制御機器 :「金属箔 抵抗」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
シリーズSBL
定格電力(W)4
抵抗(MΩ)33
許容差±5%
RoHS指令(10物質対応)対応
テクノロジー金属箔
最大動作温度(℃)250
最小動作温度(℃)-55
1個
¥279
税込¥307
5日以内出荷
シリーズSBL
定格電力(W)4
抵抗(MΩ)47
許容差±5%
RoHS指令(10物質対応)対応
テクノロジー金属箔
最大動作温度(℃)250
最小動作温度(℃)-55
1個
¥369
税込¥406
5日以内出荷
仕様抵抗 = 25mΩパッケージ/ケース = 2512許容差 = ±1%定格電力 = 1W温度係数 = ±75ppm/℃テクノロジー = 金属箔寸法 = 6.3 x 0.6mm長さ = 6.3mm奥行き = 3.2mm高さ = 0.6mmシリーズ = TLA3A最小動作温度 = -65℃最大動作温度 = +170℃ケーススタイル = モールドTL3AシリーズSMD電流検出用抵抗器. 2512型 最大1 W @ 70 ℃ 電流センサとして機能する低抵抗のシャント抵抗器 幅広い値に対応: R001 → R082. TE Connectivity TL3Aシリーズは、高電力低抵抗金属チップシャント抵抗器で、様々な電流検出用途に使用します。 TL3Aシリーズは、独特の金属抵抗素子とバリヤ層の上からハンダを施したことで、端子寿命が長くなっています。 TL3Aは、自動車産業で、電車(EMU)内部の電流検出に使用するのが、特に適した用途です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,298
税込¥1,428
5日以内出荷
シリーズRC
定格電力(W)0
抵抗(MΩ)50
許容差±0%
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージ/ケース0805 (2012M)
テクノロジー金属箔
最大動作温度(℃)125
最小動作温度(℃)-55
1セット(2000個)
¥31,980
税込¥35,178
7日以内出荷
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。