制御機器 :「電流遮断器」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
TE Connectivity のバッテリ遮断器ロータリスイッチは、定格電流が 4 A です。IP67保護クラス 動作温度範囲: -40° → 85℃
仕様●シリーズ:KISSLING Series 35●コンタクト定格電流:4 A●スイッチの位置の数:2●コンタクトの数:2●定格電圧:32V●末端様式:スルーホール●コード番号:223-8132
アズワン品番65-7802-09
1個
¥29,980
税込¥32,978
欠品中
TE Connectivity のバッテリ遮断器ロータリスイッチは、あらゆる車両用途で最も要求の厳しい要件に適合します。公称電流定格は、最大 100 % デューティサイクルでの連続 DC 電流を意味し、スイッチは全負荷下で切り替えるように構築されています。それは kissling 35 シリー
仕様●シリーズ:KISSLING Series 35●コンタクト定格電流:250 A●スイッチの位置の数:2●コンタクトの数:2●定格電圧:32V●コード番号:223-8138
アズワン品番65-7802-34
1個
¥16,980
税込¥18,678
欠品中
TE Connectivity のバッテリ遮断器ロータリスイッチは、あらゆる車両用途で最も要求の厳しい要件に適合します。公称電流定格は、最大 100 % デューティサイクルでの連続 DC 電流を意味し、スイッチは全負荷下で切り替えるように構築されています。定格電流は 250 アンペアで
仕様●シリーズ:KISSLING Series 35●コンタクト定格電流:250 A●スイッチの位置の数:2●コンタクトの数:2●定格電圧:32V●末端様式:ネジ●コード番号:223-8142
アズワン品番65-7806-59
1個
¥50,980
税込¥56,078
欠品中
TE Connectivity のバッテリ遮断器ロータリスイッチは、あらゆる車両用途で最も要求の厳しい要件に適合します。公称電流定格は、最大 100 % デューティサイクルでの連続 DC 電流を意味し、スイッチは全負荷下で切り替えるように構築されています。それは kissling 35 シリーズに属する。密閉型ハウジングは IP6K9K に準拠しています 堅牢設計 6 G の耐衝撃及び 4 G の耐振動性 メインコンタクト電流は、連続電流と 100 % デューティサイクルに定格されています 緊急時に負荷が
仕様●シリーズ:KISSLING Series 35●コンタクト定格電流:200 A●スイッチの位置の数:2●コンタクトの数:2●定格電圧:32V●コード番号:223-8136
アズワン品番65-7812-82
1個
¥26,980
税込¥29,678
欠品中
TE Connectivity のバッテリ遮断器ロータリスイッチは、あらゆる車両用途で最も要求の厳しい要件に適合します。公称電流定格は、最大 100 % デューティサイクルでの連続 DC 電流を意味し、スイッチは全負荷下で切り替えるように構築されています。定格電流は 500 アンペアです。密閉型ハウジングは IP6K9K に準拠しています 堅牢設計 6 G の耐衝撃及び 4 G の耐振動性 メインコンタクト電流は、連続電流と 100 % デューティサイクルに定格されています 緊急時は、負荷がかかった状態で
仕様●シリーズ:KISSLING Series 35●コンタクト定格電流:500 A●スイッチの位置の数:1●コンタクトの数:1●定格電圧:32V●末端様式:ネジ●コード番号:223-8148
アズワン品番65-7803-46
1個
¥24,980
税込¥27,478
7日以内出荷
TE Connectivity のバッテリ遮断器ロータリスイッチは、あらゆる車両用途で最も要求の厳しい要件を満たします。公称電流定格は、最大 100 % デューティサイクルでの連続 DC 電流を意味し、スイッチは全負荷下で切り替えるように構築されています。定格電流は 250 アンペアです。密閉型ハウジングは IP6K9K に準拠しています 堅牢設計 6 G の耐衝撃及び 4 G の耐振動性 メインコンタクト電流は、連続電流と 100 % デューティサイクルに定格されています 緊急時は、負荷がかかった状態でバッテリの接続を外します
仕様●シリーズ:KISSLING Series 35●コンタクト定格電流:250 A●スイッチの位置の数:2●コンタクトの数:2●定格電圧:32V●末端様式:スルーホール●コード番号:223-8133
アズワン品番65-7813-72
1個
¥19,980
税込¥21,978
欠品中
。TE Connectivity のバッテリ遮断器ロータリスイッチは、あらゆる車両用途で最も要求の厳しい要件に適合します。公称電流定格は、最大 100 % デューティサイクルでの連続 DC 電流を意味し、スイッチは全負荷下で切り替えるように構築されています。定格電流は 400 アンペアです。密閉型ハウジングは IP6K9K に準拠しています 堅牢設計 6 G の耐衝撃及び 4 G の耐振動性 メインコンタクト電流は、連続電流と 100 % デューティサイクルに定格されています 緊急時は、負荷がかかった状態でバッテリの接続を外します
仕様●シリーズ:KISSLING Series 35●コンタクト定格電流:400 A●スイッチの位置の数:2●コンタクトの数:1●定格電圧:32V●末端様式:ネジ●コード番号:223-8144
アズワン品番65-7810-15
1個
¥40,980
税込¥45,078
欠品中
TE Connectivity のバッテリ遮断器ロータリスイッチは、あらゆる車両用途で最も要求の厳しい要件に適合します。公称電流定格は、最大 100 % デューティサイクルでの連続 DC 電流を意味し、スイッチは全負荷下で切り替えるように構築されています。定格電流は 200 A です。密閉型ハウジングは IP6K9K に準拠しています 堅牢設計 6 G の耐衝撃及び 4 G の耐振動性 メインコンタクト電流は、連続電流と 100 % デューティサイクルに定格されています 緊急時に負荷がかかった状態でバッテリの接続が外れた
仕様●シリーズ:KISSLING Series 35●コンタクト定格電流:200 A●スイッチの位置の数:1●コンタクトの数:2●定格電圧:32V●末端様式:ネジ●コード番号:223-8141
アズワン品番65-7813-74
1個
¥27,980
税込¥30,778
7日以内出荷
TE Connectivity のバッテリ遮断器ロータリスイッチは、あらゆる車両用途で最も要求の厳しい要件を満たします。公称電流定格は、最大 100 % デューティサイクルでの連続 DC 電流を意味し、スイッチは全負荷下で切り替えるように構築されています。500 アンペアの電流定格です。密閉型ハウジングは IP6K9K に準拠しています 堅牢設計 6 G の耐衝撃及び 4 G の耐振動性 メインコンタクト電流は、連続電流と 100 % デューティサイクルに定格されています 緊急時は、負荷がかかった状態でバッテリの接続を外します
仕様●シリーズ:KISSLING Series 35●コンタクト定格電流:500 A●スイッチの位置の数:2●コンタクトの数:2●定格電圧:32V●末端様式:ネジ●コード番号:223-8151
アズワン品番65-7813-11
1個
¥68,980
税込¥75,878
欠品中
TE Connectivity のバッテリ遮断器ロータリスイッチは、あらゆる車両用途で最も要求の厳しい要件に適合します。公称電流定格は、最大 100 % デューティサイクルでの連続 DC 電流を意味し、スイッチは全負荷下で切り替えるように構築されています。定格電流は 500 アンペアです。密閉型ハウジングは IP6K9K に準拠しています 堅牢設計 6 G の耐衝撃及び 4 G の耐振動性 メインコンタクト電流は、連続電流と 100 % デューティサイクルに定格されています 緊急時に負荷がかかった状態でバッテリの接続が外れた
仕様●シリーズ:KISSLING Series 35●コンタクト定格電流:500 A●スイッチの位置の数:2●コンタクトの数:1●定格電圧:32V●末端様式:ネジ●コード番号:223-8147
アズワン品番65-7813-04
1個
¥26,980
税込¥29,678
7日以内出荷
TE Connectivity のバッテリ遮断器ロータリスイッチは、あらゆる車両用途で最も要求の厳しい要件に適合します。公称電流定格は、最大 100 % デューティサイクルでの連続 DC 電流を意味し、スイッチは全負荷下で切り替えるように構築されています。それは kissling 35 シリーズに属する。密閉型ハウジングは IP6K9K に準拠しています 堅牢設計 6 G の耐衝撃及び 4 G の耐振動性 メインコンタクト電流は、連続電流と 100 % デューティサイクルに定格されています 緊急時は、負荷がかかった状態でバッテリの接続を外します
仕様●シリーズ:KISSLING Series 35●コンタクト定格電流:500 A●スイッチの位置の数:2●コンタクトの数:4●定格電圧:32V●コード番号:223-8152
アズワン品番65-7813-12
1個
¥71,980
税込¥79,178
欠品中
TE Connectivity のバッテリ遮断器ロータリスイッチは、あらゆる車両用途で最も要求の厳しい要件に適合します。公称電流定格は、最大 100 % デューティサイクルでの連続 DC 電流を意味し、スイッチは全負荷下で切り替えるように構築されています。それは kissling 35 シリーズに属する。密閉型ハウジングは IP6K9K に準拠しています 堅牢設計 6 G の耐衝撃及び 4 G の耐振動性 メインコンタクト電流は、連続電流と 100 % デューティサイクルに定格されています 緊急時は、負荷がかかった状態でバッテリの接続を外します
仕様●シリーズ:KISSLING Series 35●コンタクト定格電流:400 A●スイッチの位置の数:2●コンタクトの数:2●定格電圧:32V●コード番号:223-8146
アズワン品番65-7807-40
1個
¥43,980
税込¥48,378
欠品中
TE Connectivity のバッテリ遮断器ロータリスイッチは、あらゆる車両用途で最も要求の厳しい要件に適合します。公称電流定格は、最大 100 % デューティサイクルでの連続 DC 電流を意味し、スイッチは全負荷下で切り替えるように構築されています。定格電流は 500 アンペアです。密閉型ハウジングは IP6K9K に準拠しています 堅牢設計 6 G の耐衝撃及び 4 G の耐振動性 メインコンタクト電流は、連続電流と 100 % デューティサイクルに定格されています 緊急時は、負荷がかかった状態でバッテリの接続を外します
仕様●シリーズ:KISSLING Series 35●コンタクト定格電流:500 A●スイッチの位置の数:2●コンタクトの数:2●定格電圧:32V●末端様式:ネジ●コード番号:223-8154
アズワン品番65-7813-59
1個
¥45,980
税込¥50,578
欠品中
TE Connectivity のバッテリ遮断器ロータリスイッチは、高い耐衝撃性と耐振性を備えています。過酷な環境条件下での性能に非常に適しています。定格電流は 5 A です。IP67保護クラス 動作温度範囲: -40° → 85℃ 主にプラント / 産業エンジニアリング、商用車、建設車両などで使用され、始動 / 停止スイッチに適しています IP6K9K シーリング等級
仕様●シリーズ:KISSLING Series DS●コンタクト定格電流:5 A●スイッチの位置の数:2●コンタクトの数:3●定格電圧:32V●末端様式:スルーホール●コード番号:223-8157
アズワン品番65-7802-37
1個
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
TE Connectivity のバッテリ遮断器ロータリスイッチは、高い耐衝撃性と耐振性を備えています。過酷な環境条件下での性能に非常に適しています。定格電流は 5 A です。IP67保護クラス 動作温度範囲: -40° → 85℃ 主にプラント / 産業エンジニアリング、商用車、建設車両などで使用され、始動 / 停止スイッチに適しています IP6K9K シーリング等級
仕様●シリーズ:KISSLING Series DS●コンタクト定格電流:5 A●スイッチの位置の数:1●コンタクトの数:6●定格電圧:32V●末端様式:スルーホール●コード番号:223-8158
アズワン品番65-7813-37
1個
¥8,898
税込¥9,788
欠品中
仕様アクセサリタイプ:接触器シリーズ:EVC500行数:1定格電流:500A動作電圧:900 V dc動作温度 Min:-40℃RoHS. ; 808-6774 808-6774 、 ; 808-6778 808-6778 用の接続ハードウェアが付属 ; 808-6771 808-6771 (M5ねじ)用の接続ハードウェアは非付属. AMP+高電圧接触器. 密閉型で本質的に安全なTE Connectivity AMP+高電圧接触器により、ハイブリッド車や電気自動車の車両システムで、高電圧バッテリの高速かつ信頼性の高いスイッチングが実現されます。 AMP+高電圧接触器500 / 500Lは、小型パッケージで900 V dc、500 Aの連続電流容量となっており、320 V dcで2000 Aを遮断することができます。135モデルは、900 V dc、135 Aの連続電流容量となっています。このAMP+高電圧接触器は、長期間動作しなくてもコンタクトの酸化や汚損がないため、爆発の危険性のある過酷な動作環境で確実な電流スイッチングが行われます。. ハーメチックシールド 8 kV絶縁(135)、12 kV絶縁(500) 不活性ガス充填済みコンタクトチャンバ 機械的寿命: 500,000回(500)、100万回(135) コイル接続用フライングリード コイル電圧: 12 V dc 下部設置
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
特価
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
仕様アクセサリタイプ = 接触器シリーズ = EVC500行数 = 1定格電流 = 500A動作電圧 = 100 → 450 V dc最高使用温度 = +85℃RoHS. < 808-6774') 808-6774/、< 808-6778') 808-6778/用の接続ハードウェアが付属 < 808-6771') 808-6771/ (M5ねじ)用の接続ハードウェアは非付属. AMP+高電圧接触器. 密閉型で本質的に安全なTE Connectivity AMP+高電圧接触器により、ハイブリッド車や電気自動車の車両システムで、高電圧バッテリの高速かつ信頼性の高いスイッチングが実現されます。 AMP+高電圧接触器500 / 500Lは、小型パッケージで900 V dc、500 Aの連続電流容量となっており、320 V dcで2000 Aを遮断することができます。135モデルは、900 V dc、135 Aの連続電流容量となっています。このAMP+高電圧接触器は、長期間動作しなくてもコンタクトの酸化や汚損がないため、爆発の危険性のある過酷な動作環境で確実な電流スイッチングが行われます。. ハーメチックシールド 8 kV絶縁(135)、12 kV絶縁(500) 不活性ガス充填済みコンタクトチャンバ 機械的寿命: 500,000回(500)、100万回(135) コイル接続用フライングリード コイル電圧: 12 V dc 下部設置
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥23,980
税込¥26,378
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ = 接触器シリーズ = EVC135行数 = 1定格電流 = 135A動作電圧 = 900 V dc動作温度範囲 = 最高+40 ℃RoHS. < 808-6774') 808-6774/、< 808-6778') 808-6778/用の接続ハードウェアが付属 < 808-6771') 808-6771/ (M5ねじ)用の接続ハードウェアは非付属. AMP+高電圧接触器. 密閉型で本質的に安全なTE Connectivity AMP+高電圧接触器により、ハイブリッド車や電気自動車の車両システムで、高電圧バッテリの高速かつ信頼性の高いスイッチングが実現されます。 AMP+高電圧接触器500 / 500Lは、小型パッケージで900 V dc、500 Aの連続電流容量となっており、320 V dcで2000 Aを遮断することができます。135モデルは、900 V dc、135 Aの連続電流容量となっています。このAMP+高電圧接触器は、長期間動作しなくてもコンタクトの酸化や汚損がないため、爆発の危険性のある過酷な動作環境で確実な電流スイッチングが行われます。. ハーメチックシールド 8 kV絶縁(135)、12 kV絶縁(500) 不活性ガス充填済みコンタクトチャンバ 機械的寿命: 500,000回(500)、100万回(135) コイル接続用フライングリード コイル電圧: 12 V dc 下部設置
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。