絞り込み
ブランド
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
  • JST(日本圧着端子製造)(106)
  • 日本モレックス(molex)(88)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(50)
  • SAMTEC(21)
  • EDAC(14)
  • WURTH ELEKTRONIK(8)
  • AMPHENOL(5)
  • JAE(日本航空電子工業)(4)
  • 3M(3)
  • DEUTSCH(3)
  • フエニックス・コンタクト(2)
  • 矢崎総業(1)
  • SOURIAU(1)
  • ERNI(1)
  • LUMBERG(1)
  • PHOENIX(1)
  • Stelvio Kontek(1)
  • Rema(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(192)
商品レビュー
  • 以上(5)
  • 以上(5)
  • 以上(5)
  • 以上(6)
価格
  • 1,500円以下(180)
  • 1,500-10,000円(56)
  • 10,000-50,000円(31)
  • 50,000-100,000円(20)
  • 100,000円以上(25)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

制御機器 :「電線対電線用コネクタ」の検索結果

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
284件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TE Connectivity 電線対電線コネクタ ケーブルマウント,9.5A 770579-1 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 電線対電線コネクタ ケーブルマウント,9.5A 770579-1TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
699税込769
1袋(5個)
5日以内出荷
定格電圧 600 ac/dcオス/メス オス実装タイプ ケーブルマウント定格電流 9.5Aハウジング材質 ナイロン動作温度 Min -55℃動作温度 Max +105℃TE Connectivity PCBコネクタハウジング ミニユニバーサルMATE-N-LOK. TE Connectivity の一般的な「 MATE-N-LOK 」コネクタ製品は、高品質のコネクタハウジングです。これらのハウジングは頑丈なナイロン製で、産業用途向けに設計されています。「 ATE-N-LOCK 」ハウジングは、確実なかん合保持のためのポジティブロックとパネル取り付け用フランジで完全に極性化されています。. 特長と利点:. ピンコンタクトとソケットコンタクトの両方の組み合わせに対応 完全に極性化され、誤かん合を防止 ポジティブロック機構により、かん合相手のコネクタに確実に接続することができます。 低挿抜力 小型で耐久性の高い設計 ユニバーサルMATE-N-LOCKコンタクト用(メーカーコネクタコンタクトのシリーズにある他のコネクタも適用可能) 電線対電線及び電線対パネルの構成 シーリングが必要な用途及び継手用の防滴設計 UL、CSA、及びVDE認定 さまざまなmm数のピッチ. 用途:. コンシューマエレクトロニクス 商業利用 電源 HVAC 照明 ポータブルデバイス
RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity コネクタハウジング 5極 ピッチ:6.35mm 1列 350810-1 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタハウジング 5極 ピッチ:6.35mm 1列 350810-1TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
91,980税込101,178
1袋(1500個)
5日以内出荷
極数 5行数 1ピッチ 6.35mmオス/メス メスシリーズ Universal MATE-N-LOK併用可能製品 センターラインソフトシェルピン及びソケットコネクタ接続方向 ストレートハウジング材質 ナイロンTE Connectivityユニバーサルメイテンロックコネクタハウジング. このユニバーサル「 ATE-N-LOCK 」コネクタハウジングは、強力な「ナイロン 66 」製で、多くの用途で使用できる強度を備えています。このコネクタハウジングはコンパクトで、確実にかん合できるように明確な「クリック」音がするロック機構を備えています。「 ATE-N-LOCK 」コネクタは、電線対電線、電線対パネル、電線対基板用途に適しています。言うまでもなく、ケーブル取り付けやパネル取り付けも可能です。 . 特長と利点. 6.35 mmピッチ フリーハンギング又はパネル取り付けのレセプタクルスタイルコネクタ ナイロンハウジング素材 難燃性等級: UL94V-0、UL94V-2 スナップロック式のラッチでクイックリリースを実現 正確なかん合のための極性付き 丈夫、高い信頼性. 用途:. コンシューマエレクトロニクス 商業利用 電源 HVAC 照明 ポータブルデバイス
RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity IDCコネクタ 1.27mmピッチ 4極 2列 オス, Micro-MaTchシリーズ, 215083-4 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity IDCコネクタ 1.27mmピッチ 4極 2列 オス, Micro-MaTchシリーズ, 215083-4TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
389税込428
1袋(5個)
5日以内出荷
極数 4行数 2オス/メス オスピッチ 1.27mm実装タイプ ケーブルマウント接続方向 ストレート結線方法 IDC定格電流 1.5A表面処理:コンタクト ニッケルの上に錫シリーズ Micro-MaTch動作温度 Min -40.0℃動作温度 Max 105.0℃定格電圧 230.0 acコンタクト材質 リン青銅TE Connectivity Micro-Match電線用オスコネクタ. 電線対基板相互接続用のMicro-MaTch IDC電線用オスリボンケーブルコネクタ製品です。これらのMicro-MaTchリボンケーブルコネクタは、1.27 mmピッチのコンパクトな省スペース設計が採用されています。このIDCコンタクトはコンタクトスプリングシステムを装備し、フレッチング腐食を防止します。メスコンタクトの位置決めスプリングは、振動や熱膨張によって発生するオスとメスのコンタクト間のずれを吸収します。コンタクトスポットのずれを防止すると、気密性の高い接続を実現し、コンタクトスプリングシステムがフレッチングを防止できます。これらのMicro-MaTch IDC電線用オスリボンケーブルコネクタには、あらかじめカバーが組み付けられています。カバーにより、圧接処理前及び圧接処理中にリボンケーブルを正確に位置決めすることができます。カバーは、コンタクトと、コネクタの両側にあるプラスチックラッチで所定の位置に固定されます。これらのMicro-MaTch電線用オスリボンケーブルコネクタは、誤かん合防止用の極性化機能を備えています。 . 特長と利点. コンパクトな省スペース設計 完全スズめっきコンタクト 耐フレッチング腐食性 気密性の高い接続 ケーブルの正確な位置決めを可能にする組み付け済みカバー 誤かん合防止用の極性化機能. 用途. これらのMicro-MaTch電線用オスリボンケーブルコネクタは、以下の広範囲な電線対基板用途での使用に最適です。. 製造 マテハン機器 制御ユニット ロボットやモータ セントラルヒーティング装置 カーラジオ ナビゲーションシステム ダッシュボードシステム 基地局 セットトップボックス オーディオ機器
RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity コネクタハウジング 4極 ピッチ:6.35mm 1列 350780-1 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタハウジング 4極 ピッチ:6.35mm 1列 350780-1TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
499税込549
1袋(5個)
当日出荷
極数 4行数 1ピッチ 6.35mmオス/メス メス実装タイプ ケーブルマウントシリーズ Universal MATE-N-LOK併用可能製品 6.35 mmセンターライン防滴シールドコネクタ、センターライン防滴 シールドコネクタ接続方向 ストレート長さ 27.43mm幅 15.75mmハウジング材質 ナイロンTE Connectivityユニバーサルメイテンロックコネクタハウジング. このユニバーサル「 ATE-N-LOCK 」コネクタハウジングは、強力な「ナイロン 66 」製で、多くの用途で使用できる強度を備えています。このコネクタハウジングはコンパクトで、確実にかん合できるように明確な「クリック」音がするロック機構を備えています。「 ATE-N-LOCK 」コネクタは、電線対電線、電線対パネル、電線対基板用途に適しています。言うまでもなく、ケーブル取り付けやパネル取り付けも可能です。 . 特長と利点. 6.35 mmピッチ フリーハンギング又はパネル取り付けのレセプタクルスタイルコネクタ ナイロンハウジング素材 難燃性等級: UL94V-0、UL94V-2 スナップロック式のラッチでクイックリリースを実現 正確なかん合のための極性付き 丈夫、高い信頼性. 用途:. コンシューマエレクトロニクス 商業利用 電源 HVAC 照明 ポータブルデバイス
RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity IDCコネクタ 1.27mmピッチ 4極 2列 オス, Micro-MaTchシリーズ, 7-215083-4 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity IDCコネクタ 1.27mmピッチ 4極 2列 オス, Micro-MaTchシリーズ, 7-215083-4TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
29,980税込32,978
1セット(250個)
5日以内出荷
極数 4行数 2オス/メス オスピッチ 1.27mm実装タイプ ケーブルマウント接続方向 ストレート結線方法 IDC定格電流 1.5A表面処理:コンタクト ニッケルの上に錫シリーズ Micro-MaTch動作温度 Min -40.0℃動作温度 Max 105.0℃定格電圧 230.0 acコンタクト材質 リン青銅TE Connectivity Micro-Match電線用オスコネクタ. 電線対基板相互接続用のMicro-MaTch IDC電線用オスリボンケーブルコネクタ製品です。これらのMicro-MaTchリボンケーブルコネクタは、1.27 mmピッチのコンパクトな省スペース設計が採用されています。このIDCコンタクトはコンタクトスプリングシステムを装備し、フレッチング腐食を防止します。メスコンタクトの位置決めスプリングは、振動や熱膨張によって発生するオスとメスのコンタクト間のずれを吸収します。コンタクトスポットのずれを防止すると、気密性の高い接続を実現し、コンタクトスプリングシステムがフレッチングを防止できます。これらのMicro-MaTch IDC電線用オスリボンケーブルコネクタには、あらかじめカバーが組み付けられています。カバーにより、圧接処理前及び圧接処理中にリボンケーブルを正確に位置決めすることができます。カバーは、コンタクトと、コネクタの両側にあるプラスチックラッチで所定の位置に固定されます。これらのMicro-MaTch電線用オスリボンケーブルコネクタは、誤かん合防止用の極性化機能を備えています。 . 特長と利点. コンパクトな省スペース設計 完全スズめっきコンタクト 耐フレッチング腐食性 気密性の高い接続 ケーブルの正確な位置決めを可能にする組み付け済みカバー 誤かん合防止用の極性化機能. 用途. これらのMicro-MaTch電線用オスリボンケーブルコネクタは、以下の広範囲な電線対基板用途での使用に最適です。. 製造 マテハン機器 制御ユニット ロボットやモータ セントラルヒーティング装置 カーラジオ ナビゲーションシステム ダッシュボードシステム 基地局 セットトップボックス オーディオ機器
RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity IDCコネクタ 1.27mmピッチ 16極 2列 オス, Micro-MaTchシリーズ, 8-215083-6 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity IDCコネクタ 1.27mmピッチ 16極 2列 オス, Micro-MaTchシリーズ, 8-215083-6TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
55,980税込61,578
1セット(250個)
5日以内出荷
極数 16行数 2オス/メス オスピッチ 1.27mm実装タイプ ケーブルマウント接続方向 ストレート結線方法 IDC定格電流 1.5A表面処理:コンタクト ニッケルの上に錫シリーズ Micro-MaTch動作温度 Min -40.0℃動作温度 Max 105.0℃定格電圧 230.0 acコンタクト材質 リン青銅TE Connectivity Micro-Match電線用オスコネクタ. 電線対基板相互接続用のMicro-MaTch IDC電線用オスリボンケーブルコネクタ製品です。これらのMicro-MaTchリボンケーブルコネクタは、1.27 mmピッチのコンパクトな省スペース設計が採用されています。このIDCコンタクトはコンタクトスプリングシステムを装備し、フレッチング腐食を防止します。メスコンタクトの位置決めスプリングは、振動や熱膨張によって発生するオスとメスのコンタクト間のずれを吸収します。コンタクトスポットのずれを防止すると、気密性の高い接続を実現し、コンタクトスプリングシステムがフレッチングを防止できます。これらのMicro-MaTch IDC電線用オスリボンケーブルコネクタには、あらかじめカバーが組み付けられています。カバーにより、圧接処理前及び圧接処理中にリボンケーブルを正確に位置決めすることができます。カバーは、コンタクトと、コネクタの両側にあるプラスチックラッチで所定の位置に固定されます。これらのMicro-MaTch電線用オスリボンケーブルコネクタは、誤かん合防止用の極性化機能を備えています。 . 特長と利点. コンパクトな省スペース設計 完全スズめっきコンタクト 耐フレッチング腐食性 気密性の高い接続 ケーブルの正確な位置決めを可能にする組み付け済みカバー 誤かん合防止用の極性化機能. 用途. これらのMicro-MaTch電線用オスリボンケーブルコネクタは、以下の広範囲な電線対基板用途での使用に最適です。. 製造 マテハン機器 制御ユニット ロボットやモータ セントラルヒーティング装置 カーラジオ ナビゲーションシステム ダッシュボードシステム 基地局 セットトップボックス オーディオ機器
RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity コネクタハウジング 2極, AMP 250, ナチュラル 172130-1 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタハウジング 2極, AMP 250, ナチュラル 172130-1TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
6,598税込7,258
1袋(100個)
5日以内出荷
種類 = プラグ材質 = ナイロン66長さ = 22.9mm色 = ナチュラル極数 = 2タブ幅 = 6.35mmシリーズ = AMP 250TE Connectivity FASTIN-FASTON 250ランスコネクタハウジング. 250シリーズFASTIN-FASTONフリーハンギングランスプラグ / レセプタクルコネクタハウジングは、FASTIN-FASTON 6.35 mmタブ / レセプタクルコンタクトに使用します。 この250シリーズFASTIN-FASTONランスコネクタハウジングは、従来の250シリーズの強化バージョンで、信頼性が高い電線対電線接続を実現します。 各コンタクトキャビティにロッキングラッチを装備。 このロッキングラッチにより、コンタクトがキャビティ内の所定位置にしっかり固定されます。 この機能により、頻繁にロック性能の問題を引き起こしていたロッキングランスをコンタクトに装備する必要がなくなりました。 ハウジングが極性化されているため正確なかん合が促進されます。また外側にロッキングランスがあるため、かん合コネクタへの確実な接続が実現されます。. 特長と利点. コンタクトキャビティのロッキングラッチでコンタクトの安全性向上 極性化されたハウジングでコネクタの誤かん合を防止 外部ロッキングラッチで確実なかん合接続 難燃性成形6/6ナイロン. 製品用途の情報. このFASTIN-FASTONコネクタは、ベーシックなFASTON端子シリーズの複数コネクタバージョンです。最大で8つの独立した回路(最大リード数20本)をすばやく同時接続できます。中電流用途の車載ワイヤハーネスでマルチポジション / カップリングコネクタとして使用されます。
RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity コネクタハウジング 2極 ピッチ:6.35mm 1列 350777-4 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタハウジング 2極 ピッチ:6.35mm 1列 350777-4TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
8,198税込9,018
1袋(100個)
5日以内出荷
極数 2行数 1ピッチ 6.35mmオス/メス オス実装タイプ ケーブルマウントシリーズ Universal MATE-N-LOK接続方向 ストレート幅 14.73mmハウジング材質 ナイロンUL、CSA. TE Connectivity PCB コネクタハウジング ユニバーサル MATE-N-LOK. PCB コネクタハウジングは、 PCB (基板)に取り付けられると、電気コネクタ用のレセプタクルとして使用できます。PCB コネクタは、異なる基板同士をリンクしたり、ケーブルを基板に接続したりするために使用されます。 メーカーのTE Connectivityシリーズ、PCBコネクタハウジングは、ユニバーサルMATE-N-LOKシリーズの一部です。コネクタハウジングの代表的用途は、基板取り付け時のコネクタのレセプタクルです。こうした継手は、ハウジング内の接続部を保護するために不可欠なコンポーネントです。 . 特長と利点.難燃性 UL94V-2 または UL94V-0 ナイロン製 各コネクタハウジングにはスナップロックラッチが付いており、すばやいリリースと極性化が可能です。(結果として正確なかん合) ピンコンタクトとソケットコンタクトは、ユニバーサル MATE-N-LOK コネクタハウジングのいずれにも取り付けることができます。 ユニバーサル MATE-N-LOCK コンタクト用。(基板コネクタコンタクトシリーズのその他のコンタクトも適用可能) フリーハンギングまたはパネルマウント。 電線対電線又は電線対基板用途。 プラグハウジング 6.35 mm ピッチ
RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity コネクタハウジング 17極 2列 172509-1 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタハウジング 17極 2列 172509-1TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
27,980税込30,778
1袋(100個)
5日以内出荷
極数 = 17行数 = 2オス/メス = メスシリーズ = Multi-Interlock Mark II併用可能製品 = 電線対電線マルチインターロックコネクタ接続方向 = ストレート長さ = 53.6mm幅 = 17.9mmハウジング材質 = ナイロンMICレセプタクル
RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity コネクタハウジング 6極 ピッチ:4.2mm 2列 794954-6 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタハウジング 6極 ピッチ:4.2mm 2列 794954-6TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
139,800税込153,780
1袋(8000個)
5日以内出荷
極数 6行数 2ピッチ 4.2mmオス/メス メスシリーズ VAL-U-LOK併用可能製品 電線対基板コネクタ、電線対パネルコネクタ、電線対電線コネクタ接続方向 ストレート長さ 14.2mmハウジング材質 ナイロンTE Connectivity Val-U-Lok 2列レセプタクルハウジング. TE Connectivity の「 VAL-U-LOK 」コネクタハウジング製品は、低コストの電線対基板ハウジングです。これらは強力なナイロン素材から作られており、簡単にロック及びロック解除できるシンプルなラッチデザインを特長としています。これらすべてが接続の安全を維持します。センターラインは 4.2 mm ピッチで、これらのハウジングには、かん合時の正確な位置合わせを実現するキーイングもあります。. 特長と利点:. 低コスト 中心線間隔 4.2 mm ポジティブラッチ設計とのかん合と取り外しが簡単 難燃性のナイロン製 Molex Mini-Fit Jr. とのかん合及び交換及び AMP-DUAC コネクタと組み合わせて使用します。. 用途:. GPU を電源に接続するコンピュータのマザーボード ハーネスアセンブリは、自動販売機、ゲーム機、家電業界で使用されています 自動車用警報装置 暖房装置 電源
RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity コネクタハウジング 9極 ピッチ:6.35mm 3列 927231-3 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタハウジング 9極 ピッチ:6.35mm 3列 927231-3TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
739税込813
1袋(5個)
5日以内出荷
極数 9行数 3ピッチ 6.35mmオス/メス メス実装タイプ ケーブルマウントシリーズ Universal MATE-N-LOK接続方向 ストレート長さ 29.7mm幅 25.3mmハウジング材質 ポリアミド画像は代表例のみです。. ソケット レセプタクルハウジング. 電線対電線及び電線対基板用の4.14 mmピッチのミニユニバーサルMATE-N-LOKコネクタシステムです。コンパクトで優れた耐久性のコネクタで、電線あたり最大9.5 Aの電流定格で最高の電気的性能を実現できます。ミニユニバーサルMATE-N-LOKコネクタシステムは、プラグ キャップハウジングと基板接続用ヘッダで構成されています。プラグ キャップハウジングでは、同じハウジングにピンとソケットを組み合わせて取り付けることができます。. 特長と利点:. 強力で丈夫な「ナイロン 66 」素材から作られている 動作温度: -20 +105 C 完全に極性化されたハウジング オスまたはメスの接点に対応
RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity コネクタハウジング 6極 ピッチ:6.35mm 1列 640581-1 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタハウジング 6極 ピッチ:6.35mm 1列 640581-1TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
849税込934
1袋(5個)
3日以内出荷
極数 6行数 1ピッチ 6.35mmオス/メス オスシリーズ Universal MATE-N-LOK併用可能製品 センターラインソフトシェルピン及びソケットコネクタ接続方向 ストレート幅 14.73mmハウジング材質 ナイロンUL、CSA. TE Connectivity PCB コネクタハウジング ユニバーサル MATE-N-LOK. PCB コネクタハウジングは、 PCB (基板)に取り付けられると、電気コネクタ用のレセプタクルとして使用できます。PCB コネクタは、異なる基板同士をリンクしたり、ケーブルを基板に接続したりするために使用されます。 メーカーのTE Connectivityシリーズ、PCBコネクタハウジングは、ユニバーサルMATE-N-LOKシリーズの一部です。コネクタハウジングの代表的用途は、基板取り付け時のコネクタのレセプタクルです。こうした継手は、ハウジング内の接続部を保護するために不可欠なコンポーネントです。 . 特長と利点.難燃性 UL94V-2 または UL94V-0 ナイロン製 各コネクタハウジングにはスナップロックラッチが付いており、すばやいリリースと極性化が可能です。(結果として正確なかん合) ピンコンタクトとソケットコンタクトは、ユニバーサル MATE-N-LOK コネクタハウジングのいずれにも取り付けることができます。 ユニバーサル MATE-N-LOCK コンタクト用。(基板コネクタコンタクトシリーズのその他のコンタクトも適用可能) フリーハンギングまたはパネルマウント。 電線対電線又は電線対基板用途。 プラグハウジング 6.35 mm ピッチ
RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity コネクタハウジング 6極 ピッチ:4.2mm 2列 172168-1 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタハウジング 6極 ピッチ:4.2mm 2列 172168-1TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
38,980税込42,878
1袋(500個)
5日以内出荷
極数 6行数 2ピッチ 4.2mmオス/メス オスシリーズ Mini-Universal MATE-N-LOK併用可能製品 電線対基板コネクタ接続方向 ストレート長さ 14mmハウジング材質 ナイロンTE Connectivity PCBコネクタハウジング ミニユニバーサルMATE-N-LOK. TE Connectivity の一般的な「 MATE-N-LOK 」コネクタ製品は、高品質のコネクタハウジングです。これらのハウジングは頑丈なナイロン製で、産業用途向けに設計されています。「 ATE-N-LOCK 」ハウジングは、確実なかん合保持のためのポジティブロックとパネル取り付け用フランジで完全に極性化されています。. 特長と利点:. ピンコンタクトとソケットコンタクトの両方の組み合わせに対応 完全に極性化され、誤かん合を防止 ポジティブロック機構により、かん合相手のコネクタに確実に接続することができます。 低挿抜力 小型で耐久性の高い設計 ユニバーサルMATE-N-LOCKコンタクト用(メーカーコネクタコンタクトのシリーズにある他のコネクタも適用可能) 電線対電線及び電線対パネルの構成 シーリングが必要な用途及び継手用の防滴設計 UL、CSA、及びVDE認定 さまざまなmm数のピッチ. 用途:. コンシューマエレクトロニクス 商業利用 電源 HVAC 照明 ポータブルデバイス
RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity アクセサリ DEUTSCH DTシリーズ メス 2 DT06-2S-E008 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity アクセサリ DEUTSCH DTシリーズ メス 2 DT06-2S-E008TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
279税込307
1個
7日以内出荷
シリーズ = DEUTSCH DTオス/メス = メス極数 = 2TE Connectivity Deutsch DT 、メス端子用ハウジングは、 2 ポジション、 5.46 mm ピッチ(電線対電線コネクタシステム内蔵)です。Deutsch DT ハウジングは、 2 、 3 、 4 、 6 、 8 種類があります。 ピン数は 12 本、サイズは 16 Deutsch cona ですコネクタ及びハウジングタイプ - メス端子用ハウジング コネクタシステム - 電線対電線 一次ロック機能 - ハウジングに内蔵 コネクタ及びコンタクトは To Wire 及びケーブルを終端します
RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity ダストキャップ ダストキャップ HDCシリーズ 7 、 9 、 14 、 16 、 18 、 19 、 21 、 23 、 29 、 31 、 33 、 35 、 47 HDC36-24 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity ダストキャップ ダストキャップ HDCシリーズ 7 、 9 、 14 、 16 、 18 、 19 、 21 、 23 、 29 、 31 、 33 、 35 、 47 HDC36-24TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
4,698税込5,168
1個
7日以内出荷
併用可能製品 = 自動車用コネクタシリーズ = HDCTE Connectivity Deutsch HD30 、ダストキャップ、アルミ素材、電線対電線コネクタシステム内蔵。Deutsch レセプタクルダストキャップは、取り付けチェーンが付属し、非かん合時のコネクタの保護として使用されています。ダストキャップは金属製で、使用可能です保護 / ストレインリリーフアクセサリタイプ - ダストキャップ コネクタシステム - 電線対電線 コネクタ及びコンタクトは To Wire 及びケーブルを終端します
RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 電線対電線コネクタ プラグ,9A 794895-1 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 電線対電線コネクタ プラグ,9A 794895-1TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
1,098税込1,208
1袋(5個)
6日以内出荷
ソケットorプラグプラグ定格電圧600 V ac定格電流(A)9材質(ハウジング)ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス
TE Connectivity 電線対電線コネクタ プラグ,9A 794894-1 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 電線対電線コネクタ プラグ,9A 794894-1TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
569税込626
1袋(5個)
5日以内出荷
ソケットorプラグプラグ定格電圧600 V ac定格電流(A)9材質(ハウジング)ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス
TE Connectivity 電線対電線コネクタ プラグ,9A 794805-1 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 電線対電線コネクタ プラグ,9A 794805-1TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
849税込934
1袋(5個)
5日以内出荷
ソケットorプラグプラグ定格電圧600 V ac定格電流(A)9材質(ハウジング)ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス
TE Connectivity 電線対電線コネクタ プラグ,9.5A 172336-1 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 電線対電線コネクタ プラグ,9.5A 172336-1TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
15,980税込17,578
1袋(500個)
7日以内出荷
ソケットorプラグプラグ定格電圧600 V ac定格電流(A)9.5材質(ハウジング)ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-20
TE Connectivity 電線対電線コネクタ ソケット,9A 794941-1 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 電線対電線コネクタ ソケット,9A 794941-1TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
999税込1,099
1袋(5個)
5日以内出荷
ソケットorプラグソケット定格電圧600 V ac定格電流(A)9材質(ハウジング)ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス
TE Connectivity 電線対電線コネクタ ソケット,9A 794940-1 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 電線対電線コネクタ ソケット,9A 794940-1TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
889税込978
1袋(5個)
5日以内出荷
ソケットorプラグソケット定格電圧600 V ac定格電流(A)9材質(ハウジング)ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス
TE Connectivity 電線対電線コネクタ ソケット,9A 794939-1 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 電線対電線コネクタ ソケット,9A 794939-1TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
999税込1,099
1袋(5個)
5日以内出荷
ソケットorプラグソケット定格電圧600 V ac定格電流(A)9材質(ハウジング)ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス
TE Connectivity 電線対電線コネクタ ソケット,9A 794896-1 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 電線対電線コネクタ ソケット,9A 794896-1TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
699税込769
1袋(5個)
5日以内出荷
ソケットorプラグソケット定格電圧600 V ac定格電流(A)9材質(ハウジング)ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス
TE Connectivity 電線対電線コネクタ ソケット,9.5A 172328-1 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 電線対電線コネクタ ソケット,9.5A 172328-1TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
18,980税込20,878
1袋(500個)
7日以内出荷
ソケットorプラグソケット定格電圧600 V ac/dc定格電流(A)9.5材質(ハウジング)ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-20
TE Connectivity 電線対電線コネクタ ケーブルマウント,9.5A 770579-1 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 電線対電線コネクタ ケーブルマウント,9.5A 770579-1TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
689税込758
1袋(5個)
5日以内出荷
定格電圧600 V ac/dc定格電流(A)9.5材質(ハウジング)ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス実装タイプケーブルマウント最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55
TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) オス ELCON Drawerシリーズ 圧着 1766193-1 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) オス ELCON Drawerシリーズ 圧着 1766193-1TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
1,198税込1,318
1袋(10個)
7日以内出荷
シリーズELCON Drawer適合電線サイズ【最小】12AWG【最大】14AWGRoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスオスシリーズ番号701-12-02107.併用可能製品電線対電線コネクタ最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55
TE Connectivity コネクタハウジング 9極 2列 172506-1 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタハウジング 9極 2列 172506-1TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
2,798税込3,078
1袋(10個)
翌々日出荷
長さ(mm)33.6幅(mm)17.9極数9シリーズMulti-Interlock Mark II材質(ハウジング)ナイロン行数2RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品電線対電線マルチインターロックコネクタ接続方向ストレート
TE Connectivity コネクタハウジング 8極 ピッチ:3.5mm 2列 174931-1 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタハウジング 8極 ピッチ:3.5mm 2列 174931-1TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
189税込208
1個
5日以内出荷
長さ(mm)25.7ピッチ(mm)3.5極数8シリーズMULTILOCK 070材質(ハウジング)PBT行数2RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品MULTILOCK電線対電線コネクタ実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
TE Connectivity コネクタハウジング 7極 2列 172495-1 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタハウジング 7極 2列 172495-1TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
1,298税込1,428
1袋(10個)
5日以内出荷
長さ(mm)25極数7シリーズMulti-Interlock Mark II材質(ハウジング)ナイロン行数2RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス併用可能製品電線対電線マルチインターロックコネクタ接続方向ストレート
TE Connectivity コネクタハウジング 6極 ピッチ:4.2mm 2列 1969614-6 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタハウジング 6極 ピッチ:4.2mm 2列 1969614-6TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
11,980税込13,178
1袋(500個)
7日以内出荷
長さ(mm)13.8幅(mm)19.8ピッチ(mm)4.2極数6シリーズVAL-U-LOK材質(ハウジング)PBT行数2RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品電線対電線コネクタ実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
TE Connectivity コネクタハウジング 50極 ピッチ:3.81mm 4列 201358-1 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタハウジング 50極 ピッチ:3.81mm 4列 201358-1TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
4,198税込4,618
1個
予約販売
長さ(mm)56.91幅(mm)19.05ピッチ(mm)3.81極数50シリーズM材質(ハウジング)ナイロン行数4RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス併用可能製品電線対パネルピン及びソケットコネクタ、電線対電線ピン及びソケットコネクタ接続方向ストレート
TE Connectivity コネクタハウジング 4極 ピッチ:4.2mm 2列 794954-4 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタハウジング 4極 ピッチ:4.2mm 2列 794954-4TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
9,198税込10,118
1袋(500個)
7日以内出荷
長さ(mm)10ピッチ(mm)4.2極数4シリーズVAL-U-LOK材質(ハウジング)ナイロン行数2RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品電線対基板コネクタ、電線対パネルコネクタ、電線対電線コネクタ接続方向ストレート
TE Connectivity コネクタハウジング 4極 ピッチ:4.2mm 2列 1586019-4 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタハウジング 4極 ピッチ:4.2mm 2列 1586019-4TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
11,980税込13,178
1袋(500個)
7日以内出荷
長さ(mm)10ピッチ(mm)4.2極数4シリーズVAL-U-LOK材質(ハウジング)ナイロン行数2RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品電線対基板コネクタ、電線対パネルコネクタ、電線対電線コネクタ実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
TE Connectivity コネクタハウジング 4極 ピッチ:4.2mm 1列 1586026-4 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタハウジング 4極 ピッチ:4.2mm 1列 1586026-4TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
379税込417
1袋(10個)
5日以内出荷
長さ(mm)18ピッチ(mm)4.2極数4シリーズVAL-U-LOK材質(ハウジング)ナイロン行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品電線対基板コネクタ、電線対パネルコネクタ、電線対電線コネクタ接続方向ストレート
TE Connectivity コネクタハウジング 4極 ピッチ:3.5mm 1列 174929-1 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタハウジング 4極 ピッチ:3.5mm 1列 174929-1TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
119税込131
1個
5日以内出荷
長さ(mm)31.4ピッチ(mm)3.5極数4シリーズMULTILOCK 070材質(ハウジング)PBT行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品MULTILOCK電線対電線コネクタ接続方向ストレート
TE Connectivity コネクタハウジング 32極 ピッチ:2.2mm 2列 1318747-1 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタハウジング 32極 ピッチ:2.2mm 2列 1318747-1TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
419税込461
1個
5日以内出荷
長さ(mm)37.4幅(mm)15.8ピッチ(mm)2.2極数32シリーズMULTILOCK 025材質(ハウジング)ポリアミド行数2RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス併用可能製品電線対電線コネクタ接続方向ストレート
TE Connectivity コネクタハウジング 2極 ピッチ:4.2mm 2列 794953-2 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタハウジング 2極 ピッチ:4.2mm 2列 794953-2TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
8,598税込9,458
1袋(500個)
7日以内出荷
ピッチ(mm)4.2極数2シリーズVAL-U-LOK材質(ハウジング)PBT行数2RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス併用可能製品電線対基板コネクタ、電線対パネルコネクタ、電線対電線コネクタ接続方向ストレート
TE Connectivity コネクタハウジング 2極 ピッチ:2.5mm 1列 172211-2 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタハウジング 2極 ピッチ:2.5mm 1列 172211-2TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
379税込417
1袋(10個)
当日出荷
長さ(mm)7.9幅(mm)8ピッチ(mm)2.5極数2シリーズEI材質(ハウジング)ナイロン行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品電線対電線コネクタ接続方向ストレート
TE Connectivity コネクタハウジング 24極 ピッチ:4.2mm 2列 2-794954-4 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタハウジング 24極 ピッチ:4.2mm 2列 2-794954-4TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
659税込725
1袋(10個)
7日以内出荷
長さ(mm)52ピッチ(mm)4.2極数24シリーズVAL-U-LOK材質(ハウジング)ナイロン行数2RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品電線対基板コネクタ、電線対パネルコネクタ、電線対電線コネクタ実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
TE Connectivity コネクタハウジング 20極 ピッチ:4.2mm 2列 2-794954-0 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタハウジング 20極 ピッチ:4.2mm 2列 2-794954-0TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
23,980税込26,378
1袋(500個)
7日以内出荷
長さ(mm)43.6ピッチ(mm)4.2極数20シリーズVAL-U-LOK材質(ハウジング)ナイロン行数2RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品電線対基板コネクタ、電線対パネルコネクタ、電線対電線コネクタ実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら