制御機器 :「高周波機械」の検索結果
特価
本日11月24日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity SMDレジスタ, 90.9Ω, 0201 (0603M), 0.05W, ±1%
RoHS
仕様抵抗 = 90.9Ω テクノロジー = 厚膜 パッケージ/ケース = 0201 (0603M) 許容差 = ±1% 定格電力 = 0.05W 温度係数 = ±200ppm/℃シリーズ = CRG 動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃0201フォーマット抵抗器、CRGシリーズ(10 Ω → 9.99 kΩ). CRGシリーズの0201フォーマット厚膜抵抗器は、そのサイズに対し高い出力を備えています(10 Ω~10 MΩ、許容差1 %)。 そのショートリード構造及び低静電容量により、高周波動作を含む産業及び汎用用途に最適です。. 貴金属製の終端 レーザーにより許容値を調整 少量生産、開発、R ;D部門に理想的 自動組み立てやピックアンドプレース式機械に最適
長さ(mm)178
幅(mm)178
高さ(mm)12
質量(g)45
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(2000個)
¥7,698
税込¥8,468
7日以内出荷
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。