制御機器 :「DINコネクター」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
関連キーワード
45件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))DINコネクタ 5極 メス スルーホール 1袋 100個入
仕様●極数:5●オス/メス:メス●実装タイプ:スルーホール●接合型:キー付き●結線方法:はんだ●接続方向:ライトアングル●定格電流:7.5A●定格電圧:250 V ac●シールド/非シールド:シールド●ポール形式:5P●動作温度 Max:+105℃●コード番号:191-9980 アズワン品番65-7717-69
1袋(100個)
99,980 税込109,978
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))DINコネクタ 5極 メス スルーホール 1袋 2個入
仕様●極数:5●オス/メス:メス●実装タイプ:スルーホール●接合型:キー付き●結線方法:はんだ●接続方向:ライトアングル●定格電流:7.5A●定格電圧:250 V ac●シールド/非シールド:シールド●ポール形式:5P●動作温度 Min:-55℃●コード番号:192-0277 アズワン品番65-7661-92
1袋(2個)
2,198 税込2,418
7日以内出荷

1個ほか
699 税込769
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個ほか
779 税込857
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity DIN41618コネクタ RP618 シリーズ
コンタクト数39 取付方式ケーブルマウント ボディ向きストレート 端子種別はんだ 定格電圧(V)300 シリーズRP618
1個ほか
13,980 税込15,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity DIN41612コネクタ オス 96極 3列 2.54mm ピッチ
エコ商品
タイプC ピッチ(mm)2.54 極数96 シリーズEurocard 行数3 定格電圧 AC V250 材質(コンタクト)真鍮 クラスC2 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ オス・メスオス 実装タイプスルーホール実装 ローディング列a/b/c 接続方向ライトアングル
1袋(30個)
27,980 税込30,778
7日以内出荷

1個ほか
959 税込1,055
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))DIN41612コネクタ オス TE Connectivity 64極 3列 2.54mm ピッチ
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
969 税込1,066
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity DIN41612コネクタ オス 96極 3列 2.54mm ピッチ
エコ商品
極数 = 96。オス/メス = オス。行数 = 3。接続方向 = ストレート。結線方法 = はんだ。ローディング列 = a/b/c。タイプ = R。ピッチ = 2.54mm。表面処理:コンタクト = 錫。クラス評価 = C2。コンタクト材質 = 銅合金。シリーズ = Eurocard。ハウジング材質 = ポリマー。DIN41612及びIEC60603-2準拠. 品番 ; 681-1944 681-1944 は3列ですが、コンタクトがあるのは外側の2列のみです。. TE Connectivity DIN 41612ユーロカードコネクタ. DIN41612及びIEC 60603-2準拠のユーロプラグ及びレセプタクルコネクタで、国際的に認められている高品質設計により、高い信号品位と電気的性能を実現しています。タイプB、C、D、F、M、Q、R品があり、端子配置の選択が可能です。ハウジングは難燃性素材でできており、誤かん合から保護する極性付きです。基板に確実に保持する各種ボードロック品が用意されています。さまざまなはんだポスト長が用意されているほか、ACTION PINと針穴端子のテールを備えています。. 特長と利点. DIN41612及びIEC60603-2準拠 高品質設計、高い信号品位 信頼性の高い2ピース設計 タイプB、C、D、F、M、Q、Rを用意 選択可能なコンタクト配置 難燃性ハウジング 誤かん合を防止する極性化 各種はんだポスト長 ACTION PINと針穴端子のテールを用意. 製品用途の情報. DIN41612ユーロカードコネクタは、STEバス、CIMBUS、FUTUREBUS、VMEBus、MULTIBUS (II)、NUBUS、VXiバス、VME 64Xなどの共通バスシステムで使用できます。用途には、高速列車、産業用制御DCSシステム、データセンター、ストレージ、サーバー、通信機器、バックプレーン及びマザーボードアセンブリ、切り替えシステム、モジュララックシステムなどがあります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity DIN41612コネクタ メス 96極 3列 2.54mm ピッチ
エコ商品
タイプC ピッチ(mm)2.54 極数96 シリーズEurocardmΩ 行数3 定格電圧 AC V250 材質(コンタクト)リン青銅 クラスC2 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ オス・メスメス 実装タイプスルーホール実装 ローディング列a/b/c 接続方向ストレート
1個
919 税込1,011
5日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity DIN41612コネクタ メス 96極 3列 2.54mm ピッチ
エコ商品
タイプC ピッチ(mm)2.54 極数96 行数3 定格電圧 AC V250 材質(コンタクト)リン青銅 クラスC2 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ オス・メスメス 最大接触抵抗(mΩ)15 ローディング列a/b/c 表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金 接続方向ストレート
1個
899 税込989
5日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity DIN41612コネクタ メス 48極 3列 2.54mm ピッチ
エコ商品
タイプ1/2 R ピッチ(mm)2.54 極数48 シリーズEurocard 行数3 定格電圧 AC V250 材質(コンタクト)銅合金 クラスC2 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ オス・メスメス 実装タイプスルーホール実装 ローディング列a/b/c 接続方向ライトアングル
1個
549 税込604
5日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity DIN41612コネクタ オス 96極 3列 2.54mm ピッチ
エコ商品
タイプC ピッチ(mm)2.54 極数96 シリーズEurocard 材質(ハウジング)ポリマー 行数3 材質(コンタクト)銅合金 クラスC2 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ オス・メスオス 実装タイプスルーホール実装 ローディング列a/b/c 接続方向ライトアングル
1個
999 税込1,099
5日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity DIN41612コネクタ オス 64極 3列 2.54mm ピッチ
エコ商品
タイプC ピッチ(mm)2.54 極数64 シリーズEurocard 材質(ハウジング)ポリマー 行数3 材質(コンタクト)銅合金 クラスC2 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ オス・メスオス 実装タイプスルーホール実装 ローディング列a/c 接続方向ライトアングル
1個
799 税込879
5日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity DIN41612コネクタ メス 96極 3列 2.54mm ピッチ
エコ商品
タイプR ピッチ(mm)2.54 極数96 シリーズEurocard 材質(ハウジング)ポリマー 行数3 材質(コンタクト)銅合金 クラスC2 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ オス・メスメス 実装タイプスルーホール実装 ローディング列a/b/c 接続方向ライトアングル
1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity DIN41612コネクタ オス 96極 3列 2.54mm ピッチ
エコ商品
タイプC ピッチ(mm)2.54 極数96 シリーズEurocard 材質(ハウジング)PET 行数3 材質(コンタクト)リン青銅 クラスC1 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法プレスイン オス・メスオス 実装タイプスルーホール実装 ローディング列a/b/c 接続方向ライトアングル
1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity DIN41612コネクタ オス 64極 3列 2.54mm ピッチ
エコ商品
タイプC ピッチ(mm)2.54 極数64 シリーズEurocard 材質(ハウジング)ポリマー 行数3 材質(コンタクト)銅合金 クラスC2 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ オス・メスオス ローディング列a/c 表面処理(コンタクト) 接続方向ライトアングル
1箱(150個)
109,800 税込120,780
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity DIN41612コネクタ オス 48極 3列 2.54mm ピッチ
エコ商品
タイプR / 2 ピッチ(mm)2.54 極数48 シリーズEurocard 材質(ハウジング)ポリマー 行数3 材質(コンタクト)銅合金 クラスC2 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ オス・メスオス ローディング列a/b/c 表面処理(コンタクト) 接続方向ストレート
1個
729 税込802
5日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity DIN41612コネクタ オス 64極 3列 2.54mm ピッチ
エコ商品
極数 = 64。オス/メス = オス。行数 = 3。接続方向 = ライトアングル。結線方法 = はんだ。ローディング列 = a/c。タイプ = C。ピッチ = 2.54mm。実装タイプ = スルーホール実装。クラス評価 = C2。コンタクト材質 = 銅合金。シリーズ = Eurocard。ハウジング材質 = ポリマー。DIN41612及びIEC60603-2準拠. 品番 ; 681-1944 681-1944 は3列ですが、コンタクトがあるのは外側の2列のみです。. TE Connectivity DIN 41612ユーロカードコネクタ. DIN41612及びIEC 60603-2準拠のユーロプラグ及びレセプタクルコネクタで、国際的に認められている高品質設計により、高い信号品位と電気的性能を実現しています。タイプB、C、D、F、M、Q、R品があり、端子配置の選択が可能です。ハウジングは難燃性素材でできており、誤かん合から保護する極性付きです。基板に確実に保持する各種ボードロック品が用意されています。さまざまなはんだポスト長が用意されているほか、ACTION PINと針穴端子のテールを備えています。. 特長と利点. DIN41612及びIEC60603-2準拠 高品質設計、高い信号品位 信頼性の高い2ピース設計 タイプB、C、D、F、M、Q、Rを用意 選択可能なコンタクト配置 難燃性ハウジング 誤かん合を防止する極性化 各種はんだポスト長 ACTION PINと針穴端子のテールを用意. 製品用途の情報. DIN41612ユーロカードコネクタは、STEバス、CIMBUS、FUTUREBUS、VMEBus、MULTIBUS (II)、NUBUS、VXiバス、VME 64Xなどの共通バスシステムで使用できます。用途には、高速列車、産業用制御DCSシステム、データセンター、ストレージ、サーバー、通信機器、バックプレーン及びマザーボードアセンブリ、切り替えシステム、モジュララックシステムなどがあります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
819 税込901
5日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity DIN41612コネクタ メス 96極 3列 2.54mm ピッチ
エコ商品
タイプC ピッチ(mm)2.54 極数96 シリーズEurocard 材質(ハウジング)ポリマー 行数3 材質(コンタクト)銅合金 クラスC2 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法プレスイン オス・メスメス 実装タイプスルーホール実装 ローディング列a/b/c 接続方向ストレート
1個
1,898 税込2,088
5日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity DIN41612コネクタ メス 96極 3列 2.54mm ピッチ
エコ商品
タイプ電線対基板 ピッチ(mm)2.54 極数96 定格電流(A)1.5 材質(ハウジング)サーモプラスチック℃ 行数3 材質(コンタクト)リン青銅 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着 オス・メスメス ローディング列a/b/c 表面処理(コンタクト)金, ニッケル, 錫 接続方向ストレート
1個
789 税込868
5日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity DIN41612コネクタ メス 48極 3列 2.54mm ピッチ
エコ商品
タイプB、C ピッチ(mm)2.54 極数48 定格電流(A)1.5 行数3 材質(コンタクト)リン青銅 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ オス・メスメス ローディング列A, B, C 表面処理(コンタクト) 最小動作温度(℃)-55 接続方向垂直
1箱(100個)
51,980 税込57,178
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity DIN41612コネクタ オス 96極 3列 2.54mm ピッチ
エコ商品
タイプC ピッチ(mm)2.54 極数96 シリーズEurocard 行数3 定格電圧 AC V250 材質(コンタクト)真鍮 クラスC2 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ オス・メスオス 実装タイプスルーホール実装 ローディング列a/b/c 接続方向ライトアングル
1個
999 税込1,099
5日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity DIN41612コネクタ オス 96極 3列 2.54mm ピッチ
エコ商品
タイプR ピッチ(mm)2.54 極数96 シリーズEurocard 材質(ハウジング)ポリマー 行数3 材質(コンタクト)銅合金 クラスC2 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法プレスイン オス・メスオス ローディング列a/b/c 表面処理(コンタクト) 接続方向ストレート
1個
859 税込945
5日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity DIN41612コネクタ オス 96極 3列 2.54mm ピッチ
エコ商品
タイプR ピッチ(mm)2.54 極数96 シリーズEurocard 材質(ハウジング)ポリマー 行数3 材質(コンタクト)銅合金 クラスC2 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ オス・メスオス 実装タイプスルーホール実装 ローディング列a/b/c 接続方向ストレート
1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity DIN41612コネクタ オス 64極 3列 2.54mm ピッチ
エコ商品
タイプC ピッチ(mm)2.54 極数64 シリーズEurocard 材質(ハウジング)ポリマー 行数3 材質(コンタクト)銅合金 クラスC2 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ オス・メスオス 実装タイプスルーホール実装 ローディング列a/c 接続方向ライトアングル
1個
869 税込956
5日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity DIN41612コネクタ オス 48極 3列 2.54mm ピッチ
エコ商品
タイプ1/2 C ピッチ(mm)2.54 極数48 シリーズEurocard 材質(ハウジング)ポリマー 行数3 材質(コンタクト)真鍮 クラスC2 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ オス・メスオス 実装タイプスルーホール実装 ローディング列a/b/c 接続方向ライトアングル
1個
739 税込813
5日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity DIN41612コネクタ オス 48極 3列 2.54mm ピッチ
エコ商品
タイプC ピッチ(mm)2.54 極数48 シリーズEurocard 材質(ハウジング)ポリマー 行数3 材質(コンタクト)銅合金 クラスC2 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ オス・メスオス ローディング列a/b/c 表面処理(コンタクト) 接続方向ライトアングル
1個
779 税込857
5日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))DIN41612コネクタ, オス TE Connectivity, 96極, 3列, 2.54mm Pitch
仕様コンタクト数 = 96ジェンダー = オス行数 = 3ボディ向き = ストレート端子方法 = はんだローディング列 = a/b/cタイプ = Rピッチ = 2.54mm取り付けタイプ = スルーホールクラス評価 = C2コンタクト材質 = 真鍮最大接触抵抗 = 15mΩ最低使用温度 = -55℃DIN41612及びIEC60603-2準拠. 品番 ; 681-1944 681-1944 は3列ですが、コンタクトがあるのは外側の2列のみです。. TE Connectivity DIN 41612ユーロカードコネクタ. DIN41612及びIEC 60603-2準拠のユーロプラグ及びレセプタクルコネクタで、国際的に認められている高品質設計により、高い信号品位と電気的性能を実現しています。タイプB、C、D、F、M、Q、R品があり、端子配置の選択が可能です。ハウジングは難燃性素材でできており、誤かん合から保護する極性付きです。基板に確実に保持する各種ボードロック品が用意されています。さまざまなはんだポスト長が用意されているほか、ACTION PINと針穴端子のテールを備えています。. 特長と利点. DIN41612及びIEC60603-2準拠 高品質設計、高い信号品位 信頼性の高い2ピース設計 タイプB、C、D、F、M、Q、Rを用意 選択可能なコンタクト配置 難燃性ハウジング 誤かん合を防止する極性化 各種はんだポスト長 ACTION PINと針穴端子のテールを用意. 製品用途の情報. DIN41612ユーロカードコネクタは、STEバス、CIMBUS、FUTUREBUS、VMEBus、MULTIBUS (II)、NUBUS、VXiバス、VME 64Xなどの共通バスシステムで使用できます。用途には、高速列車、産業用制御DCSシステム、データセンター、ストレージ、サーバー、通信機器、バックプレーン及びマザーボードアセンブリ、切り替えシステム、モジュララックシステムなどがあります。
1個
1,098 税込1,208
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity DIN41612コネクタ メス 48極 3列 3.81 mm, 5.08 mm ピッチ
エコ商品
タイプF ピッチ(mm)3.81 , 5.08 極数48 シリーズEurocardmΩ 行数3 定格電圧 AC V250 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法スナップイン オス・メスメス 接続方向ストレート
1個
899 税込989
5日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))DIN41612コネクタ オス 96極 3列 2.54mm ピッチ 1箱 30個入
DIN41612及びIEC60603-2準拠。品番 ; 681-1944 681-1944 は3列ですが、コンタクトがあるのは外側の2列のみです。TE Connectivity DIN 41612ユーロカードコネクタ。DIN41612及びIEC 60603-2準拠のユーロプラグ及びレセプタクルコネクタで、国際的に認められている高品質設計により、高い信号品位と電気的性能を実現しています。タイプB、C、D、F、M、Q、R品があり、端子配置の選択が可能です。ハウジングは難燃性素材でできており、誤かん合から保護する極性付きです。基板に確実に保持する各種ボードロック品が用意されています。さまざまなはんだポスト長が用意されているほか、ACTION PINと針穴端子のテールを備えています。特長と利点。DIN41612及びIEC60603-2準拠 高品質設計、高い信号品位 信頼性の高い2ピース設計 タイプB、C、D、F、M、Q、Rを用意 選択可能なコンタクト配置 難燃性ハウジング 誤かん合を防止する極性化 各種はんだポスト長 ACTION PINと針穴端子のテールを用意。製品用途の情報。DIN41612ユーロカードコネクタは、STEバス、CIMBUS、FUTUREBUS、VMEBus、MULTIBUS (II)、NUBUS、VXiバス、VME 64Xなどの共通バスシステムで使用できます。用途には、高速列車、産業用制御DCSシステム、データセンター、ストレージ、サーバー、通信機器、バックプレーン及びマザーボードアセンブリ、切り替えシステム、モジュララックシステムなどがあります。
仕様●極数:96●オス/メス:オス●行数:3●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●ローディング列:A, B, C●タイプ:R●ピッチ:2.54mm●表面処理:コンタクト:金, 錫●定格電流:1.5A●コンタクト材質:真鍮●シリーズ:Eurocard Type R●ハウジング材質:ガラス繊維入りポリエステル●コード番号:191-8460 アズワン品番65-7664-53
1箱(30個)
28,980 税込31,878
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))DIN41612コネクタ オス 96極 3列 2.54mm ピッチ 1箱 30個入
。DIN41612及びIEC60603-2準拠。品番 ; 681-1944 681-1944 は3列ですが、コンタクトがあるのは外側の2列のみです。TE Connectivity DIN 41612ユーロカードコネクタ。DIN41612及びIEC 60603-2準拠のユーロプラグ及びレセプタクルコネクタで、国際的に認められている高品質設計により、高い信号品位と電気的性能を実現しています。タイプB、C、D、F、M、Q、R品があり、端子配置の選択が可能です。ハウジングは難燃性素材でできており、誤かん合から保護する極性付きです。基板に確実に保持する各種ボードロック品が用意されています。さまざまなはんだポスト長が用意されているほか、ACTION PINと針穴端子のテールを備えています。特長と利点。DIN41612及びIEC60603-2準拠 高品質設計、高い信号品位 信頼性の高い2ピース設計 タイプB、C、D、F、M、Q、Rを用意 選択可能なコンタクト配置 難燃性ハウジング 誤かん合を防止する極性化 各種はんだポスト長 ACTION PINと針穴端子のテールを用意。製品用途の情報。DIN41612ユーロカードコネクタは、STEバス、CIMBUS、FUTUREBUS、VMEBus、MULTIBUS (II)、NUBUS、VXiバス、VME 64Xなどの共通バスシステムで使用できます。用途には、高速列車、産業用制御DCSシステム、データセンター、ストレージ、サーバー、通信機器、バックプレーン及びマザーボードアセンブリ、切り替えシステム、モジュララックシステムなどがあります。
仕様●極数:96●オス/メス:オス●行数:3●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●ローディング列:A, B, C●タイプ:R●ピッチ:2.54mm●実装タイプ:スルーホール●定格電流:1.5A●コンタクト材質:銅合金●シリーズ:Eurocard Type R●ハウジング材質:ガラス繊維入りポリマー●コード番号:189-5919 アズワン品番65-7778-72
1箱(30個)
29,980 税込32,978
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))DIN41612コネクタ メス 48極 3列 2.54mm ピッチ 1箱 100個入
DIN41612及びIEC60603-2準拠。品番 ; 681-1944 681-1944 は3列ですが、コンタクトがあるのは外側の2列のみです。TE Connectivity DIN 41612ユーロカードコネクタ。DIN41612及びIEC 60603-2準拠のユーロプラグ及びレセプタクルコネクタで、国際的に認められている高品質設計により、高い信号品位と電気的性能を実現しています。タイプB、C、D、F、M、Q、R品があり、端子配置の選択が可能です。ハウジングは難燃性素材でできており、誤かん合から保護する極性付きです。基板に確実に保持する各種ボードロック品が用意されています。さまざまなはんだポスト長が用意されているほか、ACTION PINと針穴端子のテールを備えています。特長と利点。DIN41612及びIEC60603-2準拠 高品質設計、高い信号品位 信頼性の高い2ピース設計 タイプB、C、D、F、M、Q、Rを用意 選択可能なコンタクト配置 難燃性ハウジング 誤かん合を防止する極性化 各種はんだポスト長 ACTION PINと針穴端子のテールを用意。製品用途の情報。DIN41612ユーロカードコネクタは、STEバス、CIMBUS、FUTUREBUS、VMEBus、MULTIBUS (II)、NUBUS、VXiバス、VME 64Xなどの共通バスシステムで使用できます。用途には、高速列車、産業用制御DCSシステム、データセンター、ストレージ、サーバー、通信機器、バックプレーン及びマザーボードアセンブリ、切り替えシステム、モジュララックシステムなどがあります。
仕様●極数:48●オス/メス:メス●行数:3●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●ローディング列:A, B, C●タイプ:B、C●ピッチ:2.54mm●表面処理:コンタクト:金●定格電流:1.5A●コンタクト材質:リン青銅●動作温度 Min:-55℃●コード番号:191-8403 アズワン品番65-7764-38
1箱(100個)
65,980 税込72,578
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタハウジング オス DIN41622シリーズ
仕様RP618、RP622、RP300ケーブルハウジング / ロックトレイ. RP618 / 622及びRP300シリーズのコネクタと互換性があるプラグハウジング、ロックトレー、ケーブル接続及びその他のアクセサリ製品です。角度付きケーブルエントリを備えたロックトレイとプラグハウジングは、金属製とプラスチック製のものを用意しています。 取付方式ケーブルマウント シリーズDIN41622 オス・メスオス ボディ向きストレート 併用可能製品基板用コネクタ
1個ほか
599 税込659
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))ヘビーデューティパワーコネクタ HDC シリーズ 4
TE の HDC 製品シリーズは、過酷な環境でのデータ、信号、及び電源接続用に設計されています。モジュラコネクタ設計により、高度な柔軟性が実現され、機械、ロボット、鉄道、風力エネルギー、従来のエネルギー発電及び配電などのさまざまな用途に合わせてソリューションをカスタマイズできます。HDC 製品は、インサート、コンタクト、フード、及びハウジングの 3 つの主要な要素で構成されています。インサート及びコンタクトはモジュラ式で組み立てられているため、電気的性能を発揮し、圧着、ねじ止め、スプリングクランプ終端技術を提供します。フード及びハウジングは、粉体コーティングが施されたダイキャストアルミ合金又は熱可塑樹脂製で、コネクタインサートを埃や水の侵入から保護します。さまざまなタイプのケーブルグランド又は DIN レールマウントのケーブルグランドが、アクセサリとしてコネクタソリューションを完成させています。
仕様●タイプ:フード●シリーズ:HDC●ねじサイズ:M25●メーカーサイズコード:4●IP保護等級:IP65●接続方向:サイドエントリ●コード番号:192-0156 アズワン品番65-7716-55
1個
2,198 税込2,418
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity Dinソケット
1個ほか
709 税込780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))RJ45プラグ TE Connectivity
1個ほか
5,598 税込6,158
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))DBL 配電ブロック
エコ商品
DINレール取付が可能な電源ラインを安全且つコンパクトに分岐/集約するためのモジュール 施工もシンプルで、従来の方式からの工数削減と省スペース化に貢献 丸型端子の圧着加工不要で工数低減 樹脂ケース通電部絶縁で安全性を向上 DINレール/パネル取付で施工容易化 丸型端子不要で、端子台と比べ小型化を実現 制御盤の組立作業性向上と省スペース化を実現
用途制御盤内 電源回路の配電 使用温度範囲(℃)-55~110 温度範囲(℃)設置:-5~40 UL規格UL94V-0 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1個)
2,198 税込2,418
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 圧着端子コンタクト メス
エコ商品
仕様ジェンダー = メス併用 = 丸型DINコネクタハウジング最小ワイヤサイズmm2 = 0.5mm2端子方法 = 圧着コンタクトめっき = 錫コンタクト材質 = 銅, ニッケル, ケイ素合金コンタクト. 一体型、成形構造 すずめっき ワイヤシールはコンタクトと個別に圧着 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
399 税込439
欠品中

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))非常停止押しボタンスイッチ
TE Connectivity のコンパクト、密閉、耐久性に優れたスイッチは小型で、衝撃、振動、ほこり、湿気に対する高い耐性を備えています。この特性は、安全で信頼性の高いスイッチングで重要です。密閉型ハウジングは IP6K9K に準拠しています 1 極、2 極、3 極タイプ、NO / NC 2
仕様●カットアウト直径:30.5mm●コード番号:223-8159●アクチュエータのプロファイル:フラッシュ●アクチュエータの数:単一●スナップアクション:あり●サポートブラケット:なし●スイッチのフィードバックのタイプ:ノンタクト●プロセス密閉:はい スイッチ緊急停止スイッチ アクチュエータの種類丸形 照光方式なし 定格電流(A)10(端子) 構成三極-三投 コネクタDIN コネクタ 材質(端子)銀合金 ケーシングねじ山付き アズワン品番65-7810-14 実装方法バルク 動作機能維持 動作電圧(V)DC12 アクチュエータ色 操作力(g)2040~5100
1個
11,980 税込13,178
6日以内出荷

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります