絞り込み
ブランド
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
  • シュナイダーエレクトリック(1,613)
  • WEIDMULLER(570)
  • WURTH ELEKTRONIK(317)
  • KEMET(197)
  • RS PRO(153)
  • フエニックス・コンタクト(143)
  • TELEMECANIQUE SENSORS(129)
  • ワイドミュラー(101)
  • Telegartner(97)
  • AMPHENOL(77)
  • SIEMENS(76)
  • ABB(66)
  • SPARKFUN(58)
  • Kubler(52)
  • HENGSTLER(43)
  • omron(オムロン)(41)
  • Baumer(41)
  • PowerLED(39)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(14)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500円以下(7)
  • 1,500-10,000円(51)
  • 10,000-50,000円(9)
  • 50,000-100,000円(21)
  • 100,000円以上(2)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

制御機器 :「LER」の検索結果

特価
本日1月5日(月)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
89件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TE Connectivity 基板用端子台, Buchananシリーズ, 5mmピッチ , 1列, 2極, 緑 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 基板用端子台, Buchananシリーズ, 5mmピッチ , 1列, 2極, 緑TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
16,980税込18,678
1袋(300個)
5日以内出荷
極数 = 2ピッチ = 5mm行数 = 1実装タイプ = スルーホール実装結線方法 = スクリュータイプ = 基板端子台定格電流 = 13.5A接続方向 = ストレート色 = 緑定格電圧 = 300 V acシリーズ = Buchanan幅 = 10mmUL File no. E60677 、 CSA File no. LR7189. TE Connectivity 5.0 mm TERMI-BLOKシリーズ低プロファイル基板端子台(インターロック付). TE TERMI-BLOKシリーズは、 5mmセンターライン、サイドワイヤーエントリー、30~16AWG(0.05~1.3mm)のワイヤーサイズに対応するM3ネジクランプ端子を備えた低プロファイル基板端子台です。 これらの 5.0 mm 低プロファイル基板端子台は、インターロック機能も備えています。高品質の緑色 PA 66 GFから製造されています。 この端子盤を使用すると、データ、信号、電力を基板に直接安全に転送できます。恒久的なソリューションとして最適ですが、一時的な回路で使用することもできます。特長:高い製造品質 小型低プロファイル設計 動作温度: -40 → +110℃ インターロック機能 側面スタック可能. これらのブロックには M3 のねじが付いています。. RS PRO はメーカー独自のブランド製品で、高品質でお得な製品を幅広い品揃えでご提供いたします。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品が厳しい業界標準に準拠して厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している製品に限り、RS PRO認証シールを付与しており、お客様も安心して使用できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) メス Power Triple Lockシリーズ 圧着 1971781-2 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) メス Power Triple Lockシリーズ 圧着 1971781-2TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
54,980税込60,478
1セット(4000個)
5日以内出荷
オス/メス = メス併用可能製品 = Power Triple Lockコネクタハウジングシリーズ = Power Triple Lock結線方法 = 圧着表面処理:コンタクト = 錫コンタクト材質 = 銅合金AWG動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +150℃TE Connectivity Power Triple Lockコンタクト. Power Triple Lockプラグ及びレセプタクルコネクタハウジングに使用するタブ及びレセプタクルコンタクト製品です。 PTL (Power Triple Lock)プラグハウジングはレセプタクルコンタクトに対応し、PTLレセプタクルハウジングはタブコンタクトに対応します。 これらのPower Triple Lockコネクタコンタクトは、予備スズめっきを施した銅合金製で、各種のワイヤサイズに対応する製品が用意されています。 定格温度が高い150 ℃のバージョンも用意されています。
RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) メス Power Double Lockシリーズ 圧着 177915-1 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) メス Power Double Lockシリーズ 圧着 177915-1TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
729税込802
1袋(50個)
翌々日出荷
シリーズPower Double Lock適合電線(mm2)【最小】0.5【最大】1.3適合電線サイズ【最小】20AWG【最大】16AWGRoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品Power Double Lockコネクタハウジング最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-30
TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) オス Power Double Lockシリーズ 圧着 177917-1 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) オス Power Double Lockシリーズ 圧着 177917-1TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
859税込945
1袋(50個)
翌々日出荷
シリーズPower Double Lock適合電線(mm2)【最小】0.5材質(コンタクト)銅合金AWGRoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスオス併用可能製品Power Double Lockコネクタハウジング表面処理(コンタクト)錫AWG最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-30
TE Connectivity LEDアレーマウント, Cree CXA25 / SOLERIQ S19 CoB LED用 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity LEDアレーマウント, Cree CXA25 / SOLERIQ S19 CoB LED用TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
199,800税込219,780
1セット(700個)
7日以内出荷
シリーズLUMAWISERoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品Cree CXA25 / SOLERIQ S19 CoB LED
同軸コネクタ ジャック 表面実装 UMCCコネクタ 1セット 10000個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))同軸コネクタ ジャック 表面実装 UMCCコネクタ 1セット 10000個入TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
199,800税込219,780
1セット(10000個)
7日以内出荷
TE Connectivity 2337019-1RF Interface=UMCC, RF Connector Style=Receptacle, Connector System=Cable-to-Board, Sealable=No, Connector & Contact Terminates To=Printed Circuit Board, Number of Positions=1, PCB Mount Orientation=Vertical, Number of Coaxial Contacts=1, Impedance=50 Ω, EMI & RFI Protection Type=Shielding, Cable Connector Orientation=Straight, Body Material=High Temperature Thermoplastic UL94-V0, RF Connector Center Contact Plating Material=Gold over Nickel, RF Connector Center Contact Material=Copper Alloy, Termination Method to Wire & Cable=Solder, Termination Method to Printed Circuit Board=Surface Mount, RF Connector Coupling Mechanism=Snap-Off,Snap-On, Connector Mounting Type=Board Mount, RF Contact Captivation Method=Solder, Housing Color=Black, Cable Type=Coax, Operating Temperature Range=-40 85℃,-40 85℃, Operating Frequency=0 6 GHz, Packaging Method=Box
仕様●入数:1リール(10000個入り)●同軸コネクタタイプ:UMCCコネクタ●実装タイプ:表面実装●インピーダンス:50Ω●結線方法:はんだ●接続方向:ストレート●動作周波数:6GHz●コンタクト材質:銅合金●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●接合型:ケーブル●コード番号:188-8357アズワン品番65-7776-69
押しボタンスイッチ モーメンタリ パネルマウント 双極双投 DPDT TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))押しボタンスイッチ モーメンタリ パネルマウント 双極双投 DPDTTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
4,998税込5,498
1個
予約販売
Actuator button is not supplied with the switch and must be ordered separatelyFor a suitable 15mm black button see stock number ; 7830053 7830053 Momentary switches have the momentary state displayed in brackets, e.gon - (on)TE Connectivity - MPGシリーズスイッチTE Connectivity MPG series of miniature Push Button switches are available in a choice of SPDT or DPDT contact configurations with momentary switching function and solder terminalsMPG switches are designed to be panel mountedThey have a contact resistance less than 10mΩ and an insulation resistance greater than 1000MΩThey are epoxy sealed with a flux proof constructionAccessories for the MPG miniature Push Button switches include a brass chromium-plated bezel and a 15mm diameter black actuator button, see stock numbers ; 134-2462 134-2462 and ; 7830053 7830053 respectivelyモメンタリ又はオルタネートスイッチ機能 最大スイッチ定格: 6 A @ 125 V ac、3 A @ 250 V ac 銀クラッド銅に金フラッシュのコンタクト M6ブッシュ はんだ端子 接触抵抗 ;最大10 mΩ 絶縁強度: 1500 V ac、1分間 絶縁抵抗: 1000 MΩ以上 機械的寿命 50,000回 動作温度範囲: -20 → +80℃
仕様●動作特性:モーメンタリ●実装タイプ:パネルマウント●イルミネーション:なし●接点構成:双極双投(DPDT)●パネルのカットアウトサイズ:6.35 (Dia.)mm●パネルのカットアウト直径:6.35mm●定格電圧:250V ac●コンタクト定格電流:6 A @ 120 V ac●アクチュエータ形状:プランジャ●末端様式:ワイヤーラグ●コード番号:783-1075アズワン品番65-7843-96
コネクタ端子 圧着端子 メス Power Double Lockシリーズ 圧着 1袋 50個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))コネクタ端子 圧着端子 メス Power Double Lockシリーズ 圧着 1袋 50個入TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
999税込1,099
1袋(50個)
6日以内出荷
コンタクト
仕様●オス/メス:メス●併用可能製品:Power Double Lockコネクタハウジング●シリーズ:Power Double Lock●適合電線サイズmm2 Min:0.1mm2●結線方法:圧着●適合電線サイズAWG Min:26AWG●適合電線サイズAWG Max:22AWG●動作温度 Min:-30℃●動作温度 Max:+105℃●コード番号:683-1361アズワン品番65-7786-38
押しボタンスイッチ ラッチ パネルマウント 単極双投 SPDT TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))押しボタンスイッチ ラッチ パネルマウント 単極双投 SPDTTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
3,798税込4,178
1個
10日以内出荷
Actuator button is not supplied with the switch and must be ordered separatelyFor a suitable 15mm black button see stock number ; 7830053 7830053 Momentary switches have the momentary state displayed in brackets, e.gon - (on)TE Connectivity - MPGシリーズスイッチTE Connectivity MPG series of miniature Push Button switches are available in a choice of SPDT or DPDT contact configurations with momentary switching function and solder terminalsMPG switches are designed to be panel mountedThey have a contact resistance less than 10mΩ and an insulation resistance greater than 1000MΩThey are epoxy sealed with a flux proof constructionAccessories for the MPG miniature Push Button switches include a brass chromium-plated bezel and a 15mm diameter black actuator button, see stock numbers ; 134-2462 134-2462 and ; 7830053 7830053 respectivelyモメンタリ又はオルタネートスイッチ機能 最大スイッチ定格: 6 A @ 125 V ac、3 A @ 250 V ac 銀クラッド銅に金フラッシュのコンタクト M6ブッシュ はんだ端子 接触抵抗 ;最大10 mΩ 絶縁強度: 1500 V ac、1分間 絶縁抵抗: 1000 MΩ以上 機械的寿命 50,000回 動作温度範囲: -20 → +80℃
仕様●動作特性:ラッチ●実装タイプ:パネルマウント●イルミネーション:なし●接点構成:単極双投(SPDT)●パネルのカットアウトサイズ:6.35 (Dia.)mm●パネルのカットアウト直径:6.35mm●コンタクト定格電流:6 A @ 120 V ac●末端様式:ワイヤーラグ●コード番号:783-1066アズワン品番65-7818-72
押しボタンスイッチ モーメンタリ パネルマウント 双極双投 DPDT TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))押しボタンスイッチ モーメンタリ パネルマウント 双極双投 DPDTTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
4,198税込4,618
1個
7日以内出荷
Actuator button is not supplied with the switch and must be ordered separatelyFor a suitable 15mm black button see stock number ; 7830053 7830053 Momentary switches have the momentary state displayed in brackets, e.gon - (on)TE Connectivity - MPAシリーズスイッチ / アクセサリTE Connectivity MPAシリーズのミニチュア押しボタン式スイッチには、SPDT又はDPDTコンタクト構成の選択オプションがあり、モメンタリスイッチング又はオルタネートスイッチ機能とはんだ端子が装備されています。 これらのパネル取り付けスイッチの接触抵抗は10 mΩ未満で、絶縁抵抗は1000 MΩを超えます。 エポキシでシールされており、耐フラックス構造です。モメンタリ又はオルタネートスイッチ機能 最大スイッチ定格: 6 A @ 125 V ac、3 A @ 250 V ac 銀クラッド銅に金フラッシュのコンタクト M6ブッシュ はんだ端子 接触抵抗 ;最大10 mΩ 絶縁強度: 1500 V ac、1分間 絶縁抵抗: 1000 MΩ以上 機械的寿命 50,000回 動作温度範囲: -20 → +80℃
仕様●動作特性:モーメンタリ●実装タイプ:パネルマウント●イルミネーション:なし●接点構成:双極双投(DPDT)●パネルのカットアウトサイズ:6.35 (Dia.)mm●パネルのカットアウト直径:6.35mm●コンタクト定格電流:6 A @ 120 V ac●末端様式:ワイヤーラグ●コード番号:783-1062アズワン品番65-7814-36
Schrack Force Guided Power Safety Relay TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))Schrack Force Guided Power Safety RelayTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
2,898税込3,188
1個
7日以内出荷
The TE - Industrial relays are used for Emergency shut-off, press control, machine control, elevator and escalator control, safety relays2 pole relay with force guided contacts Reinforced insulation between poles Version P1 for use in sockets
仕様●コイル電圧:24V dc●コイル電力:700mW●コイル抵抗:823 Ω●接点構成:SPDT●極数:2●コード番号:230-9921アズワン品番65-8065-82
SMDレジスタ 90.9kΩ 1206 3216M 0.4W 1セット 1000個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))SMDレジスタ 90.9kΩ 1206 3216M 0.4W 1セット 1000個入TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
94,980税込104,478
1セット(1000個)
7日以内出荷
TE Connectivity is proud to introduce this automotive grade thin film precision chip resistor, a sister to our highly successful RN73 rangeThe resistors are constructed in a high grade raw materials and laser trimmed to give precise tolerance figuresThis, coupled with the tight TCR and anti-corrosive protection layer gives
仕様●入数:1リール(1000個入り)●抵抗:90.9kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.4W●温度係数:±10ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:RQ73●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7047-84
SMDレジスタ 88.7kΩ 1206 3216M 0.4W 1セット 1000個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))SMDレジスタ 88.7kΩ 1206 3216M 0.4W 1セット 1000個入TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
98,980税込108,878
1セット(1000個)
7日以内出荷
TE Connectivity is proud to introduce this automotive grade thin film precision chip resistor, a sister to our highly successful RN73 rangeThe resistors are constructed in a high grade raw materials and laser trimmed to give precise tolerance figuresThis, coupled with the tight TCR and anti-corrosive protection layer gives
仕様●入数:1リール(1000個入り)●抵抗:88.7kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.4W●温度係数:±10ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:RQ73●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7041-43
SMDレジスタ 825Ω 0805 2012M 0.2W 1セット 25個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))SMDレジスタ 825Ω 0805 2012M 0.2W 1セット 25個入TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
2,198税込2,418
1セット(25個)
7日以内出荷
TE Connectivity is proud to introduce this automotive grade thin film precision chip resistor, a sister to our highly successful RN73 rangeThe resistors are constructed in a high grade raw materials and laser trimmed to give precise tolerance figuresThis, coupled with the tight TCR and anti-corrosive protection layer gives
仕様●入数:1テープ(25個入り)●抵抗:825Ω●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.2W●温度係数:±10ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:RQ73●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7037-18
SMDレジスタ 82.5Ω 0805 2012M 0.2W 1セット 25個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))SMDレジスタ 82.5Ω 0805 2012M 0.2W 1セット 25個入TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
3,998税込4,398
1セット(25個)
7日以内出荷
TE Connectivity is proud to introduce this automotive grade thin film precision chip resistor, a sister to our highly successful RN73 rangeThe resistors are constructed in a high grade raw materials and laser trimmed to give precise tolerance figuresThis, coupled with the tight TCR and anti-corrosive protection layer gives
仕様●入数:1テープ(25個入り)●抵抗:82.5Ω●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.2W●温度係数:±10ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:RQ73●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7044-67
SMDレジスタ 75kΩ 0805 2012M 0.2W 1セット 25個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))SMDレジスタ 75kΩ 0805 2012M 0.2W 1セット 25個入TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
2,698税込2,968
1セット(25個)
7日以内出荷
TE Connectivity is proud to introduce this automotive grade thin film precision chip resistor, a sister to our highly successful RN73 rangeThe resistors are constructed in a high grade raw materials and laser trimmed to give precise tolerance figuresThis, coupled with the tight TCR and anti-corrosive protection layer gives
仕様●入数:1テープ(25個入り)●抵抗:75kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.2W●温度係数:±10ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:RQ73●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-6923-47
SMDレジスタ 681kΩ 1206 3216M 0.4W 1セット 25個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))SMDレジスタ 681kΩ 1206 3216M 0.4W 1セット 25個入TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
2,698税込2,968
1セット(25個)
7日以内出荷
TE Connectivity is proud to introduce this automotive grade thin film precision chip resistor, a sister to our highly successful RN73 rangeThe resistors are constructed in a high grade raw materials and laser trimmed to give precise tolerance figuresThis, coupled with the tight TCR and anti-corrosive protection layer gives
仕様●入数:1テープ(25個入り)●抵抗:681kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.4W●温度係数:±10ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:RQ73●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7048-63
SMDレジスタ 6.81kΩ 1206 3216M 0.4W 1セット 25個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))SMDレジスタ 6.81kΩ 1206 3216M 0.4W 1セット 25個入TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
3,198税込3,518
1セット(25個)
7日以内出荷
TE Connectivity is proud to introduce this automotive grade thin film precision chip resistor, a sister to our highly successful RN73 rangeThe resistors are constructed in a high grade raw materials and laser trimmed to give precise tolerance figuresThis, coupled with the tight TCR and anti-corrosive protection layer gives
仕様●入数:1テープ(25個入り)●抵抗:6.81kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.4W●温度係数:±10ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:RQ73●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7048-98
SMDレジスタ 59kΩ 1206 3216M 0.4W 1セット 25個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))SMDレジスタ 59kΩ 1206 3216M 0.4W 1セット 25個入TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
2,798税込3,078
1セット(25個)
7日以内出荷
TE Connectivity is proud to introduce this automotive grade thin film precision chip resistor, a sister to our highly successful RN73 rangeThe resistors are constructed in a high grade raw materials and laser trimmed to give precise tolerance figuresThis, coupled with the tight TCR and anti-corrosive protection layer gives
仕様●入数:1テープ(25個入り)●抵抗:59kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.4W●温度係数:±10ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:RQ73●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7090-60
SMDレジスタ 562kΩ 1206 3216M 0.4W 1セット 25個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))SMDレジスタ 562kΩ 1206 3216M 0.4W 1セット 25個入TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
2,798税込3,078
1セット(25個)
7日以内出荷
TE Connectivity is proud to introduce this automotive grade thin film precision chip resistor, a sister to our highly successful RN73 rangeThe resistors are constructed in a high grade raw materials and laser trimmed to give precise tolerance figuresThis, coupled with the tight TCR and anti-corrosive protection layer gives
仕様●入数:1テープ(25個入り)●抵抗:562kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.4W●温度係数:±10ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:RQ73●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-6926-44
SMDレジスタ 523kΩ 1206 3216M 0.4W 1セット 25個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))SMDレジスタ 523kΩ 1206 3216M 0.4W 1セット 25個入TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
2,698税込2,968
1セット(25個)
7日以内出荷
TE Connectivity is proud to introduce this automotive grade thin film precision chip resistor, a sister to our highly successful RN73 rangeThe resistors are constructed in a high grade raw materials and laser trimmed to give precise tolerance figuresThis, coupled with the tight TCR and anti-corrosive protection layer gives
仕様●入数:1テープ(25個入り)●抵抗:523kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.4W●温度係数:±10ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:RQ73●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7043-66
SMDレジスタ 49.9Ω 1206 3216M 0.4W 1セット 25個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))SMDレジスタ 49.9Ω 1206 3216M 0.4W 1セット 25個入TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
2,798税込3,078
1セット(25個)
7日以内出荷
TE Connectivity is proud to introduce this automotive grade thin film precision chip resistor, a sister to our highly successful RN73 rangeThe resistors are constructed in a high grade raw materials and laser trimmed to give precise tolerance figuresThis, coupled with the tight TCR and anti-corrosive protection layer gives
仕様●入数:1テープ(25個入り)●抵抗:49.9Ω●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.4W●温度係数:±10ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:RQ73●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-6927-83
SMDレジスタ 49.9Ω 0805 2012M 0.2W 1セット 25個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))SMDレジスタ 49.9Ω 0805 2012M 0.2W 1セット 25個入TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
1,998税込2,198
1セット(25個)
7日以内出荷
TE Connectivity is proud to introduce this automotive grade thin film precision chip resistor, a sister to our highly successful RN73 rangeThe resistors are constructed in a high grade raw materials and laser trimmed to give precise tolerance figuresThis, coupled with the tight TCR and anti-corrosive protection layer gives
仕様●入数:1テープ(25個入り)●抵抗:49.9Ω●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.2W●温度係数:±10ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:RQ73●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7051-15
SMDレジスタ 49.9kΩ 0805 2012M 0.2W 1セット 25個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))SMDレジスタ 49.9kΩ 0805 2012M 0.2W 1セット 25個入TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
2,098税込2,308
1セット(25個)
7日以内出荷
TE Connectivity is proud to introduce this automotive grade thin film precision chip resistor, a sister to our highly successful RN73 rangeThe resistors are constructed in a high grade raw materials and laser trimmed to give precise tolerance figuresThis, coupled with the tight TCR and anti-corrosive protection layer gives
仕様●入数:1テープ(25個入り)●抵抗:49.9kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.2W●温度係数:±10ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:RQ73●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-6918-40
SMDレジスタ 475Ω 1206 3216M 0.4W 1セット 25個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))SMDレジスタ 475Ω 1206 3216M 0.4W 1セット 25個入TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
4,398税込4,838
1セット(25個)
7日以内出荷
TE Connectivity is proud to introduce this automotive grade thin film precision chip resistor, a sister to our highly successful RN73 rangeThe resistors are constructed in a high grade raw materials and laser trimmed to give precise tolerance figuresThis, coupled with the tight TCR and anti-corrosive protection layer gives
仕様●入数:1テープ(25個入り)●抵抗:475Ω●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.4W●温度係数:±10ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:RQ73●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-6947-48
SMDレジスタ 475kΩ 1206 3216M 0.4W 1セット 1000個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))SMDレジスタ 475kΩ 1206 3216M 0.4W 1セット 1000個入TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
93,980税込103,378
1セット(1000個)
7日以内出荷
TE Connectivity is proud to introduce this automotive grade thin film precision chip resistor, a sister to our highly successful RN73 rangeThe resistors are constructed in a high grade raw materials and laser trimmed to give precise tolerance figuresThis, coupled with the tight TCR and anti-corrosive protection layer gives
仕様●入数:1リール(1000個入り)●抵抗:475kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.4W●温度係数:±10ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:RQ73●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7035-64
SMDレジスタ 47.5kΩ 0805 2012M 0.2W 1セット 1000個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))SMDレジスタ 47.5kΩ 0805 2012M 0.2W 1セット 1000個入TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
77,980税込85,778
1セット(1000個)
7日以内出荷
TE Connectivity is proud to introduce this automotive grade thin film precision chip resistor, a sister to our highly successful RN73 rangeThe resistors are constructed in a high grade raw materials and laser trimmed to give precise tolerance figuresThis, coupled with the tight TCR and anti-corrosive protection layer gives
仕様●入数:1リール(1000個入り)●抵抗:47.5kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.2W●温度係数:±10ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:RQ73●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7040-42
SMDレジスタ 4.99kΩ 1206 3216M 0.4W 1セット 25個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))SMDレジスタ 4.99kΩ 1206 3216M 0.4W 1セット 25個入TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
2,698税込2,968
1セット(25個)
7日以内出荷
TE Connectivity is proud to introduce this automotive grade thin film precision chip resistor, a sister to our highly successful RN73 rangeThe resistors are constructed in a high grade raw materials and laser trimmed to give precise tolerance figuresThis, coupled with the tight TCR and anti-corrosive protection layer gives
仕様●入数:1テープ(25個入り)●抵抗:4.99kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.4W●温度係数:±10ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:RQ73●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-6928-57
SMDレジスタ 4.75kΩ 1206 3216M 0.4W 1セット 25個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))SMDレジスタ 4.75kΩ 1206 3216M 0.4W 1セット 25個入TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
2,698税込2,968
1セット(25個)
7日以内出荷
TE Connectivity is proud to introduce this automotive grade thin film precision chip resistor, a sister to our highly successful RN73 rangeThe resistors are constructed in a high grade raw materials and laser trimmed to give precise tolerance figuresThis, coupled with the tight TCR and anti-corrosive protection layer gives
仕様●入数:1テープ(25個入り)●抵抗:4.75kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.4W●温度係数:±10ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:RQ73●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-6921-40
SMDレジスタ 383kΩ 1206 3216M 0.4W 1セット 25個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))SMDレジスタ 383kΩ 1206 3216M 0.4W 1セット 25個入TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
2,798税込3,078
1セット(25個)
7日以内出荷
TE Connectivity is proud to introduce this automotive grade thin film precision chip resistor, a sister to our highly successful RN73 rangeThe resistors are constructed in a high grade raw materials and laser trimmed to give precise tolerance figuresThis, coupled with the tight TCR and anti-corrosive protection layer gives
仕様●入数:1テープ(25個入り)●抵抗:383kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.4W●温度係数:±10ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:RQ73●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-6926-96
SMDレジスタ 348kΩ 0805 2012M 0.2W 1セット 25個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))SMDレジスタ 348kΩ 0805 2012M 0.2W 1セット 25個入TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
3,898税込4,288
1セット(25個)
7日以内出荷
TE Connectivity is proud to introduce this automotive grade thin film precision chip resistor, a sister to our highly successful RN73 rangeThe resistors are constructed in a high grade raw materials and laser trimmed to give precise tolerance figuresThis, coupled with the tight TCR and anti-corrosive protection layer gives
仕様●入数:1テープ(25個入り)●抵抗:348kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.2W●温度係数:±10ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:RQ73●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-6928-75
SMDレジスタ 332kΩ 1206 3216M 0.4W 1セット 1000個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))SMDレジスタ 332kΩ 1206 3216M 0.4W 1セット 1000個入TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
94,980税込104,478
1セット(1000個)
7日以内出荷
TE Connectivity is proud to introduce this automotive grade thin film precision chip resistor, a sister to our highly successful RN73 rangeThe resistors are constructed in a high grade raw materials and laser trimmed to give precise tolerance figuresThis, coupled with the tight TCR and anti-corrosive protection layer gives
仕様●入数:1リール(1000個入り)●抵抗:332kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.4W●温度係数:±10ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:RQ73●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7036-05
SMDレジスタ 33.2Ω 0805 2012M 0.2W 1セット 25個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))SMDレジスタ 33.2Ω 0805 2012M 0.2W 1セット 25個入TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
3,698税込4,068
1セット(25個)
7日以内出荷
TE Connectivity is proud to introduce this automotive grade thin film precision chip resistor, a sister to our highly successful RN73 rangeThe resistors are constructed in a high grade raw materials and laser trimmed to give precise tolerance figuresThis, coupled with the tight TCR and anti-corrosive protection layer gives
仕様●入数:1テープ(25個入り)●抵抗:33.2Ω●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.2W●温度係数:±10ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:RQ73●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7086-01
SMDレジスタ 33.2kΩ 1206 3216M 0.4W 1セット 25個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))SMDレジスタ 33.2kΩ 1206 3216M 0.4W 1セット 25個入TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
2,798税込3,078
1セット(25個)
7日以内出荷
TE Connectivity is proud to introduce this automotive grade thin film precision chip resistor, a sister to our highly successful RN73 rangeThe resistors are constructed in a high grade raw materials and laser trimmed to give precise tolerance figuresThis, coupled with the tight TCR and anti-corrosive protection layer gives
仕様●入数:1テープ(25個入り)●抵抗:33.2kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.4W●温度係数:±10ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:RQ73●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-6925-15
SMDレジスタ 301Ω 1206 3216M 0.4W 1セット 1000個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))SMDレジスタ 301Ω 1206 3216M 0.4W 1セット 1000個入TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
79,980税込87,978
1セット(1000個)
7日以内出荷
TE Connectivity is proud to introduce this automotive grade thin film precision chip resistor, a sister to our highly successful RN73 rangeThe resistors are constructed in a high grade raw materials and laser trimmed to give precise tolerance figuresThis, coupled with the tight TCR and anti-corrosive protection layer gives
仕様●入数:1リール(1000個入り)●抵抗:301Ω●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.4W●温度係数:±10ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:RQ73●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7041-79
SMDレジスタ 30.1Ω 1206 3216M 0.4W 1セット 25個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))SMDレジスタ 30.1Ω 1206 3216M 0.4W 1セット 25個入TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
2,698税込2,968
1セット(25個)
7日以内出荷
TE Connectivity is proud to introduce this automotive grade thin film precision chip resistor, a sister to our highly successful RN73 rangeThe resistors are constructed in a high grade raw materials and laser trimmed to give precise tolerance figuresThis, coupled with the tight TCR and anti-corrosive protection layer gives
仕様●入数:1テープ(25個入り)●抵抗:30.1Ω●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.4W●温度係数:±10ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:RQ73●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7045-38
SMDレジスタ 2kΩ 1206 3216M 0.4W 1セット 25個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))SMDレジスタ 2kΩ 1206 3216M 0.4W 1セット 25個入TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
2,998税込3,298
1セット(25個)
7日以内出荷
TE Connectivity is proud to introduce this automotive grade thin film precision chip resistor, a sister to our highly successful RN73 rangeThe resistors are constructed in a high grade raw materials and laser trimmed to give precise tolerance figuresThis, coupled with the tight TCR and anti-corrosive protection layer gives
仕様●入数:1テープ(25個入り)●抵抗:2kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.4W●温度係数:±10ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:RQ73●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7045-93
SMDレジスタ 2kΩ 0805 2012M 0.2W 1セット 25個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))SMDレジスタ 2kΩ 0805 2012M 0.2W 1セット 25個入TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
2,298税込2,528
1セット(25個)
予約販売
TE Connectivity is proud to introduce this automotive grade thin film precision chip resistor, a sister to our highly successful RN73 rangeThe resistors are constructed in a high grade raw materials and laser trimmed to give precise tolerance figuresThis, coupled with the tight TCR and anti-corrosive protection layer gives
仕様●入数:1テープ(25個入り)●抵抗:2kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.2W●温度係数:±10ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:RQ73●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-6918-42
SMDレジスタ 24.9Ω 0805 2012M 0.2W 1セット 25個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))SMDレジスタ 24.9Ω 0805 2012M 0.2W 1セット 25個入TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
3,998税込4,398
1セット(25個)
7日以内出荷
TE Connectivity is proud to introduce this automotive grade thin film precision chip resistor, a sister to our highly successful RN73 rangeThe resistors are constructed in a high grade raw materials and laser trimmed to give precise tolerance figuresThis, coupled with the tight TCR and anti-corrosive protection layer gives
仕様●入数:1テープ(25個入り)●抵抗:24.9Ω●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.2W●温度係数:±10ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:RQ73●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-6923-90
SMDレジスタ 22.1kΩ 1206 3216M 0.4W 1セット 25個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))SMDレジスタ 22.1kΩ 1206 3216M 0.4W 1セット 25個入TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
2,898税込3,188
1セット(25個)
7日以内出荷
TE Connectivity is proud to introduce this automotive grade thin film precision chip resistor, a sister to our highly successful RN73 rangeThe resistors are constructed in a high grade raw materials and laser trimmed to give precise tolerance figuresThis, coupled with the tight TCR and anti-corrosive protection layer gives
仕様●入数:1テープ(25個入り)●抵抗:22.1kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.4W●温度係数:±10ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:RQ73●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-6927-37

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器