制御機器 :「PTFE 電線」の検索結果

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シリーズ = PIDG, STRATO-THERM。絶縁 = 絶縁。絶縁体 = PTFE。外側リング直径 = 7.92mm。適合電線サイズmm2 Min = 0.8mm2。適合電線サイズAWG Min = 18AWG。スタッド径 = M5。色 = オレンジ。コンタクト材質 = 銅。厚さ = 0.79mm。全長 = 21.44mm。TE Connectivity PIDG Stratothermリングタング電線圧着端子. PIDG STRATO-THERM high temperature ring tongue wire crimp terminals consisting of a precision-formed metal wire barrel containing serrations which provide maximum contact and tensile strength after crimping. This barrel is enclosed in a copper sleeve and the whole is encased in a PTFE colour coded insulation sleeve. These PIDG STRATO-THERM ring tongue wire crimp terminals are available with different barrel lengths and diameters to accept various wire sizes.
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(1000個)
889,800 税込978,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全長(mm)21.33 シリーズPIDG, STRATO-THERM 適合電線(mm2)【最大】0.65 絶縁体PTFE 絶縁種別絶縁 材質(コンタクト) 適合電線サイズ【最小】22AWG RoHS指令(10物質対応)対応 スタッド径M5
1個
989 税込1,088
5日以内出荷

厚さ(mm)1.07 シリーズPIDG, STRATO-THERM 適合電線(mm2)【最小】2.6 絶縁体PTFE 絶縁種別絶縁 全長(inch)1.083 材質(コンタクト) 適合電線サイズ【最大】10AWG RoHS指令(10物質対応)対応 直径(inch)【外側リング】0.375 スタッド径M5
1個
999 税込1,099
7日以内出荷

厚さ(mm)0.79 全長(mm)21.44 オレンジ シリーズPIDG, STRATO-THERM 適合電線(mm2)【最小】0.8 絶縁体PTFE 絶縁種別絶縁 材質(コンタクト) 適合電線サイズ【最大】16AWG RoHS指令(10物質対応)対応 リング径(Φmm)【外側】7.92 スタッド径M5
1個
949 税込1,044
5日以内出荷

1個ほか
1,098 税込1,208
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります