制御機器 :「USB オス」の検索結果
関連キーワード
オス/メス オス。実装タイプ ケーブルマウント。結線方法 はんだ。USBバージョン 2.0。ポート数 1。コンタクト材質 銅合金。TE Connectivity産業用タイプA USBプラグコネクタキット. TE Connectivityのこの産業用タイプA USB 2.0プラグコネクタキットは、480 Mbit/sのデータ速度とプラグアンドプレイ機能に対応しています。 この産業用タイプA USBプラグは、プラグの外れを防止する40 Nの保持力と内蔵ロック機構で、産業用途における信頼性をさらに高めています。 また、既存のUSBタイプAレセプタクルとかん合可能です。 これらのタイプA USB 2.0プラグのハウジングは、黒色の高温UL94V-0熱可塑樹脂製で、ニッケルめっきのシールドと金めっきの黄銅コンタクトを備えています。 このキットは、保持ハウジング、カバー、ロックスプリング、フロント バックのシェル、プラグハウジング、キャップハウジングから構成されます。. HMIパネル マシンビジョン プリンタ バーコードリーダー 大容量記憶装置. 産業用タイプA USBプラグコネクタキットの代表的な用途:. 用途: HMIパネル マシンビジョン プリンタ バーコードリーダー 大容量記憶装置
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(500個)
¥259,800
税込¥285,780
5日以内出荷
ポート数1
定格電圧30.0 V
材質(コンタクト)真鍮
RoHS指令(10物質対応)対応
USBタイプB
結線方法はんだ
オス・メスオス
最大動作温度(℃)85
最小動作温度(℃)-40
接続方向ストレート
USB規格2
1個
¥3,798
税込¥4,178
5日以内出荷
ポート数1
材質(コンタクト)銅合金
RoHS指令(10物質対応)対応
USBタイプA
結線方法はんだ
オス・メスオス
接続方向ストレート
1セット(50個)
¥42,980
税込¥47,278
7日以内出荷
ポート数1
材質(コンタクト)銅合金
RoHS指令(10物質対応)対応
USBタイプA
結線方法はんだ
オス・メスオス
接続方向ストレート
USB規格2
1個
¥1,198
税込¥1,318
5日以内出荷
色【外被】黒
長さ(m)2
ケーブルUSBケーブル
RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタBジェンダーオス
コネクタAジェンダーオス
コネクタ1USB A
コネクタ2USB B
USB規格USB 2.0
1個
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
色【外被】白
長さ(m)2
規格EU指令2002/95/EC
ケーブルUSBケーブル
コネクタBジェンダーオス
コネクタAジェンダーオス
コネクタ1USB A
コネクタ2USB B
USB規格USB 2.0
1袋(80個)
¥159,800
税込¥175,780
7日以内出荷
仕様オス/メス = メス 実装タイプ = 表面実装 結線方法 = はんだ USBバージョン = 3.1 接続方向 = ライトアングル 定格電流 = 5.0A 定格電圧 = 30.0 V シリーズ番号 = 2305018 コンタクト材質 = 銅合金 動作温度 Min = -30.0℃動作温度 Max = +85℃
長さ(mm)127
幅(mm)75
高さ(mm)5
質量(g)2
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥499
税込¥549
翌々日出荷
仕様オス/メス = メス 実装タイプ = 表面実装 結線方法 = はんだ USBバージョン = 2.0 接続方向 = ライトアングル 定格電流 = 1.8A コンタクト材質 = 銅合金 動作温度 Min = -30.0℃動作温度 Max = +85℃TE Connectivity Mini Universal MATE-N-LOKコンタクト及び圧着工具. さまざまなTE Connectivity Mini Universal MATE-N-LOKコンタクト / 圧着工具
長さ(mm)127
幅(mm)75
高さ(mm)5
質量(g)7
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥2,298
税込¥2,528
7日以内出荷
仕様オス/メス = メス実装タイプ = スルーホール結線方法 = はんだUSBバージョン = 2.0接続方向 = ライトアングルコンタクト材質 = 銅合金TE Connectivity USBコネクタ. TE Connectivity は、高品質の USB 2.0 金属製ハウジング付き USB コネクタ製品をお届けします。この USB コネクタは、ガラス繊維入り熱可塑樹脂製です。コンパクトかつ堅牢で、ほとんどの用途に適合します。また、 292303-7 USB は、基板実装に役立つボードロックも備えており、取り付けが簡単です。. 特長と利点:. USB 2.0 により、最大 480 Mbps の転送速度を実現 ロック機構を内蔵しているため、優れたロック強度が得られます 直角方向 プラグアンドプレイ機能 保持力: 40 N 保護等級 IP20. 用途:. マシン Vision ヒューマンマシンインターフェイス プリンタ バーコードリーダー 大容量記憶装置
長さ(mm)500
幅(mm)100
質量(kg)13.44
高さ(mm)15
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1920個)
¥399,800
税込¥439,780
7日以内出荷
仕様USB Cとは. USB C (別名USBタイプC)はコネクタの規格です。最新のUSBバージョンの1つで、24ピンコネクタシステムで構成されています。小型の携帯機器に最適な薄型設計になっています。 USB Cの利点の1つは、従来型のUSBポートのように向きが定められているのではなく、プラグを上下どちら向きでも挿入できる点にあります。USB 3.1は、USB Cコネクタの標準プロトコルです。USB 3.1は、転送速度が10 Gbpsですが、USB 3.0では5 Gbpsとなっています。. TE USB Cコネクタを選択する理由. 取り扱いが簡単 上下どちら向きでも差し込み可能 データ転送速度 10 Gbps ボード保持力を高めた堅牢な設計 不要なEMA (電磁干渉)を排除 ケーブルやアダプタと併用することで、他のUSBアダプタとの後方互換性を実現 単一接続でデータ、電力、オーディオ / ビデオを伝送 最大100 W (@ 20 V)の電力に対応可能 高速データ転送に対応. USB Cコネクタの用途:. データセンター ファクトリオートメーション タブレット スマートフォン PC / ラップトップ 電源パック及び充電器 事務機器 照明
種類テープ式
取付方式表面実装
ポート数1
定格電圧(V)30
端子種別はんだ
定格電流(A)6.25
材質(コンタクト)銅合金
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-30~+85
USBタイプ3.1
オス・メスメス
ボディ向きストレート
TE Connectivity 2305018-2一体型ロックラッチ:なし、USB タイプ:C、USB タイプ:3.1 Gen 2、コネクタスタイル:レセプタクル、方向:直角、シェルめっき材質:ニッケル、コンタクト電流定格(最大):5 A、コンタクトかん合部分のめっき:0.75 μ m、コンタクト終端タイプ:表面実装、基板への終端方法:表面実装、終端方式:ハイブリッド、位置決め:なし、取り付け位置:上部ロック機能なし、基板実装保持タイプ:SMT + スルーホール、コネクタ取り付けタイプ:基板実装、ハウジング色:黒、はんだ付け温度(最大):260 ℃、挿抜回数(最大):10000、動作温度範囲:-30 → 85 ℃、ピックアンドプレース対応:いいえ、ピックアンドプレース:なし、回路用途:電源及び信号、業界標準:IEC、保護等級:IPX8、パッケージ方式:800、リールパッケージ
仕様●オス/メス:メス●実装タイプ:表面実装●結線方法:はんだ●USBバージョン:3.1●接続方向:ライトアングル●定格電流:5.0A●定格電圧:30.0 V●シリーズ番号:2305018●コンタクト材質:銅合金●動作温度 Min:-30.0℃●動作温度 Max:+85℃●コード番号:188-4395
アズワン品番65-7641-76
1個
¥449
税込¥494
6日以内出荷
仕様オス/メス = メス 実装タイプ = PCBマウント 結線方法 = はんだ USBバージョン = 2.0 接続方向 = ライトアングル ポート数 = 1 定格電流 = 1.0A コンタクト材質 = 銅合金 動作温度 Min = -55.0℃動作温度 Max = +85℃
長さ(mm)127
幅(mm)75
高さ(mm)12
質量(g)14
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥2,398
税込¥2,638
7日以内出荷
オス/メス メス。USBタイプ A。結線方法 はんだ。USBバージョン 2.0。接続方向 ライトアングル。ポート数 1。コンタクト材質 銅合金。TE Connectivity USBコネクタ. TE Connectivity は、高品質の USB 2.0 金属製ハウジング付き USB コネクタ製品をお届けします。この USB コネクタは、ガラス繊維入り熱可塑樹脂製です。コンパクトかつ堅牢で、ほとんどの用途に適合します。また、 292303-7 USB は、基板実装に役立つボードロックも備えており、取り付けが簡単です。. 特長と利点:. USB 2.0 により、最大 480 Mbps の転送速度を実現 ロック機構を内蔵しているため、優れたロック強度が得られます 直角方向 プラグアンドプレイ機能 保持力: 40 保護等級 IP20. 用途:. マシン Vision ヒューマンマシンインターフェイス プリンタ バーコードリーダー 大容量記憶装置
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
オス/メス メス。USBタイプ B。結線方法 はんだ。USBバージョン 2.0。接続方向 ライトアングル。ポート数 1。コンタクト材質 銅合金。TE ConnectivityタイプBシリーズUSBコネクタ. TE Connectivity Mini USB コネクタシリーズ。これらの小型 USB コネクタは、非同期及びアイソクロナスデータ転送方式と互換性があります。また、 USB コネクタは極性化された基板実装コネクタで、正確な向きで接続でき、ホットプラグに対応し、プラグアンドプレイ機能を備えています。. 外側のハウジングは、強固なニッケルでできています PCB にフラッシュマウント USB 2.0 により、最大 60MB/ 秒の転送速度を実現 メスコネクタ ホットスワップ可能 正しい方向に向けて極性化されている 充電が可能 プラグアンドプレイ対応. ラップトップ デスクトップマザーボード MP3 プレーヤー GPS デバイス デジタルオーディオ モデム ゲームポート プリンタとスキャナ キーボード、マウス、ジョイスティック ポータブルストレージデバイス スマートフォン。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,898
税込¥2,088
5日以内出荷
定格電圧30.0 V
材質(コンタクト)銅合金
RoHS指令(10物質対応)対応
USBタイプB
結線方法はんだ
オス・メスメス
最大動作温度(℃)85
最小動作温度(℃)-30
接続方向ライトアングル
USB規格2
1セット(1000個)
¥719,800
税込¥791,780
7日以内出荷
シリーズAlcoswitch Gemini A
ポート数1
定格電圧30.0 V
定格電流(A)1
材質(コンタクト)銅合金
RoHS指令(10物質対応)対応
USBタイプA
結線方法はんだ
オス・メスメス
最大動作温度(℃)85
最小動作温度(℃)-55
接続方向ライトアングル
USB規格2
1セット(5個)
¥2,598
税込¥2,858
7日以内出荷
シリーズAlcoswitch Gemini A
ポート数1
定格電圧30.0 V
定格電流(A)1
材質(コンタクト)銅合金
RoHS指令(10物質対応)対応
USBタイプA
結線方法はんだ
オス・メスメス
最大動作温度(℃)85
最小動作温度(℃)-55
接続方向ライトアングル
USB規格2
1セット(300個)
¥91,980
税込¥101,178
7日以内出荷
ポート数1
材質(コンタクト)リン青銅
RoHS指令(10物質対応)対応
USBタイプB
結線方法はんだ
オス・メスメス
接続方向ストレート
1個
¥259
税込¥285
5日以内出荷
材質(コンタクト)リン青銅
RoHS指令(10物質対応)対応
USBタイプB
結線方法はんだ
オス・メスメス
接続方向ライトアングル
USB規格2
1個
¥279
税込¥307
5日以内出荷
定格電圧30.0 V
材質(コンタクト)銅合金
RoHS指令(10物質対応)対応
USBタイプB
結線方法はんだ
オス・メスメス
最大動作温度(℃)85
最小動作温度(℃)-30
接続方向ライトアングル
USB規格2
1個
¥1,298
税込¥1,428
5日以内出荷
材質(コンタクト)銅合金
RoHS指令(10物質対応)対応
USBタイプA
結線方法はんだ
オス・メスメス
接続方向ライトアングル
USB規格2
1個
¥369
税込¥406
5日以内出荷
ポート数1
材質(コンタクト)銅合金
RoHS指令(10物質対応)対応
USBタイプA
結線方法はんだ
オス・メスメス
接続方向ストレート
1セット(70個)
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
ポート数1
材質(コンタクト)銅合金
RoHS指令(10物質対応)対応
USBタイプB
結線方法はんだ
オス・メスメス
接続方向ストレート
USB規格2
1袋(5個)
¥2,198
税込¥2,418
7日以内出荷
ポート数2
材質(コンタクト)銅合金
RoHS指令(10物質対応)対応
USBタイプA
結線方法はんだ
オス・メスメス
最大動作温度(℃)85
最小動作温度(℃)-55
接続方向ライトアングル
USB規格2
1個
¥469
税込¥516
5日以内出荷
定格電流(A)1
材質(コンタクト)リン青銅
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
オス・メスメス
実装タイプ表面実装
最大動作温度(℃)85
最小動作温度(℃)-40
接続方向ライトアングル
USB規格2
1セット(150個)
¥25,980
税込¥28,578
7日以内出荷
TE Connectivity USBコネクタ。TE Connectivity は、高品質の USB 2.0 金属製ハウジング付き USB コネクタ製品をお届けします。この USB コネクタは、ガラス繊維入り熱可塑樹脂製です。コンパクトかつ堅牢で、ほとんどの用途に適合します。また、292303-7 USB は、基板実装に役立つボードロックも備えており、取り付けが簡単です。特長と利点:。USB 2.0 により、最大 480 Mbps の転送速度を実現 ロック機構を内蔵しているため、優れたロック強度が得られます 直角方向 プラグアンドプレイ機能 保持力: 40 N 保護等級 IP20。用途:。マシン Vision ヒューマンマシンインターフェイス プリンタ バーコードリーダー 大容量記憶装置
仕様●オス/メス:メス●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●USBバージョン:2.0●接続方向:ライトアングル●ポート数:2●定格電流:1.0A●コンタクト材質:銅合金●動作温度 Min:-55.0℃●動作温度 Max:+85℃●コード番号:191-8250
アズワン品番65-7638-99
1箱(88個)
¥53,980
税込¥59,378
7日以内出荷
定格電圧30.0 V
定格電流(A)1
材質(コンタクト)銅合金
RoHS指令(10物質対応)対応
USBタイプMicro AB
結線方法はんだ
オス・メスメス
最大動作温度(℃)85
最小動作温度(℃)-30
接続方向ライトアングル
USB規格2
1袋(10個)
¥2,898
税込¥3,188
7日以内出荷
TE Connectivity ( TE )の USB コネクタは、さまざまなデバイス要件に対応できるように設計されています。標準 USB コネクタ Type A は最も一般的な USB コネクタで、ほとんどの業界の幅広い用途で使用されています。向きや向きが異なるさまざまな標準 USB コネクタタイプ A を用意しています。 TE USB ポートフォリオは、I/O デバイス向けの完全相互接続技術で、基板保持、実装、位置オフセットなどのさまざまなタイプを取り揃えています。技術的な能力により、標準 USB コネクタ Type A シリーズは、お客様にとって効率的でコスト削減のソリューションになります。信頼性が高く最適化された設計により、何千回も挿入した後でも安定した接続が可能です 1 つのコネクタ内での電力及びデータ転送の統合により実現されるコスト削減 メーカーの幅広いポートフォリオと高度にカスタマイズ可能な製品は、設計の柔軟性を提供します 品質 信頼性 堅牢設計 幅広いポートフォリオ 用途 PC 家庭用電化製品 産業機械
仕様●オス/メス:メス●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●USBバージョン:2.0●接続方向:ライトアングル●ポート数:1●定格電流:1.0A●定格電圧:30.0 V●コンタクト材質:銅合金●動作温度 Min:-55.0℃●動作温度 Max:+85℃●コード番号:186-4832
アズワン品番65-7711-62
1箱(1920個)
¥529,800
税込¥582,780
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(600個入り)●オス/メス:レセプタクル●実装タイプ:表面実装●結線方法:表面実装●USBバージョン:4●接続方向:ライトアングル●ポート数:1●定格電流:5A●コンタクト材質:ニッケルの上に金●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+85℃●コード番号:233-1448
アズワン品番65-7491-34
1セット(600個)
¥169,800
税込¥186,780
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(800個入り)●オス/メス:メス●実装タイプ:表面実装●結線方法:はんだ●USBバージョン:3.1●接続方向:ライトアングル●定格電流:5.0A●定格電圧:30.0 V●シリーズ番号:2305018●コンタクト材質:銅合金●動作温度 Min:-30.0℃●動作温度 Max:+85℃●コード番号:188-4301
アズワン品番65-7734-60
1セット(800個)
¥399,800
税込¥439,780
7日以内出荷
ポート数1
材質(コンタクト)リン青銅
RoHS指令(10物質対応)対応
USBタイプB
結線方法はんだ
オス・メスメス
接続方向ストレート
1個
¥469
税込¥516
5日以内出荷
ポート数1
材質(コンタクト)リン青銅
RoHS指令(10物質対応)対応
USBタイプA
結線方法はんだ
オス・メスメス
接続方向ライトアングル
USB規格2
1セット(22個)
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
TE Connectivity Mini Universal MATE-N-LOK コンタクトと圧着工具。さまざまなTE Connectivity Mini Universal MATE-N-LOKコンタクト / 圧着工具
仕様●オス/メス:メス●実装タイプ:表面実装●結線方法:はんだ●USBバージョン:2.0●接続方向:ライトアングル●定格電流:1.8A●コンタクト材質:銅合金●動作温度 Min:-30.0℃●動作温度 Max:+85℃●コード番号:191-7911
アズワン品番65-7759-01
1袋(5個)
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
ポート数1
定格電圧30.0 V
定格電流(A)1
材質(コンタクト)リン青銅
RoHS指令(10物質対応)対応
USBタイプB
結線方法はんだ
オス・メスメス
最大動作温度(℃)85
最小動作温度(℃)-55
接続方向ライトアングル
1個
¥379
税込¥417
5日以内出荷
ポート数2
定格電流(A)1
材質(コンタクト)銅合金
RoHS指令(10物質対応)対応
USBタイプB
結線方法はんだ
オス・メスメス
最大動作温度(℃)85
最小動作温度(℃)-55
接続方向ライトアングル
USB規格2
1箱(88個)
¥39,980
税込¥43,978
7日以内出荷
仕様●オス/メス:メス●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●USBバージョン:2.0●接続方向:ライトアングル●ポート数:1●定格電流:1.0A●定格電圧:30.0 V●コンタクト材質:銅合金●動作温度 Min:-55.0℃●動作温度 Max:+85℃●コード番号:186-4913
アズワン品番65-7713-31
1袋(5個)
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(5個入り)●オス/メス:メス●実装タイプ:表面実装●結線方法:はんだ●USBバージョン:2.0●接続方向:ライトアングル●ポート数:1●定格電流:1.0A●定格電圧:30.0 V●シリーズ:Alcoswitch Gemini A●シリーズ番号:292303●コンタクト材質:銅合金●動作温度 Min:-55.0℃●動作温度 Max:+85℃●コード番号:185-9895
アズワン品番65-7710-38
1セット(5個)
¥3,298
税込¥3,628
7日以内出荷
TE Connectivity 292303-9USB タイプ:A、USB タイプ:2.0、サイズ:標準、コネクタタイプ:レセプタクル、向き:ライトアングル、ポート数:1、極数:4、オフセット:4.13 mm、シェルめっき材質:スズ、コンタクト定格(最大):1 A、コンタクトかん合領域めっき厚:0.76 μ m、コンタクト終端タイプ:表面実装、終端方法:基板:表面実装、表面実装、基板:表面実装、表面実装、端子、端子、基板:基板:基板:固定、表面実装、端子、位置決め、位置決め、表面実装、基板コネクタシート:オフセット、基板実装保持タイプ:SMT 押し下げ、センターライン(ピッチ):2 mm、2.5 mm、ハウジング色:ナチュラル、基板厚(推奨):1.2 mm、はんだ付け温度(最大):240 ℃、かん合サイクル(最大):1500、動作温度範囲:-55 → 85 ℃、ハロゲンフリー:いいえ、ピックアンドプレース対応:いいえ、ピックアンドプレース対応:オン / ボックス、電源 / リール、UL パッケージ、UL / 難燃性 梱包数量:300
仕様●入数:1リール(300個入り)●オス/メス:メス●実装タイプ:表面実装●結線方法:はんだ●USBバージョン:2.0●接続方向:ライトアングル●ポート数:1●定格電流:1.0A●定格電圧:30.0 V●シリーズ:Alcoswitch Gemini A●シリーズ番号:292303●コンタクト材質:銅合金●動作温度 Min:-55.0℃●動作温度 Max:+85℃●コード番号:185-9268
アズワン品番65-7710-29
1セット(300個)
¥119,800
税込¥131,780
欠品中
ポート数2
定格電圧30.0 V
定格電流(A)1
材質(コンタクト)銅合金
RoHS指令(10物質対応)対応
USBタイプA
結線方法はんだ
オス・メスメス
最大動作温度(℃)85
最小動作温度(℃)-55
接続方向ライトアングル
USB規格2
1袋(5個)
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
仕様●入数:1トレイ(150個入り)●オス/メス:メス●実装タイプ:表面実装●結線方法:はんだ●USBバージョン:2.0●接続方向:ライトアングル●定格電流:1.0A●コンタクト材質:リン青銅●動作温度 Min:-40.0℃●動作温度 Max:+85℃●コード番号:186-4807
アズワン品番65-7713-88
1セット(150個)
¥34,980
税込¥38,478
欠品中
1
2
次へ
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。