制御機器 :「VG」の検索結果
特価
本日1月3日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000026260116
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
TE Connectivity のトグルスイッチは、主に軍用車両向けの堅牢で産業用の Durable スイッチとして使用されています。安全スイッチ機構を装備し、内部コンタクト保護を追加します。定格電流は 18 アンペアです。軍用グレードの堅牢性 VG 95 318 高品質の銀合金又は金めっきコ
仕様●接点構成:DPDT●動作特性:(On)-Off-(On)●コンタクト定格電流:18 A●実装タイプ:スルーホール●末端様式:ネジ●イルミネーション:なし●コード番号:223-8096
アズワン品番65-7802-46
1個
¥25,980
税込¥28,578
7日以内出荷
TE Connectivity のトグルスイッチは、主に軍用車両向けの堅牢で産業用の Durable スイッチとして使用されています。安全スイッチ機構を装備し、内部コンタクト保護を追加します。定格電流は 15 A です。軍用グレードの堅牢性 VG 95 318 高品質の銀合金又は金めっきコンタク
仕様●接点構成:DPST●動作特性:On-(On)●コンタクト定格電流:15 A●実装タイプ:パネルマウント●末端様式:ネジ●イルミネーション:なし●コード番号:223-8095
アズワン品番65-7813-09
1個
¥27,980
税込¥30,778
7日以内出荷
TE Connectivity のトグルスイッチは、主に軍用車両向けの堅牢で産業用の Durable スイッチとして使用されています。安全スイッチ機構を装備し、内部コンタクト保護を追加します。20 A の定格電流があります。軍用グレードの堅牢性 VG 95 318 高品質の銀合金又は金めっきコン
仕様●接点構成:SPDT●動作特性:On-On●コンタクト定格電流:20 A●実装タイプ:スルーホール●末端様式:ネジ●イルミネーション:なし●コード番号:223-8089
アズワン品番65-7813-65
1個
¥29,980
税込¥32,978
7日以内出荷
TE Connectivity ER74 シリーズ 2.5 W 高出力抵抗器です。ER74 シリーズは、TE Connectivity の高消費電力シリコンコーティング抵抗器製品です。ER74 シリーズは、ほとんどの溶剤に対する耐性があり、丈夫なシリコンコーティングが施されています。コーティングとマーキングには、トリクロロエチレン VG、Genklene LV ホット / コールド、フロン TE、アル
仕様●抵抗:27Ω●定格電力:3W●許容差:±5%●テクノロジー:巻線●シリーズ:ER74●温度係数:0 → +60ppm/℃●動作温度 Min:-55℃
アズワン品番65-7089-13
1箱(1000個)
¥79,980
税込¥87,978
7日以内出荷
TE Connectivity のトグルスイッチは、主に軍用車両向けの堅牢で産業用の Durable スイッチとして使用されています。安全スイッチ機構を装備し、内部コンタクト保護を追加します。定格電流は 15 A です。軍用グレードの堅牢性 VG 95 318 高品質の銀合金又は金めっきコンタクト シーリング技術は、IP68 / IP6K8 に適合します 個々のニーズに合わせたロックオプション 動作温度範囲: -55 → 85 ℃
仕様●接点構成:SPST●動作特性:(On)-Off●コンタクト定格電流:15 A●実装タイプ:スルーホール●末端様式:ネジ●イルミネーション:なし●コード番号:223-8087
アズワン品番65-7803-39
1個
¥20,980
税込¥23,078
7日以内出荷
TE Connectivity のトグルスイッチは、主に軍用車両向けの堅牢で産業用の Durable スイッチとして使用されています。安全スイッチ機構を装備し、内部コンタクト保護を追加します。定格電流は 15 A です。軍用グレードの堅牢性 VG 95 318 高品質の銀合金又は金めっきコンタクト シーリング技術は、IP68 / IP6K8 に適合します 個々のニーズに合わせたロックオプション 動作温度範囲: -55 → 85 ℃
仕様●接点構成:SPST●動作特性:On-On●コンタクト定格電流:15 A●実装タイプ:スルーホール●末端様式:ネジ●イルミネーション:なし●コード番号:223-8088
アズワン品番65-7802-15
1個
¥20,980
税込¥23,078
7日以内出荷
TE Connectivity のトグルスイッチは、主に軍用車両向けの堅牢で産業用の Durable スイッチとして使用されています。安全スイッチ機構を装備し、内部コンタクト保護を追加します。20 A の定格電流があります。軍用グレードの堅牢性 VG 95 318 高品質の銀合金又は金めっきコンタクト シーリング技術は、IP68 / IP6K8 に適合します 個々のニーズに合わせたロックオプション 動作温度範囲: -55 → 85 ℃
仕様●接点構成:SPDT●動作特性:On-On●コンタクト定格電流:20 A●実装タイプ:スルーホール●末端様式:ネジ●イルミネーション:なし●コード番号:223-8092
アズワン品番65-7806-75
1個
¥20,980
税込¥23,078
7日以内出荷
TE Connectivity のトグルスイッチは、主に軍用車両向けの堅牢で産業用の Durable スイッチとして使用されています。安全スイッチ機構を装備し、内部コンタクト保護を追加します。20 A の定格電流があります。軍用グレードの堅牢性 VG 95 318 高品質の銀合金又は金めっきコンタクト シーリング技術は、IP68 / IP6K8 に適合します 個々のニーズに合わせたロックオプション 動作温度範囲: -55 → 85 ℃
仕様●接点構成:DPDT●動作特性:On-On-On●コンタクト定格電流:20 A●実装タイプ:スルーホール●末端様式:ネジ●イルミネーション:なし●コード番号:223-8097
アズワン品番65-7813-49
1個
¥27,980
税込¥30,778
7日以内出荷
。TE Connectivity のトグルスイッチは、主に軍用車両向けの堅牢で産業用の Durable スイッチとして使用されています。安全スイッチ機構を装備し、内部コンタクト保護を追加します。20 A の定格電流があります。軍用グレードの堅牢性 VG 95 318 高品質の銀合金又は金めっきコンタクト シーリング技術は、IP68 / IP6K8 に適合します 個々のニーズに合わせたロックオプション 動作温度範囲: -55 → 85 ℃
仕様●接点構成:DPDT●動作特性:On-On●コンタクト定格電流:20 A●実装タイプ:スルーホール●末端様式:ネジ●イルミネーション:なし●コード番号:223-8094
アズワン品番65-7806-76
1個
¥34,980
税込¥38,478
7日以内出荷
TE Connectivity のトグルスイッチは、主に軍用車両向けの堅牢で産業用の Durable スイッチとして使用されています。安全スイッチ機構を装備し、内部コンタクト保護を追加します。定格電流は 15 A です。軍用グレードの堅牢性 VG 95 318 高品質の銀合金又は金めっきコンタクト シーリング技術は、IP68 / IP6K8 に適合します 個々のニーズに合わせたロックオプション 動作温度範囲: -55 → 85 ℃
仕様●接点構成:SPDT●動作特性:(On)-Off-(On)●コンタクト定格電流:15 A●実装タイプ:スルーホール●末端様式:ネジ●イルミネーション:なし●コード番号:223-8091
アズワン品番65-7802-35
1個
¥21,980
税込¥24,178
7日以内出荷
TE Connectivity のトグルスイッチは、主に軍用車両向けの堅牢で産業用の Durable スイッチとして使用されています。安全スイッチ機構を装備し、内部コンタクト保護を追加します。20 A の定格電流があります。軍用グレードの堅牢性 VG 95 318 高品質の銀合金又は金めっきコンタクト シーリング技術は、IP68 / IP6K8 に適合します 個々のニーズに合わせたロックオプション 動作温度範囲: -55 → 85 ℃
仕様●接点構成:4PDT●動作特性:On-On●コンタクト定格電流:20 A●実装タイプ:スルーホール●末端様式:ネジ●イルミネーション:なし●コード番号:223-8098
アズワン品番65-7810-10
1個
¥56,980
税込¥62,678
7日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 巻線 抵抗器 3W 680Ω ±5%, ER74680RJT
RoHS
抵抗 = 680Ω。定格電力 = 3W。許容差 = ±5%。テクノロジー = 巻線。シリーズ = ER74。温度係数 = 0 → +60ppm/℃。動作温度 Min = -55℃。TE Connectivity ER74 シリーズ 2.5 W 高出力抵抗器です. ER74 シリーズは、 TE Connectivity の高消費電力シリコンコーティング抵抗器製品です。ER74 シリーズは、ほとんどの溶剤に対する耐性があり、丈夫なシリコンコーティングが施されています。コーティングとマーキングには、トリクロロエチレン VG 、 Genklene LV ホット / コールド、フロン TE 、アルクラロン L ホット / コールド、アルクラネ F ホットが使用できます。ER74 抵抗器は、さまざまな産業、制御、医療、コンシューマ用途に適しています。. 定格電力 2.5W (70 ° C) 定格電力: 3 W @ 40 ° C R03-10K の抵抗範囲 最大定格 100V ほとんどの溶剤に耐性があります
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥959
税込¥1,055
5日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 巻線 抵抗器 3W 50mΩ ±10%, ER74R05KT
RoHS
抵抗 = 50mΩ。定格電力 = 3W。許容差 = ±10%。テクノロジー = 巻線。シリーズ = ER74。温度係数 = 0 → +200ppm/℃。動作温度 Min = -55℃。TE Connectivity ER74 シリーズ 2.5 W 高出力抵抗器です. ER74 シリーズは、 TE Connectivity の高消費電力シリコンコーティング抵抗器製品です。ER74 シリーズは、ほとんどの溶剤に対する耐性があり、丈夫なシリコンコーティングが施されています。コーティングとマーキングには、トリクロロエチレン VG 、 Genklene LV ホット / コールド、フロン TE 、アルクラロン L ホット / コールド、アルクラネ F ホットが使用できます。ER74 抵抗器は、さまざまな産業、制御、医療、コンシューマ用途に適しています。. 定格電力 2.5W (70 ° C) 定格電力: 3 W @ 40 ° C R03-10K の抵抗範囲 最大定格 100V ほとんどの溶剤に耐性があります
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥879
税込¥967
5日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 巻線 抵抗器 3W 30mΩ ±10%, ER74R03KT
RoHS
抵抗 = 30mΩ。定格電力 = 3W。許容差 = ±10%。テクノロジー = 巻線。シリーズ = ER74。温度係数 = 0 → +200ppm/℃。動作温度 Min = -55℃。TE Connectivity ER74 シリーズ 2.5 W 高出力抵抗器です. ER74 シリーズは、 TE Connectivity の高消費電力シリコンコーティング抵抗器製品です。ER74 シリーズは、ほとんどの溶剤に対する耐性があり、丈夫なシリコンコーティングが施されています。コーティングとマーキングには、トリクロロエチレン VG 、 Genklene LV ホット / コールド、フロン TE 、アルクラロン L ホット / コールド、アルクラネ F ホットが使用できます。ER74 抵抗器は、さまざまな産業、制御、医療、コンシューマ用途に適しています。. 定格電力 2.5W (70 ° C) 定格電力: 3 W @ 40 ° C R03-10K の抵抗範囲 最大定格 100V ほとんどの溶剤に耐性があります
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,198
税込¥1,318
5日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 熱収縮ブーツ ストレート 24mm, 材質:ポリオレフィン
RoHS
タイプ = ストレート。内径(プライマリ) = 24mm。内径(セカンダリ) = 24mm。接着面 = なし。材質 = ポリオレフィン。色 = 黒。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +135℃。シュリンク径(プライマリ) = 10.4mm。シュリンク径(二次) = 5.6mm。シリーズ = 202K。汎用(リップ) - 202K1及び222K1シリーズ. 接着剤と組み合わせ、耐久性の高いストレインリリーフ保護と環境シーリングを実現する成形部品です。 ストレートタイプとライトアングルタイプがあり、耐薬品性と耐磨耗性を備えたこれらの熱収縮ブーツは、丈夫な変性エラストマーを使って作られており、Def Stan 59-97 Issue 3 Type DE要件を満たしています。 その他の特長としては、推奨収縮温度175 ℃、RK6713等級の自消性、耐電圧12 MV/m (最小)、VG95343 parts 6、7、8、9仕様に準拠、などが挙げられます。 これらのブーツはスピンカップリングバックシェルとともに使用できますが、適切な背面取り付けのあるコネクタにも使用できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,698
税込¥2,968
欠品中
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity巻線 抵抗器 3W ±5% 4.7Ω ER74シリーズ
RoHS
仕様抵抗 = 4.7Ω 定格電力 = 3W 許容差 = ±5% テクノロジー = 巻線 シリーズ = ER74 動作温度 Max = +200℃TE Connectivity ER74 シリーズ 2.5 W 高出力抵抗器です. ER74 シリーズは、 TE Connectivity の高消費電力シリコンコーティング抵抗器製品です。ER74 シリーズは、ほとんどの溶剤に対する耐性があり、丈夫なシリコンコーティングが施されています。コーティングとマーキングには、トリクロロエチレン VG 、 Genklene LV ホット / コールド、フロン TE 、アルクラロン L ホット / コールド、アルクラネ F ホットが使用できます。ER74 抵抗器は、さまざまな産業、制御、医療、コンシューマ用途に適しています。. 定格電力 2.5W (70 ° C) 定格電力: 3 W @ 40 ° C R03-10K の抵抗範囲 最大定格 100V ほとんどの溶剤に耐性があります
長さ(mm)125
幅(mm)75
高さ(mm)5
質量(g)5
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,298
税込¥1,428
6日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity巻線 抵抗器 3W ±5% 3.3Ω ER74シリーズ
RoHS
仕様抵抗 = 3.3Ω 定格電力 = 3W 許容差 = ±5% テクノロジー = 巻線 シリーズ = ER74 動作温度 Max = +200℃TE Connectivity ER74 シリーズ 2.5 W 高出力抵抗器です. ER74 シリーズは、 TE Connectivity の高消費電力シリコンコーティング抵抗器製品です。ER74 シリーズは、ほとんどの溶剤に対する耐性があり、丈夫なシリコンコーティングが施されています。コーティングとマーキングには、トリクロロエチレン VG 、 Genklene LV ホット / コールド、フロン TE 、アルクラロン L ホット / コールド、アルクラネ F ホットが使用できます。ER74 抵抗器は、さまざまな産業、制御、医療、コンシューマ用途に適しています。. 定格電力 2.5W (70 ° C) 定格電力: 3 W @ 40 ° C R03-10K の抵抗範囲 最大定格 100V ほとんどの溶剤に耐性があります
長さ(mm)1
幅(mm)1
質量(kg)1
高さ(mm)1
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(1000個)
¥66,980
税込¥73,678
7日以内出荷
仕様抵抗 = 12Ω 定格電力 = 3W 許容差 = ±5% テクノロジー = 巻線 シリーズ = ER74 動作温度 Max = +200℃TE Connectivity ER74 シリーズ 2.5 W 高出力抵抗器です. ER74 シリーズは、 TE Connectivity の高消費電力シリコンコーティング抵抗器製品です。ER74 シリーズは、ほとんどの溶剤に対する耐性があり、丈夫なシリコンコーティングが施されています。コーティングとマーキングには、トリクロロエチレン VG 、 Genklene LV ホット / コールド、フロン TE 、アルクラロン L ホット / コールド、アルクラネ F ホットが使用できます。ER74 抵抗器は、さまざまな産業、制御、医療、コンシューマ用途に適しています。. 定格電力 2.5W (70 ° C) 定格電力: 3 W @ 40 ° C R03-10K の抵抗範囲 最大定格 100V ほとんどの溶剤に耐性があります
長さ(mm)1
幅(mm)1
質量(kg)1
高さ(mm)1
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(1000個)
¥59,980
税込¥65,978
7日以内出荷
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。