制御機器 :「ddr3」の検索結果
関連キーワード
TE Connectivity の DIMM ソケットは、サーバー、通信、ノートブックの各プラットフォームで相互接続の要件に対応します。ソケットには、Peak 性能が必要な高速データ用途に対応するよう設計されたさまざまな機能が用意されています。DDR3 DIMM 垂直スルーホール DDR3 DIMM
仕様●入数:1テープ(5個入り)●カードタイプ:メモリカード●オス/メス:メス●極数:204●行数:2●ピッチ:0.6mm●接続方向:ライトアングル●実装タイプ:表面実装●コンタクト材質:銅合金●表面処理:コンタクト:金フラッシュ●結線方法:はんだ●ハウジング材質:サーモプラスチック●長さ:71.0mm●幅:26.0mm●深さ:4.7mm●寸法:71 x 26 x 4.7mm●コード番号:186-4993
アズワン品番65-7712-23
1セット(5個)
¥3,898
税込¥4,288
7日以内出荷
TE Connectivity のメインメモリコネクタは、JEDEC 業界標準に準拠しており、デュアルインラインメモリモジュール (DIMM) と小型のアウトライン DIMM (SO DIMM)、およびサーバ、ワークステーション、デスクトップ、ノートパソコン、ストレージ、通信アプリケーション用のカスタムメモリモジュールを使用できます。デルのメモリソケットポートフォリオは、DDR2、DDR3、および DDR2 の各世代のソケットに対応しています。各製品ファミリは、垂直および少数の直角およびさまざまな角度の構成で、はんだテールおよび表面実装 (SMT) 取り付けオプションで構成されています。JEDEC 業界標準に従って設計されており、新規および既存の DIMM メモリモジュールに対応します モジュールの固定、取り出し、機械的電圧キーイング用のエンドラッチを提供します そのため、DIMM ソケットはいくつかのスタッキング高さで提供されており、ボードのスペースを最大限に活用できます 用途 サーバー ハイパフォーマンスコンピューティング (HPC) ワークステーション 大量ストレージ 通信機器 デスクトップ PC 装置
仕様●入数:1リール(400個入り)●メモリソケットタイプ:DIMMソケット●接続方向:ライトアングル●コンタクト材質:銅合金●表面処理:コンタクト:金フラッシュ, ニッケルメッキ(下塗り)●極数:260●ピッチ:0.5mm●実装タイプ:表面実装●結線方法:はんだ●ハウジング材質:サーモプラスチック●SDRAMタイプ:SO●ラッチ:あり●列の間隔:8.2mm●最大接触抵抗:50.0mΩ●定格電流:500.0mA●動作温度 Min:+85℃●コード番号:185-5345
アズワン品番65-7710-46
1セット(400個)
¥79,980
税込¥87,978
7日以内出荷
タイプ【SDRAM】DDR3
ピッチ(mm)0.6
極数204
定格電圧1.5 V
材質(ハウジング)サーモプラスチック
メモリーDIMMソケット
材質(コンタクト)銅合金
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金
接続方向ライトアングル
1セット(200個)
¥129,800
税込¥142,780
7日以内出荷
ピッチ(mm)0.6
極数200
シリーズDDR3 SO DIMM, DDR SODIMM
材質(ハウジング)サーモプラスチック
メモリーDIMMソケット
定格電流(mA)500
材質(コンタクト)銅合金
RoHS指令(10物質対応)対応
間隔(mm)【列】6.2
実装タイプ基板実装
表面処理(コンタクト)金フラッシュ
接続方向ライトアングル
1個
¥959
税込¥1,055
7日以内出荷
タイプ【SDRAM】DDR3
ピッチ(mm)1
極数240
定格電圧1.5 V
材質(ハウジング)ナイロン
メモリーDIMMソケット
材質(コンタクト)銅合金
RoHS指令(10物質対応)対応
間隔(mm)【列】1.9
結線方法はんだ
実装タイプスルーホール実装
表面処理(コンタクト)金
ラッチあり
接続方向ストレート
1個
¥549
税込¥604
欠品中
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。