絞り込み
ブランド
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
  • RS PRO(926)
  • YAGEO(606)
  • omron(オムロン)(418)
  • SICK(382)
  • TELEMECANIQUE SENSORS(269)
  • KEMET(229)
  • Panasonic(パナソニック)(186)
  • WURTH ELEKTRONIK(184)
  • AMPHENOL(162)
  • MURATA(村田製作所)(143)
  • オムロンヘルスケア(141)
  • フエニックス・コンタクト(132)
  • HAMMOND(114)
  • BULGIN(96)
  • 岩田製作所(82)
  • HARWIN(82)
  • Baumer(69)
  • IDEC(和泉電気)(67)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(152)
商品レビュー
  • 以上(2)
  • 以上(2)
  • 以上(3)
  • 以上(3)
価格
  • 1,500円以下(73)
  • 1,500-10,000円(114)
  • 10,000-50,000円(22)
  • 50,000-100,000円(10)
  • 100,000円以上(23)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

制御機器 :「m12」の検索結果

特価
本日1月5日(月)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
関連キーワード
  • m12コネクタ
  • m12 コネクター
  • m12 コネクタ
221件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TE Connectivity 丸形圧着端子, 内径:3.7mm, スタッド径:M3.5, 黄 342182-1 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 丸形圧着端子, 内径:3.7mm, スタッド径:M3.5, 黄 342182-1TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
7,598税込8,358
1袋(100個)
5日以内出荷
シリーズ = PLASTI-GRIP絶縁 = 絶縁絶縁体 = ビニール外側リング直径 = 9.5mm適合電線サイズmm2 Min = 3mm2適合電線サイズAWG Min = 12AWGスタッド径 = M3.5色 = 黄コンタクト材質 = 銅厚さ = 0.81mm全長 = 28.02mmTE Connectivity PLASTI-GRIPリングタングワイヤ圧着端子. PLASTI-GRIPクローズドバレルリングタングワイヤ圧着端子は高導電性銅製で、スズめっきが施されています。絶縁耐性の高い94V-0等級のビニール製絶縁拡張スリーブを備えています。 このPLASTI-GRIPクローズドバレルリングタング圧着端子のバレルの内面は鋸歯が施されているため、圧着後の電気接触及び伸張強度が最大になります。 ワイヤバレルにファンネルエントリするため、ストリップ線を容易に挿入できます。. 赤、0.25 → 1.6 mm2 青、1.0 → 2.6 mm2 黄、2.7 → 6.6 mm2
RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 熱収縮ブーツ ストレート 24mm, 材質:ポリオレフィン TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 熱収縮ブーツ ストレート 24mm, 材質:ポリオレフィンTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
2,698税込2,968
1個
予約販売
タイプ = ストレート内径(プライマリ) = 24mm内径(セカンダリ) = 24mm接着面 = なし材質 = ポリオレフィン色 = 黒動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +135℃シュリンク径(プライマリ) = 10.4mmシュリンク径(二次) = 5.6mmシリーズ = 202K汎用(リップ) - 202K1及び222K1シリーズ. 接着剤と組み合わせ、耐久性の高いストレインリリーフ保護と環境シーリングを実現する成形部品です。 ストレートタイプとライトアングルタイプがあり、耐薬品性と耐磨耗性を備えたこれらの熱収縮ブーツは、丈夫な変性エラストマーを使って作られており、Def Stan 59-97 Issue 3 Type DE要件を満たしています。 その他の特長としては、推奨収縮温度175 ℃、RK6713等級の自消性、耐電圧12 MV/m (最小)、VG95343 parts 6、7、8、9仕様に準拠、などが挙げられます。 これらのブーツはスピンカップリングバックシェルとともに使用できますが、適切な背面取り付けのあるコネクタにも使用できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity プラグ式端子台, Buchananシリーズ, 5.08mmピッチ , 1列, 2極, 緑 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity プラグ式端子台, Buchananシリーズ, 5.08mmピッチ , 1列, 2極, 緑TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
1,798税込1,978
1袋(5個)
7日以内出荷
プラグ式端子台タイプ = プラグ極数 = 2ピッチ = 5.08mmシリーズ = Buchanan行数 = 1接続方向 = ライトアングル実装タイプ = ケーブルマウント結線方法 = スクリュー定格電流 = 15A定格電圧 = 300 V ac色 = 緑材質 = ナイロンUL94V-0. TE Connectivity 5.08 mm TERMI-BLOKライトアングルスタッキング端子台プラグコネクタ. 保持ラッチ、極性付きキースロット、及びインターロック機能を備えているTERMI-BLOK 5.08 mm垂直基板ライトアングルサイドスタッカブル端子台プラグコネクタです。これらのTERMI-BLOK 5.08 mm端子台基板プラグコネクタは、M3スクリュークランプ端子を持ち、緑のポリアミド6.6 GF製です。. ワイヤサイズ: 12-30 AWG 保持ラッチ 極性キー 代表品番 ; 710-0110 710-0110 のヘッダとかん合
RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity プラグ式端子台, Buchananシリーズ, 5.08mmピッチ , 1列, 4極, 緑 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity プラグ式端子台, Buchananシリーズ, 5.08mmピッチ , 1列, 4極, 緑TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
42,980税込47,278
1袋(150個)
5日以内出荷
プラグ式端子台タイプ = プラグ極数 = 4ピッチ = 5.08mmシリーズ = Buchanan行数 = 1接続方向 = ライトアングル実装タイプ = ケーブルマウント結線方法 = スクリュー定格電流 = 15A定格電圧 = 300 V ac色 = 緑材質 = ナイロンUL94V-0. TE Connectivity 5.08 mm TERMI-BLOKライトアングルスタッキング端子台プラグコネクタ. 保持ラッチ、極性付きキースロット、及びインターロック機能を備えているTERMI-BLOK 5.08 mm垂直基板ライトアングルサイドスタッカブル端子台プラグコネクタです。これらのTERMI-BLOK 5.08 mm端子台基板プラグコネクタは、M3スクリュークランプ端子を持ち、緑のポリアミド6.6 GF製です。. ワイヤサイズ: 12-30 AWG 保持ラッチ 極性キー 代表品番 ; 710-0110 710-0110 のヘッダとかん合
RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity コネクタハウジング 4極 ピッチ:5.08mm 1列 212608-1 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタハウジング 4極 ピッチ:5.08mm 1列 212608-1TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
269,800税込296,780
1袋(200個)
5日以内出荷
極数 = 4行数 = 1ピッチ = 5.08mmオス/メス = オスシリーズ = Metrimate併用可能製品 = 基板用コネクタ接続方向 = ストレート長さ = 30.22mm幅 = 1.542インチハウジング材質 = ガラス繊維強化サーモプラスチックTE Connectivity Metrimate標準ドロアコネクタプラグ及びソケットハウジング. Metrimate標準ドロアコネクタプラグ及びソケットハウジングは、黒色UL94V-0熱可塑樹脂製で、5.08 mmセンターラインを備えています。 これらの標準ドロアコネクタプラグ及びソケットハウジングは、ブラインドかん合が可能で、いずれの方向でもミスアライメントは最大2.3 mmです。ガイドピンがプラグの半分に成形されており、フロント又はリアパネルを取り付けることができます。
RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) メス アンプモジュールシリーズ 圧着 87667-5 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) メス アンプモジュールシリーズ 圧着 87667-5TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
49,980税込54,978
1袋(1000個)
5日以内出荷
オス/メス = メス併用可能製品 = AMPMODU MOD IVコネクタハウジングシリーズ = AMPMODU MOD IV適合電線サイズmm2 Min = 0.1mm2結線方法 = 圧着mm2適合電線サイズAWG Min = 26AWG適合電線サイズAWG Max = 22AWG最大接触抵抗 = 12mΩ動作温度 Min = -65℃動作温度 Max = +105℃TE Connectivity AMPMODU Mod IVコンタクト. TE ConnectivityのAMPMODU Mod IVコンタクトです。
RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) メス アンプモジュールシリーズ 圧着 5-867052-1 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) メス アンプモジュールシリーズ 圧着 5-867052-1TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
589,800税込648,780
1セット(7000個)
5日以内出荷
オス/メス = メス併用可能製品 = AMPMODUロッククリップハウジングシリーズ = AMPMODU結線方法 = 圧着mm2表面処理:コンタクト = 錫適合電線サイズAWG Max = 20AWG最大接触抵抗 = 12mΩ動作温度 Min = -65℃動作温度 Max = +105℃TE Connectivity AMPMODUロッククリップ圧着コンタクト. 素早い接続と切断を永続的に行うためのAMPMODU自動固定ロッククリップ圧着コンタクトです。 これらのロッククリップワイヤ圧着コンタクトは、絶縁サポート、ステンレススチール製スプリング及び3層めっきオプションを備えています。
RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 基板接続用ピンヘッダ 8極 3.96mm 1列 280612-1 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 基板接続用ピンヘッダ 8極 3.96mm 1列 280612-1TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
1,498税込1,648
1袋(10個)
7日以内出荷
ピッチ(mm)3.96極数8シリーズAMPMODU MOD I行数1材質(コンタクト)リン青銅RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウド実装タイプスルーホール実装接続方向ストレート
TE Connectivity 基板接続用ピンヘッダ 3極 3.96mm 1列 1-1123723-3 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 基板接続用ピンヘッダ 3極 3.96mm 1列 1-1123723-3TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
109税込120
1袋(5個)
5日以内出荷
ピッチ(mm)3.96極数3シリーズEconomy Power定格電圧250.0 V定格電流(A)8行数1材質(コンタクト)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム電線対基板接続方向ストレート
TE Connectivity 基板接続用ピンヘッダ 3極 2.5mm 1列 1318123-1 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 基板接続用ピンヘッダ 3極 2.5mm 1列 1318123-1TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
9,998税込10,998
1セット(46個)
7日以内出荷
ピッチ(mm)2.5極数3シリーズDynamic 2000定格電圧250.0 V定格電流(A)5行数1材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム電線対基板接続方向ストレート
TE Connectivity 基板接続用ピンヘッダ 12極 5.0mm 1列 1-796642-2 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 基板接続用ピンヘッダ 12極 5.0mm 1列 1-796642-2TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
739税込813
1個
5日以内出荷
ピッチ(mm)5極数12シリーズBuchanan定格電圧300 → 0 V定格電流(A)15行数1端子台【プラグ式】ヘッダRoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ実装タイプパネルマウント接続方向ストレート
TE Connectivity 基板接続用ピンヘッダ 12極 2.54mm 1列 6-104363-1 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 基板接続用ピンヘッダ 12極 2.54mm 1列 6-104363-1TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
359税込395
1個
5日以内出荷
ピッチ(mm)2.54極数12シリーズAMPMODU MTE定格電圧250.0 V定格電流(A)3行数1材質(コンタクト)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウド実装タイプスルーホール実装接続方向ストレート
TE Connectivity 基板接続用ピンヘッダ 12極 2.54mm 1列 280520-2 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 基板接続用ピンヘッダ 12極 2.54mm 1列 280520-2TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
2,998税込3,298
1袋(10個)
7日以内出荷
ピッチ(mm)2.54極数12シリーズAMPMODU MOD II行数1材質(コンタクト)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウド実装タイプスルーホール実装接続方向ストレート
TE Connectivity 基板接続用ピンヘッダ 12極 2.54mm 1列 280520-2 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 基板接続用ピンヘッダ 12極 2.54mm 1列 280520-2TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
139,800税込153,780
1箱(500個)
7日以内出荷
ピッチ(mm)2.54極数12シリーズAMPMODU MOD II行数1材質(コンタクト)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム基板対基板, 電線対基板接続方向ストレート
TE Connectivity 基板接続用ピンヘッダ 12極 2.0mm 1列 1-1735446-2 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 基板接続用ピンヘッダ 12極 2.0mm 1列 1-1735446-2TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
259税込285
1袋(5個)
7日以内出荷
ピッチ(mm)2極数12シリーズHPI行数1材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウド実装タイプスルーホール実装接続方向ストレート
TE Connectivity 基板接続用ソケット 12 極 2.54mm 1 列 スルーホール実装 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 基板接続用ソケット 12 極 2.54mm 1 列 スルーホール実装TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
2,398税込2,638
1袋(10個)
7日以内出荷
タイプソケットストリップピッチ(mm)2.54極数12シリーズAMPMODU HV100定格電流(A)12行数1材質(コンタクト)青銅RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ実装タイプスルーホール実装接続方向ストレート
TE Connectivity 丸型コネクタ, 8極, M12, 背面取り付け, 5-2271137-2 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 丸型コネクタ, 8極, M12, 背面取り付け, 5-2271137-2TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
8,198税込9,018
1個
5日以内出荷
極数8ソケットorプラグソケット定格電圧60 V定格電流(A)2材質(ハウジング)亜鉛材質(コンタクト)青銅℃RoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP68結線方法はんだコネクタサイズM12コンタクトジェンダーメス接合型クイックコネクト実装タイプ背面取り付け表面処理(コンタクト)接続方向ストレート
TE Connectivity 丸型コネクタ, 8極, M12, 背面取り付け, 5-2271134-2 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 丸型コネクタ, 8極, M12, 背面取り付け, 5-2271134-2TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
8,198税込9,018
1個
5日以内出荷
極数8ソケットorプラグソケット定格電圧60 V定格電流(A)2材質(ハウジング)亜鉛RoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP68結線方法はんだコネクタサイズM12コンタクトジェンダーオス接合型クイックコネクト実装タイプ背面取り付け表面処理(コンタクト)最小動作温度(℃)-40接続方向ストレート
TE Connectivity 丸型コネクタ, 8極, M12, ケーブルマウント, 1838275-4 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 丸型コネクタ, 8極, M12, ケーブルマウント, 1838275-4TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
4,498税込4,948
1個
5日以内出荷
極数8ソケットorプラグプラグ定格電圧500 V定格電流(A)2材質(ハウジング)ナイロン材質(コンタクト)真鍮℃シェルサイズ14.4RoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP67結線方法はんだコネクタサイズM12コンタクトジェンダーオス実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金接続方向ストレート
TE Connectivity 丸型コネクタ, 5極, M12, パネルマウント, 1838893-3 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 丸型コネクタ, 5極, M12, パネルマウント, 1838893-3TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
タイプ【コーディング】A極数5シリーズM12ソケットorプラグプラグ定格電流(A)5材質(コンタクト)真鍮℃RoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP67結線方法はんだコネクタサイズM12コンタクトジェンダーオス実装タイプパネルマウント表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金
TE Connectivity 丸型コネクタ, 5極, M12, パネルマウント, 1838891-3 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 丸型コネクタ, 5極, M12, パネルマウント, 1838891-3TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
5,598税込6,158
1個
5日以内出荷
極数5シリーズM12ソケットorプラグソケット定格電圧60 V定格電流(A)5材質(コンタクト)真鍮℃RoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP67結線方法はんだコネクタサイズM12コンタクトジェンダーメス実装タイプパネルマウント表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金
TE Connectivity 丸型コネクタ, 5極, M12, ケーブルマウント, 1838275-3 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 丸型コネクタ, 5極, M12, ケーブルマウント, 1838275-3TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
3,500税込3,850
1個
5日以内出荷
極数5シリーズM12ソケットorプラグプラグ定格電圧60 V定格電流(A)5RoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP67結線方法はんだコネクタサイズM12コンタクトジェンダーオス実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金最小動作温度(℃)-25
TE Connectivity 丸型コネクタ, 5極, M12, ケーブルマウント, 1838274-3 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 丸型コネクタ, 5極, M12, ケーブルマウント, 1838274-3TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
4,498税込4,948
1個
5日以内出荷
極数5ソケットorプラグソケット定格電圧60 V定格電流(A)5RoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP67結線方法はんだコネクタサイズM12コンタクトジェンダーメス実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金最小動作温度(℃)-25接続方向ストレート
TE Connectivity 丸型コネクタ, 4極, M12, パネルマウント, 1838893-2 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 丸型コネクタ, 4極, M12, パネルマウント, 1838893-2TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
2,798税込3,078
1個
5日以内出荷
極数4ソケットorプラグプラグ定格電圧250 V定格電流(A)5RoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP67結線方法はんだコネクタサイズM12コンタクトジェンダーオス実装タイプパネルマウント表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金最小動作温度(℃)-25接続方向ストレート
TE Connectivity 丸型コネクタ, 4極, M12, パネルマウント, 1838891-2 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 丸型コネクタ, 4極, M12, パネルマウント, 1838891-2TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
4,598税込5,058
1個
5日以内出荷
極数4ソケットorプラグソケット定格電圧30 V定格電流(A)5材質(コンタクト)真鍮℃RoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP67結線方法はんだコネクタサイズM12コンタクトジェンダーメス実装タイプパネルマウント表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金接続方向ストレート
TE Connectivity 丸型コネクタ, 4極, M12, ケーブルマウント, 1838277-2 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 丸型コネクタ, 4極, M12, ケーブルマウント, 1838277-2TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
3,798税込4,178
1個
5日以内出荷
極数4シリーズM12ソケットorプラグプラグ定格電圧250 V定格電流(A)5RoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP67結線方法はんだコネクタサイズM12コンタクトジェンダーオス実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金最小動作温度(℃)-25
TE Connectivity 丸型コネクタ, 4極, M12, ケーブルマウント, 1838274-2 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 丸型コネクタ, 4極, M12, ケーブルマウント, 1838274-2TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
3,898税込4,288
1個
5日以内出荷
極数4シリーズM12ソケットorプラグソケット定格電圧250 V定格電流(A)5材質(コンタクト)真鍮℃RoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP67結線方法はんだコネクタサイズM12コンタクトジェンダーメス実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金
TE Connectivity プラグ式端子台 3極 3.5mm 1列 284512-3 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity プラグ式端子台 3極 3.5mm 1列 284512-3TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
649税込714
1袋(5個)
7日以内出荷
ピッチ(mm)3.5極数3シリーズBuchanan定格電圧300 → 0 V定格電流(A)11行数1端子台【プラグ式】ヘッダ材質(コンタクト)リン青銅RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ実装タイプスルーホール実装接続方向ライトアングル
TE Connectivity プラグ式端子台 2極 3.5mm 1列 284512-2 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity プラグ式端子台 2極 3.5mm 1列 284512-2TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
779税込857
1袋(10個)
7日以内出荷
ピッチ(mm)3.5極数2シリーズBuchanan定格電圧300 → 0 V定格電流(A)11行数1端子台【プラグ式】ヘッダ材質(コンタクト)リン青銅RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ実装タイプスルーホール実装接続方向ライトアングル
TE Connectivity ピンヘッダ 6極 2.54mm 1列 3-641215-6 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity ピンヘッダ 6極 2.54mm 1列 3-641215-6TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
289税込318
1個
7日以内出荷
ピッチ(mm)2.54極数6シリーズMTA-100定格電圧250.0 V定格電流(A)5行数1材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドアンシュラウド実装タイプスルーホール実装接続方向ストレート
TE Connectivity ピンヘッダ 6極 2.54mm 1列 3-641215-6 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity ピンヘッダ 6極 2.54mm 1列 3-641215-6TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
289税込318
1個
5日以内出荷
ピッチ(mm)2.54極数6シリーズMTA-100定格電圧250.0 V定格電流(A)5行数1材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドアンシュラウド実装タイプスルーホール実装接続方向ストレート
TE Connectivity ピンヘッダ 4極 2.54mm 1列 3-641215-4 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity ピンヘッダ 4極 2.54mm 1列 3-641215-4TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
179税込197
1個
5日以内出荷
ピッチ(mm)2.54極数4シリーズMTA-100定格電圧250.0 V定格電流(A)5行数1材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドアンシュラウド実装タイプスルーホール実装接続方向ストレート
TE Connectivity ピンヘッダ 2極 2.54mm 1列 3-641215-2 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity ピンヘッダ 2極 2.54mm 1列 3-641215-2TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
96税込106
1個
5日以内出荷
ピッチ(mm)2.54極数2シリーズMTA-100定格電圧250.0 V定格電流(A)5行数1材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドアンシュラウドコネクタシステム電線対基板接続方向ストレート
TE Connectivity ピンヘッダ 12極 2.54mm 1列 1-640456-2 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity ピンヘッダ 12極 2.54mm 1列 1-640456-2TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
899税込989
1袋(10個)
7日以内出荷
ピッチ(mm)2.54極数12シリーズMTA-100定格電圧250.0 V定格電流(A)5行数1材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドアンシュラウド実装タイプスルーホール実装接続方向ストレート
TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) メス アンプモジュールシリーズ 圧着 87756-7 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) メス アンプモジュールシリーズ 圧着 87756-7TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
4,198税込4,618
1袋(100個)
7日以内出荷
シリーズAMPMODU MOD IV適合電線(mm2)【最小】0.1適合電線サイズ【最小】26AWG【最大】22AWGRoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスメス併用可能製品AMPMODU MOD IVコネクタハウジング最大接触抵抗(mΩ)12最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-65
TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) メス アンプモジュールシリーズ 圧着 87667-5 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) メス アンプモジュールシリーズ 圧着 87667-5TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
49,980税込54,978
1袋(1000個)
7日以内出荷
シリーズAMPMODU MOD IV適合電線(mm2)【最小】0.1適合電線サイズ【最小】26AWG【最大】22AWGRoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスメス併用可能製品AMPMODU MOD IVコネクタハウジング最大接触抵抗(mΩ)12最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-65
TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) メス アンプモジュールシリーズ 圧着 87523-6 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) メス アンプモジュールシリーズ 圧着 87523-6TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
3,398税込3,738
1袋(100個)
5日以内出荷
シリーズAMPMODU MOD IV適合電線(mm2)【最小】0.2材質(コンタクト)青銅, リン酸銅AWG適合電線サイズ【最小】24AWGRoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスメス併用可能製品AMPMODU MOD IVコネクタハウジング最大接触抵抗(mΩ)12最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-65
TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) メス アンプモジュールシリーズ 圧着 87309-9 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) メス アンプモジュールシリーズ 圧着 87309-9TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
619税込681
1袋(10個)
7日以内出荷
シリーズAMPMODU MOD V適合電線(mm2)【最小】0.2【最大】0.6適合電線サイズ【最小】24AWG【最大】20AWGRoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品AMPMODU相互接続システム最大接触抵抗(mΩ)12最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-65
TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) メス アンプモジュールシリーズ 圧着 87165-1 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) メス アンプモジュールシリーズ 圧着 87165-1TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
9,498税込10,448
1袋(100個)
7日以内出荷
シリーズAMPMODU適合電線(mm2)【最小】0.1材質(コンタクト)リン青銅AWG適合電線サイズ【最小】26AWGRoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスメス併用可能製品AMPMODUロッククリップハウジング最大接触抵抗(mΩ)12最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-65
TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) メス アンプモジュールシリーズ 圧着 86016-5 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) メス アンプモジュールシリーズ 圧着 86016-5TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
7,298税込8,028
1袋(100個)
7日以内出荷
シリーズAMPMODU MOD IV適合電線(mm2)【最小】0.2適合電線サイズ【最小】24AWG【最大】20AWGRoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスメス併用可能製品AMPMODU MOD IVコネクタハウジング最大接触抵抗(mΩ)12最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-65

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器