制御機器 :「pvdf」の検索結果
特価
本日12月21日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
TEConnectivityMiniSense100シリーズ振動センサ。TEConnectivityMEASMiniSense100シリーズは、カンチレバータイプの振動センサです。マスに負荷がかかるこのセンサは、低周波数での感度レベルが高く、衝撃や連続振動を検出する用途に使用することができます。この振動センサは、頑丈で柔軟性の高いPVDF検出素子で構成されているため、高衝撃の過負荷に耐えることができます。また、センサエリアは、シールドされているので、RFI/EMI除去性能が優れています。最適な用途には、盗難防止装置、バイタルサイン監視、いたずら検出、衝撃感知、洗濯機での洗濯物の偏りセンサ、車両モーションセンサなどがあります。水平又は垂直の取り付けシールド構造はんだ付け可能なピンで取り付けが簡単高電圧感度低コスト優れた周波数特性優れた直線性アナログ出力
仕様●応答周波数:75 Hz●長さ:17.8mm●幅:6mm●奥行き:1.7mm●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+60℃●寸法:17.8 x 6 x 1.7 mm
アズワン品番65-7265-74
1個
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity データケーブル,1ペアAWG22 遮蔽 100m 難燃性、低煙密度、自消性 SPEC44シリーズ
RoHS
色【外被】白
長さ(m)100
定格電圧600 V
外径(Φmm)3.35
材質(シース)PVDF
AWG22
芯数2
シールド遮蔽・S/UTP
端子対数1
断面積(mm2)0.38
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル形状ツイストペア
ケーブルタイプType 44
1セット(100m)
¥119,800
税込¥131,780
5日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity はんだスリーブ, スリーブ長さ 29mm, 青 B-044シリーズ
材質PVDF
色青
シリーズB-044
スリーブ長(mm)29
最小ケーブル径(Φmm)1.7
最大ケーブル径(Φmm)3.4
最大動作温度(℃)150
最小動作温度(℃)-55
1箱(100個)
¥119,800
税込¥131,780
5日以内出荷
全長(mm)27.94
シリーズD-436
絶縁体PVDF
絶縁種別絶縁
材質(コンタクト)銅合金
RoHS指令(10物質対応)対応
表面処理(コンタクト)錫
1袋(10個)
¥7,598
税込¥8,358
5日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity データケーブル,1ペアAWG20 遮蔽 100m 難燃性、低煙密度、自消性 SPEC44シリーズ
RoHS
色【外被】白
長さ(m)100
外径(Φmm)3.76
材質(シース)PVDF
AWG20
芯数2
シールド遮蔽・S/UTP
端子対数1
導体構成(本/mm)19 / 0.2
断面積(mm2)0.6
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル形状ツイストペア
ケーブルタイプType 44
1セット(100m)
¥129,800
税込¥142,780
5日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity データケーブル,1ペアAWG20 遮蔽 100m 難燃性、低煙密度、自消性 SPEC44シリーズ
RoHS
色【外被】白
長さ(m)100
定格電圧600 V
外径(Φmm)3.76
材質(シース)PVDF
AWG20
芯数2
シールド遮蔽・S/UTP
端子対数1
断面積(mm2)0.6
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル形状ツイストペア
ケーブルタイプType 44
1セット(100m)
¥119,800
税込¥131,780
5日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity データケーブル,1ペアAWG24 遮蔽 100m 難燃性、低煙密度、自消性 SPEC44シリーズ
RoHS
色【外被】白
長さ(m)100
定格電圧600 V
外径(Φmm)2.99
材質(シース)PVDF
AWG24
芯数2
シールド遮蔽・S/UTP
端子対数1
断面積(mm2)0.25
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル形状ツイストペア
ケーブルタイプType 44
1セット(100m)
¥97,980
税込¥107,778
5日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity データケーブル,1ペアAWG24 遮蔽 100m 難燃性、低煙密度、自消性 SPEC44シリーズ
RoHS
色【外被】白
長さ(m)100
外径(Φmm)2.99
材質(シース)PVDF
AWG24
芯数2
シールド遮蔽・S/UTP
端子対数1
導体構成(本/mm)19 / 0.13
断面積(mm2)0.25
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル形状ツイストペア
ケーブルタイプType 44
1セット(100m)
¥97,980
税込¥107,778
5日以内出荷
仕様スイッチング周波数 = 75 Hz長さ = 17.8mm幅 = 6mm深さ = 1.7mm最低動作温度 = -20℃最大使用温度 = +60℃寸法 = 17.8 x 6 x 1.7 mmTE Connectivity MiniSense 100シリーズ振動センサ. TE Connectivity MEAS MiniSense 100シリーズは、カンチレバータイプの低価格振動センサです。 マスに負荷がかかるこのセンサは、低周波数での感度レベルが高く、衝撃や連続振動を検出する用途に使用することができます。 この振動センサは、頑丈で柔軟性の高いPVDF検出素子で構成されているため、高衝撃の過負荷に耐えることができます。また、センサエリアは、シールドされているので、RFI / EMI除去性能が優れています。 最適な用途には、盗難防止装置、バイタルサイン監視、いたずら検出、衝撃感知、洗濯機での洗濯物の偏りセンサ、車両モーションセンサなどがあります。. 水平又は垂直の取り付け シールド構造 はんだ付け可能なピンで取り付けが簡単 高電圧感度 低コスト 優れた周波数特性 優れた直線性 アナログ出力
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥729
税込¥802
7日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity リングターミナル, 内径:5mm, スタッド径:#10, ナチュラル 53409-1
厚さ(mm)0.79
全長(mm)21.44
色ナチュラル
シリーズPIDG
適合電線(mm2)【最大】1.65
絶縁体PVDF
絶縁種別絶縁
材質(コンタクト)銅
適合電線サイズ【最大】16AWG
リング径(Φmm)【外側】7.92
スタッド径#10
1袋(50個)
¥5,498
税込¥6,048
7日以内出荷
全長(mm)27.94
絶縁方式絶縁
断熱材PVDF
シリーズD-436
材質(コンタクト)銅合金
コンタクトめっき錫
仕様MIL-S-81824/1. TE Connectivity MiniSeal高性能耐浸漬圧着スプライス. MiniSeal高性能耐浸漬圧着スプライスは、長期に渡って性能を維持し、過酷な環境でも優れた信頼性を発揮できるように設計されています。 MiniSealスプライスは、軽量・低プロファイル設計で、省スペース及び環境的シーリングが重要な用途向けに設計されています。 MiniSealスプライスは、めっき銅製圧着バレル、融解インサート、及び熱収縮透明シーリングスリーブから構成されています。 絶縁スリーブは、油圧フルード、航空燃料、潤滑フルードなどの液体から電気接続を環境的に保護し、結果として化学的腐食やガルバニック腐食からも保護します。 熱収縮スリーブもスプライスの張力を緩和します。 D-436-36 / 37 / 38を含む品番は、MIL-S-81824/1に適合しており、航空機、航空宇宙機、又は強風及び高い湿気に曝される同様の用途に適しています。 適した圧着工具については、品番 ; 444-5693 444-5693 を確認してください。加熱工具及びリ反射板アタッチメントも併用する必要があります。. 特長と利点. 小型の軽量設計 簡単なワンステップの取り付け 耐浸漬性 液体の侵入とその結果の腐食に対して環境的に密閉 過酷な環境での使用に適合 MIL spec M8184/1モデルも用意. 用途. MiniSeal耐浸漬圧着スプライスは、航空宇宙及び防衛産業の過酷な環境での使用に適しています。
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。