制御機器 :「unc 1 4ネジ」の検索結果
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity ネジロックキット UNC 4-40 D-subコネクタ
RoHS
仕様TE Connectivityねじロックキット、D-Subコネクタ用
全長(mm)13.5
ねじ長さ(mm)5.4
コネクタ形状D-サブ
スレッドUNC4-40
スクリュー【ヘッド】六角
RoHS指令(10物質対応)対応
ジェンダー【ねじロック】メス
仕様タイプ:ローレット頭ネジスレッドサイズ:.112-40 UNC-2A全長:17.78mm素材:ステンレス鋼コネクタタイプ:D-サブヘッドスクリュー:六角; 718-4950 718-4950 はスタンドオフのみの構成です。. Dタイプのアクセサリ. TE Connectivity Dタイプアクセサリ製品: ; 680-9086 680-9086 : ジャックスクリュー(マイナス)、オス0.112-40 UNC-2A ; 680-9298 680-9298 : ねじロックM3.5メス x 4.9 mmヘッド、オス4-40 UNC ; 718-4950 718-4950 : スタンドオフ付きスタッドM3.5メス x 5.5 mm六角 ヘッド、オス6-32 UNC-2A ; 680-8737 680-8737 : ねじロックM2メス x 4.7 mmマイナス、オスM2 ; 782-5455 782-5455 : ねじロックM3.5メス x 6.5 mmヘッド、オス4-40 UNC ; 797-2141 797-2141 : 180°カバーキット / 64極Champコネクタ用のストレインリリーフ
RoHS指令(10物質対応)対応
AMPLIMITE D-Subコネクタ、HD-20シリーズ、基板実装、4-40 UNCメスねじロック付き。AMPLIMITE HD-20シリーズ基板垂直スルーホール取り付けD-Subコネクタ、4-40 UNCメスねじロック付き。 HD-20シリーズ基板実装D-Subコネクタは、PBTPガラス繊維強化グレーハウジング、スズめっきスチール製シェル、接地ストラップを有し、金めっきりん青銅コンタクトが組み込まれています。 品番 ; 718-3635 718-3635、; 718-3613 718-3613
仕様●入数:1トレイ(70個入り)●極数:15●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●実装タイプ:スルーホール●ピッチ:2.74mm●Dコネクタタイプ:標準D-Sub●結線方法:はんだ●長さ:39.52mm●幅:10.64mm●深さ:12.93mm●寸法:39.52 x 10.64 x 12.93mm●コード番号:191-7214
アズワン品番65-7664-49
1セット(70個)
¥119,800
税込¥131,780
7日以内出荷
AMPLIMITE D-Subコネクタ、HD-20シリーズ、基板実装、4-40 UNCメスねじロック付き。AMPLIMITE HD-20シリーズ基板垂直スルーホール取り付けD-Subコネクタ、4-40 UNCメスねじロック付き。 HD-20シリーズ基板実装D-Subコネクタは、PBTPガラス繊維強化グレーハウジング、スズめっきスチール製シェル、接地ストラップを有し、金めっきりん青銅コンタクトが組み込まれています。 品番 ; 718-3635 718-3635、; 718-3613 718-3613 及び ; 718-3593 718-3593 は接地インデントも備えています。
仕様●入数:1トレイ(60個入り)●極数:25●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●実装タイプ:スルーホール●ピッチ:2.74mm●Dコネクタタイプ:標準D-Sub●結線方法:はんだ●長さ:53.42mm●幅:10.64mm●深さ:12.93mm●寸法:53.42 x 10.64 x 12.93mm●コード番号:191-8480
アズワン品番65-7769-09
1セット(60個)
¥129,800
税込¥142,780
欠品中
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity D-subコネクタ, 9極, メス, スルーホール実装, 1-5747150-6
RoHS
長さ(mm)30.89
幅(mm)12.55
ピッチ(mm)2.74
極数9
シリーズAmplimite HD-20
深さ(mm)12.16
材質(ハウジング)サーモプラスチック
端子1
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスメス
実装タイプスルーホール実装
取り付け用ハードウェア4-40 UNC、メスねじロック
接続方向ストレート
1個
¥999
税込¥1,099
5日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity D-subコネクタ, 9極, メス, スルーホール実装, 5747844-4
RoHS
長さ(mm)30.81
幅(mm)12.54
ピッチ(mm)2.74
極数9
シリーズAmplimite HD-20
深さ(mm)18.79
材質(ハウジング)サーモプラスチック
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスメス
実装タイプスルーホール実装
取り付け用ハードウェア4-40 UNCねじ付きインサート / 基板ロック
接続方向ライトアングル
1個
¥419
税込¥461
5日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity D-subコネクタ, 25極, オス, スルーホール実装, 5747842-3
RoHS
長さ(mm)53.04
幅(mm)12.55
ピッチ(mm)1.379
極数25
シリーズAmplimite HD-20
深さ(mm)18.75
材質(ハウジング)サーモプラスチック
端子3
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスオス
実装タイプスルーホール実装
取り付け用ハードウェア4-40 UNCねじ付きインサート / 基板ロック
接続方向ライトアングル
1個
¥919
税込¥1,011
5日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity D-subコネクタ, 25極, メス, スルーホール実装, 3-338315-2
RoHS
長さ(mm)53.1
幅(mm)12.1
ピッチ(mm)2.76
極数25
シリーズAmplimite HDP-20
定格電流(A)6
深さ(mm)12.4
材質(ハウジング)PET
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスメス
実装タイプスルーホール実装
取り付け用ハードウェア4-40 UNCメスねじロック / 基板ロック
最大動作温度(℃)105
接続方向ストレート
1個
¥1,698
税込¥1,868
5日以内出荷
仕様タイプ:Screwスレッドサイズ:UNC 4-40ネジ長さ:10.79mm素材:鋼ヘッドスクリュー:マイナス併用可能製品:CHAMP D-Subコネクタ仕上げ:亜鉛シリーズ:CHAMPCHAMPコネクタ用のねじタイプハードウェアアクセサリ. ケーブル-パネル、ケーブル-ケーブル用途に最適なCHAMPコネクタ用のキャプティブ式なべ頭ねじです。 ; 739-0925 739-0925 : ヘッド下の長さ19 mm、ねじ長6.35 mmのキャプティブ式なべ頭ねじ4-40 UNCです。ボード-ボード用途にも最適です。 ; 739-0937 739-0937 : ヘッド下の長さ10.8 mm、ねじ長2.79 mmのキャプティブ式なべ頭ねじ4-40 UNCです。 ; 739-0934 739-0934 : ヘッド下の長さ8.9 mm、ねじ長2.79 mmのキャプティブ式なべ頭ねじ4-40 UNCです。 ; 823-6866 823-6866 : 8.6 mmスタンドオフ、M3.5メス、4-40 UNCオス付属のCHAMPスタッド(メトリック)です。 ; 823-6888 823-6888 : スプリングラッチバックシェル用のCHAMP 0.8 mmシリーズラッチポストです。 ; 823-6878 823-6878 : 六角ヘッド4-40 UNC、キャプティブ式なべ頭4-40 UNC付属のCHAMPねじロックハードウェアキットです。 ; 823-6872 823-6872 : M3.5メス、4-40 UNCオス、直径4.2 mmスタンドオフが付属し、ヘッド長6.5 mm、スタンドオフ長8.6 mmのCHAMPメトリックスタンドオフハードウェアキットです。 ; 823-6881 823-6881 : M3.5メス、4-40 UNCオス、直径4.7 mmスタンドオフが付属し、ヘッド長4.9 mm、スタンドオフ長8.5 mmのCHAMPメトリックスタンドオフハードウェアキットです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
¥4,198
税込¥4,618
7日以内出荷
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。