絞り込み
ブランド
  • TRACO POWER
  • XP POWER(47)
  • RS PRO(33)
  • azbil(旧:山武)(26)
  • Murata Power Solutions(23)
  • omron(オムロン)(16)
  • RECOM(15)
  • コーセル(11)
  • TDKラムダ(11)
  • シュナイダーエレクトリック(11)
  • エスコ(10)
  • 日恵製作所(10)
  • IDEC(和泉電気)(6)
  • フエニックス・コンタクト(5)
  • MEAN WELL(5)
  • 北陽電機(4)
  • PATLITE(パトライト/旧:春日電機)(4)
  • アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(4)
  • Panasonic(パナソニック)(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(90)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500円以下(13)
  • 1,500-10,000円(73)
  • 10,000-50,000円(60)
  • 50,000-100,000円(25)
  • 100,000円以上(14)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

制御機器 :「24V 12W」の検索結果

特価
本日4月4日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
183件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:5V dc 9 → 36 V dc, 12W, TEN 12-2411 TRACO POWERTRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:5V dc 9 → 36 V dc, 12W, TEN 12-2411TRACO POWER
8,598税込9,458
1個
5日以内出荷
出力電圧 = 5V dc入力電圧範囲 = 9 → 36 V dc定格電力 = 12W入力電圧公称 = 24 V dc出力電流 = 2A実装タイプ = スルーホール分離式 = あり出力数 = 1パッケージ = 1 x 2 in絶縁電圧 = 1.5kV dc奥行き = 10.2mmシリーズ = TEN 12ロードレギュレーション = ±0.5%効率 = 82%UL1950、EN60950、IEC60950 60 VDCまでの入力電圧に適合(SELV制限). cULus. MTBFはMIL-HDBK-217Eによる値 動作温度は、60 ℃超で1 ℃あたり2 %のディレーティングあり。. Traco 12 W絶縁調整型DC-DCコンバータ - TEN12WIシリーズ. 高電力密度及びワイド入力電圧範囲の12 Wシングル / デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータです。 これらの絶縁調整型DC-DCコンバータは、EN55022 Level Aに適合した内部フィルタを備えていて、幅広い動作温度に対応しています。 主な用途は、通信、産業用システム、バッテリ駆動モバイル機器です。. 4:1の超ワイド入力電圧範囲 1.5 KVdc入出力間絶縁 小型 - 高電力密度 最大84 %の高効率 入力フィルタは外部コンポーネントなしでEN55022 Class A及びFCC Level Aに適合 連続短絡保護 SMD内部構造 長寿命、高信頼性(MTBF >;700000時間) 絶縁ベースプレート付きメタルケース 業界標準のピン配列
RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 18 → 36 V dc, 12W, THD 12-2423 TRACO POWERTRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 18 → 36 V dc, 12W, THD 12-2423TRACO POWER
6,498税込7,148
1個
7日以内出荷
出力電圧 = ±15V dc入力電圧範囲 = 18 → 36 V dc定格電力 = 12W入力電圧公称 = 24 V dc出力電流 = ±400mA実装タイプ = スルーホール分離式 = あり出力数 = 2パッケージ = PDIP絶縁電圧 = 1.5kV dc奥行き = 10.2mmシリーズ = THD 12最低温度 = -40℃EN60950、UL60950、IEC60950. UL / cUL認定、ファイルE188913. 60 ℃超で1 ℃たり2.5 %のディレーティング MTBFはBELLCORE TR-MWT-000332 Case I: 50 %ストレス(40℃)による値です。 デュアル出力モデル用の負荷調整は平衡負荷です。 適切なコモンモードチョークについては、品番 ; 745-1187 745-1187 を参照. Traco 12 W絶縁調整型DC-DCコンバータ - THD12シリーズ. 低プロファイルなDIP-24パッケージの高性能な12 Wシングル / デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータです。 これらの高性能な絶縁型DC-DCコンバータは、組み込み入出力フィルタを備えていて、高い信頼性と長寿命を実現するセラミックコンデンサを使用したフルSMDデザインが採用されています。 これらのDC-DCコンバータの主な用途は、基板上のスペースが限られている産業電子機器、計装機器、データ通信システム、バッテリ駆動機器です。. 高電流密度、DIP-24、31.8 x 20.3 x 10.2 mmパッケージ 2:1のワイド入力電圧範囲 調整型出力 1.5 kV入出力間絶縁 最大88 %の高効率 組み込みのフィルタは外部コンポーネントなしでEN55022、Class A及びFCC、Level Aに適合 リモートオン / オフ 過負荷及び短絡保護 絶縁ベースプレート付きシールドメタルケース 業界標準ピン配列の24ピンDIP
RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 18 → 36 V dc, 12W, THD 12-2422 TRACO POWERTRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 18 → 36 V dc, 12W, THD 12-2422TRACO POWER
55,980税込61,578
1セット(10個)
7日以内出荷
出力電圧 = ±12V dc入力電圧範囲 = 18 → 36 V dc定格電力 = 12W入力電圧公称 = 24 V dc出力電流 = ±500mA実装タイプ = スルーホール分離式 = あり出力数 = 2パッケージ = PDIP絶縁電圧 = 1.5kV dc奥行き = 10.2mmシリーズ = THD 12最低温度 = -40℃EN60950、UL60950、IEC60950. UL / cUL認定、ファイルE188913. 60 ℃超で1 ℃たり2.5 %のディレーティング MTBFはBELLCORE TR-MWT-000332 Case I: 50 %ストレス(40℃)による値です。 デュアル出力モデル用の負荷調整は平衡負荷です。 適切なコモンモードチョークについては、品番 ; 745-1187 745-1187 を参照. Traco 12 W絶縁調整型DC-DCコンバータ - THD12シリーズ. 低プロファイルなDIP-24パッケージの高性能な12 Wシングル / デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータです。 これらの高性能な絶縁型DC-DCコンバータは、組み込み入出力フィルタを備えていて、高い信頼性と長寿命を実現するセラミックコンデンサを使用したフルSMDデザインが採用されています。 これらのDC-DCコンバータの主な用途は、基板上のスペースが限られている産業電子機器、計装機器、データ通信システム、バッテリ駆動機器です。. 高電流密度、DIP-24、31.8 x 20.3 x 10.2 mmパッケージ 2:1のワイド入力電圧範囲 調整型出力 1.5 kV入出力間絶縁 最大88 %の高効率 組み込みのフィルタは外部コンポーネントなしでEN55022、Class A及びFCC、Level Aに適合 リモートオン / オフ 過負荷及び短絡保護 絶縁ベースプレート付きシールドメタルケース 業界標準ピン配列の24ピンDIP
RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 9 → 36 V dc, 12W, THD 12-2423WI TRACO POWERTRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 9 → 36 V dc, 12W, THD 12-2423WITRACO POWER
68,980税込75,878
1セット(10個)
7日以内出荷
出力電圧 ±15V dc入力電圧範囲 9 36 dc定格電力 12W入力電圧公称 24 dc出力電流 ±400mA実装タイプ スルーホール分離式 あり出力数 2パッケージ DIP 24絶縁電圧 1.5kV dc幅 20.3mmシリーズ THD 12WIロードレギュレーション ±1%最低温度 -40℃UL60950-1、IEC EN60950-1. UL cUL. Traco 12 W出力絶縁調整型DC-DCコンバータ THD12WIシリーズ. Traco Power THD 12 WIシリーズは、業界標準フットプリントのDIP-24パッケージに収納された、高性能な12 W絶縁DC-DCコンバータです。 これらの効率の高い整流コンバータを使用すれば、-40 +85 ℃の動作温度が実現します。 THD 12WIシリーズは、入力と出力の両方に対して組み込みフィルタを備えているので、外部フィルタの必要性を最小限に抑えることができます。 これらのDC-DCコンバータは、過負荷と過電圧に対する保護だけでなく、リモートオン オフも備えています。 THD 12WI DC-DC電源は、セラミックコンデンサのみを使用した完全なSMD設計で、高い信頼性と長い製品寿命を保証します。 このコンバータの一般的用途は、基板上のスペースが限られている産業電子機器、計装機器、データ通信システム、バッテリ駆動機器です。. 高出力密度: 12 W、DIP 24パッケージ 4:1の超ワイド入力電圧範囲 最大85 %の超高効率 I/O絶縁: 1500 入力フィルタはEN55022Aに適合(外部コンポーネント不要) リモートオン オフ 低電圧ロックアウト回路 絶縁ベースプレート付きシールドメタルケース 連続短絡保護 動作温度範囲: 40 +85 鉛フリー設計、RoHS対応
RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:24V dc 4.5 → 12 V dc, 5W, TDN 5-0915WI TRACO POWERTRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:24V dc 4.5 → 12 V dc, 5W, TDN 5-0915WITRACO POWER
36,980税込40,678
1セット(10個)
7日以内出荷
出力電圧 = 24V dc入力電圧範囲 = 4.5 → 12 V dc定格電力 = 5W入力電圧公称 = 9 V dc出力電流 = 210mA実装タイプ = スルーホール分離式 = あり出力数 = 1パッケージ = 4ピンDIP絶縁電圧 = 1.5kV dc幅 = 9.1mmシリーズ = TDN 5WIロードレギュレーション = 0.01最低温度 = -40℃Traco 5 W SMDシングル / デュアルDC/DCコンバータ - TDN 5シリーズ. Tracopower製の高性能DC-DCコンバータ・シリーズ。 TDN 5シリーズは、画期的な高電力密度コンバータです。 キューブデザインと超コンパクトなDIPパッケージで、スペースに制約のある用途で使用できます。 TDN 5シリーズの入力は、さまざまな電圧用途(4:1)で使用でき、最小負荷が不要というメリットもあります。 出力は、一体型の短絡保護によって完全調整されます。. 特長と利点: 最大1.5 kV まで調整されたI/O絶縁 公称4.5 → 12 V dc入力電圧と3.3 → 15 V dcの出力電圧オプション
RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁DC-DCコンバータ Vout:24V dc 9 → 18 V dc 10W TRACO POWER絶縁DC-DCコンバータ Vout:24V dc 9 → 18 V dc 10WTRACO POWER
5,498税込6,048
1個
7日以内出荷
TEL 10 シリーズは、超コンパクトな DIP-16 金属パッケージに収められた絶縁 10 ワット DC/DC コンバータ製品です。このシリーズは、高効率を犠牲にすることなく、低消費電力DC/DCコンバータを最大限に小型化するよう設計されています。TEL 10 シリーズは、3.83 W/cm3 の電力密度の新しい標準を設定します。TEL 10 シリーズは、2 : 1 の幅広い入力電圧範囲と最大 88 % の高効率を備えているため、全負荷時で最大 +70 ℃ の動作温度、50 % の負荷時で最大 85 ℃ の動作温度を実現します。このコンバータは、入力フィルタを内蔵しています。TEL 10 シリーズモデルは、計装、IT、産業用電子機器のスペースが重要でコスト重視の用途に対応する、総合的かつ経済的なソリューションを提供します。最もコンパクトな10ワットコンバータ、DIP-16金属ケース入り 最高電力密度: 3.83 W/cm3 絶縁ベースプレート付き6面シールド金属ケース 2:1のワイド入力電圧範囲 高効率で熱損失を低減 動作温度範囲: -40 → +88℃ 電流制限及び短絡保護
仕様●出力電圧:24V dc●入力電圧範囲:9 → 18 V dc●入力電圧公称:12 V dc●絶縁電圧:1kV dc●定格電力:10W●出力電流:416mA●実装タイプ:スルーホール●出力数:1●効率:87%●パッケージ:DIP●最低温度:-40℃●幅:13.7mm●コード番号:187-5113アズワン品番65-7218-51
絶縁DC-DCコンバータ Vout:±24V dc 9 18 V dc 40W TRACO POWER絶縁DC-DCコンバータ Vout:±24V dc 9 18 V dc 40WTRACO POWER
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
仕様●出力電圧:±24V dc●出力電圧調整範囲:-10 → 20%●入力電圧範囲:9 18 V dc●入力電圧公称:12 V dc●絶縁電圧:1.131 kV dc, 1.6 kV dc●定格電力:40W●出力電流:833mA●実装タイプ:スルーホール●出力数:2●効率:91 (Typ.)%●パッケージ:2インチ x 1インチケース●最低温度:-40℃●長さ:50.8mmアズワン品番65-7224-01
TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 9 → 36 V dc, 12W, THD 12-2422WI TRACO POWERTRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 9 → 36 V dc, 12W, THD 12-2422WITRACO POWER
64,980税込71,478
1セット(10個)
7日以内出荷
出力電圧 ±12V dc入力電圧範囲 9 36 dc定格電力 12W入力電圧公称 24 dc出力電流 ±500mA実装タイプ スルーホール分離式 あり出力数 2パッケージ DIP 24絶縁電圧 1.5kV dc幅 20.3mmシリーズ THD 12WIロードレギュレーション ±1%最低温度 -40℃UL60950-1、IEC EN60950-1. UL cUL. Traco 12 W出力絶縁調整型DC-DCコンバータ THD12WIシリーズ. Traco Power THD 12 WIシリーズは、業界標準フットプリントのDIP-24パッケージに収納された、高性能な12 W絶縁DC-DCコンバータです。 これらの効率の高い整流コンバータを使用すれば、-40 +85 ℃の動作温度が実現します。 THD 12WIシリーズは、入力と出力の両方に対して組み込みフィルタを備えているので、外部フィルタの必要性を最小限に抑えることができます。 これらのDC-DCコンバータは、過負荷と過電圧に対する保護だけでなく、リモートオン オフも備えています。 THD 12WI DC-DC電源は、セラミックコンデンサのみを使用した完全なSMD設計で、高い信頼性と長い製品寿命を保証します。 このコンバータの一般的用途は、基板上のスペースが限られている産業電子機器、計装機器、データ通信システム、バッテリ駆動機器です。. 高出力密度: 12 W、DIP 24パッケージ 4:1の超ワイド入力電圧範囲 最大85 %の超高効率 I/O絶縁: 1500 入力フィルタはEN55022Aに適合(外部コンポーネント不要) リモートオン オフ 低電圧ロックアウト回路 絶縁ベースプレート付きシールドメタルケース 連続短絡保護 動作温度範囲: 40 +85 鉛フリー設計、RoHS対応
RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁DC-DCコンバータ Vout:24V dc 9 18 V dc 40W TRACO POWER絶縁DC-DCコンバータ Vout:24V dc 9 18 V dc 40WTRACO POWER
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
仕様●出力電圧:24V dc●出力電圧調整範囲:-10 → 20%●入力電圧範囲:9 18 V dc●入力電圧公称:12 V dc●絶縁電圧:1.131 kV dc, 1.6 kV dc●定格電力:40W●出力電流:1.66A●実装タイプ:スルーホール●出力数:1●効率:90 (Typ.)%●パッケージ:2インチ x 1インチケース●最低温度:-40℃●幅:25.4mm●コード番号:194-4607アズワン品番65-7223-69
TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:24V dc 9 → 18 V dc, 30W, THN 30-1215 TRACO POWERTRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:24V dc 9 → 18 V dc, 30W, THN 30-1215TRACO POWER
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷
出力電圧 24V dc入力電圧範囲 9 18 dc定格電力 30W入力電圧公称 12 dc出力電流 1.25A実装タイプ スルーホール分離式 あり出力数 1絶縁電圧 1.5kV dc奥行き 9.9mmシリーズ THN 30ロードレギュレーション 0.002最低温度 -40℃UL cUL60950-1、IEC EN60950-1. Traco 30 Wシングル デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ THN 30シリーズ. Tracopower THN 30シリーズは、非常に高い電力密度を持つ、高性能DC/DCコンバータの最新世代です。 超小型サイズの金属ケースに収納されたこの製品は、30 W出力電力を達成します。 これらのDC/DCコンバータは、ワイドな2:1入力電圧範囲を備えており、無負荷時でも精密に調整された調整型出力電圧を実現します。 負荷範囲にわたり高効率で信頼性の高いTHN 30は、85 ℃までの使用温度範囲を誇ります。 無負荷時の低入力電流特性及びリモートオン オフ制御を搭載したこれらのDC/DCコンバータは、バッテリ駆動システムに最適です。 典型的な用途としては、携帯機器、計測機器、通信及び産業電子機器の分散型電源システム、そしてその他基板上のスペースが限られた様々なケースが挙げられます。. 非常に高い電力密度の30 SIPコンバータ 超コンパクトサイズ 絶縁ベースプレート付きシールドメタルケース 2:1のワイド入力電圧範囲 全負荷で最大92 %の非常に高い効率 過熱保護 動作温度範囲: 40 +80 ℃、最高温度85 ℃(ヒートシンク付き) 非常に低い無負荷入力電流 リモートオン オフ制御 出力電圧調整可能 I/O絶縁耐圧: 1500 dc 3年間の製品保証
RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:24V dc 9 → 18 V dc, 60W, TEN 60-1215N TRACO POWERTRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:24V dc 9 → 18 V dc, 60W, TEN 60-1215NTRACO POWER
17,980税込19,778
1個
5日以内出荷
出力電圧 24V dc入力電圧範囲 9 18 dc定格電力 60W入力電圧公称 12 dc出力電流 2.5A実装タイプ スルーホール分離式 あり出力数 1パッケージ 1 2 in絶縁電圧 1.5kV dc奥行き 10.2mmシリーズ TEN 60Nロードレギュレーション 0.005最低温度 -40℃UL cUL60950-1、IEC EN60950-1. Traco 60 W調節型絶縁DC-DCコンバータ TEN-60Nシリーズ. Traco Power TEN-60Nシリーズは、最大92 %の高効率でわずか2 1インチのコンパクトなフットプリントを実現した、60 DC/DCコンバータ製品です。 これらのTraco Power 60 DC/DCコンバータは、ワイドな2:1入力電圧範囲を備えています。 TEN-60Nは、オン オフリモコン、過電圧保護、電圧低下ロックアウト、及び短絡保護を備えています。 高効率で低入力電流特性を備えたこれらのTraco Power DC/DCコンバータは、バッテリ駆動システムに最適です。 60 DC/DCコンバータの一般的な用途としては、ワイヤレスネットワーク、電気通信 データ通信、産業用制御システム、及び測定機器などがあります。. x 1インチメタルパッケージ ワイドな2:1入力電圧範囲: 918、1836、3675 dc 最大92 %の高効率 出力電圧調整可能 最小負荷不要 動作温度範囲: 40 +85 入力フィルタはEN55022、Class Aに適合 リモートオン オフ 電圧低下ロックアウト 鉛フリー設計、RoHS対応
RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:24V dc 9 → 18 V dc, 10W, TEN 10-1215 TRACO POWERTRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:24V dc 9 → 18 V dc, 10W, TEN 10-1215TRACO POWER
73,980税込81,378
1セット(10個)
7日以内出荷
出力電圧 = 24V dc入力電圧範囲 = 9 → 18 V dc定格電力 = 10W入力電圧公称 = 12 V dc出力電流 = 415mA実装タイプ = スルーホール分離式 = あり出力数 = 1パッケージ = 2 x 1インチ絶縁電圧 = 1.5kV dc幅 = 25.4mmシリーズ = TEN 10ロードレギュレーション = ±0.5%最低温度 = -40℃UL60950-1 、 IEC/EN60950-1. UL / cUL. Traco 10 W 安定化絶縁 DC-DC コンバータ - TEN10 シリーズ. コンパクトな低プロファイルパッケージに収められた、 10 W シングル / デュアル出力安定化絶縁高性能 DC-DC コンバータです。これらの DC-DC コンバータは高い効率を備え、 -40 → +85 ° C の動作温度範囲に対応し、外付け部品を使用せずに EN5022 クラス A 準拠の EMI フィルタを内蔵しています。これらのDC-DCコンバータの主な用途は、バッテリ駆動機器、計装機器、通信と産業電子機器の分散型電源システムです。. 新規設計用途には推奨できません。代替品についてはページの下部を参照してください 2:1の広入力範囲 1.5 kVdc入出力間絶縁、ケース1 kVdc 入力フィルタは外部コンポーネントなしでEN55022 Class AとFCC Level Aに適合 出力調整型 連続短絡保護 絶縁ベースプレート付き金属製シールドケース セラミックチップコンデンサを使用した SMD 技術
RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:24V dc 9 → 36 V dc, 10W, THM 10-2415WI TRACO POWERTRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:24V dc 9 → 36 V dc, 10W, THM 10-2415WITRACO POWER
89,980税込98,978
1セット(10個)
7日以内出荷
出力電圧 24V dc入力電圧範囲 9 36 dc定格電力 10W入力電圧公称 12 dc出力電流 416mA実装タイプ スルーホール分離式 あり出力数 1パッケージ DIP 24絶縁電圧 5kV ac長さ 31.8mmシリーズ THM 10WIロードレギュレーション 0.002最低温度 -40℃ANSI AAMI ES60601-1 2005(R) 2012 IEC EN60601-1第3版. ULオンライン認証ES60601-1. Traco 10 W絶縁調整型DC-DCコンバータ THM 10WIシリーズ. Tracopower THM-10WIは、DIP-24プラスチックパッケージに収められており、最大87 %の高効率及び最高水準のコンポーネントを誇っています。 この高性能な調整型DC/DCコンバータの強化されたI/O絶縁は、MOPP (Means Of Patient Protection)の医療安全性要件に適合しています。 このTHM-10WI DC/DCコンバータ製品は、ワイド入力電圧範囲が4:1で、EN55022 Class Aを満たすEMIフィルタを内蔵しています。それにより、THM-10WIは、輸送システム、産業用制御機器、測定機器、一部のIGBTドライバ用途のような、要求の厳しい用途向けの信頼性の高いソリューションとなります。. 4:1の超ワイド入力電圧 250 rms動作電圧に対応するI/O絶縁定格5000 ACrms x MOPP医療安全 低漏洩電流: μA未満 最大89 %の超高効率 広い動作温度範囲: 40 85 入力フィルタはEN55022 Class Aに適合
RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:24V dc 9 → 18 V dc, 3W, TRN 3-1215 TRACO POWERTRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:24V dc 9 → 18 V dc, 3W, TRN 3-1215TRACO POWER
25,980税込28,578
1セット(10個)
7日以内出荷
出力電圧 = 24V dc入力電圧範囲 = 9 → 18 V dc定格電力 = 3W入力電圧公称 = 12 V dc出力電流 = 125mA実装タイプ = スルーホール分離式 = あり出力数 = 1パッケージ = SIP絶縁電圧 = 1.6kV dc奥行き = 7.7mmシリーズ = TRN 3ロードレギュレーション = 0.01最低温度 = -40℃The TRN 3 Series comprises 3 Watt fully regulated, high performance DC/DC converters. They come in a compact cubical package of only 1.00 cm3. Full load operation is reliable up tp 85℃ environment temperature. With 1’600 VDCI/Oisolation. voltage, and short current protection they cover a wide range of application when space is limited. The input of the converters is designed for a wide voltage range (2:1) and minimum load is not required. The functional I/O-isolation system is designed to meet IEC/EN 62368-1 with a test voltage (60 s) of 1600 VDC.
RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁DC-DCコンバータ Vout:24V dc 9→ 18 V dc 20W 1セット 10個入 TRACO POWER絶縁DC-DCコンバータ Vout:24V dc 9→ 18 V dc 20W 1セット 10個入TRACO POWER
139,800税込153,780
1セット(10個)
7日以内出荷
強化 I/O 絶縁: 4200 V ac (定格動作電圧 1000 V ac 超高絶縁 Peak 電圧: 8000 V dc ( 1 s ) コモンモード過渡耐性( dv/dt ): 15 kV/ μ s 動作温度範囲: -40 → +76 ℃ 無負荷時消費電力: 240 → 480 mW 最大90 %の高効率 2 : 1 入力電圧範囲: 9 → 18、18 → 36、36 → 75 V dc 過負荷、過電圧、短絡から保護します 3年間の製品保証
仕様●入数:1チューブ(10個入り)●出力電圧:24V dc●入力電圧範囲:9→ 18 V dc●入力電圧公称:12 V dc●絶縁電圧:5.94kV dc●定格電力:20W●出力電流:840mA●実装タイプ:スルーホール●出力数:1●効率:89%●ロードレギュレーション:0.5%●長さ:50.8mmアズワン品番65-7225-77
絶縁DC-DCコンバータ Vout:24V dc 18→ 36 V dc 15W 1セット 10個入 TRACO POWER絶縁DC-DCコンバータ Vout:24V dc 18→ 36 V dc 15W 1セット 10個入TRACO POWER
119,800税込131,780
1セット(10個)
7日以内出荷
仕様●入数:1チューブ(10個入り)●出力電圧:24V dc●入力電圧範囲:18→ 36 V dc●入力電圧公称:24 V dc●絶縁電圧:5.94kV dc●定格電力:15W●出力電流:625mA●実装タイプ:スルーホール●出力数:1●効率:90%●最低温度:-40℃●奥行き:12mmアズワン品番65-7219-63
絶縁DC-DCコンバータ Vout:24V dc 9→ 18 V dc 10W 1セット 10個入 TRACO POWER絶縁DC-DCコンバータ Vout:24V dc 9→ 18 V dc 10W 1セット 10個入TRACO POWER
109,800税込120,780
1セット(10個)
7日以内出荷
仕様●入数:1チューブ(10個入り)●出力電圧:24V dc●入力電圧範囲:9→ 18 V dc●入力電圧公称:12 V dc●絶縁電圧:7kV dc●定格電力:10W●出力電流:416mA●実装タイプ:スルーホール●出力数:1●効率:88%●パッケージ:DIP-24●最低温度:-40℃●幅:20.3mmアズワン品番65-7227-65
絶縁DC-DCコンバータ Vout:24V dc 9→ 18 V dc 15W 1セット 10個入 TRACO POWER絶縁DC-DCコンバータ Vout:24V dc 9→ 18 V dc 15W 1セット 10個入TRACO POWER
109,800税込120,780
1セット(10個)
7日以内出荷
強化 I/O 絶縁: 4200 V ac (定格動作電圧 1000 V ac 超高絶縁 Peak 電圧: 8000 V dc ( 1 s ) コモンモード過渡耐性( dv/dt ): 15 kV/ μ s 動作温度範囲: -40 → +85℃ 無負荷時消費電力: 240 → 480 mW 最大90 %の高効率 2 : 1 入力電圧範囲: 9 → 18、18 → 36、36 → 75 V dc 過負荷、過電圧、短絡から保護します 3年間の製品保証
仕様●入数:1チューブ(10個入り)●出力電圧:24V dc●入力電圧範囲:9→ 18 V dc●入力電圧公称:12 V dc●絶縁電圧:5.94kV dc●定格電力:15W●出力電流:625mA●実装タイプ:スルーホール●出力数:1●効率:88%●最低温度:-40℃●幅:25.4mmアズワン品番65-7227-45
絶縁DC-DCコンバータ Vout:±24V dc 9 18 V dc 40W 1セット 10個入 TRACO POWER絶縁DC-DCコンバータ Vout:±24V dc 9 18 V dc 40W 1セット 10個入TRACO POWER
119,800税込131,780
1セット(10個)
7日以内出荷
TEN 40E は、Traco Power の既存の 40 W 製品シリーズを四捨五入しています。このシリーズは、現在の市場トレンドに基づいて開発され、1 つの製品で品質とコスト効率を最大限に高めることを目的としています。TEN 40E は新しい設計アプローチを採用しているため、品質や信頼性の面で妥協することなく、従来の製品と比較して仕様を改善することができ、コス
仕様●入数:1チューブ(10個入り)●出力電圧:±24V dc●出力電圧調整範囲:-10 → 20%●入力電圧範囲:9 18 V dc●入力電圧公称:12 V dc●絶縁電圧:1.131 kV dc, 1.6 kV dc●定格電力:40W●出力電流:833mA●実装タイプ:スルーホール●出力数:2●効率:91 (Typ.)%●パッケージ:2インチ x 1インチケース●ロードレギュレーション:0.5%●幅:25.4mmアズワン品番65-7223-99
絶縁DC-DCコンバータ Vout:24V dc 9 18 V dc 40W 1セット 10個入 TRACO POWER絶縁DC-DCコンバータ Vout:24V dc 9 18 V dc 40W 1セット 10個入TRACO POWER
109,800税込120,780
1セット(10個)
7日以内出荷
TEN 40E は、Traco Power の既存の 40 W 製品シリーズを四捨五入しています。このシリーズは、現在の市場トレンドに基づいて開発され、1 つの製品で品質とコスト効率を最大限に高めることを目的としています。TEN 40E は新しい設計アプローチを採用しているため、品質や信頼性の面で妥協することなく、従来の製品と比較して仕様を改善することができ、コス
仕様●入数:1チューブ(10個入り)●出力電圧:24V dc●出力電圧調整範囲:-10 → 20%●入力電圧範囲:9 18 V dc●入力電圧公称:12 V dc●絶縁電圧:1.131 kV dc, 1.6 kV dc●定格電力:40W●出力電流:1.66A●実装タイプ:スルーホール●出力数:1●効率:90 (Typ.)%●パッケージ:2インチ x 1インチケース●最低温度:-40℃●幅:25.4mmアズワン品番65-7220-59
組み込みスイッチング電源 5 V dc 24 V dc 2.71 A 8 A 65W TRACO POWER組み込みスイッチング電源 5 V dc 24 V dc 2.71 A 8 A 65WTRACO POWER
22,980税込25,278
1個
7日以内出荷
Traco 24 / 5 / 12 V TPP 65 シリーズ、60 W 出力電源、AC/DC 医療用電源。効率が最大 92 % と高く、電力密度も高くなっています。アース漏洩電流は 75 μ A 未満で、高い信頼性と優れた熱管理を実現します。保護クラス l 及び ll 準備 動作温度範囲: -40 → +70 ℃ <低漏洩電流: 75 μ A 定格で BF 用途に対応
仕様●出力電圧:5 V dc, 24 V dc●出力電流:2.71 A, 8 A●定格電力:65W●出力数:2●入力電圧:85 - 264 V ac, 120 - 370 V dc●パッケージタイプ:カバー付●医療規格認定:ありアズワン品番65-7215-73
TRACOPOWER DINレール取付電源 / パネル取付電源, 出力:2A, 定格:24 → 60W 12V dc/ TRACO POWERTRACOPOWER DINレール取付電源 / パネル取付電源, 出力:2A, 定格:24 → 60W 12V dc/TRACO POWER
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
入力電圧(V)18dc~75dc出力電圧(V)12dc~15dc仕様UL、CBレポート、GS認証. 24 → 60 W TCL DC / DCシリーズ. タイトな出力電圧制限を実現したこのDC / DCコンバータは、産業プロセス制御、工場オートメーション、過酷な産業環境にさらされるその他の機器の重要な負荷に対して安定した電源を提供。. 超ワイドな入力電圧範囲 出力電圧調整可能 過負荷/短絡保護 低リプル、低ノイズ コンパクトでスリムなプラスチックケース 信頼性の高いDINレールへのスナップオン取り付け幅(mm)27寸法(mm)75×27×100タイプモード切替定格電力(W)24→60出力電流(A)2出力点数1RoHS指令(10物質対応)対応MTBF平均故障間隔2500000h
TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 18 → 36 V dc, 3W, TEL 3-2422 TRACO POWERTRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 18 → 36 V dc, 3W, TEL 3-2422TRACO POWER
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷
出力電圧 = ±12V dc入力電圧範囲 = 18 → 36 V dc定格電力 = 3W入力電圧公称 = 24 V dc出力電流 = ±125mA実装タイプ = スルーホール分離式 = あり出力数 = 2パッケージ = DIP 24絶縁電圧 = 1.5kV dc幅 = 20mmシリーズ = TEL 3ロードレギュレーション = ±1%効率 = 81%
RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁DC-DCコンバータ Vout:Output 1:5 Vdc Output 1:-5 Vdc 12 → 18 V dc 1W TRACO POWER絶縁DC-DCコンバータ Vout:Output 1:5 Vdc Output 1:-5 Vdc 12 → 18 V dc 1WTRACO POWER
3,398税込3,738
1個
7日以内出荷
TRACOPOWER TRV 1M は、医療用途や産業用途向けに 5000 V ac の強化絶縁を備えたコンパクトな SIP-8 パッケージの 1 W DC/DC コンバータシリーズです。このシリーズには、5 → 24 V dc の異なる入力電圧( ± 10 % )のモデルがあります。連続短絡保護と 2 μ A 未満の低漏洩電流を備えたこのコンバータ・シリーズは、接続されたインタフェースや患者に適
仕様●出力電圧:Output 1: 5 Vdc Output 1: -5 Vdc●出力電圧調整範囲:5 Vdc -5 Vdc●入力電圧範囲:12 → 18 V dc●入力電圧公称:15 V dc●絶縁電圧:5kV●定格電力:1W●実装タイプ:スルーホール●医療規格認定:あり●シリーズ:TRVアズワン品番65-7221-87
絶縁DC-DCコンバータ Vout:Output 1:3.3 Vdc 12 → 18 V dc 1W 1セット 5個入 TRACO POWER絶縁DC-DCコンバータ Vout:Output 1:3.3 Vdc 12 → 18 V dc 1W 1セット 5個入TRACO POWER
15,980税込17,578
1セット(5個)
7日以内出荷
TRACOPOWER TRV 1M は、医療用途や産業用途向けに 5000 V ac の強化絶縁を備えたコンパクトな SIP-8 パッケージの 1 W DC/DC コンバータシリーズです。このシリーズには、5 → 24 V dc の異なる入力電圧( ± 10 % )のモデルがあります。連続短絡保護と 2 μ A 未満の低漏洩電流を備えたこのコンバータ・シリーズは、接続されたインタフェースや患者に適
仕様●入数:1チューブ(5個入り)●出力電圧:Output 1: 3.3 Vdc●出力電圧調整範囲:3.3 Vdc●入力電圧範囲:12 → 18 V dc●入力電圧公称:15 V dc●絶縁電圧:5kV●定格電力:1W●実装タイプ:スルーホール●医療規格認定:あり●シリーズ:TRVアズワン品番65-7221-76
絶縁DC-DCコンバータ Vout:Output 1:5 Vdc 12 → 18 V dc 1W 1セット 5個入 TRACO POWER絶縁DC-DCコンバータ Vout:Output 1:5 Vdc 12 → 18 V dc 1W 1セット 5個入TRACO POWER
15,980税込17,578
1セット(5個)
7日以内出荷
TRACOPOWER TRV 1M は、医療用途や産業用途向けに 5000 V ac の強化絶縁を備えたコンパクトな SIP-8 パッケージの 1 W DC/DC コンバータシリーズです。このシリーズには、5 → 24 V dc の異なる入力電圧( ± 10 % )のモデルがあります。連続短絡保護と 2 μ A 未満の低漏洩電流を備えたこのコンバータ・シリーズは、接続されたインタフェースや患者に適用された部品を保護するのに特に適しています。半調整型出力を備えているこのシリーズは、コスト効率に影響を与えることなく、優れたレベルの調整を実現します。I/O 絶縁: 5000 V ac (強化) 短絡保護 半調整型出力 入力電圧範囲( ± 10 % ): 5、12、15、24 V dc 動作温度範囲: -40 → +85 ℃ (ディレーティングなし) 2xMOPP 及び向けの IEC / EN / ES60601-1 第 3 版に準拠した認定 IEC / EN / UL62368-1 準拠です 低漏洩電流: < 2 μ A 最大効率85 % 最高 5000 m の高度で動作します 5年間の製品保証
仕様●入数:1チューブ(5個入り)●出力電圧:Output 1: 5 Vdc●出力電圧調整範囲:5 Vdc●入力電圧範囲:12 → 18 V dc●入力電圧公称:15 V dc●絶縁電圧:5kV●定格電力:1W●実装タイプ:スルーホール●医療規格認定:あり●シリーズ:TRV●コード番号:209-9889アズワン品番65-7222-15
絶縁DC-DCコンバータ Vout:Output 1:15 Vdc 12 → 18 V dc 1W 1セット 5個入 TRACO POWER絶縁DC-DCコンバータ Vout:Output 1:15 Vdc 12 → 18 V dc 1W 1セット 5個入TRACO POWER
14,980税込16,478
1セット(5個)
7日以内出荷
TRACOPOWER TRV 1M は、医療用途や産業用途向けに 5000 V ac の強化絶縁を備えたコンパクトな SIP-8 パッケージの 1 W DC/DC コンバータシリーズです。このシリーズには、5 → 24 V dc の異なる入力電圧( ± 10 % )のモデルがあります。連続短絡保護と 2 μ A 未満の低漏洩電流を備えたこのコンバータ・シリーズは、接続されたインタフェースや患者に適用された部品を保護するのに特に適しています。半調整型出力を備えているこのシリーズは、コスト効率に影響を与えることなく、優れたレベルの調整を実現します。I/O 絶縁: 5000 V ac (強化) 短絡保護 半調整型出力 入力電圧範囲( ± 10 % ): 5、12、15、24 V dc 動作温度範囲: -40 → +85 ℃ (ディレーティングなし) 2xMOPP 及び向けの IEC / EN / ES60601-1 第 3 版に準拠した認定 IEC / EN / UL62368-1 準拠です 低漏洩電流: < 2 μ A 最大効率85 % 最高 5000 m の高度で動作します 5年間の製品保証
仕様●入数:1チューブ(5個入り)●出力電圧:Output 1: 15 Vdc●出力電圧調整範囲:15 Vdc●入力電圧範囲:12 → 18 V dc●入力電圧公称:15 V dc●絶縁電圧:5kV●定格電力:1W●実装タイプ:スルーホール●医療規格認定:あり●シリーズ:TRV●コード番号:209-9893アズワン品番65-7222-16
絶縁DC-DCコンバータ Vout:Output 1:12 Vdc Output 1:-12 Vdc 12 → 18 V dc 1W TRACO POWER絶縁DC-DCコンバータ Vout:Output 1:12 Vdc Output 1:-12 Vdc 12 → 18 V dc 1WTRACO POWER
3,398税込3,738
1個
7日以内出荷
TRACOPOWER TRV 1M は、医療用途や産業用途向けに 5000 V ac の強化絶縁を備えたコンパクトな SIP-8 パッケージの 1 W DC/DC コンバータシリーズです。このシリーズには、5 → 24 V dc の異なる入力電圧( ± 10 % )のモデルがあります。連続短絡保護と 2 μ A 未満の低漏洩電流を備えたこのコンバータ・シリーズは、接続されたインタフェースや患者に適
仕様●出力電圧:Output 1: 12 Vdc Output 1: -12 Vdc●出力電圧調整範囲:12 Vdc -12 Vdc●入力電圧範囲:12 → 18 V dc●入力電圧公称:15 V dc●絶縁電圧:5kV●定格電力:1W●実装タイプ:スルーホール●医療規格認定:あり●シリーズ:TRVアズワン品番65-7222-45
TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 18 → 36 V dc, 2W, TMR 2422 TRACO POWERTRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 18 → 36 V dc, 2W, TMR 2422TRACO POWER
2,698税込2,968
1個
5日以内出荷
出力電圧 = ±12V dc入力電圧範囲 = 18 → 36 V dc定格電力 = 2W入力電圧公称 = 24 V dc出力電流 = 83mA実装タイプ = スルーホール分離式 = あり出力数 = 2パッケージ = SIP 8絶縁電圧 = 1.6kV dc幅 = 9.2mmシリーズ = TMR 2ロードレギュレーション = 0.8%効率 = 83%
RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:12V dc 18 → 36 V dc, 50W, TEN 50-2412 TRACO POWERTRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:12V dc 18 → 36 V dc, 50W, TEN 50-2412TRACO POWER
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
出力電圧 = 12V dc入力電圧範囲 = 18 → 36 V dc定格電力 = 50W入力電圧公称 = 24 V dc出力電流 = 4.17A実装タイプ = スルーホール分離式 = あり出力数 = 1絶縁電圧 = 1.5kV dc奥行き = 11mmシリーズ = TEN 50ロードレギュレーション = 0.005最低温度 = -40℃
RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁DC-DCコンバータ Vout:Output 1:12 Vdc 12 → 18 V dc 1W 1セット 5個入 TRACO POWER絶縁DC-DCコンバータ Vout:Output 1:12 Vdc 12 → 18 V dc 1W 1セット 5個入TRACO POWER
14,980税込16,478
1セット(5個)
7日以内出荷
TRACOPOWER TRV 1M は、医療用途や産業用途向けに 5000 V ac の強化絶縁を備えたコンパクトな SIP-8 パッケージの 1 W DC/DC コンバータシリーズです。このシリーズには、5 → 24 V dc の異なる入力電圧( ± 10 % )のモデルがあります。連続短絡保護と 2 μ A 未満の低漏洩電流を備えたこのコンバータ・シリーズは、接続されたインタフェースや患者に適
仕様●入数:1チューブ(5個入り)●出力電圧:Output 1: 12 Vdc●出力電圧調整範囲:12 Vdc●入力電圧範囲:12 → 18 V dc●入力電圧公称:15 V dc●絶縁電圧:5kV●定格電力:1W●実装タイプ:スルーホール●医療規格認定:あり●シリーズ:TRVアズワン品番65-7221-92
TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 18 → 36 V dc, 8W, TEN 8-2422 TRACO POWERTRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 18 → 36 V dc, 8W, TEN 8-2422TRACO POWER
4,898税込5,388
1個
5日以内出荷
出力電圧 = ±12V dc入力電圧範囲 = 18 → 36 V dc定格電力 = 8W入力電圧公称 = 24 V dc出力電流 = ±335mA実装タイプ = スルーホール分離式 = あり出力数 = 2パッケージ = DIP 24絶縁電圧 = 1.5kV dc奥行き = 10.2mmシリーズ = TEN 8ロードレギュレーション = ±5%代表規格 = IEC/UL 60950-1℃
RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:12V dc 18 → 36 V dc, 6W, TEN 5-2412 TRACO POWERTRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:12V dc 18 → 36 V dc, 6W, TEN 5-2412TRACO POWER
4,198税込4,618
1個
5日以内出荷
出力電圧 = 12V dc入力電圧範囲 = 18 → 36 V dc定格電力 = 6W入力電圧公称 = 24 V dc出力電流 = 500mA実装タイプ = スルーホール分離式 = あり出力数 = 1パッケージ = DIP 24絶縁電圧 = 1.5kV dc幅 = 20.3mmシリーズ = TEN 5ロードレギュレーション = ±1%代表規格 = IEC/UL 60950-1%
RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 9→ 36 V dc, 100W, TEP 100-2412WIR TRACO POWERTRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 9→ 36 V dc, 100W, TEP 100-2412WIRTRACO POWER
29,980税込32,978
1個
5日以内出荷
出力電圧 = ±12V dc入力電圧範囲 = 9→ 36 V dc定格電力 = 100W入力電圧公称 = 24 V dc出力電流 = 8.4A実装タイプ = シャーシマウント分離式 = あり出力数 = 2出力電圧調整範囲 = -20 → 10%パッケージ = 1/2 ブリック絶縁電圧 = 2.25kV dc奥行き = 12.7mmシリーズ = TEP 100WIRロードレギュレーション = 0.001代表規格 = UL 60950-1℃
RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 9 → 36 V dc, 6W, TEN 5-2422WI TRACO POWERTRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 9 → 36 V dc, 6W, TEN 5-2422WITRACO POWER
4,798税込5,278
1個
5日以内出荷
出力電圧 = ±12V dc入力電圧範囲 = 9 → 36 V dc定格電力 = 6W入力電圧公称 = 24 V dc出力電流 = ±250mA実装タイプ = スルーホール分離式 = あり出力数 = 2パッケージ = DIP 24絶縁電圧 = 1.5kV dc幅 = 20mmシリーズ = TEN 5WIロードレギュレーション = ±5%効率 = 84%
RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 18 → 36 V dc, 2W, TES 2N-2422 TRACO POWERTRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 18 → 36 V dc, 2W, TES 2N-2422TRACO POWER
3,898税込4,288
1個
5日以内出荷
出力電圧 = ±12V dc入力電圧範囲 = 18 → 36 V dc定格電力 = 2W入力電圧公称 = 24 V dc出力電流 = ±85mA実装タイプ = 表面実装分離式 = あり出力数 = 2パッケージ = DIP 16絶縁電圧 = 1.5kV dc幅 = 13.7mmシリーズ = TES 2Nロードレギュレーション = ±2%代表規格 = CE℃
RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁DC-DCコンバータ Vout:Output 1:15 Vdc Output 1:-15 Vdc 12 → 18 V dc 1W TRACO POWER絶縁DC-DCコンバータ Vout:Output 1:15 Vdc Output 1:-15 Vdc 12 → 18 V dc 1WTRACO POWER
3,398税込3,738
1個
7日以内出荷
TRACOPOWER TRV 1M は、医療用途や産業用途向けに 5000 V ac の強化絶縁を備えたコンパクトな SIP-8 パッケージの 1 W DC/DC コンバータシリーズです。このシリーズには、5 → 24 V dc の異なる入力電圧( ± 10 % )のモデルがあります。連続短絡保護と 2 μ A 未満の低漏洩電流を備えたこのコンバータ・シリーズは、接続されたインタフェースや患者に適用された部品を保護するのに特に適しています。半調整型出力を備えているこのシリーズは、コスト効率に影響を与えるこ
仕様●出力電圧:Output 1: 15 Vdc Output 1: -15 Vdc●出力電圧調整範囲:15 Vdc -15 Vdc●入力電圧範囲:12 → 18 V dc●入力電圧公称:15 V dc●絶縁電圧:5kV●定格電力:1W●実装タイプ:スルーホール●医療規格認定:あり●シリーズ:TRV●コード番号:209-9902アズワン品番65-7221-65
TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 18 → 36 V dc, 25W, TEN 25-2422 TRACO POWERTRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 18 → 36 V dc, 25W, TEN 25-2422TRACO POWER
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
出力電圧 = ±12V dc入力電圧範囲 = 18 → 36 V dc定格電力 = 25 W, 30W入力電圧公称 = 24 V dc出力電流 = ±1.25A実装タイプ = スルーホール分離式 = あり出力数 = 2パッケージ = 1.6 x 2 in絶縁電圧 = 1.5kV dc奥行き = 9.5mmシリーズ = TEN 25ロードレギュレーション = ±2%代表規格 = UL 60950-1℃
RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:12V dc 9 → 36 V dc, 3W, TMR 3-2412WI TRACO POWERTRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:12V dc 9 → 36 V dc, 3W, TMR 3-2412WITRACO POWER
3,898税込4,288
1個
5日以内出荷
出力電圧 = 12V dc入力電圧範囲 = 9 → 36 V dc定格電力 = 3W入力電圧公称 = 24 V dc出力電流 = 250mA実装タイプ = PCBマウント分離式 = あり出力数 = 1パッケージ = SIP-8絶縁電圧 = 1.6kV dc奥行き = 11.1mmシリーズ = TMR 3WIロードレギュレーション = ±1%代表規格 = EN 62368-1, IEC 62368-1℃
RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:12V dc 18 → 36 V dc, 2W, TMR 2412 TRACO POWERTRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:12V dc 18 → 36 V dc, 2W, TMR 2412TRACO POWER
23,980税込26,378
1セット(10個)
7日以内出荷
出力電圧 = 12V dc入力電圧範囲 = 18 → 36 V dc定格電力 = 2W入力電圧公称 = 24 V dc出力電流 = 165mA実装タイプ = スルーホール分離式 = あり出力数 = 1パッケージ = SIP 8絶縁電圧 = 1.6kV dc幅 = 9.2mmシリーズ = TMR 2ロードレギュレーション = ±1%効率 = 83%
RoHS指令(10物質対応)対応

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器