電子部品(オンボード) (191) 電源(制御機器) (549) カテゴリ: 制御機器ブランド: TRACO POWERすべて解除
絶縁DC-DCコンバータ Vout:5.1V dc 9 → 36 V dc 10W TRACO POWER 当日出荷
Traco Power の既存の産業用 DC/DC オフボードモジュールの Tmdc シリーズ( 10 W )の最新製品です。伝導ノイズと放射エミッションを制限する一体型フィルタを備え、モジュール EMC イミュニティを高めるこのシリーズは、EMC と絶縁の強化( 3000 V dc I/O 絶縁)が求められる過酷な産業用途に適しています。このモジュールは、3.11 インチ x 1.34 インチ
長さ(mm) 79 幅(mm) 34 取付 シャーシマウント 奥行(mm) 22 規格 CE/UKCA/EAC/UL 62368-1/IEC 62368-1 シリーズ TMDC 10 定格電力(W) 10 出力電圧(V) 5.1dc 出力電流(A) 2 出力点数 1 動作温度(℃) -40~93 効率 84% アズワン品番 65-7218-70 パッケージ 密閉型 ロードレギュレーション 0.5% 絶縁電圧(kV) 3dc 入力公称電圧(V) 24dc 入力電圧レンジ(V) 9~36dc
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TMDC 40 TRACO POWER 当日出荷 から 7日以内出荷
仕様 UL / cUL60950-1、IEC / EN60950-1. CB、UL/cUL. Traco 40 Wシングル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - TMDC 40シリーズ. Traco Powerの密閉型DC-DCコンバータ、TMDC 40は、高性能モジュールのシリーズです。 これらの絶縁型DC-DCコンバータは、4:1の幅広い入力電圧レンジ及び精密な出力電圧調整機能を備えています。 TMDC 40シリーズは、必要な負荷が最小限で済み、低負波条件でも高い効率を発揮します。 これらのDC-DCコンバータの出力電圧は、外部抵抗器で調整できます。 また、TMDC 40シリーズは、リモートオン / オフ、過負荷保護、及び短絡保護機能を備えています。. 完全密閉型低プロファイルプラスチックケース 4:1の超ワイド入力電圧範囲 最大92 %の優れた効率 入力フィルタはEN55022 Class Aに適合 最小負荷不要 逆入力保護 出力電圧調整可能 リモートオン / オフ 長さ(mm) 112 幅(mm) 63.8 取付 シャーシマウント 奥行(mm) 25.6 規格 CE/UKCA/EAC/UL 62368-1/IEC 62368-1 シリーズ TMDC 40 定格電力(W) 40 最高温度(℃) 65 出力点数 1 動作温度(℃) -40~85 RoHS指令(10物質対応) 対応 パッケージ 密閉型 ロードレギュレーション 1% 絶縁電圧(V) 2500dc
TSR 1E 非絶縁型DC-DCコンバータ 5V dc Output 1000mA TRACO POWER 翌々日出荷
長さ(mm) 11.6 幅(mm) 10.2 取付 PCBマウント 奥行(mm) 7.5 シリーズ TSR 1E 定格電力(W) 5 出力電圧(V) 5dc 出力点数 1 出力電流(mA) 1000 動作温度(℃) -40~85 効率 92% アズワン品番 65-7217-99 パッケージ SIP-3 ロードレギュレーション 1.5% 入力公称電圧(V) 24dc 入力電圧レンジ(V) 7~36dc
TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 9 → 36 V dc, 60W, TEN 60-2422WIN TRACO POWER 欠品中
出力電圧 ±12V dc入力電圧範囲 9 36 dc定格電力 60W入力電圧公称 24 dc出力電流 ±2.5A実装タイプ スルーホール分離式 あり出力数 2パッケージ 1 2 in絶縁電圧 1.5kV dc奥行き 10.2mmシリーズ TEN 60WINロードレギュレーション 0.01最低温度 -40℃UL cUL60950-1、IEC EN60950-1. Traco 60 W調節型絶縁DC-DCコンバータ TEN-60WINシリーズ. Traco Power TEN 60WINシリーズは、絶縁型で高性能なDC-DCコンバータモジュール製品です。 最大92 %の高効率と非常に信頼性が高いコンポーネントの採用により、わずか1 2インチのコンパクトなフットプリントを実現します。 また、ワイドな4:1入力電圧範囲を備えています。 TEN 60WINは、オン オフリモコン、過電圧保護、電圧低下ロックアウト、及び短絡保護を備えています。 高効率で低入力電流特性を備えたこれらのTraco Power DC/DCコンバータは、バッテリ駆動システムに最適です。 60 DC/DCコンバータの一般的な用途としては、ワイヤレスネットワーク、電気通信 データ通信、産業用制御システム、及び測定機器などがあります。. x 1インチメタルパッケージ ワイド4:1入力電圧範囲: 936、1875 dc 最大92 %の高効率 出力電圧調整可能 最小負荷不要 動作温度範囲: 40 +85 入力フィルタはEN55022、Class Aに適合 リモートオン オフ 電圧低下ロックアウト 鉛フリー設計、RoHS対応
TRACOPOWER スイッチング電源 5 V dc, 24 V dc 1.3 A, 4 A 35W TXL 035-0524D TRACO POWER 5日以内出荷
出力電圧 = 5 V dc, 24 V dc出力電流 = 1.3 A, 4 A定格電力 = 35W出力数 = 2入力電圧 = 85 → 264V ac実装タイプ = シャーシマウントパッケージタイプ = カバー付長さ = 99mm幅 = 35mm奥行き = 82mmシリーズ = TXL 035%重量 = 350gTRACOPOWER AC/DC電源 TRACOPOWER TXL-035 シリーズ 35 W シングル出力 AC-DC 組み込みスイッチング電源の出力電流は、5 V DCで4 A、24V DCで1.3 Aの定格電流を出力します。定格入力電圧範囲は、AC88~264V / DC125~375Vです。低プロファイルの金属製ケースとネジ式端子台の接続を備えているので、あらゆる機器への取り付けが容易です。この電源は、欧州EMC規格と低電圧指令(LVD)に準拠しています。 注: 45 ℃の使用温度を超えると、1 ℃あたり2%のディレーティングが発生(TXL220タイプの場合は1 ℃あたり2.5% ) TXL120シリーズは新規設計用途には推奨できません。適切な代替品については、TXL 100シリーズを参照してください。 注意: 総電力が設計出力の規定最大出力電力を超えてはいけません。 特長 :コンパクト設計の金属製ケース 取り付けが容易 79%の効率 高品質 過電圧保護 ねじ止め端子 短絡保護 広範囲のユニバーサル入力 認証CB 認証済み EMI/EMC は EN50081-1 に準拠 EMI/EMC は EN50082-1 に準拠 EN 60950-1 第 2 版 EN61000-3-2 ( PFC )(力率補正) IEC 60950-1 UL60950-1 UL 認定
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEQ 300WIR TRACO POWER 翌々日出荷 から 7日以内出荷
長さ(mm) 152.4 幅(mm) 101.9 取付 シャーシマウント 奥行(mm) 38.6 規格 CE/UKCA/EAC/UL 508 /UL 62368-1 /IEC 62368-1 シリーズ TEQ 300WIR 定格電力(W) 300 最高温度(℃) 80 出力点数 1 動作温度(℃) -40~80 RoHS指令(10物質対応) 対応 パッケージ 密閉型 ロードレギュレーション 0.5% 絶縁電圧(kV) 3dc 鉄道用途向けに承認済み あり
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TMR 6 TRACO POWER 7日以内出荷
仕様 IEC/EN60950-1、UL60950-1. cULus. MTBF: MIL-HDBK-217F @ +25 ℃ ディレーティング: 3.3 % / K (55 ℃以上) デュアル出力モデルの負荷調整は5.0 % (25 % / 100 %の不平衡な負荷が掛かっている場合). Traco 6 W絶縁SMD SIP-8 DC / DCコンバータ ‐ TMR 6シリーズ. TMR 6シリーズの6 W絶縁DC / DCコンバータは、出力調整機能を備え、フットプリントがわずか2.0 cm 2 の超小型SMD SIP-8パッケージに収められています。 これら6 W絶縁TMR 6シリーズのDC / DCコンバータは、高電力密度と最大84 %の高効率とを備えるうえ、オン / オフ遠隔制御機能も備えています。 これらのDC / DCコンバータは寸法が小さいため、省スペースが特に重要となる用途に最適です。. 超コンパクト、SIP ‐ 8パッケージ 2:1の入力電圧レンジ 高効率: 最大84 % 無限短絡保護 フルSMDデザイン I / O絶縁: 1500 Vdc リモートオン / オフ制御 取付 スルーホール シリーズ TMR 6 定格電力(W) 6 最高温度(℃) 70 効率 83%
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TMDC 20 TRACO POWER 7日以内出荷
仕様 UL / cUL60950-1、IEC / EN60950-1. CB、UL/cUL. Traco 20 Wシングル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - TMDC 20シリーズ. Traco Powerの密閉型DC-DCコンバータ、TMDC 20は、高性能モジュールのシリーズです。 これらの絶縁型DC-DCコンバータは、4:1の幅広い入力電圧レンジ及び精密な出力電圧調整機能を備えています。 TMDC 20シリーズは、必要な負荷が最小限で済み、低負波条件でも高い効率を発揮します。 これらのDC-DCコンバータの出力電圧は、外部抵抗器で調整できます。 また、TMDC 20シリーズは、リモートオン / オフ、過負荷保護、及び短絡保護機能を備えています。. 完全密閉型低プロファイルプラスチックケース 4:1の超ワイド入力電圧範囲 高効率: 最大91 % 入力フィルタはEN55022 Class Aに適合 オプションのDINレール取り付けアダプタ 最小負荷不要 逆入力保護 出力電圧調整可能 リモートオン / オフ 長さ(mm) 96 幅(mm) 54 取付 シャーシマウント 奥行(mm) 23.3 規格 CE/UKCA/EAC/UL 62368-1/IEC 62368-1 シリーズ TMDC 20 定格電力(W) 20 最高温度(℃) 80 出力点数 1 動作温度(℃) -40~90 RoHS指令(10物質対応) 対応 パッケージ 密閉型 ロードレギュレーション 0.5% 絶縁電圧(V) 2500dc
絶縁DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 18 → 36 V dc 10W TRACO POWER 7日以内出荷
TEL 10 シリーズは、超コンパクトな DIP-16 金属パッケージに収められた絶縁 10 ワット DC/DC コンバータ製品です。このシリーズは、高効率を犠牲にすることなく、低消費電力DC/DCコンバータを最大限に小型化するよう設計されています。TEL 10 シリーズは、3.83 W/cm3 の電力密度の新しい標準を設定します。TEL 10 シリーズは、2 : 1 の幅広い入力電圧範
仕様 ●出力電圧:±12V dc●入力電圧範囲:18 → 36 V dc●入力電圧公称:24 V dc●絶縁電圧:1kV dc●定格電力:10W●出力電流:±416mA●実装タイプ:スルーホール●出力数:2●効率:87%●パッケージ:DIP●最低温度:-40℃●最高温度:+85℃ アズワン品番 65-7211-03
絶縁DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 18 36 V dc 40W TRACO POWER 7日以内出荷
TEN 40E は、Traco Power の既存の 40 W 製品シリーズを四捨五入しています。このシリーズは、現在の市場トレンドに基づいて開発され、1 つの製品で品質とコスト効率を最大限に高めることを目的としています。TEN 40E は新しい設計アプローチを採用しているため、品質や信頼性の面で妥協することなく、従来の製品と比較して仕様を改善することができ、コス
仕様 ●出力電圧:±15V dc●出力電圧調整範囲:-10 → 20%●入力電圧範囲:18 36 V dc●入力電圧公称:24 V dc●絶縁電圧:1.131 kV dc, 1.6 kV dc●定格電力:40W●出力電流:1.33A●実装タイプ:スルーホール●出力数:2●効率:91 (Typ.)%●パッケージ:2インチ x 1インチケース●ロードレギュレーション:0.5%●シリーズ:TEN 40E アズワン品番 65-7221-58
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TMDC 60 TRACO POWER 7日以内出荷
長さ(mm) 112 幅(mm) 67.8 取付 シャーシマウント 奥行(mm) 38 規格 CE/UKCA/EAC/UL 62368-1/IEC 62368-1 シリーズ TMDC 60 定格電力(W) 60 最高温度(℃) 65 出力点数 1 動作温度(℃) -40~85 RoHS指令(10物質対応) 対応 パッケージ 密閉型 ロードレギュレーション 1% 絶縁電圧(V) 2500dc
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ THL 10 TRACO POWER 7日以内出荷
仕様 UL / cUL60950-1、IEC / EN60950-1. UL / cUL. Traco 10 W絶縁調整型DC-DCコンバータ - THL10シリーズ. Traco Power THL 10シリーズは、汎用の10 W DC-DCコンバータのシリーズです。小型の1 x 1インチのケースに収納され、一般的な1 x 2インチサイズ製品とピン互換性を持ちます。 さらにこのDC-DCコンバータは、リモートのオン / オフスイッチ、短絡 / 過電圧保護、EN55022 Class Aに適合する内部EMIフィルタを備えています。 THL 10 DC-DCコンバータは、既存の設計及び新設計において、設計に組み込みやすく、コストの削減に役立ちます。 このコンバータの一般的な用途は、計装機器、通信及び産業電子機器の分散型電源システムです。. 2:1のワイド入力電圧範囲 最大87 %の高効率 I/O絶縁: 1500 V dc 入力フィルタはEN55022 Class Aに適合 リモートオン / オフ 最小負荷不要 取付 スルーホール 定格電力(W) 10 最高温度(℃) 80 パッケージ 1×1in
TXL 035-0524D TRACO POWER 7日以内出荷
出力電流(A) (最大)4、1.3 形状 カバー付き 端子形状 ねじ 定格入力電圧(V) AC100~240 定格出力電力(W) 35 定格出力電圧(V) DC5/24 RoHS指令(10物質対応) 対応
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEL 8 TRACO POWER 7日以内出荷
仕様 EN55022クラスA. Traco絶縁DC-DCコンバータ、TEL 8シリーズ. Tracopowerの超小型8 W DIP-16メタルパッケージ絶縁DC-DCコンバータ製品です。 TEL 8シリーズは、Tracopower TEN 8シリーズに比べて電力密度が2.3倍高くなっています。 このため、2:1の電源入力電圧範囲で最大86 %の効率となり、全負荷時に最高+70 ℃という高い動作温度も実現されます。 Tracopower TEL 8シリーズは、入力フィルタも装備しているため、EN55022クラスA伝導放射の要件に適合します。 Tracopower TEL 8シリーズは、性能面に妥協のない、コスト効果の高い製品です。 このシリーズは、ITや産業電子機器のような、スペースに限りがある用途に適しています。. 特長と利点: 5.3 Wと8 Wのオプションを用意 2:1のワイド入力範囲。 完全調整型出力 過負荷 / 短絡保護のような業界標準の安全機能を装備 取付 スルーホール 定格電力(W) 8 最高温度(℃) 80 パッケージ DIP 16
TXM 075-124 TRACO POWER 翌々日出荷
出力電流(A) (最大)3.2 形状 カバー付き 端子形状 ねじ 入力電圧(V) AC90~264/DC127~370 定格出力電力(W) 75 定格出力電圧(V) DC24 RoHS指令(10物質対応) 対応
TXL 035-24S TRACO POWER 翌々日出荷
出力電流(A) (最大)1.5 形状 カバー付き 端子形状 ねじ 定格入力電圧(V) AC100~240 定格出力電力(W) 36 定格出力電圧(V) DC24 RoHS指令(10物質対応) 対応
TMLM 04124 TRACO POWER 翌々日出荷
形状 オンボード 定格入力電圧(V) AC100~240 定格出力電流(A) 0.167 定格出力電力(W) 4 定格出力電圧(V) DC24 RoHS指令(10物質対応) 対応
TXL 025-24S TRACO POWER 翌々日出荷
出力電流(A) (最大)1.1 形状 カバー付き 端子形状 ねじ 定格入力電圧(V) AC100~240 定格出力電力(W) 27 定格出力電圧(V) DC24 RoHS指令(10物質対応) 対応
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TMH TRACO POWER 翌々日出荷 から 7日以内出荷
仕様 MTBFはMIL-HDBK-217E @ +25 ℃に準拠する値です。. 2 Wシングル / デュアル出力、TMHシリーズ. Tracopower TMHシリーズは、シングルインラインパッケージ(SIP)に収納された、超小型の絶縁2 W DC/DCコンバータです。 必要なボードスペースはわずか1.5 cm2なので、ボードレベルの電源分配にスペースが重要となる多数の用途にとって最適なソリューションになります。 SMD技術を採用しているので、低コストで高性能な製品を 製造できます。. SIP7パッケージ 最大83%の高効率 業界標準のピン配列 絶縁シングル及びデュアル出力 取付 スルーホール 定格電力(W) 2 最高温度(℃) 85 パッケージ SIP
THN 20-2411WI TRACO POWER 翌々日出荷
出力電流(A) (最大)4 形状 オンボード 定格入力電圧(V) DC24 定格出力電力(W) 20 定格出力電圧(V) DC5 RoHS指令(10物質対応) 対応
TMP 15124C TRACO POWER 翌々日出荷
形状 オンボード 定格入力電圧(V) AC100~240 定格出力電流(A) 0.625 定格出力電力(W) 15 定格出力電圧(V) DC24 RoHS指令(10物質対応) 対応
TXM 035-124 TRACO POWER 翌々日出荷
出力電流(A) (最大)1.5 形状 カバー付き 端子形状 ねじ 入力電圧(V) AC90~264/DC127~370 定格出力電力(W) 35 定格出力電圧(V) DC24 RoHS指令(10物質対応) 対応
TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 9 → 36 V dc, 6W, TMR 6-2423WI TRACO POWER 翌々日出荷
出力電圧 ±15V dc入力電圧範囲 9 36 dc定格電力 6W入力電圧公称 24 dc出力電流 ±200mA実装タイプ スルーホール分離式 あり出力数 2パッケージ SIP絶縁電圧 1.5kV dc奥行き 11.2mmシリーズ TMR 6WIロードレギュレーション 0.01最低温度 -40℃IEC/EN60950-1、UL60950-1. Traco W絶縁SMD SIP-8 DC/DCコンバータ TMR 6WIシリーズ. Tracopower TMR-6WIシリーズは、出力調整機能を備えた6 W絶縁DC-DCコンバータモジュールの新ファミリであり、4:1のワイド入力電圧範囲を特徴としています。 このDC/DCコンバータは、占有面積の小さい超小型SIP-8プラスチックパッケージで提供されます。 TMR 6は、優れた効率を特徴としており、動作温度は40~+71 ℃です。 このDC/DCコンバータは、さらにリモートオン オフ制御及び連続短絡保護という特徴も備えています。 このコンバータは、サイズが非常にコンパクトなため、通信機器、計装機器、産業電子機器など、省スペースが特に重要となる様々な用途に最適的なソリューションとなります。. 非常に高い電力密度のSIPパッケージ 4:1のワイド入力電圧範囲 超小型SIP-8パッケージ 占有面積最小の6 Wコンバータ フルSMDデザイン 温度範囲: 40 +71 最大88 %の高効率 無限短絡保護 / O絶縁: 1500 dc リモートオン オフ制御 RoHS完全対応
TXM 050-124 TRACO POWER 翌々日出荷
出力電流(A) (最大)2.2 形状 カバー付き 端子形状 ねじ 入力電圧(V) AC88~264/DC127~370 定格出力電力(W) 50 定格出力電圧(V) DC24 RoHS指令(10物質対応) 対応
TMH 2412D TRACO POWER 翌々日出荷
形状 オンボード 定格入力電圧(V) DC24 出力電流(A) (最大)±0.083 定格出力電力(W) 2 定格出力電圧(V) DC±12 RoHS指令(10物質対応) 対応
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります D3000シリーズ用工具 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 税込 ¥ 109,978 ~ ¥ 99,980 ~
テープスイッチ オジデン(大阪自動電機) 税込 ¥ 20,878 ¥ 18,980 バスケットへ
テープスイッチ オジデン(大阪自動電機) 税込 ¥ 30,778 ¥ 27,980 バスケットへ
テープスイッチ オジデン(大阪自動電機) 税込 ¥ 19,778 ¥ 17,980 バスケットへ