電子部品(オンボード) (13) 電源(制御機器) (23) カテゴリ: 制御機器ブランド: TRACO POWERすべて解除
TMR 1221 TRACO POWER 翌々日出荷
形状 オンボード 定格入力電圧(V) DC12 定格出力電流(A) 0.2 定格出力電力(W) 2 定格出力電圧(V) DC±5 RoHS指令(10物質対応) 対応
TRACOPOWER スイッチングレギュレータ,定格:3.3W TRACO POWER 翌々日出荷
出力電圧 = 3.3V dc出力電流 = 1A入力電圧 = 4.75 → 36V dc実装タイプ = スルーホール出力数 = 1パッケージ = SIP 3定格電力 = 3.3Wリップルノイズ = 50mV Pk-Pk最低温度 = -40℃シリーズ = TSR 1ラインレギュレーション = ±0.2%アプリケーション = DC-DCコンバータ、フィルタリング、ステップダウンmm
TRACOPOWER スイッチングレギュレータ,定格:5W TRACO POWER 翌々日出荷
出力電圧 = 5V dc出力電流 = 1A入力電圧 = 6.5 → 36V dc実装タイプ = スルーホール出力数 = 1パッケージ = SIP 3定格電力 = 5W効率 = 93 → 84%リップルノイズ = 50mV Pk-Pk最高温度 = +85℃シリーズ = TSR 1ラインレギュレーション = ±0.2%重量 = 1.9gステップダウンスイッチングレギュレータTSR 1シリーズ. Tracopower TSR-1シリーズのステップダウンスイッチングレギュレータは、多くの電源の問題を解決できるため、リニアレギュレータの代替品として最適です。このDC-DCコンバータは最大96 %以上の効率で、コンデンサと短絡保護機能を内蔵しています。ヒートシンク又は強制冷却を使用せずに周囲温度+60 ℃まで全負荷動作が可能です。TSR-1スイッチングレギュレータは、その他にもリニアレギュレータを超える重要な機能を備えています。高い出力精度(±2 %)、2 mAの低いスタンバイ電流、外部コンデンサが不要です。高効率と低スタンバイ電力消費により、これらのレギュレータは多くのバッテリを使用する用途に最適です。. 特長と利点. 最大効率: 96 % ヒートシンク不要 LMxxリニアレギュレータと互換性のあるピン SIPパッケージは既存のTO-220フットプリントに適合 フィルタコンデンサ内蔵 動作温度範囲: -40 → +85 ℃ 短絡保護 幅広い入力動作範囲 優れたライン / 負荷調整機能 低スタンバイ電流
電源用IC TRACO POWER 翌々日出荷 から 7日以内出荷
TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:12V dc 9 → 18 V dc, 2W, TMR 1212 TRACO POWER 5日以内出荷
出力電圧 12V dc入力電圧範囲 9 18 dc定格電力 2W入力電圧公称 12 dc出力電流 165mA実装タイプ スルーホール分離式 あり出力数 1パッケージ SIP 8絶縁電圧 1.6kV dc幅 9.2mmシリーズ TMR 2ロードレギュレーション ±1%最低温度 -40℃UL cUL60950-1、IEC EN60950-1. UL cUL. Traco W SIPシングル デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ TMR 2シリーズ. Tracopower TMRシリーズは、出力調整機能を備え、2:1のワイド入力電圧範囲を特徴とする、2 W絶縁DC-DCコンバータモジュールのファミリです。 このDC-DCコンバータは、小型のSIP-8プラスチックパッケージで、基板スペースの占有面積が2.0 cm2 (0.3平方インチ)しかありません。 効率性に優れているため、動作温度範囲は40~+85 ℃に及びます。 そのほかにTMRシリーズの特徴としては、リモートオン オフ制御、連続短絡保護などがあります。 この超小型サイズのDC-DCコンバータは、通信機器、計装機器、及び産業電子機器の分野で省スペースが特に重要となるさまざまな用途に最適なソリューションとなります。. 2:1のワイド入力電圧範囲 小型SIP-8パッケージ 小型設計 フルSMDデザイン 使用温度範囲: 40 +85 高効率 優れた負荷調整及びライン調整 無限短絡保護 I/O絶縁: 1000 dc リモートオン オフ制御 RoHS完全対応
TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:3.3V dc 9 → 18 V dc, 2W, TMR 1210 TRACO POWER 5日以内出荷
出力電圧 3.3V dc入力電圧範囲 9 18 dc定格電力 2W入力電圧公称 12 dc出力電流 500mA実装タイプ スルーホール分離式 あり出力数 1パッケージ SIP 8絶縁電圧 1.6kV dc幅 9.2mmシリーズ TMR 2ロードレギュレーション ±1%効率 77%UL cUL60950-1、IEC EN60950-1. UL cUL. Traco W SIPシングル デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ TMR 2シリーズ. Tracopower TMRシリーズは、出力調整機能を備え、2:1のワイド入力電圧範囲を特徴とする、2 W絶縁DC-DCコンバータモジュールのファミリです。 このDC-DCコンバータは、小型のSIP-8プラスチックパッケージで、基板スペースの占有面積が2.0 cm2 (0.3平方インチ)しかありません。 効率性に優れているため、動作温度範囲は40~+85 ℃に及びます。 そのほかにTMRシリーズの特徴としては、リモートオン オフ制御、連続短絡保護などがあります。 この超小型サイズのDC-DCコンバータは、通信機器、計装機器、及び産業電子機器の分野で省スペースが特に重要となるさまざまな用途に最適なソリューションとなります。. 2:1のワイド入力電圧範囲 小型SIP-8パッケージ 小型設計 フルSMDデザイン 使用温度範囲: 40 +85 高効率 優れた負荷調整及びライン調整 無限短絡保護 I/O絶縁: 1000 dc リモートオン オフ制御 RoHS完全対応
TRACOPOWER スイッチングレギュレータ,定格:6.5W TRACO POWER 5日以内出荷
出力電圧 = 6.5V dc出力電流 = 1A入力電圧 = 9 → 36V dc実装タイプ = スルーホール出力数 = 1パッケージ = SIP 3定格電力 = 6.5W効率 = 93%リップルノイズ = 50mV Pk-Pk最高温度 = +85℃シリーズ = TSR 1ラインレギュレーション = ±0.2%重量 = 1.9g
TRACOPOWER スイッチングレギュレータ,定格:9W TRACO POWER 5日以内出荷
出力電圧 = 9V dc出力電流 = 1A入力電圧 = 12 → 36V dc実装タイプ = スルーホール出力数 = 1パッケージ = SIP 3定格電力 = 9W効率 = 95 → 89%リップルノイズ = 75mV Pk-Pk最高温度 = +85℃シリーズ = TSR 1ラインレギュレーション = ±0.2%幅 = 7.6mmステップダウンスイッチングレギュレータTSR 1シリーズ. Tracopower TSR-1シリーズのステップダウンスイッチングレギュレータは、多くの電源の問題を解決できるため、リニアレギュレータの代替品として最適です。このDC-DCコンバータは最大96 %以上の効率で、コンデンサと短絡保護機能を内蔵しています。ヒートシンク又は強制冷却を使用せずに周囲温度+60 ℃まで全負荷動作が可能です。TSR-1スイッチングレギュレータは、その他にもリニアレギュレータを超える重要な機能を備えています。高い出力精度(±2 %)、2 mAの低いスタンバイ電流、外部コンデンサが不要です。高効率と低スタンバイ電力消費により、これらのレギュレータは多くのバッテリを使用する用途に最適です。. 特長と利点. 最大効率: 96 % ヒートシンク不要 LMxxリニアレギュレータと互換性のあるピン SIPパッケージは既存のTO-220フットプリントに適合 フィルタコンデンサ内蔵 動作温度範囲: -40 → +85 ℃ 短絡保護 幅広い入力動作範囲 優れたライン / 負荷調整機能 低スタンバイ電流
TMR 1223 TRACO POWER 7日以内出荷
形状 オンボード 定格入力電圧(V) DC12 定格出力電流(A) 0.067 定格出力電力(W) 2 定格出力電圧(V) DC±15 RoHS指令(10物質対応) 対応
TMR 1222 TRACO POWER 7日以内出荷
形状 オンボード 定格入力電圧(V) DC12 定格出力電流(A) 0.083 定格出力電力(W) 2 定格出力電圧(V) DC±12 RoHS指令(10物質対応) 対応
TMR 1210 TRACO POWER 7日以内出荷
形状 オンボード 定格入力電圧(V) DC12 定格出力電流(A) 0.5 定格出力電力(W) 1.7 定格出力電圧(V) DC3.3 RoHS指令(10物質対応) 対応
TMR 1211 TRACO POWER 7日以内出荷
形状 オンボード 定格入力電圧(V) DC12 定格出力電流(A) 0.4 定格出力電力(W) 2 定格出力電圧(V) DC5 RoHS指令(10物質対応) 対応
TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 9 → 18 V dc, 2W, TMR 1222 TRACO POWER ¥ 22,980税込 ¥ 25,278
1セット(10個)
7日以内出荷
出力電圧 ±12V dc入力電圧範囲 9 18 dc定格電力 2W入力電圧公称 12 dc出力電流 ±85mA実装タイプ スルーホール分離式 あり出力数 2パッケージ SIP 8絶縁電圧 1.6kV dc奥行き 11.1mmシリーズ TMR 2ロードレギュレーション ±1%最低温度 -40℃UL cUL60950-1、IEC EN60950-1. UL cUL. Traco W SIPシングル デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ TMR 2シリーズ. Tracopower TMRシリーズは、出力調整機能を備え、2:1のワイド入力電圧範囲を特徴とする、2 W絶縁DC-DCコンバータモジュールのファミリです。 このDC-DCコンバータは、小型のSIP-8プラスチックパッケージで、基板スペースの占有面積が2.0 cm2 (0.3平方インチ)しかありません。 効率性に優れているため、動作温度範囲は40~+85 ℃に及びます。 そのほかにTMRシリーズの特徴としては、リモートオン オフ制御、連続短絡保護などがあります。 この超小型サイズのDC-DCコンバータは、通信機器、計装機器、及び産業電子機器の分野で省スペースが特に重要となるさまざまな用途に最適なソリューションとなります。. 2:1のワイド入力電圧範囲 小型SIP-8パッケージ 小型設計 フルSMDデザイン 使用温度範囲: 40 +85 高効率 優れた負荷調整及びライン調整 無限短絡保護 I/O絶縁: 1000 dc リモートオン オフ制御 RoHS完全対応
TRACOPOWER スイッチングレギュレータ,定格:15W TRACO POWER 5日以内出荷
出力電圧 = 15V dc出力電流 = 1A入力電圧 = 18 → 36V dc実装タイプ = スルーホール出力数 = 1パッケージ = SIP 3定格電力 = 15W効率 = 96%リップルノイズ = 75mV Pk-Pk最低温度 = -40℃シリーズ = TSR 1ラインレギュレーション = ±0.2%アプリケーション = バッテリ駆動システムmm
TMR 1212 TRACO POWER 7日以内出荷
形状 オンボード 定格入力電圧(V) DC12 定格出力電流(A) 0.167 定格出力電力(W) 2 定格出力電圧(V) DC12 RoHS指令(10物質対応) 対応
TRACOPOWER スイッチングレギュレータ,定格:2.5W TRACO POWER 7日以内出荷
出力電圧 = 2.5V dc出力電流 = 1A入力電圧 = 4.6 → 36V dc実装タイプ = スルーホール出力数 = 1パッケージ = SIP 3定格電力 = 2.5W効率 = 87 → 75%リップルノイズ = 50mV Pk-Pk最高温度 = +85℃シリーズ = TSR 1ラインレギュレーション = ±0.2%幅 = 7.6mmステップダウンスイッチングレギュレータTSR 1シリーズ. Tracopower TSR-1シリーズのステップダウンスイッチングレギュレータは、多くの電源の問題を解決できるため、リニアレギュレータの代替品として最適です。このDC-DCコンバータは最大96 %以上の効率で、コンデンサと短絡保護機能を内蔵しています。ヒートシンク又は強制冷却を使用せずに周囲温度+60 ℃まで全負荷動作が可能です。TSR-1スイッチングレギュレータは、その他にもリニアレギュレータを超える重要な機能を備えています。高い出力精度(±2 %)、2 mAの低いスタンバイ電流、外部コンデンサが不要です。高効率と低スタンバイ電力消費により、これらのレギュレータは多くのバッテリを使用する用途に最適です。. 特長と利点. 最大効率: 96 % ヒートシンク不要 LMxxリニアレギュレータと互換性のあるピン SIPパッケージは既存のTO-220フットプリントに適合 フィルタコンデンサ内蔵 動作温度範囲: -40 → +85 ℃ 短絡保護 幅広い入力動作範囲 優れたライン / 負荷調整機能 低スタンバイ電流
TSR 1E 非絶縁型DC-DCコンバータ 5V dc Output 1000mA TRACO POWER 6日以内出荷
長さ(mm) 11.6 幅(mm) 10.2 取付 PCBマウント 奥行(mm) 7.5 シリーズ TSR 1E 定格電力(W) 5 出力電圧(V) 5dc 出力点数 1 出力電流(mA) 1000 動作温度(℃) -40~85 効率 92% アズワン品番 65-7217-99 パッケージ SIP-3 ロードレギュレーション 1.5% 入力公称電圧(V) 24dc 入力電圧レンジ(V) 7~36dc
TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 18 → 36 V dc, 1W, TMR 1-2423 TRACO POWER 7日以内出荷
出力電圧 = ±15V dc入力電圧範囲 = 18 → 36 V dc定格電力 = 1W入力電圧公称 = 24 V dc出力電流 = ±33mA実装タイプ = スルーホール分離式 = あり出力数 = 2パッケージ = SIP絶縁電圧 = 1.5kV dc奥行き = 7.62mmシリーズ = TMR 1ロードレギュレーション = 0.01効率 = 78%Traco 1W SIP完全調整型絶縁DC-DCコンバータ - TMR 1シリーズ. Tracopower TMR 1シリーズは、SIPパッケージに収容されたコンパクトな1 W絶縁DC-DCコンバータです。 TMR 1は、2:1のワイド入力電圧範囲及び完全調整型の出力を実現しています。. 2:1のワイド入力電圧範囲 完全調整型出力 動作温度: -40 → +85 ℃ 最小負荷不要 I/O絶縁: 1500 V dc 短絡保護
TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:5V dc 18 → 36 V dc, 1W, TMR 1-2411 TRACO POWER 7日以内出荷
出力電圧 = 5V dc入力電圧範囲 = 18 → 36 V dc定格電力 = 1W入力電圧公称 = 24 V dc出力電流 = 200mA実装タイプ = スルーホール分離式 = あり出力数 = 1パッケージ = SIP絶縁電圧 = 1.5kV dc奥行き = 7.62mmシリーズ = TMR 1ロードレギュレーション = 0.01代表規格 = EN 60950-1℃Traco 1W SIP完全調整型絶縁DC-DCコンバータ - TMR 1シリーズ. Tracopower TMR 1シリーズは、SIPパッケージに収容されたコンパクトな1 W絶縁DC-DCコンバータです。 TMR 1は、2:1のワイド入力電圧範囲及び完全調整型の出力を実現しています。. 2:1のワイド入力電圧範囲 完全調整型出力 動作温度: -40 → +85 ℃ 最小負荷不要 I/O絶縁: 1500 V dc 短絡保護
TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:15V dc 18 → 36 V dc, 1W, TMR 1-2413 TRACO POWER ¥ 14,980税込 ¥ 16,478
1セット(10個)
7日以内出荷
出力電圧 = 15V dc入力電圧範囲 = 18 → 36 V dc定格電力 = 1W入力電圧公称 = 24 V dc出力電流 = 67mA実装タイプ = スルーホール分離式 = あり出力数 = 1パッケージ = SIP絶縁電圧 = 1.5kV dc奥行き = 7.62mmシリーズ = TMR 1ロードレギュレーション = 0.01最低温度 = -40℃Traco 1W SIP完全調整型絶縁DC-DCコンバータ - TMR 1シリーズ. Tracopower TMR 1シリーズは、SIPパッケージに収容されたコンパクトな1 W絶縁DC-DCコンバータです。 TMR 1は、2:1のワイド入力電圧範囲及び完全調整型の出力を実現しています。. 2:1のワイド入力電圧範囲 完全調整型出力 動作温度: -40 → +85 ℃ 最小負荷不要 I/O絶縁: 1500 V dc 短絡保護
TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 18 → 36 V dc, 1W, TMR 1-2422 TRACO POWER 7日以内出荷
出力電圧 = ±12V dc入力電圧範囲 = 18 → 36 V dc定格電力 = 1W入力電圧公称 = 24 V dc出力電流 = ±42mA実装タイプ = スルーホール分離式 = あり出力数 = 2パッケージ = SIP絶縁電圧 = 1.5kV dc奥行き = 7.62mmシリーズ = TMR 1ロードレギュレーション = 0.01最低温度 = -40℃Traco 1W SIP完全調整型絶縁DC-DCコンバータ - TMR 1シリーズ. Tracopower TMR 1シリーズは、SIPパッケージに収容されたコンパクトな1 W絶縁DC-DCコンバータです。 TMR 1は、2:1のワイド入力電圧範囲及び完全調整型の出力を実現しています。. 2:1のワイド入力電圧範囲 完全調整型出力 動作温度: -40 → +85 ℃ 最小負荷不要 I/O絶縁: 1500 V dc 短絡保護
TRACOPOWER スイッチングレギュレータ,定格:1.5W TRACO POWER 7日以内出荷
出力電圧 = 1.5V dc出力電流 = 1A入力電圧 = 4.6 → 36V dc実装タイプ = スルーホール出力数 = 1パッケージ = SIP 3定格電力 = 1.5W効率 = 78 → 65%リップルノイズ = 50mV Pk-Pk最高温度 = +85℃シリーズ = TSR 1ラインレギュレーション = ±0.2%幅 = 7.6mmステップダウンスイッチングレギュレータTSR 1シリーズ. Tracopower TSR-1シリーズのステップダウンスイッチングレギュレータは、多くの電源の問題を解決できるため、リニアレギュレータの代替品として最適です。このDC-DCコンバータは最大96 %以上の効率で、コンデンサと短絡保護機能を内蔵しています。ヒートシンク又は強制冷却を使用せずに周囲温度+60 ℃まで全負荷動作が可能です。TSR-1スイッチングレギュレータは、その他にもリニアレギュレータを超える重要な機能を備えています。高い出力精度(±2 %)、2 mAの低いスタンバイ電流、外部コンデンサが不要です。高効率と低スタンバイ電力消費により、これらのレギュレータは多くのバッテリを使用する用途に最適です。. 特長と利点. 最大効率: 96 % ヒートシンク不要 LMxxリニアレギュレータと互換性のあるピン SIPパッケージは既存のTO-220フットプリントに適合 フィルタコンデンサ内蔵 動作温度範囲: -40 → +85 ℃ 短絡保護 幅広い入力動作範囲 優れたライン / 負荷調整機能 低スタンバイ電流
TRACOPOWER スイッチングレギュレータ,定格:12W TRACO POWER 7日以内出荷
出力電圧 = 12V dc出力電流 = 1A入力電圧 = 15 → 36V dc実装タイプ = スルーホール出力数 = 1パッケージ = SIP 3定格電力 = 12W効率 = 95 → 91%リップルノイズ = 75mV Pk-Pk最高温度 = +85℃シリーズ = TSR 1ラインレギュレーション = ±0.2%幅 = 7.5mm
TRACOPOWER スイッチングレギュレータ,定格:1.8W TRACO POWER 7日以内出荷
出力電圧 = 1.8V dc出力電流 = 1A入力電圧 = 4.6 → 36V dc実装タイプ = スルーホール出力数 = 1パッケージ = SIP 3定格電力 = 1.8W効率 = 81 → 68%リップルノイズ = 50mV Pk-Pk最低温度 = -40℃シリーズ = TSR 1ラインレギュレーション = ±0.2%幅 = 7.6mmステップダウンスイッチングレギュレータTSR 1シリーズ. Tracopower TSR-1シリーズのステップダウンスイッチングレギュレータは、多くの電源の問題を解決できるため、リニアレギュレータの代替品として最適です。このDC-DCコンバータは最大96 %以上の効率で、コンデンサと短絡保護機能を内蔵しています。ヒートシンク又は強制冷却を使用せずに周囲温度+60 ℃まで全負荷動作が可能です。TSR-1スイッチングレギュレータは、その他にもリニアレギュレータを超える重要な機能を備えています。高い出力精度(±2 %)、2 mAの低いスタンバイ電流、外部コンデンサが不要です。高効率と低スタンバイ電力消費により、これらのレギュレータは多くのバッテリを使用する用途に最適です。. 特長と利点. 最大効率: 96 % ヒートシンク不要 LMxxリニアレギュレータと互換性のあるピン SIPパッケージは既存のTO-220フットプリントに適合 フィルタコンデンサ内蔵 動作温度範囲: -40 → +85 ℃ 短絡保護 幅広い入力動作範囲 優れたライン / 負荷調整機能 低スタンバイ電流
非絶縁型DC-DCコンバータ 3.3V dc Output 1000mA 1セット 10個入 TRACO POWER 7日以内出荷
TRACOPOWER の非絶縁型 DC/DC コンバータ( POL )は、シリーズ TSR 1E に属する製品です。 1 A ステップダウンスイッチングレギュレータで、非効率な 78xx リニアレギュレータの完全互換品です。このシリーズは、標準的なプラスチック SIP-3 ケースに収められ、既存の POL ポートフォリオを補完する製品です。高い品質を維持しながら、コスト効率を重視し
仕様 ●入数:1チューブ(10個入り)●入力電圧範囲:6 → 36 V dc●入力電圧公称:24 V dc●出力電圧:3.3V dc●出力電流:1000mA●定格電力:3.3W アズワン品番 65-7217-93
TRACOPOWER スイッチングレギュレータ TRACO POWER ¥ 16,980税込 ¥ 18,678
1セット(10個)
7日以内出荷
出力電圧 = 6.5V dc出力電流 = 1A入力電圧 = 9 → 36V dc実装タイプ = スルーホール出力数 = 1パッケージ = TO-220効率 = 87% @ Vin max, 93% @ Vin min最低温度 = -40℃ラインレギュレーション = 0.2%重量 = 1.9gUL / cUL60950-1、IEC / EN60950-1. Traco 1 AステップダウンスイッチングレギュレータTSR-1SMシリーズ. Tracopower TSR-1SMステップダウンスイッチングレギュレータシリーズは最大96 %の高い効率を実現し、伝熱層を一切必要とせずに最大+65 ℃の周囲温度で全負荷動作が可能です。 TSR-1SMスイッチングレギュレータには、リニアレギュレータより優れている重要な機能が他にも備わっています(例: 優れた出力電圧精度(±2 %)、1 Aの低スタンバイ電流)。 高効率と低スタンバイ電力消費により、これらのレギュレータは多くのバッテリを使用する用途に最適です。. SMDパッケージ 最大効率: 96 % 伝熱層不要 フィルタコンデンサ内蔵 動作温度範囲: -40 → +85 ℃ 短絡保護 幅広い入力動作範囲 優れたライン / 負荷調整機能 低スタンバイ電流
TRACOPOWER スイッチングレギュレータ TRACO POWER ¥ 15,980税込 ¥ 17,578
1セット(10個)
7日以内出荷
出力電圧 = 3.3V dc出力電流 = 1A入力電圧 = 4.75 → 36V dc実装タイプ = スルーホール出力数 = 1パッケージ = TO-220効率 = 78% @ Vin max, 91% @ Vin min最低温度 = -40℃ラインレギュレーション = 0.2%幅 = 10.2mmUL / cUL60950-1、IEC / EN60950-1. Traco 1 AステップダウンスイッチングレギュレータTSR-1SMシリーズ. Tracopower TSR-1SMステップダウンスイッチングレギュレータシリーズは最大96 %の高い効率を実現し、伝熱層を一切必要とせずに最大+65 ℃の周囲温度で全負荷動作が可能です。 TSR-1SMスイッチングレギュレータには、リニアレギュレータより優れている重要な機能が他にも備わっています(例: 優れた出力電圧精度(±2 %)、1 Aの低スタンバイ電流)。 高効率と低スタンバイ電力消費により、これらのレギュレータは多くのバッテリを使用する用途に最適です。. SMDパッケージ 最大効率: 96 % 伝熱層不要 フィルタコンデンサ内蔵 動作温度範囲: -40 → +85 ℃ 短絡保護 幅広い入力動作範囲 優れたライン / 負荷調整機能 低スタンバイ電流
TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:15V dc 18 → 36 V dc, 1W, TMR 1-2413SM TRACO POWER 7日以内出荷
出力電圧 = 15V dc入力電圧範囲 = 18 → 36 V dc定格電力 = 1W入力電圧公称 = 24 V dc出力電流 = 67mA実装タイプ = 表面実装分離式 = あり出力数 = 1パッケージ = SMD絶縁電圧 = 1.5kV dc奥行き = 8.7mmシリーズ = TMR 1SMロードレギュレーション = 0.01最低温度 = -40℃Traco 1W SIP完全調整型表面実装DC-DCコンバータ - TMR 1 SMシリーズ. Tracopower TMR 1シリーズは、SMDパッケージに収容されたコンパクトな1W絶縁DC-DCコンバータです。 TMR 1は、2:1のワイド入力電圧範囲及び完全調整型の出力を実現しています。. 2:1のワイド入力電圧範囲 完全調整型出力 動作温度: -40 → +85 ℃ 最小負荷不要 I/O絶縁: 1500 V dc 短絡保護 リモートオン / オフ
TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:12V dc 18 → 36 V dc, 1W, TMR 1-2412SM TRACO POWER 7日以内出荷
出力電圧 = 12V dc入力電圧範囲 = 18 → 36 V dc定格電力 = 1W入力電圧公称 = 24 V dc出力電流 = 83mA実装タイプ = 表面実装分離式 = あり出力数 = 1パッケージ = SMD絶縁電圧 = 1.5kV dc奥行き = 8.7mmシリーズ = TMR 1SMロードレギュレーション = 0.01効率 = 80%Traco 1W SIP完全調整型表面実装DC-DCコンバータ - TMR 1 SMシリーズ. Tracopower TMR 1シリーズは、SMDパッケージに収容されたコンパクトな1W絶縁DC-DCコンバータです。 TMR 1は、2:1のワイド入力電圧範囲及び完全調整型の出力を実現しています。. 2:1のワイド入力電圧範囲 完全調整型出力 動作温度: -40 → +85 ℃ 最小負荷不要 I/O絶縁: 1500 V dc 短絡保護 リモートオン / オフ
TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 9 → 18 V dc, 1W, TMR 1-1223 TRACO POWER 7日以内出荷
出力電圧 = ±15V dc入力電圧範囲 = 9 → 18 V dc定格電力 = 1W入力電圧公称 = 12 V dc出力電流 = ±33mA実装タイプ = スルーホール分離式 = あり出力数 = 2パッケージ = SIP絶縁電圧 = 1.5kV dc長さ = 17mmシリーズ = TMR 1ロードレギュレーション = 0.01最低温度 = -40℃Traco 1W SIP完全調整型絶縁DC-DCコンバータ - TMR 1シリーズ. Tracopower TMR 1シリーズは、SIPパッケージに収容されたコンパクトな1 W絶縁DC-DCコンバータです。 TMR 1は、2:1のワイド入力電圧範囲及び完全調整型の出力を実現しています。. 2:1のワイド入力電圧範囲 完全調整型出力 動作温度: -40 → +85 ℃ 最小負荷不要 I/O絶縁: 1500 V dc 短絡保護
TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 4.5 → 9 V dc, 1W, TMR 1-0522 TRACO POWER ¥ 16,980税込 ¥ 18,678
1セット(10個)
7日以内出荷
出力電圧 = ±12V dc入力電圧範囲 = 4.5 → 9 V dc定格電力 = 1W入力電圧公称 = 5 V dc出力電流 = ±42mA実装タイプ = スルーホール分離式 = あり出力数 = 2パッケージ = SIP絶縁電圧 = 1.5kV dc奥行き = 7.62mmシリーズ = TMR 1ロードレギュレーション = 0.01最低温度 = -40℃Traco 1W SIP完全調整型絶縁DC-DCコンバータ - TMR 1シリーズ. Tracopower TMR 1シリーズは、SIPパッケージに収容されたコンパクトな1 W絶縁DC-DCコンバータです。 TMR 1は、2:1のワイド入力電圧範囲及び完全調整型の出力を実現しています。. 2:1のワイド入力電圧範囲 完全調整型出力 動作温度: -40 → +85 ℃ 最小負荷不要 I/O絶縁: 1500 V dc 短絡保護
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります 端子台 Panasonic(パナソニック) 税込 ¥ 2,858 ¥ 2,598 バスケットへ