1個
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
1個
¥359
税込¥395
7日以内出荷
1個
¥649
税込¥714
7日以内出荷
1個
¥3,198
税込¥3,518
7日以内出荷
1個
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
1個
¥789
税込¥868
7日以内出荷
1個
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
1個
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
1個
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
キャリアー周波数 = 38kHz。最大伝送距離 = 20m。半値トランスミッション距離角度 = ±45
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥139
税込¥153
7日以内出荷
キャリアー周波数 = 38kHz。最大伝送距離 = 45m。半値トランスミッション距離角度 = ±45
RoHS指令(10物質対応)対応
キャリアー周波数 = 38kHz。最大伝送距離 = 45m。半値トランスミッション距離角度 = ±45。ピーク感度波長 = 950nm
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(90個)
¥8,698
税込¥9,568
7日以内出荷
Vishay IHLP 車載インダクタは、飽和のない高過渡電流スパイクを処理します。複合構造により、超低騒音です。エンジン及びトランスミッション制御ユニットで使用できます。インダクタンスは 33 μ H です。RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲンフリー
仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:33 μH●最大直流電流:3.1A●パッケージ/ケース:3232●長さ:8mm●自動車規格:AEC-Q200●シールド:あり●許容差:± 20%●シリーズ:IHLP●インダクタ構造:シールド付き
アズワン品番65-7038-49
1セット(5個)
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
キャリアー周波数 = 38kHz。最大伝送距離 = 45m。半値トランスミッション距離角度 = 45度。ピーク感度波長 = 950nm。実装タイプ = スルーホール実装。寸法 = 6.8 x 6.95 x 5.6mm。最大供給電圧 = 5.5V。最小供給電圧 = 2.5V
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
キャリアー周波数 = 56kHz。最大伝送距離 = 30m。半値トランスミッション距離角度 = 45度。ピーク感度波長 = 950nm。昼光フィルタータイプ = エポキシパッケージ。実装タイプ = スルーホール実装。寸法 = 6.0 x 6.95 x 5.6mm。最大供給電圧 = 5.5V。最小供給電圧 = 2.5V
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(90個)
¥7,598
税込¥8,358
7日以内出荷
キャリアー周波数 = 38kHz。最大伝送距離 = 45m。半値トランスミッション距離角度 = 45度。ピーク感度波長 = 950nm。昼光フィルタータイプ = エポキシパッケージ。実装タイプ = スルーホール実装。寸法 = 6.0 x 6.95 x 5.6mm。最大供給電圧 = 5.5V。最小供給電圧 = 2.5V
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(90個)
¥9,898
税込¥10,888
7日以内出荷
キャリアー周波数 = 38kHz。最大伝送距離 = 25m。半値トランスミッション距離角度 = ±45 °。ピーク感度波長 = 950nm。出力電流 = 5mA。コンポーネント = フォトディテクター,プリアンプ。ピン数 = 3。実装タイプ = スルーホール実装。寸法 = 5 x 2.8 x 6.95mm。高さ = 6.95mm。長さ = 5mm。最大供給電圧 = 5.5V。最小供給電圧 = 2.5V。幅 = 2.8mm。TSSP58038シリーズ赤外線レシーバ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,898
税込¥2,088
翌々日出荷
最大伝送距離 = 1m。エミッターピーク波長 = 900nm。最大伝送速度 = 115.2kbit/s。実装タイプ = 表面実装。ピン数 = 8。パッケージタイプ = 超小型プロファイル。寸法 = 9.7 x 4.7 x 4mm。高さ = 4.7mm。長さ = 9.9mm。幅 = 4.2mm。TFDU4101 IrDAトランシーバモジュール. フォトPINダイオード、赤外線エミッタ(IRED)、低電力制御ICが組み込まれたトランシーバモジュールで、1つのパッケージで完全なフロントエンドソリューションを提供します。. 最大115.2 kbit/sのIrDA速度をサポート(SIR) 2.4 → 5.5 Vで動作 スプリット電源。トランスミッタとレシーバは、2つの電源で動作可能 低消費電力 電源シャットダウンモード 表面実装パッケージ。寸法: 9.7 x 4.7 x 4.0 mm
RoHS指令(10物質対応)対応
キャリアー周波数 = 38kHz。最大伝送距離 = 25m。半値トランスミッション距離角度 = ±50 °。ピーク感度波長 = 950nm。出力電流 = 5mA。コンポーネント = フォトディテクター,プリアンプ。ピン数 = 4。実装タイプ = 表面実装。寸法 = 7.2 x 5.3 x 2.9mm。高さ = 2.9mm。長さ = 7.2mm。最大供給電圧 = 5.5V。最小供給電圧 = 2.5V。幅 = 5.3mm。IRリモコンレシーバ、表面実装パッケージ、Vishay Semiconductor. Vishay IRレシーバは、リモコン及び赤外線通信用途、赤外線コード学習機能 / リピータ、赤外線ライトバリア、赤外線近接センサに使用されます。 赤外線レシーバは、840 → 960 nmの範囲で動作します。. 高感度で長い伝送範囲 30 → 56 KHz(最大)キャリア周波数
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
キャリアー周波数 = 40kHz。最大伝送距離 = 30m。半値トランスミッション距離角度 = ±55 °。昼光フィルタータイプ = エポキシパッケージ。出力電流 = 5mA。コンポーネント = フォトディテクター,プリアンプ。ピン数 = 3。実装タイプ = スルーホール実装。寸法 = 10 x 4 x 12.5mm。高さ = 12.5mm。長さ = 10mm。最大供給電圧 = 5.5V。最小供給電圧 = 2.5V。幅 = 4mm。IRリモコンレシーバ、スルーホールパッケージ、Vishay Semiconductor. Vishay製のIRレシーバは、リモコン及び赤外線通信用途、赤外線コード学習機能 / リピータ、赤外線ライトバリア、赤外線近接センサに使用されます。 赤外線レシーバは、840 → 960 nmの波長範囲で動作します。. 高感度で長い伝送範囲 30 → 56 KHz(最大)キャリア周波数
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥2,498
税込¥2,748
7日以内出荷
キャリアー周波数 = 38kHz。最大伝送距離 = 45m。半値トランスミッション距離角度 = ±45 °。ピーク感度波長 = 950nm。昼光フィルタータイプ = エポキシパッケージ。出力電流 = 5mA。コンポーネント = フォトディテクター,プリアンプ。ピン数 = 3。実装タイプ = スルーホール実装。寸法 = 5 x 4.8 x 6.95mm。高さ = 6.95mm。長さ = 5mm。最大供給電圧 = 5.5V。最小供給電圧 = 2.5V。幅 = 4.8mm。IRリモコンレシーバ、スルーホールパッケージ、Vishay Semiconductor. Vishay製のIRレシーバは、リモコン及び赤外線通信用途、赤外線コード学習機能 / リピータ、赤外線ライトバリア、赤外線近接センサに使用されます。 赤外線レシーバは、840 → 960 nmの波長範囲で動作します。. 高感度で長い伝送範囲 30 → 56 KHz(最大)キャリア周波数
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥259
税込¥285
7日以内出荷
キャリアー周波数 = 38kHz。最大伝送距離 = 45m。半値トランスミッション距離角度 = ±50 °。ピーク感度波長 = 950nm。昼光フィルタータイプ = エポキシレンズキャプ。出力電流 = 5mA。コンポーネント = フォトディテクター,プリアンプ。ピン数 = 4。実装タイプ = 表面実装。寸法 = 6.8 x 3 x 3.2mm。高さ = 3.2mm。長さ = 6.8mm。最大供給電圧 = 5.5V。最小供給電圧 = 2.5V。幅 = 3mm。IRリモコンレシーバ、表面実装パッケージ、Vishay Semiconductor. Vishay IRレシーバは、リモコン及び赤外線通信用途、赤外線コード学習機能 / リピータ、赤外線ライトバリア、赤外線近接センサに使用されます。 赤外線レシーバは、840 → 960 nmの範囲で動作します。. 高感度で長い伝送範囲 30 → 56 KHz(最大)キャリア周波数
RoHS指令(10物質対応)対応
キャリアー周波数 = 38kHz。最大伝送距離 = 40m。半値トランスミッション距離角度 = ±45 °。ピーク感度波長 = 950nm。昼光フィルタータイプ = エポキシパッケージ。出力電流 = 5mA。コンポーネント = フォトディテクター,プリアンプ。ピン数 = 3。実装タイプ = スルーホール実装。寸法 = 5 x 4.8 x 6.95mm。高さ = 6.95mm。長さ = 5mm。最大供給電圧 = 5.5V。最小供給電圧 = 2.5V。幅 = 4.8mm。IRリモコンレシーバ、スルーホールパッケージ、Vishay Semiconductor. Vishay製のIRレシーバは、リモコン及び赤外線通信用途、赤外線コード学習機能 / リピータ、赤外線ライトバリア、赤外線近接センサに使用されます。 赤外線レシーバは、840 → 960 nmの波長範囲で動作します。. 高感度で長い伝送範囲 30 → 56 KHz(最大)キャリア周波数
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(250個)
¥22,980
税込¥25,278
7日以内出荷
キャリアー周波数 = 38kHz。最大伝送距離 = 40m。半値トランスミッション距離角度 = ±45 °。ピーク感度波長 = 950nm。昼光フィルタータイプ = エポキシパッケージ。出力電流 = 5mA。コンポーネント = フォトディテクター,プリアンプ。ピン数 = 3。実装タイプ = スルーホール実装。寸法 = 5 x 4.8 x 6.95mm。高さ = 6.95mm。長さ = 5mm。最大供給電圧 = 5.5V。最小供給電圧 = 2.5V。供給電圧レンジ = 2.5 → 5.5 Vmm。IRリモコンレシーバ、スルーホールパッケージ、Vishay Semiconductor. Vishay製のIRレシーバは、リモコン及び赤外線通信用途、赤外線コード学習機能 / リピータ、赤外線ライトバリア、赤外線近接センサに使用されます。 赤外線レシーバは、840 → 960 nmの波長範囲で動作します。. 高感度で長い伝送範囲 30 → 56 KHz(最大)キャリア周波数
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥429
税込¥472
7日以内出荷
キャリアー周波数 = 36kHz。最大伝送距離 = 45m。半値トランスミッション距離角度 = ±50 °。ピーク感度波長 = 950nm。昼光フィルタータイプ = エポキシレンズキャプ。出力電流 = 5mA。コンポーネント = フォトディテクター,プリアンプ。ピン数 = 4。実装タイプ = 表面実装。寸法 = 6.8 x 3 x 3.2mm。高さ = 3.2mm。長さ = 6.8mm。最大供給電圧 = 5.5V。最小供給電圧 = 2.5V。供給電圧レンジ = 2.5 → 5.5 Vmm。IRリモコンレシーバ、表面実装パッケージ、Vishay Semiconductor. Vishay IRレシーバは、リモコン及び赤外線通信用途、赤外線コード学習機能 / リピータ、赤外線ライトバリア、赤外線近接センサに使用されます。 赤外線レシーバは、840 → 960 nmの範囲で動作します。. 高感度で長い伝送範囲 30 → 56 KHz(最大)キャリア周波数
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥299
税込¥329
5日以内出荷
インダクタンス = 8.2 μH。最大直流電流 = 20A。実装タイプ = ラジアル。最大直流抵抗 = 6.14mΩ。許容差 = ±20%。直径 = 19.17mm。高さ = 8.7mm。寸法 = 19.17 (Dia.) x 8.7mm。最大自己共振周波数 = 11.6MHz。リード間隔 = 10.84mm。シリーズ = IHTH-0750IZ-5A。リード径 = 1.2mm。AEC-Q200認定. IHTH0750高電流スルーホール、高温度インダクタ. 車載用途向けのIHTHシリーズ高電流スルーホール、高温インダクタです。 これらのインダクタはシールド付き構造になっており、最高で1 MHzの優れたDC/DCエネルギー蓄積機能を備えています。 IHTHインダクタは、飽和せずに高い過渡電流スパイクを処理します。また、コンポジット構造になっているので、電磁騒音を極めて低く抑えられます。 このIHTH高電流インダクタは、2ピン(0.47 → 22 uH)と3ピン(33 → 100 uH)を備えています。. 用途. ディーゼル噴射ドライバ エンジン / トランスミッションの制御ユニット 娯楽 / ナビゲーションシステム用のDC/DCコンバータ モータ用のノイズ抑制 - フロントガラスのワイパー - パワーシート - パワーミラー - HID照明 - 暖房 / 換気ブロワー LEDドライバ
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(25個)
¥16,980
税込¥18,678
7日以内出荷
インダクタンス = 1 μH。最大直流電流 = 66A。実装タイプ = ラジアル。最大直流抵抗 = 0.92mΩ。許容差 = ±20%。直径 = 19.17mm。高さ = 8.7mm。寸法 = 19.17 (Dia.) x 8.7mm。最大自己共振周波数 = 35.7MHz。リード間隔 = 12.37mm。シリーズ = IHTH-0750IZ-5A。リード径 = 1.8mm。AEC-Q200認定. IHTH0750高電流スルーホール、高温度インダクタ. 車載用途向けのIHTHシリーズ高電流スルーホール、高温インダクタです。 これらのインダクタはシールド付き構造になっており、最高で1 MHzの優れたDC/DCエネルギー蓄積機能を備えています。 IHTHインダクタは、飽和せずに高い過渡電流スパイクを処理します。また、コンポジット構造になっているので、電磁騒音を極めて低く抑えられます。 このIHTH高電流インダクタは、2ピン(0.47 → 22 uH)と3ピン(33 → 100 uH)を備えています。. 用途. ディーゼル噴射ドライバ エンジン / トランスミッションの制御ユニット 娯楽 / ナビゲーションシステム用のDC/DCコンバータ モータ用のノイズ抑制 - フロントガラスのワイパー - パワーシート - パワーミラー - HID照明 - 暖房 / 換気ブロワー LEDドライバ
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(25個)
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
インダクタンス = 3.3 μH。最大直流電流 = 57A。実装タイプ = ラジアル。最大直流抵抗 = 1.5mΩ。許容差 = ±20%。直径 = 28.5mm。高さ = 10.7mm。寸法 = 28.5 (Dia.) x 10.7mm。最大自己共振周波数 = 15.8MHz。リード間隔 = 16.7mm。シリーズ = IHTH-1125KZ-5A。リード径 = 2mm。AEC-Q200認定. IHTH1125シリーズ高電流スルーホール、高温度インダクタ. 車載用途向けのIHTHシリーズ高電流スルーホール、高温インダクタです。 これらのインダクタはシールド付き構造になっており、最高で1 MHzの優れたDC/DCエネルギー蓄積機能を備えています。 IHTHインダクタは、飽和せずに高い過渡電流スパイクを処理します。また、コンポジット構造になっているので、電磁騒音を極めて低く抑えられます。 このIHTH高電流インダクタは、2ピン(0.47 → 47 uH)と3ピン(68 → 100 uH)を備えています。. 用途. ディーゼル噴射ドライバ エンジン / トランスミッションの制御ユニット 娯楽 / ナビゲーションシステム用のDC/DCコンバータ モータ用のノイズ抑制 - フロントガラスのワイパー - パワーシート - パワーミラー - HID照明 - 暖房 / 換気ブロワー LEDドライバ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
5日以内出荷
インダクタンス = 22 μH。最大直流電流 = 21A。実装タイプ = ラジアル。最大直流抵抗 = 6.83mΩ。許容差 = ±20%。直径 = 28.5mm。高さ = 10.7mm。寸法 = 28.5 (Dia.) x 10.7mm。最大自己共振周波数 = 5.61MHz。リード間隔 = 17.6mm。シリーズ = IHTH-1125KZ-5A。末端仕様 = スルーホール実装mm。AEC-Q200認定. IHTH1125シリーズ高電流スルーホール、高温度インダクタ. 車載用途向けのIHTHシリーズ高電流スルーホール、高温インダクタです。 これらのインダクタはシールド付き構造になっており、最高で1 MHzの優れたDC/DCエネルギー蓄積機能を備えています。 IHTHインダクタは、飽和せずに高い過渡電流スパイクを処理します。また、コンポジット構造になっているので、電磁騒音を極めて低く抑えられます。 このIHTH高電流インダクタは、2ピン(0.47 → 47 uH)と3ピン(68 → 100 uH)を備えています。. 用途. ディーゼル噴射ドライバ エンジン / トランスミッションの制御ユニット 娯楽 / ナビゲーションシステム用のDC/DCコンバータ モータ用のノイズ抑制 - フロントガラスのワイパー - パワーシート - パワーミラー - HID照明 - 暖房 / 換気ブロワー LEDドライバ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,698
税込¥1,868
5日以内出荷
インダクタンス = 0.47 μH。最大直流電流 = 125A。実装タイプ = ラジアル。最大直流抵抗 = 0.30mΩ。許容差 = ±20%。直径 = 28.5mm。高さ = 10.7mm。寸法 = 28.5 (Dia.) x 10.7mm。最大自己共振周波数 = 57.25MHz。リード間隔 = 14.7mm。シリーズ = IHTH-1125KZ-5A。リード径 = 3.3mm。AEC-Q200認定. IHTH1125シリーズ高電流スルーホール、高温度インダクタ. 車載用途向けのIHTHシリーズ高電流スルーホール、高温インダクタです。 これらのインダクタはシールド付き構造になっており、最高で1 MHzの優れたDC/DCエネルギー蓄積機能を備えています。 IHTHインダクタは、飽和せずに高い過渡電流スパイクを処理します。また、コンポジット構造になっているので、電磁騒音を極めて低く抑えられます。 このIHTH高電流インダクタは、2ピン(0.47 → 47 uH)と3ピン(68 → 100 uH)を備えています。. 用途. ディーゼル噴射ドライバ エンジン / トランスミッションの制御ユニット 娯楽 / ナビゲーションシステム用のDC/DCコンバータ モータ用のノイズ抑制 - フロントガラスのワイパー - パワーシート - パワーミラー - HID照明 - 暖房 / 換気ブロワー LEDドライバ
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(15個)
¥18,980
税込¥20,878
7日以内出荷
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。