オムロンの品番探しにお役立てください

Vishay 金属皮膜抵抗器,電力用抵抗器 PR01シリーズ 10kΩ 1W ±5%VISHAY翌々日出荷
仕様抵抗 = 10kΩ定格電力 = 1W許容差 = ±5%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = PR01ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±250ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.5 (Dia.) x 8mm長さ = 8mm直径 = 2.5mm最小温度係数 = -250ppm/℃IEC115-1、IEC115-4、CECC40202-004、LNZ4404. PRO1シリーズ金属皮膜抵抗器. オーディオ、IT、通信の分野で幅広く使用される金属皮膜抵抗器の製品です。 低ノイズRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay シャーシ取り付け抵抗器,50W,10kΩ,±5%VISHAY5日以内出荷
抵抗 = 10kΩ<br />定格電力 = 50W<br />シリーズ = RCH50<br />パッケージ/ケース = 平面<br />許容差 = ±5%<br />テクノロジー = 厚膜<br />終端スタイル = はんだラグ<br />動作温度 Min = -55℃<br />動作温度 Max = +125℃<br />最小温度係数 = -150ppm/℃<br />最大温度係数 = +150ppm/℃<br />50W RCH50シリーズ. これらの50W RCH50シリーズ抵抗器は、ヒートシンクに取り付けるように設計されています。 短時間の高過負荷状態への耐性と無誘導性を兼ね備えており、高周波動作及びカットアウト回路に最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)10k
Vishay パネル取り付け固定抵抗器,50W,10kΩ,±1%VISHAY5日以内出荷
抵抗 = 10kΩ<br />定格電力 = 50W<br />シリーズ = RH<br />許容差 = ±1%<br />テクノロジー = 巻線<br />動作温度 Min = -55℃<br />動作温度 Max = +250℃<br />最小温度係数 = -20ppm/℃<br />最大温度係数 = +20ppm/℃<br />定格電力は300 x 300 x 1.5 mmのアルミパネルに実装された抵抗器をベースとしています。非実装定格は20 W @ 25 ℃です。 定格電力については、メーカーのデータを参照してください。. 50 W RH050シリーズ±1 %. Vishay RH050シリーズ巻線型シャーシ取り付け抵抗器は、アルミハウジング全体が溶接及び成形された構造になっており、環境全体を保護します。これらの抵抗器は直接シャーシに取り付けられ、シートシンク効果を利用します。この巻線型抵抗器製品は従来の定格電力で高い安定性を実現し、表面には簡単に識別できるフラットマークが付いています。. 特長と利点. シートシンク効果を利用したシャーシ取り付け 総合的な環境保護性能を提供する成形構造 高い安定性: ;0.05 %/年 抵抗値許容差: 1 %
RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)10k
半固定抵抗器 Vishay, 10kΩ, 0.5W, 上面調整VISHAY5日以内出荷
最大抵抗 = 10kΩ<br />回転数 = 1<br />取り付けタイプ = スルーホール<br />定格電力 = 1/2W<br />シリーズ = 63S<br />方位 = 上面調整<br />終端スタイル = ピン<br />長さ = 9.52mm<br />奥行き = 4.83mm<br />高さ = 10.03mm<br />寸法 = 9.52 x 4.83 x 10.03mm<br />許容差 = ±10%<br />最大動作温度 = +125℃<br />63S側面調整
半固定抵抗器 Vishay, 10kΩ, 0.25W, 側面調整VISHAY翌々日出荷
仕様最大抵抗 = 10kΩ回転数 = 11 (電気的)、13 (機械的)取り付けタイプ = 表面実装定格電力 = 1/4Wシリーズ = TSM4 YJ方位 = 側面調整終端スタイル = J-フック長さ = 4.8mm奥行き = 3.8mm高さ = 5.3mm寸法 = 4.8 x 3.8 x 5.3mm軸径 = 1.5 mm許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃4 mm 11巻きシールド250 mW TSM 4YJシリーズ. 最適なパッキング密度が得られるコンパクトなサイズ 業務用グレード 低い接触抵抗の変動と優れた安定性 マニュアル及びオートマチック作業に最適 IP67準拠の密閉構造 ベイパーフェーズ及びリフローによるはんだ付け フットプリントプロファイルで選択可能RoHS指令(10物質対応)対応
半固定抵抗器 Vishay, 10kΩ, 0.5W, 側面調整VISHAY5日以内出荷
最大抵抗 = 10kΩ<br />回転数 = 20<br />取り付けタイプ = スルーホール<br />定格電力 = 1/2W<br />シリーズ = 43P<br />方位 = 側面調整<br />終端スタイル = ピン<br />長さ = 20.57mm<br />奥行き = 4.83mm<br />高さ = 6.35mm<br />寸法 = 20.57 x 4.83 x 6.35mm<br />軸径 = 2.54 mm<br />許容差 = ±10%<br />温度係数 = ±100ppm/℃<br />19 mm (3/4インチ) 500 mW長方形端面調整型43Pシリーズ、標準. 独自のスライダブロックによる優れた設定能力 マルチフィンガーワイパーによるCRVの最小化 密閉による液浸基板洗浄への耐性 成形ボディ、スタンドオフ内蔵 行程末端でワイパー停止 パネル取り付けアダプタを用意、品番 ; 855-305 855-305
半固定抵抗器 Vishay, 10kΩ, 0.5W, 上面調整VISHAY翌々日出荷
仕様最大抵抗 = 10kΩ回転数 = 1取り付けタイプ = スルーホール定格電力 = 0.5Wシリーズ = T73方位 = 上面調整終端スタイル = PCピン長さ = 6.6mm奥行き = 7mm高さ = 4.7mm寸法 = 6.6 x 7 x 4.7mm軸径 = 3 mm許容差 = ±10%最小動作温度 = -55℃Vishay T73シリーズ. Vishay T73シリーズは完全密閉構造の単回転トリマーで、幅広い産業用途向けに設計されています。. 産業用等級 完全密閉構造 ミニチュアパッケージ 自動機械調整インターフェイス向けに設計されたローター 過酷な環境に耐えるRoHS指令(10物質対応)対応
半固定抵抗器 Vishay, 10kΩ, 0.25W, 上面調整VISHAY7日以内出荷
仕様最大抵抗 = 10kΩ回転数 = 11 (電気的)、13 (機械的)取り付けタイプ = 表面実装定格電力 = 1/4Wシリーズ = TSM4 YJ方位 = 上面調整終端スタイル = ガルウィング長さ = 4.8mm奥行き = 5.1mm高さ = 5.3mm寸法 = 4.8 x 5.1 x 5.3mm軸径 = 1.5 mm許容差 = ±10%最小動作温度 = -55℃4mm 11 Turn Sealed 250mW TSM 4YL Series. 最適なパッキング密度が得られるコンパクトなサイズ 業務用グレード 低い接触抵抗の変動と優れた安定性 手動及び自動動作に最適 IP67準拠の完全密閉型 ベイパーフェーズ及びリフローによるはんだ付け フットプリントプロファイルで選択可能RoHS指令(10物質対応)対応
半固定抵抗器 Vishay, 10kΩ, 1W, 側面調整VISHAY4日以内出荷
仕様最大抵抗 = 10kΩ回転数 = 20取り付けタイプ = スルーホール定格電力 = 1Wシリーズ = 70Y方位 = 側面調整終端スタイル = ピン長さ = 33.53mm奥行き = 4.83mm高さ = 8mm寸法 = 33.53 x 4.83 x 8mm軸径 = 2.79 mm許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃32 mm (1 1/4インチ) 0.5 W長方形端面調整型70Yシリーズ. 高い定格電力(0.5 W @ 70 ℃) 独自のスライダブロックによる優れた設定能力 マルチフィンガーワイパーによるCRVの最小化 密閉による液浸基板洗浄への耐性 成形ボディ、スタンドオフ内蔵 行程末端でワイパー停止 パネル取り付けアダプタを用意、品番< 855-311') 855-311/RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 大電力用,メタルクラッド抵抗器,12.5W,10kΩ,±1%VISHAY当日出荷
仕様抵抗 = 10kΩ定格電力 = 12.5Wシリーズ = RH010パッケージ/ケース = アルミハウジング許容差 = ±1%テクノロジー = 巻線終端スタイル = アキシャル最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +250℃最小温度係数 = -20ppm/℃最大温度係数 = +20ppm/℃温度係数 = ±20ppm/℃10 W RH010シリーズ±1 %. Vishay RH010シリーズ巻線型シャーシ取り付け抵抗器は、アルミハウジング全体が溶接及び成形された構造になっており、環境全体を保護します。 これらの抵抗器は直接シャーシに取り付けられ、シートシンク効果を利用します。 この巻線型抵抗器製品は従来の定格電力で高い安定性を実現し、表面には簡単に識別できるフラットマークが付いています。. シートシンク効果を利用したシャーシ取り付け 成形構造により、環境全体を保護 高い安定性: <0.05 %/年 抵抗値許容差: 1 %RoHS指令(10物質対応)対応
半固定抵抗器 Vishay, 10kΩ, 0.5W, 側面調整VISHAY5日以内出荷
最大抵抗 = 10kΩ<br />回転数 = 19 (電気的)、22 (機械的)<br />取り付けタイプ = スルーホール<br />定格電力 = 1/2W<br />シリーズ = 64X<br />方位 = 側面調整<br />終端スタイル = ピン<br />長さ = 11mm<br />奥行き = 5mm<br />高さ = 9.8mm<br />寸法 = 11 x 5 x 9.8mm<br />軸径 = 2.2 mm<br />許容差 = ±10%<br />温度係数 = ±100ppm/℃<br />側面調整64Xシリーズ. スリムボディプロファイル - 高パッキング密度 密閉による液浸基板洗浄への耐性 難燃性プラスチックハウジング ダブルシェブロンシャフトシール 成形ボディ、スタンドオフ内蔵 基板アセンブリ用ICスタイルピン 貴金属ワイパーにより、セットポイントの安定性を確保
半固定抵抗器 Vishay, 10kΩ, 0.5W, 上面調整VISHAY7日以内出荷
仕様最大抵抗 = 10kΩ回転数 = 1取り付けタイプ = スルーホール定格電力 = 1/2Wシリーズ = T7YA方位 = 上面調整終端スタイル = ピン高さ = 6mm寸法 = 7 (Dia.) x 6mm軸径 = 4 mm直径 = 7mm許容差 = ±10%最小動作温度 = -55℃サーメットT7YAシリーズ. 産業用等級 CECC 41100 低い温度係数と高い安定性 見やすい目盛りにより調整が容易 ダスト侵入及びPC基板洗浄(水洗浄不可)に耐えるIP64等級のシール構造RoHS指令(10物質対応)対応
半固定抵抗器 Vishay, 10kΩ, 0.5W, 上面調整VISHAY7日以内出荷
仕様最大抵抗 = 10kΩ回転数 = 19 (電気的)、22 (機械的)取り付けタイプ = スルーホール定格電力 = 1/2Wシリーズ = 64Y方位 = 上面調整終端スタイル = ピン長さ = 9.7mm奥行き = 5mm高さ = 11.1mm寸法 = 9.7 x 5 x 11.1mm軸径 = 2.2 mm許容差 = ±10%最小動作温度 = -55℃上面調整64Yシリーズ. スリムボディプロファイル - 高パッキング密度 密閉による液浸基板洗浄への耐性 難燃性プラスチックハウジング ダブルシェブロンシャフトシール 成形ボディ、スタンドオフ内蔵 基板アセンブリ用ICスタイルピン 貴金属ワイパーにより、セットポイントの安定性を確保RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 金属皮膜抵抗器 CPFシリーズ 10kΩ 3W ±1%VISHAY予約販売
仕様抵抗 = 10kΩ定格電力 = 3W許容差 = ±1%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = CPFケーススタイル = セラミック温度係数 = ±100ppm/℃終端スタイル = アキシャルパッケージ/ケース = E14寸法 = 4.57 (Dia.) x 16.51mm長さ = 16.51mm直径 = 4.57mmリード径 = 0.81mmCPFシリーズ(1 W → 3 W). Vishay CPFシリーズの金属皮膜スルーホール抵抗器(1 W → 3 W)です。. すべてのモデルは小型サイズながら高定格電力を実現 高温コーディングによる完全防炎 低ノイズを実現し、優れた高周波特性も備えますRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 薄膜チップ抵抗器, 1608サイズ, 0.1W, 10kΩ, ±0.5%VISHAY7日以内出荷
仕様抵抗 = 10kΩパッケージ/ケース = 0603許容差 = ±0.5%定格電力 = 0.1W温度係数 = ±25ppm/℃テクノロジー = 薄膜寸法 = 1.6 x 0.5mm長さ = 1.6mm奥行き = 0.85mm高さ = 0.5mmシリーズ = MCT最大温度係数 = +25ppm/℃0603型MCT - 0Dシリーズ、0.5 %. ニッケル層に純すず端子 すべてのはんだタイプとの互換性(鉛フリー及び鉛含有) 医療又は産業環境のテスト及び測定機器に最適RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 金属皮膜抵抗器 MRS16シリーズ 10kΩ 0.4W ±1%VISHAY当日出荷
仕様抵抗 = 10kΩ定格電力 = 0.4W許容差 = ±1%テクノロジー = 薄膜シリーズ = MRS16ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±50ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 1.6 (Dia.) x 3.6mm長さ = 3.6mm直径 = 1.6mm最小温度係数 = -50ppm/℃0.4 W MRS16シリーズ. MRS16は業務用の金属薄膜リード付き抵抗器です 低ノイズ 無鉛はんだコンタクト 純スズめっきにより、無鉛及び鉛含有はんだプロセスに対応RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 厚膜チップ抵抗器, 1005サイズ, 0.063W, 10kΩ, ±1%VISHAY当日出荷
仕様抵抗 = 10kΩパッケージ/ケース = 0402許容差 = ±1%定格電力 = 0.063W温度係数 = ±100ppm/℃テクノロジー = 厚膜寸法 = 1 x 0.35mm長さ = 1mm奥行き = 0.5mm高さ = 0.35mmシリーズ = CRCW最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +155℃最大温度係数 = +100ppm/℃0402型CRCWシリーズ - 1 % (ペーパーT/R) (10 kΩ → 10 MΩ). Vishay製のCRCWチップ抵抗器は、厚膜表面実装ソリューションを提供します。 高品質セラミックにメタルグレーズで構成されています。 +70 ℃で1000時間の間にΔR/R Ω1 %の優れた安定性を実現するこの厚膜抵抗器は、高い信頼性が特長です。 CRCWチップ抵抗器は純スズはんだ付けコンタクトを備え、無鉛及び鉛含有はんだプロセスが可能です。. 製品用途の情報. CRCWチップ抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 金属皮膜抵抗器 PTF56シリーズ 10kΩ 0.125W ±0.1%VISHAY取扱停止中
仕様抵抗 = 10kΩ定格電力 = 0.125W許容差 = ±0.1%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = PTF56ケーススタイル = セラミック温度係数 = ±10ppm/℃終端スタイル = アキシャルパッケージ/ケース = EK寸法 = 2.31 (Dia.) x 6.35mm長さ = 6.35mm直径 = 2.31mm最小温度係数 = -10ppm/℃PTFシリーズ - 0.125 W → 0.25 W. Vishay PTFシリーズ金属皮膜抵抗器(0.125 W → 0.25 W定格)です。高い信頼性及び最高の品質を実現しています。. 各種抵抗に対応 すべてのモデル: アキシャルタイプRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 金属皮膜抵抗器 PTF56シリーズ 10kΩ 0.125W ±0.1%VISHAY翌々日出荷
仕様抵抗 = 10kΩ定格電力 = 0.125W許容差 = ±0.1%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = PTF56ケーススタイル = セラミック温度係数 = ±5ppm/℃終端スタイル = アキシャルパッケージ/ケース = EK寸法 = 2.31 (Dia.) x 6.35mm長さ = 6.35mm直径 = 2.31mmリード径 = 0.64mmPTFシリーズ - 0.125 W → 0.25 W. Vishay PTFシリーズ金属皮膜抵抗器(0.125 W → 0.25 W定格)です。高い信頼性及び最高の品質を実現しています。. 各種抵抗に対応 すべてのモデル: アキシャルタイプRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 金属皮膜抵抗器 MBA0204シリーズ 10kΩ 0.4W ±1%VISHAY6日以内出荷
仕様抵抗 = 10kΩ定格電力 = 0.4W許容差 = ±1%テクノロジー = 薄膜シリーズ = MBA0204温度係数 = ±50ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 1.6 (Dia.) x 3.6mm長さ = 3.6mm直径 = 1.6mm最小温度係数 = -50ppm/℃0.4W MBA0204シリーズ、アキシャル. 業務用薄膜リード付き抵抗器 定格電力損失: 最大1 W 高い総合安定性: クラス0.25 幅広い業務範囲: 0.22 Ω → 22 MΩ 無鉛(Pbフリー)終端ワイヤ 純スズめっきにより、リード(Pb)フリー及びリード含有はんだプロセスに対応 用途: 産業用、電気通信、医療機器、車載RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 金属皮膜 抵抗器 3W 10kΩ ±5%, PR03000201002JAC00VISHAY翌々日出荷
抵抗 = 10kΩ<br />定格電力 = 3W<br />許容差 = ±5%<br />テクノロジー = 金属皮膜<br />シリーズ = PR03<br />温度係数 = ±250ppm/℃<br />動作温度 Min = -55℃<br />PR03シリーズ、3 W、アキシャル. Vishay PR03シリーズは高温向けの金属皮膜抵抗器で、高品位のセラミックボディを備えています。 この抵抗器は難燃性の高いラッカーでコーティングされていて、電気、機械、環境からの保護が可能です。. 鉛フリーはんだコンタクト 小型パッケージで高出力 高温定格 すべての汎用電力用途に最適
Vishay 金属皮膜 抵抗器 0.4W 10kΩ ±5%, SFR2500001002JA500VISHAY翌々日出荷
抵抗 = 10kΩ<br />定格電力 = 0.4W<br />許容差 = ±5%<br />テクノロジー = 金属皮膜<br />シリーズ = SFR25<br />パッケージ/ケース = 0207<br />動作温度 Max = +155℃<br />動作温度 Min = -55℃<br />UTE RC 21U、RC 32、RC 30、RC 2T、LNZ 4404. SFR 25シリーズ金属皮膜抵抗器. VishayのSFR金属皮膜抵抗器は、は、オーディオ、IT、通信の分野で幅広く使用されます。 低ノイズ. 各種のΩ及びワット数を用意
Vishay 薄膜 抵抗器 0.6W 10kΩ ±1%, MRS25000C1002FCT00VISHAY翌々日出荷
抵抗 = 10kΩ<br />定格電力 = 0.6W<br />許容差 = ±1%<br />テクノロジー = 薄膜<br />シリーズ = MRS25<br />温度係数 = ±50ppm/℃<br />0.6W MRS25シリーズ(1 kΩ → 95.3 Ω). 金属合金の均質フィルムは、高品位セラミックボディに溶着されています。らせん状の溝を抵抗層で切断した後、電解銅のスズめっき接続ワイヤをエンドキャップに溶接します。抵抗器は、電気、機械、及び耐候性を提供するラッカーでコーティングされています。4 個又は 5 個のカラーコードリングが、 IEC60062 に準拠した抵抗値と許容差を示します。MRS16 及び MRS25 に適した交換製品は、 MBA/SMA 0204 及び MBB/SMA 0207 業務用です。. 特長. - 技術 : 金属フィルム - 小型のプロフェッショナル抵抗器 - 低ノイズ. 用途. - すべての汎用アプリケーション
Vishay 薄膜 抵抗器 0.6W 10kΩ ±1%, MBB02070C1002FCT00VISHAY¥33,980税込¥37,378
1箱(5000個)
7日以内出荷
抵抗 = 10kΩ<br />定格電力 = 0.6W<br />許容差 = ±1%<br />テクノロジー = 薄膜<br />シリーズ = MBB0207<br />温度係数 = ±50ppm/℃<br />0.6 W MBB 0207シリーズ(1 kΩ → 1.0 MΩ). MBA/SMA 0204 、 MBB/SMA 0207 、 MBE/SMA 0414 業務用リード付き薄膜抵抗器は、信頼性と安定性が重要視される業務用電子機器のあらゆる分野向けの汎用抵抗器です。代表的な用途には、産業機器、通信機器、医療機器などがあります. 特長. - 標準バージョンと CECC バージョンを用意( EN140101-806 準拠の IECQ-CECC 認定) - Advanced thin film - 消費電力定格最大 1 W - 優れた総合的な安定性:クラス 0.25 - プロ仕様の広い範囲: 0.22 Ω ~ 22m Ω - 鉛( Pb )フリー終端ワイヤ - 純スズめっきは、鉛( Pb )フリー及び鉛含有はんだプロセスに対応しています - AEC-Q200 認定
Vishay 巻線抵抗器 RWM 8x45シリーズ 10kΩ 11W ±5%VISHAY翌々日出荷
仕様抵抗 = 10kΩ定格電力 = 11W許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線シリーズ = RWM 8x45ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±75ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 9.4 (Dia.) x 45.8mm長さ = 45.8mm直径 = 9.4mm最小温度係数 = -75ppm/℃RWM 8 x 45シリーズ、11 W. エナメル塗装巻線型電力抵抗器 アキシャルリード線 耐火性RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 金属皮膜抵抗器,電力用抵抗器 PR02シリーズVISHAY翌々日出荷から7日以内出荷
定格電力(W)2許容差±5%テクノロジー金属皮膜シリーズPR02終端スタイルアキシャル寸法(mm)3.9(Dia.)×12長さ(mm)12直径(Φmm)3.9仕様PR02シリーズ、2 W、アキシャル. PR02シリーズのVishay金属皮膜抵抗器は信頼性が高く、最高の品質です。この抵抗器は赤色の不燃性ラッカーでコーティングされているので、電気的、機械的な保護と耐候性を提供します。。. 各種抵抗値のものを用意 すべてのモデルがアキシャルタイプ リード(Pb)フリーはんだコンタクトRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 金属皮膜 抵抗器 2W 10kΩ ±1%, CPF210K000FKE14VISHAY5日以内出荷
抵抗 = 10kΩ<br />定格電力 = 2W<br />許容差 = ±1%<br />テクノロジー = 金属皮膜<br />シリーズ = CPF<br />動作温度 Max = +230℃<br />動作温度 Min = -65℃<br />CPFシリーズ(1 W → 3 W). 金属皮膜抵抗器、アキシャル、産業用電源、精密、耐炎性. 特長. - 高い定格電力、小型 -耐炎性、耐熱性シリコーンコーティング ・特殊な撮影・塗装工程 - 優れた高周波特性 - 低ノイズ - 低電圧係数
Vishay 厚膜 抵抗器 30W 10kΩ ±5%, LTO030F10001JTE3VISHAY5日以内出荷
抵抗 = 10kΩ<br />定格電力 = 30W<br />許容差 = ±5%<br />テクノロジー = 厚膜<br />シリーズ = LTO30<br />パッケージ/ケース = TO-220<br />温度係数 = ±150ppm/℃<br />動作温度 Min = -55℃<br />LTO30シリーズ30 W厚膜型の電力抵抗器. LTO30シリーズ30 W厚膜型の電力抵抗器はコンパクトなTO-220パッケージを備え、ヒートシンクを装着したケースの温度は30 Wで25 ℃です。 これらのLTO30シリーズ30 W電力抵抗器は直接ヒートシンク上にセラミックを装着し、550 KΩまでの幅広いR010の抵抗範囲を備え、誘導性がありません。. 厚膜セラミック抵抗器 装着されたヒートシンクのケース温度: 30 W @ 25 ℃ 直接ヒートシンク上にセラミックを装着 TO-220パッケージ 絶縁されたケース ホットスポットを低減するためにサンドトリミングで調整
Vishay 厚膜 抵抗器 20W 10kΩ ±5%, RTO020F10001JTE3VISHAY7日以内出荷
抵抗 = 10kΩ<br />定格電力 = 20W<br />許容差 = ±5%<br />テクノロジー = 厚膜<br />シリーズ = RTO 20<br />パッケージ/ケース = TO-220<br />動作温度 Max = +155℃<br />リード間隔 = 5.08mm<br />20 W RTO20シリーズ. 無誘導厚膜抵抗器 TO-220ハウジングに収められ、ヒートシンクに取り付けられたこれらの抵抗器は、コンパクトで定格電力が高く、小型パッケージに容易に実装可能
Vishay 厚膜 抵抗器 50W 10kΩ ±5%, RTO050F10001JTE1VISHAY5日以内出荷
抵抗 = 10kΩ<br />定格電力 = 50W<br />許容差 = ±5%<br />テクノロジー = 厚膜<br />シリーズ = RTO 50<br />パッケージ/ケース = TO-220<br />温度係数 = ±150ppm/℃<br />リード間隔 = 5.08mm<br />50 W厚膜型TO-220電力抵抗器 - RTO 50シリーズ. Vishay Sfernice RTO50シリーズの厚膜型、無誘導抵抗器はTO-220エンクロージャに収納 ヒートシンクに抵抗器を取り付けた場合、50 Wの放熱が可能 (ヒートシンクに取り付けた場合、公称電力は50 W @ 25 ℃)
Vishay 金属皮膜 抵抗器 0.5W 10kΩ ±5%, SFR16S0001002JA500VISHAY翌々日出荷
抵抗 = 10kΩ<br />定格電力 = 0.5W<br />許容差 = ±5%<br />テクノロジー = 金属皮膜<br />シリーズ = SFR16<br />パッケージ/ケース = 0204 (1005M)<br />動作温度 Max = +155℃<br />動作温度 Min = -55℃<br />LNZ 4404、UTE RC9. SFR 16シリーズ金属皮膜抵抗器. Vishay SFR16シリーズの金属皮膜抵抗器は、超小型のサイズが利点になっています。 低ノイズ 高い信頼性と非常に最高の品質
巻線 抵抗器 10W 150kΩ ±1%VISHAY7日以内出荷
Vishay RS シリーズ<br />Vishay RS シリーズの巻線型抵抗器は、高温シリコンコーティングを施した高精度高電力リード付き抵抗器です。RS シリーズは、抵抗値に応じて、銅ニッケル合金又はニッケルクロム合金を使用した完全溶接構造を備えています。<br />高温 完全溶接構造 優れた動作安定性
仕様●抵抗:150kΩ●定格電力:10W●許容差:±1%●テクノロジー:巻線●シリーズ:RS●温度係数:±20ppm/℃●動作温度 Min:-65℃アズワン品番65-7113-35
Vishay 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 10kΩ スルーホール 15回転型 T18103KT10VISHAY7日以内出荷
最大抵抗 = 10kΩ<br />実装タイプ = スルーホール<br />回転数 = 15<br />方位 = 側面調整<br />定格電力 = 0.75W<br />シリーズ = T18<br />終端スタイル = ピン<br />許容差 = ±10%<br />温度係数 = ±100ppm/℃<br />長さ = 19mm<br />動作温度 Min = -55℃<br />動作温度 Max = +125℃<br />0.5 W多回転サーメットトリマ - T18シリーズ. Vishay Sfernice T18シリーズ 15回転サーメットトリマ より線式スライダで接触抵抗が低い シーリング: IP 67
Vishay 金属皮膜抵抗器,電力用抵抗器 PR02シリーズ 100kΩ 2W ±5%VISHAY当日出荷
仕様抵抗 = 100kΩ定格電力 = 2W許容差 = ±5%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = PR02ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±250ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 3.9 (Dia.) x 12mm長さ = 12mm直径 = 3.9mm最小温度係数 = -250ppm/℃PR02シリーズ、2 W、アキシャル. PR02シリーズのVishay金属皮膜抵抗器は信頼性が高く、最高の品質です。この抵抗器は赤色の不燃性ラッカーでコーティングされているので、電気的、機械的な保護と耐候性を提供します。。. 各種抵抗値のものを用意 すべてのモデルがアキシャルタイプ リード(Pb)フリーはんだコンタクトRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 10kΩ スルーホール 21回転型 T93XA103KT20VISHAY7日以内出荷
最大抵抗 = 10kΩ<br />実装タイプ = スルーホール<br />回転数 = 21<br />方位 = 側面調整<br />定格電力 = 0.5W<br />シリーズ = T93<br />終端スタイル = ピン<br />許容差 = ±10%<br />温度係数 = ±100ppm/℃<br />軸径 = 2.2 mmmm<br />動作温度 Min = -55℃<br />動作温度 Max = +155℃<br />多回転IP67シール構造のサーメットトリマー - T93シリーズ. Vishay Sfernice T93シリーズ 19回転サーメットトリマ 接触抵抗の変動が低い IP67等級のシール構造
Vishay 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 10kΩ スルーホール 1回転型 M63P103KB40VISHAY5日以内出荷
最大抵抗 = 10kΩ<br />実装タイプ = スルーホール<br />回転数 = 1<br />方位 = 上面調整<br />定格電力 = 0.5W<br />シリーズ = 63P<br />終端スタイル = ピン<br />許容差 = ±10%<br />温度係数 = ±100ppm/℃<br />長さ = 9.52mm<br />動作温度 Min = -55℃<br />動作温度 Max = +125℃<br />63P上面調整
Vishay 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 10kΩ スルーホール 1回転型 M63M103KB40VISHAY5日以内出荷
最大抵抗 = 10kΩ<br />実装タイプ = スルーホール<br />回転数 = 1<br />方位 = 上面調整<br />定格電力 = 0.5W<br />シリーズ = 63M<br />終端スタイル = ピン<br />許容差 = ±10%<br />温度係数 = ±100ppm/℃<br />長さ = 9.52mm<br />動作温度 Min = -55℃<br />動作温度 Max = +125℃<br />63M上面調整
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります