制御機器 :「機器収納ケース」の検索結果

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Vishay TVA ATOMRシリーズ。Vishay TVA ATOMRシリーズのアルミ電解コンデンサは円筒型の高温絶縁ケースに収納され、長持ちし、漏洩電流が小さくなるように設計されています。 TVA ATOMRシリーズは、TV、ラジオ、電子テスト機器を含む幅広い用途に適しています。特長と利点。極性付きアキシャルリード 長い保管寿命 高信頼性 低漏洩電流
仕様●静電容量:25μF●電圧:50V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:6.35 (Dia.) x 17.45mm●長さ:17.45mm●動作温度 Min:-40℃●直径:6.35mm●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:TVA アズワン品番65-7113-69
1個
989 税込1,088
7日以内出荷

仕様静電容量 = 250μFテクノロジー = 電解電圧 = 25V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 9.525 (Dia.) x 23.8mm長さ = 23.8mm直径 = 9.53mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃シリーズ = TVAリード径 = 18mmVishay TVA ATOMμシリーズ. Vishay TVA ATOMμシリーズのアルミ電解コンデンサは円筒型の高温絶縁ケースに収納され、長持ちし、漏洩電流が小さくなるように設計されています。 TVA ATOMμシリーズは、TV、ラジオ、電子テスト機器を含む幅広い用途に適しています。. 特長と利点. 極性付きアキシャルリード 長い保管寿命 高信頼性 低漏洩電流 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
7日以内出荷

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります