絞り込み
ブランド
  • VISHAY
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(298)
  • KOA(117)
  • ARCOL(OHMITE)(104)
  • Panasonic(パナソニック)(48)
  • 進工業(22)
  • LINKMAN(20)
  • BOURNS(16)
  • SUSUMU(14)
  • Viking Technology(8)
  • TDK(6)
  • Vishay Foil Resistors(6)
  • RS PRO(4)
  • MICROCHIP(2)
  • TRACO POWER(2)
  • YAGEO(2)
  • 日本ファインケム(2)
  • 緑測器(1)
  • PCN(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(79)
商品レビュー
  • 以上(3)
  • 以上(4)
  • 以上(4)
  • 以上(4)
価格
  • 1,500円以下(53)
  • 1,500-10,000円(19)
  • 10,000-50,000円(9)
  • 50,000-100,000円(3)
  • 100,000円以上(15)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

制御機器 :「精密 抵抗器」の検索結果

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
89件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Vishay 抵抗アレイ, 10kΩ, 0.3W, ±0.25%, 素子数:4 VISHAYVishay 抵抗アレイ, 10kΩ, 0.3W, ±0.25%, 素子数:4VISHAY
279,800税込307,780
1セット(1000個)
7日以内出荷
抵抗 = 10kΩ抵抗器タイプ = アレイパッケージ/ケース = 0612 (1632M)定格電力 = 0.3W終端スタイル = コンベックス許容差 = ±0.25%ケーススタイル = モールド1素子当りの定格電力 = 0.1W回路図 = ISOL長さ = 3.2mm奥行き = 1.6mm高さ = 0.55mm寸法 = 3.2 x 1.6 x 0.55mm端子数 = 8温度係数 = ±25ppm/℃ACAS 0612精密薄膜チップ抵抗アレイ. 信頼性に実績のある精密薄膜チップ抵抗製品(チップ抵抗アレイの利点を採用) コンパクトなパッケージによりアセンブリコストを削減しながら高密度回路の設計が可能 定義済みの許容値マッチングとTCRトラッキングにより、安定した固定抵抗比の高い要件を必要とする用途に最適 用途は、精密アナログ回路、電圧ディバイダ、フィードバック回路、シグナルコンディショニングなど
抵抗値10kΩRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay SMDレジスタ, 62Ω, MELF 0204 ( MELF 0204 ), 0.07W MMA02040E6209BB100 VISHAYVishay SMDレジスタ, 62Ω, MELF 0204 ( MELF 0204 ), 0.07W MMA02040E6209BB100VISHAY
26,980税込29,678
1セット(500個)
7日以内出荷
抵抗 = 62Ωテクノロジー = 薄膜パッケージ/ケース = MELF 0204 ( MELF 0204 )許容差 = ±0.1%定格電力 = 0.07W温度係数 = ±15ppm/K自動車規格 = AEC-Q200シリーズ = MMA動作温度 Min = -10℃動作温度 Max = +85℃EN140401-803. MMA 0204精密MELF 0.1 %抵抗. アドバンスド薄膜テクノロジ 高い安定性: クラス0.05 幅広い精密範囲: 43 Ω → 220 kΩ 圧入スチールキャップ、すずめっきニッケルバリヤ ニッケルバリヤ層の純Sn終端処理 リード(Pb)フリー及びリード含有はんだプロセスに対応
RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)62
Vishay SMDレジスタ, 75Ω, 1206 (3216M), 2W PCAN1206E75R0BST3 VISHAYVishay SMDレジスタ, 75Ω, 1206 (3216M), 2W PCAN1206E75R0BST3VISHAY
2,898税込3,188
1袋(10個)
7日以内出荷
抵抗 = 75Ωテクノロジー = 薄膜パッケージ/ケース = 1206 (3216M)許容差 = ±0.1%定格電力 = 2W温度係数 = ±25ppm/℃シリーズ = PCAN動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃Vishay PCANラップアラウンド表面実装精密薄膜チップ抵抗器. Vishay PCAN精密薄膜表面実装抵抗器は、ブレーキシステム、電源、電源スイッチングなどに最適です。 はんだ接合部と上部抵抗層の間の熱抵抗は、終端の拡大によって抑制されています。. PCAN高熱伝導精密薄膜SMD抵抗器は窒化アルミ基材上に設計 最大定格電力: 6.0 W 抵抗範囲: 30 → 175 Ω 難燃性: UL94 V-0
RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)75
Vishay SMDレジスタ, 3kΩ, MELF 0204 ( MELF 0204 ), 0.25W MMA02040E3001BB100 VISHAYVishay SMDレジスタ, 3kΩ, MELF 0204 ( MELF 0204 ), 0.25W MMA02040E3001BB100VISHAY
949税込1,044
1袋(5個)
翌々日出荷
抵抗 = 3kΩテクノロジー = 薄膜パッケージ/ケース = MELF 0204 ( MELF 0204 )許容差 = ±0.1%定格電力 = 0.25W温度係数 = ±15ppm/℃シリーズ = MMA0204動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +175℃EN140401-803. MMA 0204精密MELF 0.1 %抵抗. アドバンスド薄膜テクノロジ 高い安定性: クラス0.05 幅広い精密範囲: 43 Ω → 220 kΩ 圧入スチールキャップ、すずめっきニッケルバリヤ ニッケルバリヤ層の純Sn終端処理 リード(Pb)フリー及びリード含有はんだプロセスに対応
RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)3k
Vishay SMDレジスタ, 3.3kΩ, MELF 0204 ( MELF 0204 ), 0.07W MMA02040E3301BB100 VISHAYVishay SMDレジスタ, 3.3kΩ, MELF 0204 ( MELF 0204 ), 0.07W MMA02040E3301BB100VISHAY
32,980税込36,278
1セット(500個)
7日以内出荷
抵抗 = 3.3kΩテクノロジー = 薄膜パッケージ/ケース = MELF 0204 ( MELF 0204 )許容差 = ±0.1%定格電力 = 0.07W温度係数 = ±15ppm/K自動車規格 = AEC-Q200シリーズ = MMA動作温度 Min = -10℃動作温度 Max = +85℃EN140401-803. MMA 0204精密MELF 0.1 %抵抗. アドバンスド薄膜テクノロジ 高い安定性: クラス0.05 幅広い精密範囲: 43 Ω → 220 kΩ 圧入スチールキャップ、すずめっきニッケルバリヤ ニッケルバリヤ層の純Sn終端処理 リード(Pb)フリー及びリード含有はんだプロセスに対応
RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)3.3k
Vishay SMDレジスタ, 33kΩ, MELF 0204 ( MELF 0204 ), 0.07W MMA02040E3302BB100 VISHAYVishay SMDレジスタ, 33kΩ, MELF 0204 ( MELF 0204 ), 0.07W MMA02040E3302BB100VISHAY
31,980税込35,178
1セット(500個)
7日以内出荷
抵抗 = 33kΩテクノロジー = 薄膜パッケージ/ケース = MELF 0204 ( MELF 0204 )許容差 = ±0.1%定格電力 = 0.07W温度係数 = ±15ppm/K自動車規格 = AEC-Q200シリーズ = MMA動作温度 Min = -10℃動作温度 Max = +85℃EN140401-803. MMA 0204精密MELF 0.1 %抵抗. アドバンスド薄膜テクノロジ 高い安定性: クラス0.05 幅広い精密範囲: 43 Ω → 220 kΩ 圧入スチールキャップ、すずめっきニッケルバリヤ ニッケルバリヤ層の純Sn終端処理 リード(Pb)フリー及びリード含有はんだプロセスに対応
RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)33k
Vishay SMDレジスタ, 220kΩ, MELF 0204 ( MELF 0204 ), 0.07W MMA02040E2203BB100 VISHAYVishay SMDレジスタ, 220kΩ, MELF 0204 ( MELF 0204 ), 0.07W MMA02040E2203BB100VISHAY
29,980税込32,978
1セット(500個)
7日以内出荷
抵抗 = 220kΩテクノロジー = 薄膜パッケージ/ケース = MELF 0204 ( MELF 0204 )許容差 = ±0.1%定格電力 = 0.07W温度係数 = ±15ppm/K自動車規格 = AEC-Q200シリーズ = MMA動作温度 Min = -10℃動作温度 Max = +85℃EN140401-803. MMA 0204精密MELF 0.1 %抵抗. アドバンスド薄膜テクノロジ 高い安定性: クラス0.05 幅広い精密範囲: 43 Ω → 220 kΩ 圧入スチールキャップ、すずめっきニッケルバリヤ ニッケルバリヤ層の純Sn終端処理 リード(Pb)フリー及びリード含有はんだプロセスに対応
RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)220k
Vishay SMDレジスタ, 150Ω, 2512 (6432M), 6W PCAN2512E1500BST3 VISHAYVishay SMDレジスタ, 150Ω, 2512 (6432M), 6W PCAN2512E1500BST3VISHAY
149,800税込164,780
1セット(300個)
7日以内出荷
抵抗 = 150Ωテクノロジー = 薄膜パッケージ/ケース = 2512 (6432M)許容差 = ±0.1%定格電力 = 6W温度係数 = ±25ppm/℃シリーズ = PCAN動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃Vishay PCANシリーズ2512ラップアラウンド表面実装精密薄膜チップ抵抗器. Vishay PCAN精密薄膜表面実装抵抗器は、ブレーキシステム、電源、電源スイッチングなどに最適です。 はんだ接合部と上部抵抗層の間の熱抵抗は、終端の拡大によって抑制されています。. PCAN高熱伝導精密薄膜SMD抵抗器は窒化アルミ基材上に設計 最大定格電力: 6.0 W 抵抗範囲: 30 → 175 Ω 難燃性: UL94 V-0
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay SMDレジスタ, 150Ω, 1206 (3216M), 2W PCAN1206E1500BST3 VISHAYVishay SMDレジスタ, 150Ω, 1206 (3216M), 2W PCAN1206E1500BST3VISHAY
2,998税込3,298
1袋(10個)
7日以内出荷
抵抗 = 150Ωテクノロジー = 薄膜パッケージ/ケース = 1206 (3216M)許容差 = ±0.1%定格電力 = 2W温度係数 = ±25ppm/℃シリーズ = PCAN動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃Vishay PCANラップアラウンド表面実装精密薄膜チップ抵抗器. Vishay PCAN精密薄膜表面実装抵抗器は、ブレーキシステム、電源、電源スイッチングなどに最適です。 はんだ接合部と上部抵抗層の間の熱抵抗は、終端の拡大によって抑制されています。. PCAN高熱伝導精密薄膜SMD抵抗器は窒化アルミ基材上に設計 最大定格電力: 6.0 W 抵抗範囲: 30 → 175 Ω 難燃性: UL94 V-0
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 金属箔 抵抗器 0.6W 350Ω ±0.01%, Y0785350R000T9L VISHAYVishay 金属箔 抵抗器 0.6W 350Ω ±0.01%, Y0785350R000T9LVISHAY
4,398税込4,838
1個
6日以内出荷
抵抗 = 350Ω定格電力 = 0.6W許容差 = ±0.01%テクノロジー = 金属箔シリーズ = S102Jリード間隔 = 3.81mmS102Jシリーズ高精度金属箔抵抗器. SシリーズのBMF抵抗器は、低TCR、優れた負荷寿命安定性、精密な許容公差、高速応答時間、低電流ノイズ、低熱 EMF 、低電圧係数を実現します。 無誘導性の非静電容量型設計
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 金属箔 抵抗器 0.6W 250Ω ±0.01%, Y0785250R000T9L VISHAYVishay 金属箔 抵抗器 0.6W 250Ω ±0.01%, Y0785250R000T9LVISHAY
259,800税込285,780
1箱(100個)
7日以内出荷
抵抗 = 250Ω定格電力 = 0.6W許容差 = ±0.01%テクノロジー = 金属箔シリーズ = S102J動作温度 Max = +125℃リード間隔 = 3.81mmS102Jシリーズ高精度金属箔抵抗器. SシリーズのBMF抵抗器は、低TCR、優れた負荷寿命安定性、精密な許容公差、高速応答時間、低電流ノイズ、低熱 EMF 、低電圧係数を実現します。 無誘導性の非静電容量型設計
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 金属箔 抵抗器 0.6W 1kΩ ±0.01%, Y07851K00000T9L VISHAYVishay 金属箔 抵抗器 0.6W 1kΩ ±0.01%, Y07851K00000T9LVISHAY
4,998税込5,498
1個
5日以内出荷
抵抗 = 1kΩ定格電力 = 0.6W許容差 = ±0.01%テクノロジー = 金属箔シリーズ = S102Jリード間隔 = 3.81mmS102Jシリーズ高精度金属箔抵抗器. SシリーズのBMF抵抗器は、低TCR、優れた負荷寿命安定性、精密な許容公差、高速応答時間、低電流ノイズ、低熱 EMF 、低電圧係数を実現します。 無誘導性の非静電容量型設計
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 金属皮膜 抵抗器 3W 100kΩ ±1%, CPF3100K00FKE14 VISHAYVishay 金属皮膜 抵抗器 3W 100kΩ ±1%, CPF3100K00FKE14VISHAY
299税込329
1個
5日以内出荷
抵抗 = 100kΩ定格電力 = 3W許容差 = ±1%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = CPF温度係数 = ±100ppm/℃動作温度 Min = -65℃CPFシリーズ(1 W → 3 W). 金属皮膜抵抗器、アキシャル、産業用電源、精密、耐炎性. 特長. - 高い定格電力、小型 -耐炎性、耐熱性シリコーンコーティング ・特殊な撮影・塗装工程 - 優れた高周波特性 - 低ノイズ - 低電圧係数
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 金属皮膜 抵抗器 0.25W 500Ω ±1%, RN60D5000FB14 VISHAYVishay 金属皮膜 抵抗器 0.25W 500Ω ±1%, RN60D5000FB14VISHAY
519税込571
1袋(10個)
当日出荷
抵抗 = 500Ω定格電力 = 0.25W許容差 = ±1%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = RN60温度係数 = ±100ppm/℃動作温度 Min = -65℃CMF(ミリタリー RN/RL)金属皮膜抵抗器. 金属皮膜抵抗器、アキシャル、ミリタリー、MIL-R-10509 認定、精密、タイプ RN 、MIL-PRF-22684 認定、タイプ RL. 特長. 各種抵抗値を用意 すべてのモデルがアキシャルタイプ 特長 低ノイズ( -40 dB ) 温度係数調整済み 難燃性コーティング. 該当する MIL-SPECS MIL-R-10509とMIL-PRF-22684:CMFモデルは、MIL-R-10509とMIL-PRF-22684の電気的、環境的、寸法的要件を満たしています。ノイズ:Vishay Dale金属皮膜抵抗器は非常に低いノイズレベルです。標準的な抵抗範囲の平均値は、10年の周波数にわたって0.10μV/Vであり、低抵抗値と中間抵抗値は通常0.05μV/V以下です。
Vishay 金属皮膜 抵抗器 3W 100Ω ±1%, CPF3100R00FKE14 VISHAYVishay 金属皮膜 抵抗器 3W 100Ω ±1%, CPF3100R00FKE14VISHAY
179税込197
1個
5日以内出荷
抵抗 = 100Ω定格電力 = 3W許容差 = ±1%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = CPF温度係数 = ±100ppm/℃動作温度 Min = -65℃CPFシリーズ(1 W → 3 W). 金属皮膜抵抗器、アキシャル、産業用電源、精密、耐炎性. 特長. - 高い定格電力、小型 -耐炎性、耐熱性シリコーンコーティング ・特殊な撮影・塗装工程 - 優れた高周波特性 - 低ノイズ - 低電圧係数
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 金属皮膜 抵抗器 2W 10kΩ ±1%, CPF210K000FKE14 VISHAYVishay 金属皮膜 抵抗器 2W 10kΩ ±1%, CPF210K000FKE14VISHAY
219税込241
1個
5日以内出荷
抵抗 = 10kΩ定格電力 = 2W許容差 = ±1%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = CPF動作温度 Max = +230℃動作温度 Min = -65℃CPFシリーズ(1 W → 3 W). 金属皮膜抵抗器、アキシャル、産業用電源、精密、耐炎性. 特長. - 高い定格電力、小型 -耐炎性、耐熱性シリコーンコーティング ・特殊な撮影・塗装工程 - 優れた高周波特性 - 低ノイズ - 低電圧係数
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 金属皮膜 抵抗器 2W 100Ω ±1%, CPF2100R00FKE14 VISHAYVishay 金属皮膜 抵抗器 2W 100Ω ±1%, CPF2100R00FKE14VISHAY
299税込329
1個
5日以内出荷
抵抗 = 100Ω定格電力 = 2W許容差 = ±1%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = CPF温度係数 = ±100ppm/℃動作温度 Min = -65℃CPFシリーズ(1 W → 3 W). 金属皮膜抵抗器、アキシャル、産業用電源、精密、耐炎性. 特長. - 高い定格電力、小型 -耐炎性、耐熱性シリコーンコーティング ・特殊な撮影・塗装工程 - 優れた高周波特性 - 低ノイズ - 低電圧係数
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 金属皮膜 抵抗器 2W 50Ω ±1%, CPF250R000FKE14 VISHAYVishay 金属皮膜 抵抗器 2W 50Ω ±1%, CPF250R000FKE14VISHAY
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷
抵抗 = 50Ω定格電力 = 2W許容差 = ±1%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = CPF動作温度 Max = +230℃動作温度 Min = -65℃CPFシリーズ(1 W → 3 W). 金属皮膜抵抗器、アキシャル、産業用電源、精密、耐炎性. 特長. - 高い定格電力、小型 -耐炎性、耐熱性シリコーンコーティング ・特殊な撮影・塗装工程 - 優れた高周波特性 - 低ノイズ - 低電圧係数
RoHS指令(10物質対応)対応
金属皮膜 抵抗器 2W 22Ω ±1% VISHAY金属皮膜 抵抗器 2W 22Ω ±1%VISHAY
579税込637
1個
7日以内出荷
CPFシリーズ(1 W → 3 W)金属皮膜抵抗器、アキシャル、産業用電源、精密、耐炎性特長高い定格電力、小型 -耐炎性、耐熱性シリコーンコーティング ・特殊な撮影・塗装工程 - 優れた高周波特性 - 低ノイズ - 低電圧係数
仕様●抵抗:22Ω●定格電力:2W●許容差:±1%●テクノロジー:金属皮膜●シリーズ:CPF●温度係数:±100ppm/℃●動作温度 Min:-65℃アズワン品番65-6927-36
金属皮膜 抵抗器 1W 250Ω ±0.1% 1袋 100個入 VISHAY金属皮膜 抵抗器 1W 250Ω ±0.1% 1袋 100個入VISHAY
51,980税込57,178
1袋(100個)
当日出荷
CPFシリーズ(1 W → 3 W)金属皮膜抵抗器、アキシャル、産業用電源、精密、耐炎性特長高い定格電力、小型 -耐炎性、耐熱性シリコーンコーティング ・特殊な撮影・塗装工程 - 優れた高周波特性 - 低ノイズ - 低電圧係数
仕様●抵抗:250Ω●定格電力:1W●許容差:±0.1%●テクノロジー:金属皮膜●シリーズ:CPF●動作温度 Max:+230℃●動作温度 Min:-65℃アズワン品番65-7112-13
SMDレジスタ 1206 3216M 0.25W VISHAYSMDレジスタ 1206 3216M 0.25WVISHAY
1,098税込1,208
1個
7日以内出荷
Vitelec TNPU シリーズの 1 k Advanced レベルの精度と安定性を備えた、超精密薄膜フラットチップ抵抗器です。車載、産業機器、テスト及び測定機器、医療機器、通信及び計装での用途に対応します。低温度係数 優れた耐湿性 優れた総合的な安定性
仕様●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±0.05%●定格電力:0.25Wアズワン品番65-6947-76
SMDレジスタ 1206 3216M 0.25W VISHAYSMDレジスタ 1206 3216M 0.25WVISHAY
689税込758
1個
7日以内出荷
Vitelec TNPU シリーズ 500 Advanced レベルの精度と安定性を備えた、超精密薄膜フラットチップ抵抗器です。車載、産業機器、テスト及び測定機器、医療機器、通信及び計装での用途に対応します。低温度係数 優れた耐湿性 優れた総合的な安定性
仕様●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±0.05%●定格電力:0.25Wアズワン品番65-6946-87
SMDレジスタ 0805 2012M 0.125W VISHAYSMDレジスタ 0805 2012M 0.125WVISHAY
929税込1,022
1個
7日以内出荷
Vitelec TNPU シリーズ 500 Advanced レベルの精度と安定性を備えた、超精密薄膜フラットチップ抵抗器です。車載、産業機器、テスト及び測定機器、医療機器、通信及び計装での用途に対応します。低温度係数 優れた耐湿性 優れた総合的な安定性
仕様●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±0.05%●定格電力:0.125Wアズワン品番65-6946-91
SMDレジスタ 0805 2012M 0.125W VISHAYSMDレジスタ 0805 2012M 0.125WVISHAY
839税込923
1個
7日以内出荷
Vitelec TNPU シリーズ 4.99k Advanced レベルの精度と安定性を備えた、超精密薄膜フラットチップ抵抗器です。車載、産業機器、テスト及び測定機器、医療機器、通信及び計装での用途に対応します。低温度係数 優れた耐湿性 優れた総合的な安定性
仕様●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±0.05%●定格電力:0.125Wアズワン品番65-6947-74
SMDレジスタ 0603 1608M 0.1W 1セット 1000個入 VISHAYSMDレジスタ 0603 1608M 0.1W 1セット 1000個入VISHAY
339,800税込373,780
1セット(1000個)
7日以内出荷
Vitelec TNPU シリーズの 1 k Advanced レベルの精度と安定性を備えた、超精密薄膜フラットチップ抵抗器です。車載、産業機器、テスト及び測定機器、医療機器、通信及び計装での用途に対応します。低温度係数 優れた耐湿性 優れた総合的な安定性
仕様●入数:1リール(1000個入り)●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±0.05%●定格電力:0.1Wアズワン品番65-6947-08
SMDレジスタ 0603 1608M 0.1W VISHAYSMDレジスタ 0603 1608M 0.1WVISHAY
659税込725
1個
7日以内出荷
Vitelec TNPU シリーズ 2k Advanced レベルの精度と安定性を備えた、超精密薄膜フラットチップ抵抗器です。車載、産業機器、テスト及び測定機器、医療機器、通信及び計装での用途に対応します。低温度係数 優れた耐湿性 優れた総合的な安定性
仕様●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±0.05%●定格電力:0.1Wアズワン品番65-6948-20
金属皮膜 抵抗器 0.25W 5.62kΩ ±1% VISHAY金属皮膜 抵抗器 0.25W 5.62kΩ ±1%VISHAY
109税込120
1個
7日以内出荷
CMF(ミリタリーRN/RL)金属皮膜抵抗器金属皮膜抵抗器、アキシャル、ミリタリー、MIL-R-10509認定、精密、タイプRN、MIL-PRF-22684認定、タイプRL特長各種抵抗値を用意すべてのモデルがアキシャルタイプ特長低ノイズ(-40dB)温度係数調整済み難燃性コーティング該当するMIL-SPECSMIL-R-10509とMIL-PRF-22684:CMFモデルは、MIL-R-10509とMIL-PRF-22684の電気的、環境的、寸法的要件を満たしています。ノイズ:VishayDale金属皮膜抵抗器は非常に低いノイズレベルです。標準的な抵抗範囲の平均値は、10年の周波数にわたって0.10μV/Vであり、低抵抗値と中間抵抗値は通常0.05μV/V以下です。
仕様●抵抗:5.62kΩ●定格電力:0.25W●許容差:±1%●テクノロジー:金属皮膜●シリーズ:RN60●温度係数:±100ppm/℃●動作温度 Min:-65℃アズワン品番65-6970-46
Vishay 薄膜チップ抵抗器, 3216サイズ VISHAYVishay 薄膜チップ抵抗器, 3216サイズVISHAY
1,498税込1,648
1個ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
奥行(mm)1.6パッケージ/ケース1206テクノロジー薄膜
Vishay 薄膜チップ抵抗器, 2012サイズ VISHAYVishay 薄膜チップ抵抗器, 2012サイズVISHAY
1,098税込1,208
1個ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
Vishay 薄膜チップ抵抗器, 1608サイズ VISHAYVishay 薄膜チップ抵抗器, 1608サイズVISHAY
359税込395
1袋(20個)ほか
7日以内出荷
Vishay 精密薄膜面実装抵抗器, 6332サイズ VISHAYVishay 精密薄膜面実装抵抗器, 6332サイズVISHAY
6,698税込7,368
1袋(10個)
7日以内出荷
長さ(mm)6.58寸法(mm)6.58×3.15×0.38高さ(mm)0.38奥行(mm)3.15シリーズPCAN定格電力(W)6許容差±0.1%動作温度範囲(℃)-55~+155パッケージ/ケース2512テクノロジー薄膜温度係数(ppm/℃)±25
Vishay 精密自動車用高温,薄膜チップ抵抗器,AEC-Q200, 1608サイズ VISHAYVishay 精密自動車用高温,薄膜チップ抵抗器,AEC-Q200, 1608サイズVISHAY
889税込978
1袋(5個)ほか
7日以内出荷
仕様車載用精密薄膜抵抗器、PATT0603シリーズ、0.15 W長さ(mm)1.6寸法(mm)1.6×0.81×0.38高さ(mm)0.38奥行(mm)0.81シリーズPATT定格電力(W)0.15許容差±0.1%動作温度範囲(℃)-55~+250終端スタイルはんだパッケージ/ケース0603テクノロジー薄膜温度係数(ppm/℃)±25
Vishay 金属箔抵抗器 Z201シリーズ VISHAYVishay 金属箔抵抗器 Z201シリーズVISHAY
4,398税込4,838
1個
7日以内出荷
定格電力(W)0.6許容差±0.01%テクノロジー金属箔シリーズZ201ケース形状モールド温度係数(ppm/℃)±0.2終端スタイルラジアル寸法(mm)7.62×2.67×8.28長さ(mm)7.62奥行(mm)2.67高さ(mm)8.28仕様Z201シリーズ超高精度Zホイル抵抗器(0.01 %). Z201シリーズ超高精度Zホイル成形スルーホール抵抗器は、高度な安定性と信頼性に実績があります。 このZ201シリーズのリード間隔は0.150インチで、様々な環境下で極めて安定した性能を発揮します。 Z201シリーズの用途:. 精密アンプ、高精度測定、医療用、自動テスト装置(ATE) ラボ、オーディオ(ハイエンドステレオ機器) EB用、軍用、航空宇宙用 ダウンホール(高温)RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 巻線抵抗器 RSシリーズ VISHAYVishay 巻線抵抗器 RSシリーズVISHAY
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
仕様Vishay RSシリーズ. Vishay RSシリーズの巻線型抵抗器は、耐熱性シリコンコーティングが施された精密アキシャルリード抵抗器です。 RSシリーズは、完全溶接構造で、抵抗値に応じて銅ニッケル合金又はニッケルクロム合金素子が使用されています。. 耐熱性 完全溶接構造 優れた動作安定性ケース形状セラミックシリーズRS許容差±1%終端スタイルアキシャルテクノロジー巻線
Vishay 巻線チップ抵抗器,電力用チップ抵抗器 VISHAYVishay 巻線チップ抵抗器,電力用チップ抵抗器VISHAY
4,898税込5,388
1袋(5個)
5日以内出荷から7日以内出荷
Vishay MELF形金属皮膜固定抵抗器 MMA VISHAYVishay MELF形金属皮膜固定抵抗器 MMAVISHAY
929税込1,022
1袋(5個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
Vishay 巻線抵抗器 RSシリーズ 5kΩ 3W ±1% VISHAYVishay 巻線抵抗器 RSシリーズ 5kΩ 3W ±1%VISHAY
589税込648
1個
当日出荷
仕様抵抗 = 5kΩ定格電力 = 3W許容差 = ±1%テクノロジー = 巻線シリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = ±20ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 4.75 x 14.22mm高さ = 14.22mm直径 = 4.75mmリード径 = 0.813mmVishay RSシリーズ. Vishay RSシリーズの巻線型抵抗器は、耐熱性シリコンコーティングが施された精密アキシャルリード抵抗器です。 RSシリーズは、完全溶接構造で、抵抗値に応じて銅ニッケル合金又はニッケルクロム合金素子が使用されています。. 耐熱性 完全溶接構造 優れた動作安定性RoHS指令(10物質対応)対応

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら