制御機器 :「AN14」の検索結果
特価
本日1月4日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000026260116
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
抵抗 = 10kΩ。定格電力 = 0.6W。許容差 = ±1%。テクノロジー = 薄膜。シリーズ = MBB0207。温度係数 = ±50ppm/℃。0.6 W MBB 0207シリーズ(1 kΩ → 1.0 MΩ). MBA/SMA 0204 、 MBB/SMA 0207 、 MBE/SMA 0414 業務用リード付き薄膜抵抗器は、信頼性と安定性が重要視される業務用電子機器のあらゆる分野向けの汎用抵抗器です。代表的な用途には、産業機器、通信機器、医療機器などがあります. 特長. - 標準バージョンと CECC バージョンを用意( EN140101-806 準拠の IECQ-CECC 認定) - Advanced thin film - 消費電力定格最大 1 W - 優れた総合的な安定性:クラス 0.25 - プロ仕様の広い範囲: 0.22 Ω ~ 22m Ω - 鉛( Pb )フリー終端ワイヤ - 純スズめっきは、鉛( Pb )フリー及び鉛含有はんだプロセスに対応しています - AEC-Q200 認定
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5000個)
¥33,980
税込¥37,378
7日以内出荷
0.6WMBB0207シリーズ(1kΩ→1.0MΩ)。MBA/SMA0204、MBB/SMA0207、MBE/SMA0414業務用リード付き薄膜抵抗器は、信頼性と安定性が重要視される業務用電子機器のあらゆる分野向けの汎用抵抗器です。代表的な用途には、産業機器、通信機器、医療機器などがあります。特長。標準バージョンとCECCバージョンを用意(EN140101-806準拠のIECQ-CECC認定)-Advancedthinfilm-消費電力定格最大1W-優れた総合的な安定性:クラス0.25-プロ仕様の広い範囲:0.22Ω~22mΩ-鉛(Pb)フリー終端ワイヤ-純スズめっきは、鉛(Pb)フリー及び鉛含有はんだプロセスに対応しています-AEC-Q200認定
仕様●抵抗:1.1kΩ●定格電力:0.6W●許容差:±1%●テクノロジー:薄膜●シリーズ:MBB0207●ケーススタイル:フォーマル●温度係数:±50ppm/℃●終端スタイル:アキシャル●寸法:2.5 (Dia.) x 6.5mm●長さ:6.5mm●直径:2.5mm●最小温度係数:-50ppm/℃
アズワン品番65-7158-57
取扱い終了
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。