絞り込み
ブランド
  • VISHAY
  • マルヤス電業(31)
  • EATON(イートン)(8)
  • STMicro(7)
  • omron(オムロン)(6)
  • PATLITE(パトライト/旧:春日電機)(3)
  • 東洋技研(3)
  • MAC8(マックエイト)(3)
  • ABB(2)
  • IDEC(和泉電気)(1)
  • 岩田製作所(1)
  • JST(日本圧着端子製造)(1)
  • PANDUIT(パンドウイット)(1)
  • 安立計器(1)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(1)
  • MICROCHIP(1)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1)
  • CARLO GAVAZZI(1)
  • 橋本電気(SANSUI)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500円以下(2)
  • 1,500-10,000円(3)
  • 10,000-50,000円(1)
  • 100,000円以上(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

制御機器 :「ST22」の検索結果

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
関連キーワード
  • wbst222
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Vishay フォトインタラプタ, 表面実装, スロット幅:3mm, 6-Pin TCUT1350X01 VISHAYVishay フォトインタラプタ, 表面実装, スロット幅:3mm, 6-Pin TCUT1350X01VISHAY
1,598税込1,758
1袋(10個)
7日以内出荷
出力デバイス = フォトトランジスタチャンネル数 = 2標準上昇時間 = 9μs標準降下時間 = 16μs実装タイプ = 表面実装ピン数 = 6寸法 = 5.5 x 4 x 4mm高さ = 4mm長さ = 5.5mm動作温度 Max = +125℃動作温度 Min = -40℃スロット幅 = 3mm幅 = 4mm動作温度レンジ = -40 → +125℃ミニチュアスロット型光学スイッチ、Vishay. TCST2103 、 TCST2202 、 TCST2300 は、赤外線エミッタとフォトトランジスタを備えた透過型センサで、可視光を遮断するリード付きパッケージに光軸の上に対面して配置されています。これらの部品番号には、開口幅のオプションが含まれています。. 特長:. パッケージタイプ:リード付き 検出器タイプ:フォトトランジスタ 寸法( L ;font face="symbol">;´ ;/font>; W ;font face="symbol">;´ ;/font>; H ;font face="symbol">;´ ;/font>; mm ): 24.5 ;font face="symbol">;´ ;/font>; 6.3 ;font face="symbol">;´ ;/font>; 10.8 ギャップ( mm 単位): 3.1 テスト時の標準出力電流: IC = 4 mA ( TCST2103 ) テスト時の標準出力電流: IC = 2 mA (TCST2202) テスト時の標準出力電流: IC = 0.5 mA (TCST2300) 昼光遮断フィルタ エミッタ波長: 950 nm 鉛( Pb )フリーはんだ付け対応. 用途:. 光スイッチ フォトインタラプタ カウンター エンコーダ
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay フォトインタラプタ, スルーホール実装, スロット幅:3.1mm, 4-Pin TCST1202 VISHAYVishay フォトインタラプタ, スルーホール実装, スロット幅:3.1mm, 4-Pin TCST1202VISHAY
699税込769
1袋(5個)
7日以内出荷
出力デバイス = フォトトランジスタチャンネル数 = 1標準上昇時間 = 10μs標準降下時間 = 8μs実装タイプ = スルーホール実装ピン数 = 4寸法 = 11.9 x 6.3 x 11.1mm高さ = 11.1mm長さ = 11.9mm動作温度 Max = +85℃動作温度 Min = -55℃スロット幅 = 3.1mm幅 = 6.3mm動作温度レンジ = -55 → +85℃ミニチュアスロット型光学スイッチ、Vishay. TCST2103 、 TCST2202 、 TCST2300 は、赤外線エミッタとフォトトランジスタを備えた透過型センサで、可視光を遮断するリード付きパッケージに光軸の上に対面して配置されています。これらの部品番号には、開口幅のオプションが含まれています。. 特長:. パッケージタイプ:リード付き 検出器タイプ:フォトトランジスタ 寸法( L ;font face="symbol">;´ ;/font>; W ;font face="symbol">;´ ;/font>; H ;font face="symbol">;´ ;/font>; mm ): 24.5 ;font face="symbol">;´ ;/font>; 6.3 ;font face="symbol">;´ ;/font>; 10.8 ギャップ( mm 単位): 3.1 テスト時の標準出力電流: IC = 4 mA ( TCST2103 ) テスト時の標準出力電流: IC = 2 mA (TCST2202) テスト時の標準出力電流: IC = 0.5 mA (TCST2300) 昼光遮断フィルタ エミッタ波長: 950 nm 鉛( Pb )フリーはんだ付け対応. 用途:. 光スイッチ フォトインタラプタ カウンター エンコーダ
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay フォトインタラプタ, 表面実装, スロット幅:3mm, 6-Pin TCPT1350X01 VISHAYVishay フォトインタラプタ, 表面実装, スロット幅:3mm, 6-Pin TCPT1350X01VISHAY
189,800税込208,780
1セット(2000個)
7日以内出荷
出力デバイス = トランジスタチャンネル数 = 1標準上昇時間 = 9μs標準降下時間 = 16μs実装タイプ = 表面実装ピン数 = 6寸法 = 5.5 x 4 x 4mm高さ = 4mm長さ = 5.5mm動作温度 Max = +125℃動作温度 Min = -40℃スロット幅 = 3mm幅 = 4mm動作温度レンジ = -40 → +125℃ミニチュアスロット型光学スイッチ、Vishay. TCST2103 、 TCST2202 、 TCST2300 は、赤外線エミッタとフォトトランジスタを備えた透過型センサで、可視光を遮断するリード付きパッケージに光軸の上に対面して配置されています。これらの部品番号には、開口幅のオプションが含まれています。. 特長:. パッケージタイプ:リード付き 検出器タイプ:フォトトランジスタ 寸法( L ;font face="symbol">;´ ;/font>; W ;font face="symbol">;´ ;/font>; H ;font face="symbol">;´ ;/font>; mm ): 24.5 ;font face="symbol">;´ ;/font>; 6.3 ;font face="symbol">;´ ;/font>; 10.8 ギャップ( mm 単位): 3.1 テスト時の標準出力電流: IC = 4 mA ( TCST2103 ) テスト時の標準出力電流: IC = 2 mA (TCST2202) テスト時の標準出力電流: IC = 0.5 mA (TCST2300) 昼光遮断フィルタ エミッタ波長: 950 nm 鉛( Pb )フリーはんだ付け対応. 用途:. 光スイッチ フォトインタラプタ カウンター エンコーダ
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay フォトインタラプタ, スルーホール実装, スロット幅:3.1mm, 4-Pin TCST1103 VISHAYVishay フォトインタラプタ, スルーホール実装, スロット幅:3.1mm, 4-Pin TCST1103VISHAY
9,998税込10,998
1セット(85個)
7日以内出荷
出力デバイス = フォトトランジスタチャンネル数 = 1標準上昇時間 = 10 μ標準降下時間 = 8μs実装タイプ = スルーホール実装ピン数 = 4寸法 = 11.9 x 6.3 x 11.1mm高さ = 11.1mm長さ = 11.9mm動作温度 Max = 85℃動作温度 Min = -55℃スロット幅 = 3.1mm幅 = 6.3mm動作温度レンジ = -55 → +85℃ミニチュアスロット型光学スイッチ、Vishay. TCST2103 、 TCST2202 、 TCST2300 は、赤外線エミッタとフォトトランジスタを備えた透過型センサで、可視光を遮断するリード付きパッケージに光軸の上に対面して配置されています。これらの部品番号には、開口幅のオプションが含まれています。. 特長:. パッケージタイプ:リード付き 検出器タイプ:フォトトランジスタ 寸法( L ;font face="symbol">;´ ;/font>; W ;font face="symbol">;´ ;/font>; H ;font face="symbol">;´ ;/font>; mm ): 24.5 ;font face="symbol">;´ ;/font>; 6.3 ;font face="symbol">;´ ;/font>; 10.8 ギャップ( mm 単位): 3.1 テスト時の標準出力電流: IC = 4 mA ( TCST2103 ) テスト時の標準出力電流: IC = 2 mA (TCST2202) テスト時の標準出力電流: IC = 0.5 mA (TCST2300) 昼光遮断フィルタ エミッタ波長: 950 nm 鉛( Pb )フリーはんだ付け対応. 用途:. 光スイッチ フォトインタラプタ カウンター エンコーダ
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay フォトインタラプタ, スルーホール実装, スロット幅:3.1mm, 4-Pin TCST2103 VISHAYVishay フォトインタラプタ, スルーホール実装, スロット幅:3.1mm, 4-Pin TCST2103VISHAY
11,980税込13,178
1セット(85個)
7日以内出荷
出力デバイス = フォトトランジスタチャンネル数 = 1標準上昇時間 = 10 μ標準降下時間 = 8μs実装タイプ = スルーホール実装ピン数 = 4寸法 = 24.5 x 6.3 x 11.1mm高さ = 11.1mm長さ = 24.5mm動作温度 Max = 85℃動作温度 Min = -55℃スロット幅 = 3.1mm幅 = 6.3mm動作温度レンジ = -55 → +85℃ミニチュアスロット型光学スイッチ、Vishay. TCST2103 、 TCST2202 、 TCST2300 は、赤外線エミッタとフォトトランジスタを備えた透過型センサで、可視光を遮断するリード付きパッケージに光軸の上に対面して配置されています。これらの部品番号には、開口幅のオプションが含まれています。. 特長:. パッケージタイプ:リード付き 検出器タイプ:フォトトランジスタ 寸法( L ;font face="symbol">;´ ;/font>; W ;font face="symbol">;´ ;/font>; H ;font face="symbol">;´ ;/font>; mm ): 24.5 ;font face="symbol">;´ ;/font>; 6.3 ;font face="symbol">;´ ;/font>; 10.8 ギャップ( mm 単位): 3.1 テスト時の標準出力電流: IC = 4 mA ( TCST2103 ) テスト時の標準出力電流: IC = 2 mA (TCST2202) テスト時の標準出力電流: IC = 0.5 mA (TCST2300) 昼光遮断フィルタ エミッタ波長: 950 nm 鉛( Pb )フリーはんだ付け対応. 用途:. 光スイッチ フォトインタラプタ カウンター エンコーダ
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay フォトインタラプタ, スルーホール実装, スロット幅:3.1mm, 4-Pin TCST1300 VISHAYVishay フォトインタラプタ, スルーホール実装, スロット幅:3.1mm, 4-Pin TCST1300VISHAY
839税込923
1袋(5個)
7日以内出荷
出力デバイス = フォトトランジスタチャンネル数 = 1標準上昇時間 = 10μs標準降下時間 = 8μs実装タイプ = スルーホール実装ピン数 = 4寸法 = 11.9 x 6.3 x 11.1mm高さ = 11.1mm長さ = 11.9mm動作温度 Max = +85℃動作温度 Min = -55℃スロット幅 = 3.1mm幅 = 6.3mm動作温度レンジ = -55 → +85℃ミニチュアスロット型光学スイッチ、Vishay. TCST2103 、 TCST2202 、 TCST2300 は、赤外線エミッタとフォトトランジスタを備えた透過型センサで、可視光を遮断するリード付きパッケージに光軸の上に対面して配置されています。これらの部品番号には、開口幅のオプションが含まれています。. 特長:. パッケージタイプ:リード付き 検出器タイプ:フォトトランジスタ 寸法( L ;font face="symbol">;´ ;/font>; W ;font face="symbol">;´ ;/font>; H ;font face="symbol">;´ ;/font>; mm ): 24.5 ;font face="symbol">;´ ;/font>; 6.3 ;font face="symbol">;´ ;/font>; 10.8 ギャップ( mm 単位): 3.1 テスト時の標準出力電流: IC = 4 mA ( TCST2103 ) テスト時の標準出力電流: IC = 2 mA (TCST2202) テスト時の標準出力電流: IC = 0.5 mA (TCST2300) 昼光遮断フィルタ エミッタ波長: 950 nm 鉛( Pb )フリーはんだ付け対応. 用途:. 光スイッチ フォトインタラプタ カウンター エンコーダ
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 反射型 光センサ 2.5mm 4-Pin リード線付き スルーホール実装 VISHAYVishay 反射型 光センサ 2.5mm 4-Pin リード線付き スルーホール実装VISHAY
6,698税込7,368
1セット(50個)
7日以内出荷
ピークセンサー距離 = 2.5mm出力デバイス = トランジスタチャンネル数 = 2ピン数 = 4実装タイプ = スルーホール実装パッケージタイプ = リード線付き寸法 = 10.2 x 5.8 x 8.5mm高さ = 8.5mm長さ = 10.2mm動作温度 Max = +85℃動作温度 Min = -40℃幅 = 5.8mm動作温度レンジ = -40 → +85℃ミニチュアスロット型光学スイッチ、Vishay. TCST2103 、 TCST2202 、 TCST2300 は、赤外線エミッタとフォトトランジスタを備えた透過型センサで、可視光を遮断するリード付きパッケージに光軸の上に対面して配置されています。これらの部品番号には、開口幅のオプションが含まれています。. 特長:. パッケージタイプ:リード付き 検出器タイプ:フォトトランジスタ 寸法( L ;font face="symbol">;´ ;/font>; W ;font face="symbol">;´ ;/font>; H ;font face="symbol">;´ ;/font>; mm ): 24.5 ;font face="symbol">;´ ;/font>; 6.3 ;font face="symbol">;´ ;/font>; 10.8 ギャップ( mm 単位): 3.1 テスト時の標準出力電流: IC = 4 mA ( TCST2103 ) テスト時の標準出力電流: IC = 2 mA (TCST2202) テスト時の標準出力電流: IC = 0.5 mA (TCST2300) 昼光遮断フィルタ エミッタ波長: 950 nm 鉛( Pb )フリーはんだ付け対応. 用途:. 光スイッチ フォトインタラプタ カウンター エンコーダ
RoHS指令(10物質対応)対応

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器