制御機器 :「VCC」の検索結果

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
関連キーワード
12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Vishay 高電圧セラミックコンデンサは、ラジアルリード付き単層ディスクです。このコンデンサは、両側に銀めっきが施されたセラミックディスクで構成されています。接続リードは、直径 0.026 インチ( 0.65 mm )及び 0.032 インチ( 0.80 mm )のスズめっき銅クラッドスチールワイヤ製です。静電容量: 1000 pF 小型サイズ 低損失
仕様●静電容量:1nF●電圧:10kV dc●実装タイプ:スルーホール●シリーズ:HVCC●許容差:±20%●直径:17mm●長さ:47mm●寸法:17 (Dia.) x 47mm●抑制クラス:Class II●動作温度 Max:+105℃ アズワン品番65-7153-01
1袋(2個)
1,498 税込1,648
7日以内出荷

Vishay 高電圧セラミックコンデンサは、ラジアルリード付き単層ディスクです。このコンデンサは、両側に銀めっきが施されたセラミックディスクで構成されています。接続リードは、直径 0.026 インチ( 0.65 mm )及び 0.032 インチ( 0.80 mm )のスズめっき銅クラッドスチールワイヤ製です。静電容量: 680 pF 小型サイズ 低損失
仕様●静電容量:680pF●電圧:10kV dc●実装タイプ:スルーホール●シリーズ:HVCC●許容差:±20%●直径:15mm●長さ:45mm●寸法:15 (Dia.) x 45mm●抑制クラス:Class II●コンデンサファミリ:単層 アズワン品番65-7152-98
1袋(2個)
1,398 税込1,538
7日以内出荷

仕様●静電容量:680pF●電圧:10kV dc●実装タイプ:スルーホール●シリーズ:HVCC●許容差:±20%●パッケージ/ケース:ラジアル、ディスク●直径:15mm●長さ:45mm●高さ:19mm●寸法:15 (Dia.) x 45mm●抑制クラス:Class II●コンデンサファミリ:単層 アズワン品番65-7151-17
1袋(250個)
87,980 税込96,778
欠品中

仕様●静電容量:100pF●電圧:10kV dc●実装タイプ:スルーホール●シリーズ:HVCC●許容差:±20%●直径:8mm●長さ:38mm●寸法:8 (Dia.) x 38mm●抑制クラス:Class II●動作温度 Max:+105℃ アズワン品番65-7155-44
1袋(2個)
1,298 税込1,428
7日以内出荷

Vishay 高電圧セラミックコンデンサは、ラジアルリード付き単層ディスクです。このコンデンサは、両側に銀めっきが施されたセラミックディスクで構成されています。接続リードは、直径 0.026 インチ( 0.65 mm )及び 0.032 インチ( 0.80 mm )のスズめっき銅クラッドスチールワイヤ製です。静電容量: 1000 pF 小型サイズ 低損失
仕様●静電容量:1nF●電圧:10kV dc●実装タイプ:スルーホール●シリーズ:HVCC●許容差:±20%●パッケージ/ケース:ラジアル、ディスク●直径:15mm●長さ:45mm●高さ:19mm●寸法:15 (Dia.) x 45mm●抑制クラス:Class II●動作温度 Max:+105℃ アズワン品番65-7153-11
1袋(250個)
88,980 税込97,878
欠品中

仕様●静電容量:150pF●電圧:10kV dc●実装タイプ:スルーホール●シリーズ:HVCC●許容差:±20%●直径:8mm●長さ:38mm●寸法:8 (Dia.) x 38mm●抑制クラス:Class II●動作温度 Max:+105℃ アズワン品番65-7155-52
1袋(2個)
1,198 税込1,318
7日以内出荷

仕様●静電容量:220pF●電圧:10kV dc●実装タイプ:スルーホール●シリーズ:HVCC●許容差:±20%●直径:9mm●長さ:39mm●寸法:9 (Dia.) x 39mm●抑制クラス:Class II●誘電体材料:セラミック アズワン品番65-7151-16
1袋(2個)
1,098 税込1,208
6日以内出荷

Vishay 高電圧セラミックコンデンサは、ラジアルリード付き単層ディスクです。このコンデンサは、両側に銀めっきが施されたセラミックディスクで構成されています。接続リードは、直径 0.026 インチ( 0.65 mm )及び 0.032 インチ( 0.80 mm )のスズめっき銅クラッドスチールワイヤ製です。静電容量: 150 pF 小型サイズ 低損失
仕様●静電容量:150pF●電圧:10kV dc●実装タイプ:スルーホール●シリーズ:HVCC●許容差:±20%●パッケージ/ケース:ラジアル、ディスク●直径:8mm●長さ:38mm●高さ:12mm●寸法:8 (Dia.) x 38mm●抑制クラス:Class II●コンデンサファミリ:単層 アズワン品番65-7153-13
1袋(250個)
84,980 税込93,478
欠品中

Vishay 高電圧セラミックコンデンサは、ラジアルリード付き単層ディスクです。このコンデンサは、両側に銀めっきが施されたセラミックディスクで構成されています。接続リードは、直径 0.026 インチ( 0.65 mm )及び 0.032 インチ( 0.80 mm )のスズめっき銅クラッドスチールワイヤ製です。静電容量: 220 pF 小型サイズ 低損失
仕様●静電容量:220pF●電圧:10kV dc●実装タイプ:スルーホール●シリーズ:HVCC●許容差:±20%●パッケージ/ケース:ラジアル、ディスク●直径:9mm●長さ:39mm●高さ:13mm●寸法:9 (Dia.) x 39mm●抑制クラス:Class II●動作温度 Max:+105℃ アズワン品番65-7153-14
1袋(250個)
87,980 税込96,778
7日以内出荷

Vishay 高電圧セラミックコンデンサは、ラジアルリード付き単層ディスクです。このコンデンサは、両側に銀めっきが施されたセラミックディスクで構成されています。接続リードは、直径 0.026 インチ( 0.65 mm )及び 0.032 インチ( 0.80 mm )のスズめっき銅クラッドスチールワイヤ製です。静電容量: 100 pF 小型サイズ 低損失
仕様●静電容量:100pF●電圧:10kV dc●実装タイプ:スルーホール●シリーズ:HVCC●許容差:±20%●パッケージ/ケース:ラジアル、ディスク●直径:8mm●長さ:38mm●高さ:12mm●寸法:8 (Dia.) x 38mm●抑制クラス:Class II●動作温度 Max:+105℃ アズワン品番65-7155-43
1袋(250個)
83,980 税込92,378
7日以内出荷

仕様●静電容量:1nF●電圧:10kV dc●実装タイプ:スルーホール●シリーズ:HVCC●許容差:±20%●パッケージ/ケース:ラジアル、ディスク●直径:17mm●長さ:47mm●高さ:21mm●寸法:17 (Dia.) x 47mm●抑制クラス:Class II●動作温度 Max:+105℃ アズワン品番65-7153-08
1袋(250個)
91,980 税込101,178
欠品中

仕様●静電容量:1nF●電圧:10kV dc●実装タイプ:スルーホール●シリーズ:HVCC●許容差:±20%●直径:15mm●長さ:45mm●寸法:15 (Dia.) x 45mm●抑制クラス:Class II●動作温度 Max:+105℃ アズワン品番65-7153-12
1袋(2個)
1,598 税込1,758
7日以内出荷

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります