Vishay バリスタ バリスタ電圧:31 → 38V 最大直流定格電圧:26V, 160pF, MLV0603E32003TVISHAY¥109,800税込¥120,780
1セット(4000個)
7日以内出荷
バリスタ電圧 = 31 → 38V最大AC定格電圧 = 20V最大直流定格電圧 = 26V制限電圧 = 58Vクランプ電流 = 1A材料 = 金属Jシリーズ = MLV - E3 - 3T最大サージ電流 = 30A静電容量 = 160pF長さ = 1.6mm奥行き = 0.8mmパッケージ/ケース = 0603 (1608M)SMD多層Varistor MLVxxxxE3xxx3Tシリーズ. 双方向クランピングループ特性 優れたエネルギー / ボリューム比 リフローはんだ付けに最適 データ回線及びI/Oポート保護、ESDトランジェント保護、IC及びトランジスタのオンボード保護、モデム保護、LCD保護など、過電圧及びトランジェント電圧保護の用途を想定しています。
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
センサー切替神保電器税込¥3,738¥3,398
食洗器用神保電器税込¥934¥849
CPUユニットomron(オムロン)税込¥373,780¥339,800
取付金具omron(オムロン)税込¥2,858¥2,598
変流器omron(オムロン)税込¥10,998~¥9,998~