制御機器 :「X線」の検索結果

特価
本日12月13日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
関連キーワード
93件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様抵抗 = 820Ω定格電力 = 7W許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線シリーズ = RWM 6x22ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±75ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 6.5 (Dia.) x 18mm長さ = 18mm直径 = 6.5mm最小温度係数 = -75ppm/℃RWM 6x22シリーズ7 W、軸. エナメル塗装巻線型電力抵抗器 アキシャルリード線 耐火性 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,198 税込1,318
翌々日出荷

仕様抵抗 = 10kΩ定格電力 = 11W許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線シリーズ = RWM 8x45ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±75ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 9.4 (Dia.) x 45.8mm長さ = 45.8mm直径 = 9.4mm最小温度係数 = -75ppm/℃RWM 8 x 45シリーズ、11 W. エナメル塗装巻線型電力抵抗器 アキシャルリード線 耐火性 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
16,980 税込18,678
翌々日出荷

仕様RWM 8 x 45シリーズ、11 W. エナメル塗装巻線型電力抵抗器 アキシャルリード線 耐火性 長さ(mm)45.8 寸法(mm)9.4(Dia.)×45.8 ケース形状フォーマル 直径(Φmm)9.4 シリーズRWM 8×45 定格電力(W)11 許容差±5% RoHS指令(10物質対応)対応 終端スタイルアキシャル テクノロジー巻線
1袋(5個)ほか
7,898 税込8,688
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

仕様抵抗 = 250Ω定格電力 = 5W許容差 = ±1%テクノロジー = 巻線シリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = ±20ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 7.92 x 22.23mm高さ = 22.23mm直径 = 7.92mmリード径 = 1.02mmVishay RSシリーズ. Vishay RSシリーズの巻線型抵抗器は、耐熱性シリコンコーティングが施された精密アキシャルリード抵抗器です。 RSシリーズは、完全溶接構造で、抵抗値に応じて銅ニッケル合金又はニッケルクロム合金素子が使用されています。. 耐熱性 完全溶接構造 優れた動作安定性 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
569 税込626
当日出荷

仕様抵抗 = 500Ω定格電力 = 3W許容差 = ±1%テクノロジー = 巻線シリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = ±20ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 4.75 x 14.22mm高さ = 14.22mm直径 = 4.75mm最小温度係数 = -20ppm/℃Vishay RSシリーズ. Vishay RSシリーズの巻線型抵抗器は、耐熱性シリコンコーティングが施された精密アキシャルリード抵抗器です。 RSシリーズは、完全溶接構造で、抵抗値に応じて銅ニッケル合金又はニッケルクロム合金素子が使用されています。. 耐熱性 完全溶接構造 優れた動作安定性 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
389 税込428
当日出荷

高電圧クラス 2 セラミック DC ディスクコンデンサ、10 → 40 kV dc / 3.5 → 14 kV ac、ねじ止め Terminal 取り付けクラス 2 セラミック( Y5U ) 低インダクタンス 高い絶縁抵抗 用途 高電圧電源 CO2レーザー X線機器
仕様●静電容量:4.7nF●電圧:10.6 kVrms, 30 kV dc, 60kV dc●実装タイプ:スクリューマウント●シリーズ:715C30DK●許容差:-20 → +80%●温度特性:Y5U●直径:61.5mm●高さ:30mm●寸法:61.5 (Dia.). x 30mm●抑制クラス:Class II●動作温度 Min:-30℃ アズワン品番65-7105-33
1個
15,980 税込17,578
7日以内出荷

仕様抵抗 = 5.6Ω定格電力 = 3W許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線シリーズ = RWM 4x10ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±75ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 5.5 (Dia.) x 12mm長さ = 12mm直径 = 5.5mm最大温度係数 = +75ppm/℃RWM 4x10シリーズ3 W、軸. エナメル塗装巻線型電力抵抗器 アキシャルリード線 耐火性 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
769 税込846
5日以内出荷

仕様RWM 6x34シリーズ8 W、軸. エナメル塗装巻線型電力抵抗器 アキシャルリード線 耐火性 長さ(mm)33.7 寸法(mm)7.4(Dia.)×33.7 ケース形状フォーマル 直径(Φmm)7.4 シリーズRWM 6×34 定格電力(W)8 許容差±5% 終端スタイルアキシャル テクノロジー巻線 温度係数(ppm/℃)±75
1袋(5個)ほか
8,198 税込9,018
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

高電圧クラス2セラミックDCディスクコンデンサ、10→40kVdc/3.5→14kVac、ねじ止めTerminal取り付けクラス2セラミック(Y5U)低インダクタンス高い絶縁抵抗用途高電圧電源CO2レーザーX線機器
仕様●静電容量:500pF●電圧:14 kVrms, 40kV dc●実装タイプ:スクリューマウント●シリーズ:715C40DK●許容差:-20 → +80%●温度特性:Y5U●直径:26.7mm●高さ:34.5mm●寸法:26.7 (Dia.). x 34.5mm●抑制クラス:Class II●動作温度 Max:+85℃ アズワン品番65-7099-24
1個
9,998 税込10,998
7日以内出荷

高電圧クラス2セラミックDCディスクコンデンサ、10→40kVdc/3.5→14kVac、ねじ止めTerminal取り付けクラス2セラミック(Y5U)低インダクタンス高い絶縁抵抗用途高電圧電源CO2レーザーX線機器
仕様●実装タイプ:スクリューマウント●シリーズ:715C10DK●許容差:-20 → +80%●温度特性:Y5U●抑制クラス:Class II●誘電体材料:セラミック 電圧3.5 kVrms, 10kV dc 直径(Φmm)54.1 高さ(mm)19.8 アズワン品番65-7098-15 静電容量(nF)20
1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷

高電圧クラス1セラミックAC及びDCディスクコンデンサ、10 → 50 kV dc / 7 → 34 kV ac、ねじ止め端子取り付け低損失係数: 0.2 % @ 1 kHz N4700 (T3M)クラス1、ストロンチウムベースのセラミック誘電体 無視できるレベルの圧電 / 電歪効果 用途 高電圧電源 CO2レーザー X線機器
仕様●静電容量:1nF●電圧:27 kVrms, 40kV dc●実装タイプ:スクリューマウント●シリーズ:715C40KT●許容差:±20%●温度特性:N4700●直径:44mm●高さ:31mm●寸法:44 (Dia.) x 31mm●温度係数:-4700 ppm/℃, ±1000ppm/℃●抑制クラス:Class I●許容差(マイナス):-20% アズワン品番65-7105-34
1個
16,980 税込18,678
7日以内出荷

仕様抵抗 = 50Ω定格電力 = 3W許容差 = ±1%テクノロジー = 巻線シリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = ±20ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 4.75 x 14.22mm高さ = 14.22mm直径 = 4.75mmリード径 = 0.813mmVishay RSシリーズ. Vishay RSシリーズの巻線型抵抗器は、耐熱性シリコンコーティングが施された精密アキシャルリード抵抗器です。 RSシリーズは、完全溶接構造で、抵抗値に応じて銅ニッケル合金又はニッケルクロム合金素子が使用されています。. 耐熱性 完全溶接構造 優れた動作安定性 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
299 税込329
当日出荷

静電容量 = 500pF。電圧 = 30kV dc。実装タイプ = スクリューターミナル。シリーズ = 715C。許容差 = -20 → +80%。温度特性 = Y5U。パッケージ/ケース = 0814。直径 = 26.7mm。高さ = 34.5mm。寸法 = 26.7 (Dia.) x 34.5mm。抑制クラス = Class II。末端仕様 = ねじ止め端子%。Vishay 715Cシリーズ. Vishay 715Cシリーズは、ねじ止め端子取り付けの高電圧セラミックディスクコンデンサです。低インダクタンスで高絶縁抵抗のエポキシコーティング絶縁が施されています。 715Cシリーズは、産業用、高電圧電源、X線装置、溶接機器などのさまざまな用途に適しています。. ねじ止め端子取り付け 高い絶縁抵抗 低インダクタンス エポキシコーティング
1個
6,798 税込7,478
5日以内出荷

仕様抵抗 = 10Ω定格電力 = 10W許容差 = ±1%テクノロジー = 巻線シリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = ±20ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 9.53 x 45.21mm高さ = 45.21mm直径 = 9.53mmリード径 = 1.02mmVishay RSシリーズ. Vishay RSシリーズの巻線型抵抗器は、耐熱性シリコンコーティングが施された精密アキシャルリード抵抗器です。 RSシリーズは、完全溶接構造で、抵抗値に応じて銅ニッケル合金又はニッケルクロム合金素子が使用されています。. 耐熱性 完全溶接構造 優れた動作安定性 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
519 税込571
当日出荷

仕様抵抗 = 100kΩ定格電力 = 10W許容差 = ±1%テクノロジー = 巻線シリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = ±20ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 9.53 x 45.21mm高さ = 45.21mm直径 = 9.53mmリード径 = 1.02mmVishay RSシリーズ. Vishay RSシリーズの巻線型抵抗器は、耐熱性シリコンコーティングが施された精密アキシャルリード抵抗器です。 RSシリーズは、完全溶接構造で、抵抗値に応じて銅ニッケル合金又はニッケルクロム合金素子が使用されています。. 耐熱性 完全溶接構造 優れた動作安定性 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
欠品中

仕様抵抗 = 500Ω定格電力 = 10W許容差 = ±1%テクノロジー = 巻線シリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = ±20ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 9.53 x 45.21mm高さ = 45.21mm直径 = 9.53mmリード径 = 1.02mmVishay RSシリーズ. Vishay RSシリーズの巻線型抵抗器は、耐熱性シリコンコーティングが施された精密アキシャルリード抵抗器です。 RSシリーズは、完全溶接構造で、抵抗値に応じて銅ニッケル合金又はニッケルクロム合金素子が使用されています。. 耐熱性 完全溶接構造 優れた動作安定性 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
819 税込901
当日出荷

仕様抵抗 = 5kΩ定格電力 = 3W許容差 = ±1%テクノロジー = 巻線シリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = ±20ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 4.75 x 14.22mm高さ = 14.22mm直径 = 4.75mmリード径 = 0.813mmVishay RSシリーズ. Vishay RSシリーズの巻線型抵抗器は、耐熱性シリコンコーティングが施された精密アキシャルリード抵抗器です。 RSシリーズは、完全溶接構造で、抵抗値に応じて銅ニッケル合金又はニッケルクロム合金素子が使用されています。. 耐熱性 完全溶接構造 優れた動作安定性 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
589 税込648
欠品中

仕様抵抗 = 10Ω定格電力 = 5W許容差 = ±1%テクノロジー = 巻線シリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = ±20ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 7.92 x 22.23mm高さ = 22.23mm直径 = 7.92mmリード径 = 1.02mmVishay RSシリーズ. Vishay RSシリーズの巻線型抵抗器は、耐熱性シリコンコーティングが施された精密アキシャルリード抵抗器です。 RSシリーズは、完全溶接構造で、抵抗値に応じて銅ニッケル合金又はニッケルクロム合金素子が使用されています。. 耐熱性 完全溶接構造 優れた動作安定性 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
639 税込703
当日出荷

仕様抵抗 = 50Ω定格電力 = 10W許容差 = ±1%テクノロジー = 巻線シリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = ±20ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 9.53 x 45.21mm高さ = 45.21mm直径 = 9.53mmリード径 = 1.02mmVishay RSシリーズ. Vishay RSシリーズの巻線型抵抗器は、耐熱性シリコンコーティングが施された精密アキシャルリード抵抗器です。 RSシリーズは、完全溶接構造で、抵抗値に応じて銅ニッケル合金又はニッケルクロム合金素子が使用されています。. 耐熱性 完全溶接構造 優れた動作安定性 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
679 税込747
当日出荷

仕様抵抗 = 1Ω定格電力 = 10W許容差 = ±1%テクノロジー = 巻線シリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = ±50ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 9.53 x 45.21mm高さ = 45.21mm直径 = 9.53mmリード径 = 1.02mmVishay RSシリーズ. Vishay RSシリーズの巻線型抵抗器は、耐熱性シリコンコーティングが施された精密アキシャルリード抵抗器です。 RSシリーズは、完全溶接構造で、抵抗値に応じて銅ニッケル合金又はニッケルクロム合金素子が使用されています。. 耐熱性 完全溶接構造 優れた動作安定性 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
729 税込802
当日出荷

仕様インダクタンス = 4.7 μH最大直流電流 = 3.5Aパッケージ/ケース = 2020長さ = 5.49mm奥行き = 5.18mm高さ = 3mm寸法 = 5.49 x 5.18 x 3mmシールド = あり許容差 = ±20%最大直流抵抗 = 77.5mΩシリーズ = IHLPコア材料 = 金属複合材最大自己共振周波数 = 25MHz最小動作温度 = -55℃IHLP2020CZ-01シリーズ磁気シールド付き巻線型チョーク. Vishay IHLP-2020CZ-01シリーズ高電流低プロファイルシールドインダクタ。 IHLP-2020CZ-01シリーズは、飽和なしで高いトランジェント電流スパイクを処理しており、コンポジット構造により極めて低い電磁騒音を実現します。. 周波数範囲は5.0 MHzまで 最低のDC抵抗 / μH(このパッケージサイズにて). 用途: PDA / ノートPC / デスクトップ / サーバデバイス、高電流POLコンバータ、低プロファイル、高電流電源、バッテリ駆動デバイス、分散したパワーシステムにおけるDC / DCコンバータ、フィールドプログラマブルゲートアレイ(FPGA)用のDC / DCコンバータなど RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
619 税込681
翌々日出荷

仕様抵抗 = 1Ω定格電力 = 5W許容差 = ±1%テクノロジー = 巻線シリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = ±50ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 7.92 x 22.23mm高さ = 22.23mm直径 = 7.92mmリード径 = 1.02mmVishay RSシリーズ. Vishay RSシリーズの巻線型抵抗器は、耐熱性シリコンコーティングが施された精密アキシャルリード抵抗器です。 RSシリーズは、完全溶接構造で、抵抗値に応じて銅ニッケル合金又はニッケルクロム合金素子が使用されています。. 耐熱性 完全溶接構造 優れた動作安定性 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
599 税込659
当日出荷

仕様抵抗 = 1.1kΩ定格電力 = 1W許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線シリーズ = CW001ケーススタイル = セラミック温度係数 = ±30ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.39 (Dia.) x 10.31mm長さ = 10.31mm直径 = 2.39mm最大温度係数 = +30ppm/℃CWシリーズ、1 W、アキシャル. VishayのCWシリーズ、1 W巻線型アキシャル抵抗器です。 すべてのモデルで高い信頼性と最高の品質が実現されています。. 5 %の許容差 アキシャル終端 各種抵抗値のものを用意 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
489 税込538
当日出荷

1個
9,998 税込10,998
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Vishayアルミコンデンサは、モータドライブ、暖房、換気、空調、UPSの蓄電に使用されます。溶接、X線装置、マイクログリッドインターフェイス、ソーラーインバータ、風力タービン、パルス電力科学テスト機器など。定格静電容量は2200uFで、定格電圧は500Vです。24時間365日、50℃で使用可能ですケースサイズは65x105mmです。RoHS準拠(2022年10月現在)で鉛フリーです有効寿命は5000時間@+85℃です
仕様●静電容量:2200μF●電圧:500V dc●実装タイプ:スクリューマウント●テクノロジー:電解●寸法:65 x 105mm●長さ:105mm●直径:65mm●動作温度 Max:+85℃ アズワン品番65-7046-48
1箱(16個)
219,800 税込241,780
7日以内出荷

仕様抵抗 = 4.7Ω許容差 = ±10%定格電力 = 200W終端スタイル = ラジアルパッケージ/ケース = BA25テクノロジー = 巻線取り付け仕様 = ボルトオンケーススタイル = ほうろうシリーズ = RSSD寸法 = 27 (Dia.) x 168mm直径 = 27mm長さ = 168mm構造 = 巻線取り付けブラケットは別売り: SN < 7885167&#x27;) 7885167/ - 10 x 50 mm (25 W)用、SN < 7885151&#x27;) 7885151/ - 20 x 117 mm (100 W)用、SN < 7885154&#x27;) 7885154/ - 25 x 168 mm (200 W)用、SN < 7885160&#x27;) 7885160/ - 30 x 250 mm (280 W)用. 25 → 280 W RSSDシリーズ. VishayのRSSDシリーズの巻線型抵抗器は、抵抗値が低く、ドリフトが長期的に非常に安定したソリューションとなります。 この巻線型抵抗器は、振動、過酷なトランジェント条件及び厳しい熱衝撃に耐えることができ、高定格電力を実現しています。. 高散逸性 重過負荷 優れた熱ストレス耐性 耐火性 調整可能なカラーによってタップを設定 標準RSSDは調整可能な単一カラーを装備
1個
特価
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様抵抗 = 200Ω定格電力 = 5W許容差 = ±1%テクノロジー = 巻線シリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = ±20ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 7.92 x 22.23mm高さ = 22.23mm直径 = 7.92mmリード径 = 1.02mmVishay RSシリーズ. Vishay RSシリーズの巻線型抵抗器は、耐熱性シリコンコーティングが施された精密アキシャルリード抵抗器です。 RSシリーズは、完全溶接構造で、抵抗値に応じて銅ニッケル合金又はニッケルクロム合金素子が使用されています。. 耐熱性 完全溶接構造 優れた動作安定性 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
499 税込549
当日出荷

仕様抵抗 = 5Ω定格電力 = 1W許容差 = ±1%テクノロジー = 巻線シリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = ±50ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.39 x 10.31mm高さ = 10.31mm直径 = 2.39mmリード径 = 0.508mmVishay RSシリーズ. Vishay RSシリーズの巻線型抵抗器は、耐熱性シリコンコーティングが施された精密アキシャルリード抵抗器です。 RSシリーズは、完全溶接構造で、抵抗値に応じて銅ニッケル合金又はニッケルクロム合金素子が使用されています。. 耐熱性 完全溶接構造 優れた動作安定性 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
829 税込912
当日出荷

仕様抵抗 = 40kΩ定格電力 = 5W許容差 = ±1%テクノロジー = 巻線シリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = ±20ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 7.92 x 22.23mm高さ = 22.23mm直径 = 7.92mmリード径 = 1.02mmVishay RSシリーズ. Vishay RSシリーズの巻線型抵抗器は、耐熱性シリコンコーティングが施された精密アキシャルリード抵抗器です。 RSシリーズは、完全溶接構造で、抵抗値に応じて銅ニッケル合金又はニッケルクロム合金素子が使用されています。. 耐熱性 完全溶接構造 優れた動作安定性 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

仕様抵抗 = 500mΩ定格電力 = 5W許容差 = ±1%テクノロジー = 巻線シリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = ±90ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 7.92 x 22.23mm高さ = 22.23mm直径 = 7.92mmリード径 = 1.02mmVishay RSシリーズ. Vishay RSシリーズの巻線型抵抗器は、耐熱性シリコンコーティングが施された精密アキシャルリード抵抗器です。 RSシリーズは、完全溶接構造で、抵抗値に応じて銅ニッケル合金又はニッケルクロム合金素子が使用されています。. 耐熱性 完全溶接構造 優れた動作安定性 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
819 税込901
当日出荷

仕様抵抗 = 10Ω定格電力 = 4W許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線シリーズ = AC04ケーススタイル = フォーマル温度係数 = -80 → -10ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 5.5 (Dia.) x 16.5mm長さ = 16.5mm直径 = 5.5mm最小温度係数 = -80ppm/℃AC04シリーズ、4 W、アキシャル. 総溶接構造 セラミックコア 不燃性セメント被覆 すずめっき銅クラッドアイアンリード(アキシャル部品用) スモールボリュームでのハイパワー損失 パルス用途に最適 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,298 税込1,428
当日出荷

静電容量 = 3.3nF。電圧 = 40kV dc。実装タイプ = スクリューターミナル。シリーズ = 715C。許容差 = -20 → +80%。温度特性 = Y5U。パッケージ/ケース = 0814。直径 = 58.4mm。高さ = 34.5mm。寸法 = 58.4 (Dia.) x 34.5mm。抑制クラス = Class II。誘電体材料 = セラミック%。Vishay 715Cシリーズ. Vishay 715Cシリーズは、ねじ止め端子取り付けの高電圧セラミックディスクコンデンサです。低インダクタンスで高絶縁抵抗のエポキシコーティング絶縁が施されています。 715Cシリーズは、産業用、高電圧電源、X線装置、溶接機器などのさまざまな用途に適しています。. ねじ止め端子取り付け 高い絶縁抵抗 低インダクタンス エポキシコーティング
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
5日以内出荷

仕様抵抗:1Ω●許容差:±10%●定格電力:100W●終端スタイル:ラジアル●パッケージ/ケース:BA25●テクノロジー:巻線●取り付け仕様:フランジ取り付け●ケーススタイル:ほうろう●シリーズ:RSSD●寸法:22 (Dia.) x 117mm●直径:22mm●長さ:117mm●構造:巻線●取り付けブラケットは別売り: SN < 7885167&#x27;) 7885167/ - 10 x 50 mm (25 W)用、SN < 7885151&#x27;) 7885151/ - 20 x 117 mm (100 W)用、SN < 7885154&#x27;) 7885154/ - 25 x 168 mm (200 W)用、SN < 7885160&#x27;) 7885160/ - 30 x 250 mm (280 W)用. 25 → 280 W RSSDシリーズ. VishayのRSSDシリーズの巻線型抵抗器は、抵抗値が低く、ドリフトが長期的に非常に安定したソリューションとなります。 この巻線型抵抗器は、振動、過酷なトランジェント条件及び厳しい熱衝撃に耐えることができ、高定格電力を実現しています。. 高散逸性 重過負荷 優れた熱ストレス耐性 耐火性 調整可能なカラーによってタップを設定 標準RSSDは調整可能な単一カラーを装備
1個
特価
9,798 税込10,778
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様抵抗 = 15kΩ定格電力 = 5W許容差 = ±1%テクノロジー = 巻線シリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = ±20ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 7.92 x 22.23mm高さ = 22.23mm直径 = 7.92mmリード径 = 1.02mmVishay RSシリーズ. Vishay RSシリーズの巻線型抵抗器は、耐熱性シリコンコーティングが施された精密アキシャルリード抵抗器です。 RSシリーズは、完全溶接構造で、抵抗値に応じて銅ニッケル合金又はニッケルクロム合金素子が使用されています。. 耐熱性 完全溶接構造 優れた動作安定性 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
699 税込769
当日出荷

仕様抵抗 = 10Ω定格電力 = 3W許容差 = ±1%テクノロジー = 巻線シリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = ±20ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 4.75 x 14.22mm高さ = 14.22mm直径 = 4.75mmリード径 = 0.813mmVishay RSシリーズ. Vishay RSシリーズの巻線型抵抗器は、耐熱性シリコンコーティングが施された精密アキシャルリード抵抗器です。 RSシリーズは、完全溶接構造で、抵抗値に応じて銅ニッケル合金又はニッケルクロム合金素子が使用されています。. 耐熱性 完全溶接構造 優れた動作安定性 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
539 税込593
当日出荷

仕様抵抗 = 20Ω定格電力 = 10W許容差 = ±1%テクノロジー = 巻線シリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = ±20ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 9.53 x 45.21mm高さ = 45.21mm直径 = 9.53mm最小動作温度 = -65℃Vishay RSシリーズ. Vishay RSシリーズの巻線型抵抗器は、耐熱性シリコンコーティングが施された精密アキシャルリード抵抗器です。 RSシリーズは、完全溶接構造で、抵抗値に応じて銅ニッケル合金又はニッケルクロム合金素子が使用されています。. 耐熱性 完全溶接構造 優れた動作安定性 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
779 税込857
当日出荷

Vishayアルミコンデンサは、モータドライブ、暖房、換気、空調、UPSの蓄電に使用されます。溶接、X線装置、マイクログリッドインターフェイス、ソーラーインバータ、風力タービン、パルス電力科学テスト装置など。定格静電容量は4700uFで、定格電圧は450Vです。24時間365日、50℃で使用可能ですケースサイズ76x105mmで提供されます。RoHS準拠(2022年10月現在)で鉛フリーです有効寿命は5000時間@+85℃です
仕様●静電容量:4700μF●電圧:450V dc●実装タイプ:スクリューマウント●テクノロジー:電解●寸法:76 x 105mm●長さ:105mm●直径:76mm●動作温度 Max:+85℃ アズワン品番65-7041-88
1箱(12個)
179,800 税込197,780
7日以内出荷

仕様抵抗 = 2.2kΩ定格電力 = 8W許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線シリーズ = RWM 6x34ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±75ppm/℃終端スタイル = アキシャルパッケージ/ケース = 0634寸法 = 7.4 (Dia.) x 33.7mm長さ = 33.7mm直径 = 7.4mmリード径 = 0.8mmRWM 6x34シリーズ8 W、軸. エナメル塗装巻線型電力抵抗器 アキシャルリード線 耐火性 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
11,980 税込13,178
7日以内出荷

仕様抵抗 = 22kΩ定格電力 = 8W許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線シリーズ = RWM 6x34ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±75ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 7.4 (Dia.) x 33.7mm長さ = 33.7mm直径 = 7.4mm最小温度係数 = -75ppm/℃RWM 6x34シリーズ8 W、軸. エナメル塗装巻線型電力抵抗器 アキシャルリード線 耐火性 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
9,898 税込10,888
7日以内出荷

ポテンショメータタイプ = ロータリ。最大抵抗 = 10kΩ。ギャング数 = 1。回転数 = 1。定格電力 = 0.1W。電気テーパー = リニア。エレメント材料 = サーメット。実装タイプ = パネルマウント。終端スタイル = はんだラグ。シャフト長さ = 25mm。軸径 = 6 mm。許容差 = ±10%。長寿命サーメットポテンショメータP11L. Vishay P11Lシリーズ長寿命サーメットポテンショメータは、最大4つのモジュール及び12.5 mmのコンパクトサイズを特長とする、安価で長寿命のパネルポテンショメータです。標準的な低価格のパネルポテンショメータは50,000サイクルに達していますが、P11Lは200万サイクルの長寿命を実現しています。このため、部品の交換が少なくて済み、信頼性が向上し、メンテナンスコストを抑えることができます。この汎用パネルポテンショメータは、CMOSアンプのゲイン、CMOS ICオフセット設定、モータ速度制御、溶接機の角度センサ用途、空調ユニット、工作機械、医療システム、X線装置、トラック、トラクタ、軍用システム、航空電子システムなど向けに最適化されています。. サーメット素子により200万サイクル 12.5 mm角型単回転パネル制御 直径6 mm、長さ25 mmの溝付きシャフト シングル又はデュアルアセンブリ テスト基準: CECC41000又はIEC60393-1 低い温度係数 直線性: 3%
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,898 税込3,188
5日以内出荷

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります