制御機器 :「c6」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
テクノロジー = 二酸化マンガン。静電容量 = 10μF。電圧 = 16V dc。実装タイプ = スルーホール。リード間隔 = 5mm。許容差 = ±20%。高さ = 12mm。寸法 = 4.5 (Dia.) x 12mm。シリーズ = 489D。電解質の種類 = ソリッド℃。直径 = 4.5mm。489Dシリーズ. ソリッドタンタルラジアルコンデンサ カプセル化されたハードオレンジエポキシ樹脂 高周波数での低インピーダンス及びESR
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥979
税込¥1,077
7日以内出荷
テクノロジー = 二酸化マンガン。静電容量 = 100μF。電圧 = 6.3V dc。実装タイプ = 表面実装。パッケージ/ケース = 6032-28。等価直列抵抗 = 150mΩ。許容差 = ±10%。長さ = 6mm。奥行き = 3.2mm。高さ = 2.5mm。寸法 = 6 x 3.2 x 2.5mm。シリーズ = TR3。動作温度 Max = +125℃。許容差(プラス) = +10%。TR3シリーズ. ソリッドタンタル表面実装コンデンサTANTAMOUNTR、成形ケースと低ESR
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(500個)
¥41,980
税込¥46,178
7日以内出荷
仕様ブリッジタイプ = 単相ピーク平均順方向電流 = 6Aピーク逆繰返し電圧 = 200V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = D 72ピン数 = 4構成 = シングルピーク非繰返し順方向サージ電流 = 137A動作温度 Max = +150 ℃動作温度 Min = -40 ℃ピーク順方向電圧 = 1.2Vピーク逆電流 = 10μA長さ = 15.75mm幅 = 15.75mm基板実装用ブリッジ整流器、VS-KBPC6シリーズ、Vishay Semiconductor. 基板(PCB)実装又はシャーシ取り付けに最適 コンパクトな構造 幅広い温度範囲 ワイヤリード構造
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
仕様ブリッジタイプ = 単相ピーク平均順方向電流 = 6Aピーク逆繰返し電圧 = 800V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = GBPC6ピン数 = 4構成 = シングルピーク非繰返し順方向サージ電流 = 175A動作温度 Max = +150 ℃動作温度 Min = -55 ℃ピーク順方向電圧 = 1Vピーク逆電流 = 5μA長さ = 16mm高さ = 5.08mmUL、E54214. 基板実装用ブリッジ整流器、GBPC6シリーズ、Vishay Semiconductor. 基盤(PCB)実装に最適 標準的なDC逆電流: 0.5 μA未満 ワイヤリード構造
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥509
税込¥560
当日出荷
ピーク平均順方向電流 = 6A。ピーク逆繰返し電圧 = 400V。実装タイプ = スルーホール。パッケージタイプ = GBPC6。ピン数 = 4。ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション。回路構成 = シングル。ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 175A。動作温度 Max = +150 ℃。動作温度 Min = -55 ℃。ピーク順方向電圧 = 1V。ピーク逆電流 = 5μA。長さ = 16mm。幅 = 16mm。UL、E54214. 基板実装用ブリッジ整流器、GBPC6シリーズ、Vishay Semiconductor. 基盤(PCB)実装に最適 標準的なDC逆電流: 0.5 μA未満 ワイヤリード構造
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100個)
¥24,980
税込¥27,478
7日以内出荷
標準ツェナー電圧 = 6.2V。1チップ当たりのエレメント数 = 1。最大パワー消費 = 500 mW。パッケージタイプ = MiniMELF。ツェナータイプ = 電圧レギュレータ。ツェナー電圧許容性 = 5%。ピン数 = 2。テスト電流 = 5mA。最大ツェナーインピーダンス = 10Ω。最大逆漏れ電流 = 100nA。寸法 = 3.7 x 1.6 x 1.6mm。動作温度 Max = +175 ℃%/℃。ツェナーダイオード500 mW、TZMシリーズ、Vishay Semiconductor. Vishay製の定格500 mWの表面実装(SMT)ツェナーダイオードは、3.3 → 75 Vの範囲の破壊電圧に対応します。
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2500個)
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
標準ツェナー電圧 = 6.2V。1チップ当たりのエレメント数 = 1。最大パワー消費 = 1300 mW。パッケージタイプ = DO-41。ツェナータイプ = 電圧レギュレータ。ツェナー電圧許容性 = 6%。ピン数 = 2。テスト電流 = 35mA。最大ツェナーインピーダンス = 4Ω。最大逆漏れ電流 = 1μA。寸法 = 4.1 x 2.6 x 2.6mm。標準電圧温度係数 = 0.033%/℃。ツェナーダイオード1.3 W、BZX85シリーズ、Vishay Semiconductor. シリコン平面パワーツェナーダイオード 定格電力の高い安定回路及びクリッピング回路で使用
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
ピーク平均順方向電流 = 6A。ピーク逆繰返し電圧 = 400V。実装タイプ = スルーホール。パッケージタイプ = D 72。ピン数 = 4。ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション。回路構成 = シングル。ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 137A。動作温度 Max = +150 ℃。動作温度 Min = -40 ℃。ピーク順方向電圧 = 1.2V。ピーク逆電流 = 10mA。長さ = 15.75mm。幅 = 15.75mm。ワイヤリード付きブリッジ整流器、KBPCシリーズ、Vishay Semiconductor. 単相ハイパワーブリッジ整流器 基板又はシャーシの取り付けに最適 コンパクトな構造 耐高サージ電流 基板(PCB)スルーホール実装用ワイヤリード構造
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100個)
¥25,980
税込¥28,578
7日以内出荷
仕様ブリッジタイプ = 単相ピーク平均順方向電流 = 6Aピーク逆繰返し電圧 = 600V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = GBPCピン数 = 4構成 = シングルピーク非繰返し順方向サージ電流 = 175A動作温度 Max = +150 ℃動作温度 Min = -55 ℃ピーク順方向電圧 = 1Vピーク逆電流 = 500μA長さ = 16mm幅 = 16mmUL、E54214. プッシュオン端子付きブリッジ整流器、GBPCシリーズ、Vishay Semiconductor. ガラス不動態化単相ブリッジ整流器 0.5 μA未満の標準赤外線 耐高サージ電流 1500 Vrmsの高いケース絶縁性 ファストン端子
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥2,098
税込¥2,308
欠品中
ピーク平均順方向電流 = 6A。ピーク逆繰返し電圧 = 1000V。実装タイプ = スルーホール。パッケージタイプ = GBPC。ピン数 = 4。回路構成 = シングル。ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 175A。動作温度 Max = +150 ℃。動作温度 Min = -55 ℃。ピーク順方向電圧 = 1V。ピーク逆電流 = 500μA。長さ = 16mm。幅 = 16mm。UL、E54214. プッシュオン端子付きブリッジ整流器、GBPCシリーズ、Vishay Semiconductor. ガラス不動態化単相ブリッジ整流器 0.5 μA未満の標準赤外線 耐高サージ電流 1500 Vrmsの高いケース絶縁性 ファストン端子
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
仕様チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 16 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 600 V最大ドレイン-ソース間抵抗 = 400 mΩ最低ゲートしきい値電圧 = 2V最大ゲート-ソース間電圧 = -30 V, +30 Vパッケージタイプ = TO-247AC実装タイプ = スルーホールピン数 = 3チャンネルモード = エンハンスメント型カテゴリー = パワーMOSFET最大パワー消費 = 280 W標準ターンオン遅延時間 = 17 nsNチャンネルMOSFET、600 → 1000 V、Vishay Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
仕様ダイオード構成 = シングル1チップ当たりのエレメント数 = 1最大パワー消費 = 500 mWパッケージタイプ = DO-35ツェナータイプ = 電圧レギュレータツェナー電圧許容性 = 6%ピン数 = 2テスト電流 = 5mA最大ツェナーインピーダンス = 200Ω最大逆漏れ電流 = 2μA長さ = 3.9mm直径 = 1.7mm寸法 = 1.7 (Dia.) x 3.9mm標準電圧温度係数 = 0.03 %/℃, 0.06 %/℃ツェナーダイオード500 mW、BZX55Cシリーズ、Vishay Semiconductor. 小信号ツェナーダイオード 非常に優れた逆特性 低い逆電流レベル 非常に高い安定性 低ノイズ AEC-Q101認定
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(250個)
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
標準ツェナー電圧 = 6.8V。1チップ当たりのエレメント数 = 1。最大パワー消費 = 500 mW。パッケージタイプ = DO-35。ツェナータイプ = 電圧レギュレータ。ツェナー電圧許容性 = 6%。ピン数 = 2。テスト電流 = 5mA。最大ツェナーインピーダンス = 8Ω。最大逆漏れ電流 = 100nA。寸法 = 3.9 x 1.7 x 1.7mm。動作温度 Max = +175 ℃%/℃。ツェナーダイオード500 mW、BZX55Cシリーズ、Vishay Semiconductor. 小信号ツェナーダイオード 非常に優れた逆特性 低い逆電流レベル 非常に高い安定性 低ノイズ AEC-Q101認定
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10000個)
¥37,980
税込¥41,778
7日以内出荷
抵抗 = 600Ω。定格電力 = 0.6W。許容差 = ±1%。テクノロジー = 薄膜。シリーズ = MRS25。温度係数 = ±50ppm/℃。0.6W MRS25シリーズ(1 Ω → 976 Ω). 業務用薄膜リード付き抵抗器. 金属合金の均質フィルムは、高品位セラミックボディに溶着されています。らせん状の溝を抵抗層で切断した後、電解銅のスズめっき接続ワイヤをエンドキャップに溶接します。抵抗器は、電気、機械、及び耐候性を提供するラッカーでコーティングされています。4 個又は 5 個のカラーコードリングが、 IEC60062 に準拠した抵抗値と許容差を示します。MRS16 及び MRS25 に適した交換製品は、 MBA/SMA 0204 及び MBB/SMA 0207 業務用です。. 特長. - 技術 : 金属フィルム - 小型のプロフェッショナル抵抗器 - 低ノイズ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
¥459
税込¥505
当日出荷
1個
¥4,998
税込¥5,498
7日以内出荷
1個
¥2,698
税込¥2,968
7日以内出荷
1個
¥2,198
税込¥2,418
7日以内出荷
仕様●静電容量:60μF●電圧:230V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:10%●シリーズ:MKP1847C
アズワン品番65-6969-28
1個
¥3,598
税込¥3,958
7日以内出荷
仕様●静電容量:10μF●電圧:310V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:10%●シリーズ:MKP1847C
アズワン品番65-6967-32
1個
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
仕様●静電容量:30μF●電圧:250V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:10%●シリーズ:MKP1847C
アズワン品番65-6972-90
1袋(45個)
¥91,980
税込¥101,178
7日以内出荷
Vishay AC フィルタリングメタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサはラジアルタイプです。高調波フィルタ、溶接機器、AC フィルタリング、UPS システムなどの用途に使用できます。高湿度下でも堅牢 高 Peak 電流
仕様●静電容量:30μF●電圧:250V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:10%●シリーズ:MKP1847C
アズワン品番65-6960-51
1個
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
Vishay AC フィルタリングメタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサはラジアルタイプです。高調波フィルタ、溶接機器、AC フィルタリング、UPS システムなどの用途に使用できます。高湿度下でも堅牢 高 Peak 電流
仕様●静電容量:10μF●電圧:230V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:10%●シリーズ:MKP1847C
アズワン品番65-6970-25
1袋(70個)
¥57,980
税込¥63,778
7日以内出荷
1個
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
静電容量 = 40μF。電圧 = 1kV dc。実装タイプ = スルーホール。許容差 = ±5%。シリーズ = MKP1848C。リード間隔 = 52.5mm。長さ = 57.5mm。奥行き = 35mm。高さ = 50mm。寸法 = 57.5 x 35 x 50mm。温度特性 = ポリプロピレン。末端仕様 = スルーホール実装。動作温度 Max = +85℃。MKP 1848Cシリーズ. MKP 1848Cシリーズは高密度のDCリンクコンデンサです 高リプル電流対応、低ESR、低ESL 用途: 再生可能エネルギーインバータUPS、バッテリ充電器、モータ駆動
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(40個)
¥109,800
税込¥120,780
7日以内出荷
仕様●静電容量:30μF●電圧:350V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:10%●シリーズ:MKP1847C
アズワン品番65-6974-16
1個
¥4,698
税込¥5,168
7日以内出荷
Vishay AC フィルタリングメタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサはラジアルタイプです。高調波フィルタ、溶接機器、AC フィルタリング、UPS システムなどの用途に使用できます。高湿度下でも堅牢 高 Peak 電流
仕様●静電容量:30μF●電圧:275V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:10%●シリーズ:MKP1847C
アズワン品番65-6966-78
1個
¥4,698
税込¥5,168
7日以内出荷
仕様●静電容量:10μF●電圧:230V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:10%●シリーズ:MKP1847C
アズワン品番65-6969-65
1袋(2個)
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
VishayACフィルタリングメタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサはラジアルタイプです。高調波フィルタ、溶接機器、ACフィルタリング、UPSシステムなどの用途に使用できます。高湿度下でも堅牢高Peak電流
仕様●静電容量:30μF●電圧:350V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:10%●シリーズ:MKP1847C
アズワン品番65-6964-01
1袋(30個)
¥93,980
税込¥103,378
7日以内出荷
静電容量 = 4.7nF。電圧 = 500 (Y1) V ac, 760 (X1) V ac。実装タイプ = スルーホール。シリーズ = VY1。許容差 = ±20%。温度特性 = Y5U。直径 = 15.5mm。奥行き = 5mm。寸法 = 15.5 (Dia.) x 5mm。温度係数 = -56 %, +22%。抑制クラス = X1, Y1。末端仕様 = ラジアル℃。IEC60384-14.4. Vishay VY1シリーズ. Vishay VY1シリーズコンデンサは、両側に銀めっきが施されたセラミックディスクを備えています。このディスクは、難燃性エポキシ樹脂で密封されています。ラジアル接続リードは、スズめっき銅クラッド鋼製です。 VY1コンデンサは、信頼性が高く、温度範囲が広いため、さまざまな用途に適しています。. 特長. 単層ACディスクコンデンサ 難燃性 高い信頼性 10 kVのパルスを通過させることが可能(極性当たり10). 用途. 直入れ ラインバイパス アンテナカップリング
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(500個)
¥21,980
税込¥24,178
7日以内出荷
直径(Φmm)2.5
シリーズMBB0207
定格電力(W)0.6
許容差±1%
終端スタイルアキシャル
温度係数(ppm/℃)±50
Vishay AC フィルタリングメタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサはラジアルタイプです。高調波フィルタ、溶接機器、AC フィルタリング、UPS システムなどの用途に使用できます。高湿度下でも堅牢 高 Peak 電流
仕様●静電容量:60μF●電圧:230V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:10%●シリーズ:MKP1847C
アズワン品番65-6969-35
1袋(40個)
¥139,800
税込¥153,780
7日以内出荷
このコンデンサは、両側に銅めっきが施されたセラミックディスクで構成されています。接続リードは、直径0.6 mm又は0.8 mmのスズめっき銅クラッドスチール製です。このコンデンサには、リード間隔が10.0 mm及び12.5 mmのストレートリードが付属しています。難燃性エポキシ樹脂で封入されています。85 / 85 / 1000時間のテストに対応 1000回の温度サイクル
仕様●静電容量:470pF●電圧:500V ac●実装タイプ:スルーホール●シリーズ:AY1●許容差:±20%●自動車規格:AEC-Q200●直径:8mm●高さ:7mm●寸法:8 Dia. x 7mm●抑制クラス:X1, Y1●動作温度 Max:+125℃
アズワン品番65-6918-57
1袋(20個)
¥1,198
税込¥1,318
欠品中
仕様●静電容量:1nF●電圧:500V ac●実装タイプ:スルーホール●シリーズ:AY1●許容差:±20%●自動車規格:AEC-Q200●直径:9.5mm●高さ:7mm●寸法:9.5 Dia. x 7mm●抑制クラス:X1, Y1●動作温度 Max:+125℃
アズワン品番65-6918-33
1箱(1000個)
¥38,980
税込¥42,878
7日以内出荷
このコンデンサは、両側に銅めっきが施されたセラミックディスクで構成されています。接続リードは、直径0.6 mm又は0.8 mmのスズめっき銅クラッドスチール製です。このコンデンサには、リード間隔が10.0 mm及び12.5 mmのストレートリードが付属しています。難燃性エポキシ樹脂で封入されています。85 / 85 / 1000時間のテストに対応 1000回の温度サイクル
仕様●静電容量:1nF●電圧:500V ac●実装タイプ:スルーホール●シリーズ:AY1●許容差:±20%●温度特性:Y5U●直径:9.5mm●高さ:7mm●寸法:9.5 Dia. x 7mm●抑制クラス:X1, Y1●動作温度 Max:+125℃
アズワン品番65-6949-65
1袋(25個)
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
このコンデンサは、両側に銅めっきが施されたセラミックディスクで構成されています。接続リードは、直径0.6 mm又は0.8 mmのスズめっき銅クラッドスチール製です。このコンデンサには、リード間隔が10.0 mm及び12.5 mmのストレートリードが付属しています。難燃性エポキシ樹脂で封入されています。85 / 85 / 1000時間のテストに対応 1000回の温度サイクル
仕様●静電容量:1.5nF●電圧:500V ac●実装タイプ:スルーホール●シリーズ:AY1●許容差:±20%●温度特性:Y5U●直径:10.5mm●高さ:7mm●寸法:10.5 Dia. x 7mm●抑制クラス:X1, Y1●動作温度 Max:+125℃
アズワン品番65-6918-34
1箱(1000個)
¥39,980
税込¥43,978
7日以内出荷
仕様IEC60384-14.4. Vishay VY1シリーズ. Vishay VY1シリーズコンデンサは、両側に銀めっきが施されたセラミックディスクを備えています。このディスクは、難燃性エポキシ樹脂で密封されています。ラジアル接続リードは、スズめっき銅クラッド鋼製です。 VY1コンデンサは、信頼性が高く、温度範囲が広いため、さまざまな用途に適しています。. 特長. 単層ACディスクコンデンサ 難燃性 高い信頼性 10 kVのパルスを通過させることが可能(極性当たり10). 用途. 直入れ ラインバイパス アンテナカップリング
寸法(mm)7.5(Dia.)×5
直径(Φmm)7.5
取付方式スルーホール
奥行(mm)5
電圧(V)500(Y1)ac、760(X1)ac
シリーズVY1 Compact Series
端子の種類ラジアル
許容差±20%
温度特性Y5U
RoHS指令(10物質対応)対応
温度係数(ppm/K)-56%、+22%
静電容量(pF)470
1袋(50個)
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
1個
¥3,398
税込¥3,738
7日以内出荷
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
次へ
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。