Vishay フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, MCT6VISHAY5日以内出荷から7日以内出荷
実装タイプ = スルーホール実装出力デバイス = フォトトランジスタ最大順方向電圧 = 1.5Vチャンネル数 = 1ピン数 = 8パッケージタイプ = DIP入力電流タイプ = DC最大入力電流 = 60 mA絶縁電圧 = 5.3 kVrms論理出力 = あり最小電流伝送率 = 20%シリーズ = MCTMCT6は、高密度用途向けの2チャンネルオプトカプラです。各チャンネルは、ガリウムヒ素赤外線LED及びシリコンNPNフォトトランジスタと光学的に結合されたペアで構成されています。DCレベルを含む信号情報は、入力と出力の間の高度な電気的分離を維持しながら、デバイスによって送信されます。MCT6は特に中速ロジックの駆動用に設計されており、困難な接地ループやノイズの問題を解消するために使用されます。また、多くのデジタルインターフェース用途やCRT変調などのアナログ用途でも、リレーやトランスの代わりに使用できます。電流伝達率: 50 %標準 漏洩電流: 1.0 nA標準 パッケージごとに2つの独立チャンネル
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります