ドライバータイプ 標準ドライバ。チップタイプ ボールエンド Hexagon。チップサイズ 3 mm。刃の長さ 100 mm。全体長さ 222 mm。ハンドル材質 Bi-material。ブレード材質 合金鋼。ブレード仕上げ クロム。エルゴノミクス六角 ボールドライバ. Bahcoのこの業務用ドライバーのハンドルは、3種類の材質で人間工学的に設計されており、強力なコア部分と快適性を兼ね備えています。オイルが付いた手で使用しても、優れたグリップ性を発揮します。最も要求の厳しいお客様のために、品質を考慮して設計されています。色分けされたハンドルは先端の種類を示しています。また、ハンドルの端部に先端の種類を示す記号が表示されているので、簡単に識別できます。黒色酸化処理の先端はクロムの欠けを防止し、作業場所での汚染を抑制します。ブレードには、さらにトルクが必要な場合にレンチで使用するためのボルスターが装備されています。 特長と利点: ボールエンドにより、さまざまな角度からスクリューヘッドに簡単に挿入可能。標準的な六角よりも効率的で時間を節約 科学的なERGO(TM)プロセスに従って開発された3素材のハンドルを備え、使用時の快適さと力の伝達を最大限に 色分けされたハンドルと丸みを帯びた末端に付いているシンボルにより、最適な先端の選択が簡単 高性能合金スチール製のクロムめっきブレードは、DIN及びISO規格に従って完全に硬化処理 正確な作業を可能にする黒色仕上げの先端 吊り下げ用の穴付き 代表的用途: このドライバーは、主にプロの職人、エンジニア、又はDIY愛好家によって使用されています。ドライバは、どの作業向けのキットでも最も重要な手動工具の1つです。固定具の締緩に関連する特別な作業のためにドライバが必要な状況や専門的作業は少なくありません。マイナスドライバーや十字穴などの、最も一般的なドライバータイプは非常に広範囲の用途に対応しています。一般的な用途: 機械及び工業生産 木工 大工作業 木材を金属に固定する 自動車 TORX、六角、Tri-Wingなどの特殊ドライバーは、次のような特殊用途向けに設計されています。 電子機器の修理 コンソールを開ける Xbox Playstation 携帯電話を開く Macbookを開ける よくある質問: このドライバーは磁化されていますか? いいえ。このドライバーは磁化されていませんが、RSで入手可能な667-3471などのマグネタイザーを使用して簡単に磁化することができます。 このドライバーはVDE認定されていますか? いいえ。このドライバーは、電圧下での作業向けに設計されていないため、電気機器では使用できません。
1個
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
ドライバータイプ 標準ドライバ。チップタイプ ボールエンド Hexagon。チップサイズ 4 mm。刃の長さ 100 mm。全体長さ 222 mm。ハンドル材質 Bi-material。ブレード材質 合金鋼。ブレード仕上げ クロム。エルゴノミクス六角 ボールドライバ. Bahcoのこの業務用ドライバーのハンドルは、3種類の材質で人間工学的に設計されており、強力なコア部分と快適性を兼ね備えています。オイルが付いた手で使用しても、優れたグリップ性を発揮します。最も要求の厳しいお客様のために、品質を考慮して設計されています。色分けされたハンドルは先端の種類を示しています。また、ハンドルの端部に先端の種類を示す記号が表示されているので、簡単に識別できます。黒色酸化処理の先端はクロムの欠けを防止し、作業場所での汚染を抑制します。ブレードには、さらにトルクが必要な場合にレンチで使用するためのボルスターが装備されています。 特長と利点: ボールエンドにより、さまざまな角度からスクリューヘッドに簡単に挿入可能。標準的な六角よりも効率的で時間を節約 科学的なERGO(TM)プロセスに従って開発された3素材のハンドルを備え、使用時の快適さと力の伝達を最大限に 色分けされたハンドルと丸みを帯びた末端に付いているシンボルにより、最適な先端の選択が簡単 高性能合金スチール製のクロムめっきブレードは、DIN及びISO規格に従って完全に硬化処理 正確な作業を可能にする黒色仕上げの先端 吊り下げ用の穴付き 代表的用途: このドライバーは、主にプロの職人、エンジニア、又はDIY愛好家によって使用されています。ドライバは、どの作業向けのキットでも最も重要な手動工具の1つです。固定具の締緩に関連する特別な作業のためにドライバが必要な状況や専門的作業は少なくありません。マイナスドライバーや十字穴などの、最も一般的なドライバータイプは非常に広範囲の用途に対応しています。一般的な用途: 機械及び工業生産 木工 大工作業 木材を金属に固定する 自動車 TORX、六角、Tri-Wingなどの特殊ドライバーは、次のような特殊用途向けに設計されています。 電子機器の修理 コンソールを開ける Xbox Playstation 携帯電話を開く Macbookを開ける よくある質問: このドライバーは磁化されていますか? いいえ。このドライバーは磁化されていませんが、RSで入手可能な667-3471などのマグネタイザーを使用して簡単に磁化することができます。 このドライバーはVDE認定されていますか? いいえ。このドライバーは、電圧下での作業向けに設計されていないため、電気機器では使用できません。
1個
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
ドライバータイプ 標準ドライバ。チップタイプ ボールエンド Hexagon。チップサイズ 2 mm。刃の長さ 100 mm。全体長さ 222 mm。ハンドル材質 Bi-material。ブレード材質 合金鋼。ブレード仕上げ クロム。エルゴノミクス六角 ボールドライバ. Bahcoのこの業務用ドライバーのハンドルは、3種類の材質で人間工学的に設計されており、強力なコア部分と快適性を兼ね備えています。オイルが付いた手で使用しても、優れたグリップ性を発揮します。最も要求の厳しいお客様のために、品質を考慮して設計されています。色分けされたハンドルは先端の種類を示しています。また、ハンドルの端部に先端の種類を示す記号が表示されているので、簡単に識別できます。黒色酸化処理の先端はクロムの欠けを防止し、作業場所での汚染を抑制します。ブレードには、さらにトルクが必要な場合にレンチで使用するためのボルスターが装備されています。 特長と利点: ボールエンドにより、さまざまな角度からスクリューヘッドに簡単に挿入可能。標準的な六角よりも効率的で時間を節約 科学的なERGO(TM)プロセスに従って開発された3素材のハンドルを備え、使用時の快適さと力の伝達を最大限に 色分けされたハンドルと丸みを帯びた末端に付いているシンボルにより、最適な先端の選択が簡単 高性能合金スチール製のクロムめっきブレードは、DIN及びISO規格に従って完全に硬化処理 正確な作業を可能にする黒色仕上げの先端 吊り下げ用の穴付き 代表的用途: このドライバーは、主にプロの職人、エンジニア、又はDIY愛好家によって使用されています。ドライバは、どの作業向けのキットでも最も重要な手動工具の1つです。固定具の締緩に関連する特別な作業のためにドライバが必要な状況や専門的作業は少なくありません。マイナスドライバーや十字穴などの、最も一般的なドライバータイプは非常に広範囲の用途に対応しています。一般的な用途: 機械及び工業生産 木工 大工作業 木材を金属に固定する 自動車 TORX、六角、Tri-Wingなどの特殊ドライバーは、次のような特殊用途向けに設計されています。 電子機器の修理 コンソールを開ける Xbox Playstation 携帯電話を開く Macbookを開ける よくある質問: このドライバーは磁化されていますか? いいえ。このドライバーは磁化されていませんが、RSで入手可能な667-3471などのマグネタイザーを使用して簡単に磁化することができます。 このドライバーはVDE認定されていますか? いいえ。このドライバーは、電圧下での作業向けに設計されていないため、電気機器では使用できません。
1個
¥1,670
税込¥1,837
7日以内出荷
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。