電源(制御機器) (5) カテゴリ: 制御機器ブランド: WICKMANNすべて解除
リセッタブルヒューズ 1A 6V dc 0.5A 1袋 50個入 WICKMANN 7日以内出荷
0603LシリーズPTCは、スペースが限られ、リセット可能な保護機能を必要とする用途に最適な表面実装過電流保護機能を備えています。鉛フリー及びハロゲンフリー 漏電に対する高速応答 コンパクトなデザインで省ボードスペースを実現 低抵抗 低プロファイル 高温はんだ対応 用途 USB周辺機器 ディスクドライブ CD-ROM マザーボードや周辺機器に対するプラグアンドプレイ保護 PDA / デジタルカメラ ゲーム機のポートの保護
仕様 ●動作電流:1A●定格電圧:6V dc●動作時間:0.1s●保持電流:0.5A●電流 Max:50 A●長さ:1.8mm●高さ:0.75mm●幅:1mm●ターミナル材質:錫メッキ-銅●最小抵抗:0.07Ω●最大抵抗:350mΩ●電力損失:0.6W●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:0603L●コード番号:174-0784 アズワン品番 65-8058-56
リセッタブルヒューズ 7.6A 30V dc 4.2A 1袋 100個入 WICKMANN 7日以内出荷
仕様 ●動作電流:7.6A●定格電圧:30V dc●動作時間:6s●保持電流:4.2A●電流 Max:100 A●長さ:32.4mm●高さ:1.1mm●幅:13.6mm●ターミナル材質:1/4硬質ニッケル●最小抵抗:0.01Ω●最大抵抗:20mΩ●電力損失:2.9W●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:SRP●コード番号:174-0895 アズワン品番 65-8059-07
リセッタブルヒューズ 1.8A 6V dc 1A 1袋 50個入 WICKMANN 7日以内出荷
仕様 ●動作電流:1.8A●定格電圧:6V dc●動作時間:0.3s●保持電流:1A●電流 Max:50 A●長さ:1.8mm●高さ:0.75mm●幅:1mm●ターミナル材質:錫メッキ-銅●最小抵抗:0.04Ω●最大抵抗:120mΩ●電力損失:0.6W●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●寸法:1.8 x 1 x 0.75mm●コード番号:174-0778 アズワン品番 65-8057-29
リセッタブルヒューズ 1.5A 6V dc 0.75A 1袋 50個入 WICKMANN 7日以内出荷
仕様 ●動作電流:1.5A●定格電圧:6V dc●動作時間:0.2s●保持電流:0.75A●電流 Max:50 A●長さ:1.8mm●高さ:0.75mm●幅:1mm●ターミナル材質:錫メッキ-銅●最小抵抗:0.005Ω●最大抵抗:250mΩ●電力損失:0.6W●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:0603L●コード番号:174-0722 アズワン品番 65-8058-55
リセッタブルヒューズ 500mA 9V dc 0.2A 1袋 50個入 WICKMANN 予約販売
0603LシリーズPTCは、スペースが限られ、リセット可能な保護機能を必要とする用途に最適な表面実装過電流保護機能を備えています。鉛フリー及びハロゲンフリー 漏電に対する高速応答 コンパクトなデザインで省ボードスペースを実現 低抵抗 低プロファイル 高温はんだ対応 用途 USB周辺機器 ディスクドライブ CD-ROM マザーボードや周辺機器に対するプラグアンドプレイ保護 PDA / デジタルカメラ ゲーム機のポートの保護
仕様 ●動作電流:500mA●定格電圧:9V dc●動作時間:0.6s●保持電流:0.2A●電流 Max:40 A●長さ:1.8mm●高さ:0.75mm●幅:1mm●ターミナル材質:はんだメッキ-銅●最小抵抗:0.55Ω●最大抵抗:3.5Ω●電力損失:0.5W●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●溶断速度:F●コード番号:174-0695 アズワン品番 65-8095-58
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります