制御機器 :「ウェーブ」の検索結果

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
関連キーワード
18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電気二重層 コンデンサ推奨 はんだ付け方法:ウェーブ 動作温度:-40℃~+65℃ 静電容量範囲:3F~50F 定格電圧:2.7V(DC)
用途メモリのバックアップ スマートメーター ネットワーク機器 UPSシステム パワーアシスト エネルギー・ハーベスト 仕様●静電容量:25F●電圧:2.7V dc●実装タイプ:スルーホール●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+65℃●直径:16mm●高さ:25mm●寸法:16 (Dia.) x 25mm●リード間隔:7.5mm●漏れ電流:68 μA●等価直列抵抗:25mΩ●寿命:1000h●シリーズ:WCAP-STSC●許容差:-10 → +30%●リード径:0.8mm アズワン品番65-7138-48
1袋(125個)
129,800 税込142,780
7日以内出荷

電気二重層 コンデンサ推奨 はんだ付け方法:ウェーブ 動作温度:-40℃~+65℃ 静電容量範囲:3F~50F 定格電圧:2.7V(DC)
用途メモリのバックアップ スマートメーター ネットワーク機器 UPSシステム パワーアシスト エネルギー・ハーベスト 仕様●静電容量:50F●電圧:2.7V dc●実装タイプ:スルーホール●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+65℃●直径:18mm●高さ:40mm●寸法:18 (Dia.) x 40mm●リード間隔:7.5mm●漏れ電流:105 μA●等価直列抵抗:20mΩ●寿命:1000h●シリーズ:WCAP-STSC●許容差:-10 → +30%●リード径:0.8mm アズワン品番65-7134-66
1個
2,398 税込2,638
7日以内出荷

Wurth Elektronikポリプロピレンフィルムコンデンサ、WCAP-FTX2シリーズ. WCAP-FTX2シリーズ、MKPメタライズドポリプロピレンフィルム製. フィルム: X2 AC 310 V 10 % +105 ℃ 自己回復機能 動作温度: -40 ℃ → +105 ℃ ウェーブはんだ付け推奨 用途: 安全用途、フィルタ、電源など
仕様静電容量 = 68nF電圧 = 275V ac実装タイプ = スルーホール許容差 = ±10%シリーズ = WCAP-FTX2リード間隔 = 15mm抑制クラス = X2長さ = 18mm奥行き = 6mm高さ = 12mm寸法 = 18 x 6 x 12mm末端仕様 = スルーホール実装リード径 = 0.8mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(500個)
18,980 税込20,878
7日以内出荷

電気二重層コンデンサ 推奨はんだ付け方法: ウェーブ 動作温度: -40 ℃ ~ +65 ℃ 静電容量範囲: 3F ~ 50F 定格電圧: 2.7 V ( DC ) 用途 メモリのバックアップ スマートメーター ネットワーク機器 UPS システム パワーアシスト エネルギー・ハーベスト
仕様●静電容量:7F●電圧:2.7V dc●実装タイプ:スルーホール●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+65℃●直径:10mm●高さ:20mm●寸法:10 (Dia.) x 20mm●リード間隔:5mm●漏れ電流:20 μA●等価直列抵抗:45mΩ●寿命:1000h●シリーズ:WCAP-STSC●許容差:-10 → +30%●リードスペーシング:5 mm アズワン品番65-7128-82
1袋(250個)
129,800 税込142,780
7日以内出荷

電気二重層コンデンサ 推奨はんだ付け方法: ウェーブ 動作温度: -40 ℃ ~ +65 ℃ 静電容量範囲: 3F ~ 50F 定格電圧: 2.7 V ( DC ) 用途 メモリのバックアップ スマートメーター ネットワーク機器 UPS システム パワーアシスト エネルギー・ハーベスト
仕様●静電容量:10F●電圧:2.7V dc●実装タイプ:スルーホール●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+65℃●直径:10mm●高さ:25mm●寸法:10 (Dia.) x 25mm●リード間隔:5mm●漏れ電流:30 μA●等価直列抵抗:35mΩ●寿命:1000h●シリーズ:WCAP-STSC●許容差:-10 → +30%●リード径:0.6mm アズワン品番65-7129-03
1袋(2個)
1,598 税込1,758
7日以内出荷

Wurth Elektronikポリプロピレンフィルムコンデンサ、WCAP-FTX2シリーズ. WCAP-FTX2シリーズ、MKPメタライズドポリプロピレンフィルム製. フィルム: X2 AC 310 V 10 % +105 ℃ 自己回復機能 動作温度: -40 ℃ → +105 ℃ ウェーブはんだ付け推奨 用途: 安全用途、フィルタ、電源など
仕様静電容量 = 270nF電圧 = 275V ac実装タイプ = スルーホール許容差 = ±10%シリーズ = WCAP-FTX2リード間隔 = 15mm抑制クラス = X2長さ = 18mm奥行き = 7.5mm高さ = 14.5mm寸法 = 18 x 7.5 x 14.5mm末端仕様 = スルーホール実装リード径 = 0.8mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(500個)
25,980 税込28,578
7日以内出荷

Wurth Elektronikポリプロピレンフィルムコンデンサ、WCAP-FTX2シリーズ. WCAP-FTX2シリーズ、MKPメタライズドポリプロピレンフィルム製. フィルム: X2 AC 310 V 10 % +105 ℃ 自己回復機能 動作温度: -40 ℃ → +105 ℃ ウェーブはんだ付け推奨 用途: 安全用途、フィルタ、電源など
仕様静電容量 = 330nF電圧 = 275V ac実装タイプ = スルーホール許容差 = ±10%シリーズ = WCAP-FTX2リード間隔 = 15mm抑制クラス = X2長さ = 18mmリード長さ = 4mm高さ = 14.5mm寸法 = 18 x 8.5 x 14.5mm末端仕様 = スルーホール実装リード径 = 0.8mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
469 税込516
7日以内出荷

Wurth Elektronikポリプロピレンフィルムコンデンサ、WCAP-FTX2シリーズ. WCAP-FTX2シリーズ、MKPメタライズドポリプロピレンフィルム製. フィルム: X2 AC 310 V 10 % +105 ℃ 自己回復機能 動作温度: -40 ℃ → +105 ℃ ウェーブはんだ付け推奨 用途: 安全用途、フィルタ、電源など
仕様静電容量 = 3.3μF電圧 = 275V ac実装タイプ = スルーホール許容差 = ±10%シリーズ = WCAP-FTX2リード間隔 = 27.5mm抑制クラス = X2長さ = 31mm奥行き = 15.5mm高さ = 29mm寸法 = 31 x 15.5 x 29mm末端仕様 = スルーホール実装動作温度 Max = +105℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(80個)
39,980 税込43,978
7日以内出荷

電気二重層コンデンサ 推奨はんだ付け方法: ウェーブ 動作温度: -40 ℃ ~ +65 ℃ 静電容量範囲: 3F ~ 50F 定格電圧: 2.7 V ( DC ) 用途 メモリのバックアップ スマートメーター ネットワーク機器 UPS システム パワーアシスト エネルギー・ハーベスト
仕様●静電容量:3F●電圧:2.7V dc●実装タイプ:スルーホール●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+65℃●直径:8mm●高さ:20mm●寸法:8 (Dia.) x 20mm●リード間隔:3.5mm●漏れ電流:8 μA●等価直列抵抗:70mΩ●寿命:1000h●シリーズ:WCAP-STSC●許容差:-10 → +30%●コンデンサファミリ:スーパーコンデンサ アズワン品番65-7134-68
1袋(500個)
189,800 税込208,780
7日以内出荷

Wurth Elektronikポリプロピレンフィルムコンデンサ、WCAP-FTX2シリーズ. WCAP-FTX2シリーズ、MKPメタライズドポリプロピレンフィルム製. フィルム: X2 AC 310 V 10 % +105 ℃ 自己回復機能 動作温度: -40 ℃ → +105 ℃ ウェーブはんだ付け推奨 用途: 安全用途、フィルタ、電源など
仕様静電容量 = 82nF電圧 = 275V ac実装タイプ = スルーホール許容差 = ±10%シリーズ = WCAP-FTX2リード間隔 = 10mm抑制クラス = X2長さ = 13mm奥行き = 7mm高さ = 13mm寸法 = 13 x 7 x 13mm末端仕様 = スルーホール実装リード径 = 0.6mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(500個)
18,980 税込20,878
7日以内出荷

Wurth 0402 WE-MKシリーズ積層セラミックインダクタ. Wurth WE-MKシリーズ0402積層セラミックインダクタは、高周波回路での使用に適しています。 巻線はセラミック基板に印刷されています。 これらのインダクタは、幅広い温度にわたり安定したインダクタンス、5 %、±0.3 NHのインダクタンス許容差、非常に高い自己共振周波数を備えています。 このシリーズには、リフロー又はウェーブはんだ付けが推奨されます。 このSMDインダクタに最適な用途には、ポケットベル、発振器、ラップトップ、PCMCIAカード、Bluethooth、ワイヤレスLAN、フィルタ回路などがあります。
仕様インダクタンス = 3.9 nH最大直流電流 = 300mAパッケージ/ケース = 0402 (1005M)長さ = 1mm奥行き = 0.5mm高さ = 0.5mm寸法 = 1 x 0.5 x 0.5mm最大直流抵抗 = 200mΩシリーズ = WE-MKコア材料 = セラミック最大自己共振周波数 = 4GHz最小品質ファクター = 8℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
699 税込769
7日以内出荷

Wurth 0402 WE-MKシリーズ積層セラミックインダクタ. Wurth WE-MKシリーズ0402積層セラミックインダクタは、高周波回路での使用に適しています。 巻線はセラミック基板に印刷されています。 これらのインダクタは、幅広い温度にわたり安定したインダクタンス、5 %、±0.3 NHのインダクタンス許容差、非常に高い自己共振周波数を備えています。 このシリーズには、リフロー又はウェーブはんだ付けが推奨されます。 このSMDインダクタに最適な用途には、ポケットベル、発振器、ラップトップ、PCMCIAカード、Bluethooth、ワイヤレスLAN、フィルタ回路などがあります。
仕様インダクタンス = 5.6 nH最大直流電流 = 300mAパッケージ/ケース = 0402 (1005M)長さ = 1mm奥行き = 0.5mm高さ = 0.5mm寸法 = 1 x 0.5 x 0.5mm最大直流抵抗 = 300mΩシリーズ = WE-MKコア材料 = セラミック最大自己共振周波数 = 4GHzモールドタイプ = あり℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
699 税込769
7日以内出荷

Wurth 0603 WE-MKシリーズ積層セラミックインダクタ. Wurth WE-MKシリーズ0603積層セラミックインダクタは、チューナ、トランスポンダ、HFアンプなどの高周波回路での使用に最適です。その他の用途には、ポケベル、発振器、ラップトップ、PCMCIAカード、Bluetooth、ワイヤレスLAN及びフィルタ回路などがあります。これらのインダクタは、幅広い温度にわたり安定したインダクタンス、5 % ±0.3 NHのインダクタンス許容差、高い自己共振周波数を備えています。巻線がセラミック基板に印刷されています。このシリーズの積層インダクタには、リフローはんだ付け又はウェーブはんだ付けが推奨されます。
仕様インダクタンス = 8.2 nH最大直流電流 = 500mAパッケージ/ケース = 0603 (1608M)長さ = 1.6mm奥行き = 0.8mm高さ = 0.8mm寸法 = 1.6 x 0.8 x 0.8mm最大直流抵抗 = 350mΩシリーズ = WE-MKコア材料 = セラミック最大自己共振周波数 = 4.5GHz最小品質ファクター = 10℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
779 税込857
7日以内出荷

Wurth 0603 WE-MKシリーズ積層セラミックインダクタ. Wurth WE-MKシリーズ0603積層セラミックインダクタは、チューナ、トランスポンダ、HFアンプなどの高周波回路での使用に最適です。その他の用途には、ポケベル、発振器、ラップトップ、PCMCIAカード、Bluetooth、ワイヤレスLAN及びフィルタ回路などがあります。これらのインダクタは、幅広い温度にわたり安定したインダクタンス、5 % ±0.3 NHのインダクタンス許容差、高い自己共振周波数を備えています。巻線がセラミック基板に印刷されています。このシリーズの積層インダクタには、リフローはんだ付け又はウェーブはんだ付けが推奨されます。
仕様インダクタンス = 33 nH最大直流電流 = 400mAパッケージ/ケース = 0603 (1608M)長さ = 1.6mm奥行き = 0.8mm高さ = 0.8mm寸法 = 1.6 x 0.8 x 0.8mm最大直流抵抗 = 700mΩシリーズ = WE-MKコア材料 = セラミック最大自己共振周波数 = 1.5GHz動作温度 Max = +125℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4000個)
38,980 税込42,878
7日以内出荷


1袋(25個)ほか
699 税込769
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1袋(25個)ほか
219 税込241
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (162種類の商品があります)

仕様シリーズ = WE-MKインダクタンス = 100 nH許容差 = ±5%最大直流電流 = 600mA最大自己共振周波数 = 750MHzパッケージ/ケース = 0603 (1608M)最大直流抵抗 = 2Ωコア材料 = セラミック寸法 = 1.6 x 0.8 x 0.8mm奥行き = 0.8mm高さ = 0.8mm長さ = 1.6mm最大動作温度 = +120℃最小動作温度 = -40℃Wurth 0603 WE-MKシリーズ積層セラミックインダクタ. Wurth WE-MKシリーズ0603積層セラミックインダクタは、チューナ、トランスポンダ、HFアンプなどの高周波回路での使用に最適です。その他の用途には、ポケベル、発振器、ラップトップ、PCMCIAカード、Bluetooth、ワイヤレスLAN及びフィルタ回路などがあります。これらのインダクタは、幅広い温度にわたり安定したインダクタンス、5 % ±0.3 NHのインダクタンス許容差、高い自己共振周波数を備えています。巻線がセラミック基板に印刷されています。このシリーズの積層インダクタには、リフローはんだ付け又はウェーブはんだ付けが推奨されます。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
689 税込758
翌々日出荷

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります