制御機器 :「コネクター M22」の検索結果

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様●極数:22●行数:2●ピッチ:2mm●オス/メス:メス●シリーズ:WR-WTB●接続方向:ストレート●コード番号:211-3056 アズワン品番65-7532-03
1袋(500個)
84,980 税込93,478
欠品中

1袋(100個)ほか
1,598 税込1,758
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ピッチ(mm)5 行数1 取付方式ケーブルマウント オス・メスメス 端子種別スクリュー タイプ基板端子台 定格電流(A)12(VDE)、15(cULus) ボディ向きストレート 定格電圧(V)300ac シリーズ301 材質真ちゅう、ポリアミド 深さ(mm)11 仕様Wurth WR-TBL 301シリーズ5 mm横型エントリモジュラ端子台コネクタ(圧着クランプ付). 横型ワイヤエントリと圧着クランプを備えた、WR-TBL 301シリーズ5 mmピッチ基板端子台コネクタです。 この301 Bシリーズ5 mm基板端子台は、AWG 22-14のワイヤサイズに対応するマイナスM2.6ねじ端子を使用し、りん青銅製ワイヤガードを備えています。 この5 mm WR-TBLモジュラ端子台のボディは青のUL94-V0 PA66製です。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
199 税込219
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様Wurth WR-TBL 102シリーズ5 mm横型エントリモジュラ端子台コネクタ. 横型ワイヤエントリと側面インターロック機能を備えた、WR-TBL 102シリーズ5 mmピッチ基板端子台コネクタです。 この101シリーズ5 mm基板端子台は、AWG 22-14のワイヤサイズに対応するマイナスM2.6ねじ端子を使用し、ステンレススチール製ワイヤガードを備えています。 この5 mm WR-TBLモジュラ端子台のボディは青のUL94-V0 PA66製で、コンタクトにはスズめっきが施されています。 材質真ちゅう、ポリアミド タイプ基板端子台 取付方式スルーホール ピッチ(mm)5 シリーズ102 定格電圧(V)300ac 端子種別はんだ 定格電流(A)15(cULus)、17.5(VDE) 深さ(mm)9.9 行数1 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス ボディ向きストレート
1個
109 税込120
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様Wurth WR-TBL 3593シリーズ3.81 mmピッチIDC端子台コネクタ. WR-TBL 3593シリーズ端子台プラグコネクタは、3.81 mmピッチで、ワイヤエントリが基板に対して水平になります。この3593シリーズ3.81 mmピッチ端子台プラグには、導体にしっかり接続するための打ち抜きスズめっき銅合金IDCコンタクトが搭載されています。 ハウジングは、緑色とオレンジ色のUL94-V0 PA66製で、M2.5ねじを使用してパネルに取り付けるためのフランジを備えています。 この3.81 mmピッチ基板端子台プラグは、サイズが22-20 AWG (0.3 → 0.5 mm 2 )のワイヤに対応します。 材質ナイロン66 緑、オレンジ 取付方式プラグイン ピッチ(mm)3.81 シリーズ3593 定格電圧(V)300ac 端子種別IDC 定格電流(A)5 行数1 オス・メスメス ボディ向き横型
1個ほか
639 税込703
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Wurth Elektronik オスコネクタには、PBT 絶縁が採用赤色も用意されています。打ち抜きコンタクトを備えています コンタクトは、りん青銅製です
仕様●入数:1リール(1000個入り)●シリーズ:WR-MM●ピッチ:2.54mm●極数:22●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:211-3624 アズワン品番65-7534-91
1セット(1000個)
409,800 税込450,780
7日以内出荷


『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります