制御機器 :「デジカメ ケース」の検索結果
関連キーワード
STAR-RINGスナップ式フェライト(セキュリティロック付). Wurth ElektronikのSTAR-RINGスナップ式フェライトスリーブは、ケーブルのアセンブリ手順を迅速で簡単にするプリフィックスケーブルシステムを備えています。 セキュリティロックにより、ケーブルからフェライトが不正に取り外されないようにします。 このキーテクノロジにより、STAR-FIXフェライトスリーブは再利用可能です。アクセスし難いケーブルやテスト / 測定目的に最適です。 適した用途には、内部 / 外部コンピュータデータ及び電源ケーブルが含まれます。 STAR-TECキー(74721)は別売りです。 キーを注文するには ; 815-0021 815-0021 を参照してください。. UL94-V0プラスチックケース 事前にプラグコネクタが取り付けられている(又はプラグが付属する)ため、ケーブルへの取り付けが簡単 高接触圧に対応する最新のスナップロックにより、プラスチックハウジングを改善 高い信頼性と持続性を備えた特殊ロック機構で、適切なキーで簡単オープン インピーダンス値がより高いブロードバンド(最大1 GHz) ねじ取り付け用の追加穴 両面粘着テープ付きの取り付け用フラットハウジング. 特長. 事前にプラグコネクタが取り付けられている(又はプラグが付属する)ため、ケーブルへの取り付けが簡単 高接触圧に対応する最新のスナップロックにより、プラスチックハウジングを改善 高い信頼性と持続性を備えた特殊ロック機構で、適切なキーで簡単オープン インピーダンス値がより高いブロードバンド(最大1 GHz) ねじ取り付け用の追加穴 両面粘着テープ付きの取り付け用フラットハウジング. 用途. 用途. 電源ライン、コンピュータ用インターフェイスケーブル、ネットワークコンポーネント、デジタルカメラ、DVD、ビデオ機器、及び測定 / 制御 / 調整セグメントのHF干渉に対する保護. 電源ライン、コンピュータ用インターフェイスケーブル、ネットワークコンポーネント、デジタルカメラ、DVD、ビデオ機器、及び測定 / 制御 / 調整セグメントのHF干渉に対する保護
仕様タイプ = スナップフェライト用途 = 一般用途、安全関連用途材料 = 4W620キー = なしΩ開閉式 = あり外形寸法 = 55 x 20 x 44mm開口部直径 = 27.5mm開口数 = 1外側の奥行き = 20mm外側の高さ = 44mm外側の幅 = 55mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(30個)
¥29,980
税込¥32,978
7日以内出荷
仕様インダクタンス = 10 μH最大直流電流 = 1.5Aパッケージ/ケース = 5828長さ = 5.8mm奥行き = 5.8mm高さ = 2.8mm寸法 = 5.8 x 5.8 x 2.8mmシールド = Y許容差 = ±30%最大直流抵抗 = 70mΩシリーズ = WE-TPCコア材料 = フェライト最大自己共振周波数 = 35MHz最小動作温度 = -40℃WE-TPCシリーズ5.8 mm角型磁気シールド付き巻線型チョーク. WE-TPCシリーズは、高電流に対応する超フラットパワーインダクタです。 低漏洩電磁界を発生させる磁気シールド 動作温度範囲: Ω40 → +125 ℃ 用途: 携帯電源(PDA、デジタルカメラ、PCMCIAカード、ディスプレイ)、DC/DCコンバータ、組み込みPC、モバイルデータ収集、遠隔計測器
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥229
税込¥252
7日以内出荷
仕様インダクタンス = 10 μH最大直流電流 = 1.3Aパッケージ/ケース = 4818長さ = 4.8mm奥行き = 4.8mm高さ = 1.8mm寸法 = 4.8 x 4.8 x 1.8mmシールド = Y許容差 = ±30%最大直流抵抗 = 150mΩシリーズ = WE-TPCコア材料 = フェライト最大自己共振周波数 = 45MHz最小動作温度 = -40℃WE-TPCシリーズ4.8 mm角型磁気シールド付き巻線型チョーク. WE-TPCシリーズは、高電流に対応する超フラットパワーインダクタです。 低漏洩電磁界を発生させる磁気シールド 動作温度範囲: Ω40 → +125 ℃ 用途: 携帯電源(PDA、デジタルカメラ、PCMCIAカード、ディスプレイ)、DC/DCコンバータ、組み込みPC、モバイルデータ収集、遠隔計測器
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥219
税込¥241
7日以内出荷
仕様シリーズ = WE-PMIインダクタンス = 10 μH許容差 = ±20%最大直流電流 = 650mA最大自己共振周波数 = 25MHzパッケージ/ケース = 0805 (2012M)最大直流抵抗 = 500mΩ寸法 = 2 x 1.25 x 1.25mm奥行き = 1.25mm高さ = 1.25mm長さ = 2mm最大動作温度 = +125℃シールド = YWurth 0805 WE-PMIシリーズ積層インダクタ. Wurth Elektronik WE-PMIシリーズ多層表面実装インダクタはコンパクトで、クロストークを抑制するための磁気シールドを備えています。この多層インダクタは、最大2.5 Aの高電流での使用、0.2 Ω未満のDCR値、-40 → +125 ℃の動産温度に最適です。リフローはんだ付けに推奨されています。. 用途. 特に高スイッチング周波数で動作するDC-DCコンバータ ポータブルデバイス(例: PDAやデジタルカメラ)
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,698
税込¥1,868
翌々日出荷
仕様シリーズ = WE-LHMIインダクタンス = 22 μH許容差 = ±20%最大直流電流 = 1A最大自己共振周波数 = 14MHzパッケージ/ケース = 4020最大直流抵抗 = 500mΩコア材料 = 複合鉄粉寸法 = 4.06 x 4.06 x 1.8mm奥行き = 4.06mm高さ = 1.8mm長さ = 4.06mm最大動作温度 = +125℃シールド = ありWE-LHMIシリーズ磁気シールド付き巻線型チョーク. WE-LHMIシリーズは、磁気シールドが施されたSMDパワーインダクタで、大電流に対応しています。小型のWE-LHMIシリーズSMDパワーインダクタは、音響ノイズや漏洩電磁界を形成することなく、高いトランジェント電流スパイクを処理するよう設計されています。 WE-LHMIシリーズの用途: 高電流電源用DC-DCコンバータ、フィールドプログラマブルゲートアレイ(FPGA)用DC-DCコンバータ、POLコンバータ、携帯電源(PDA、デジタルカメラなど)、メインボード / グラフィックカード、バッテリ駆動デバイスなど devices
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥349
税込¥384
7日以内出荷
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。