制御機器 :「ペースト」の検索結果

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
関連キーワード
37件中 1~37件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Wurth WR-FFC 1.00 mmピッチタイプ1フラットフレキシブル(FFC)ジャンパケーブル。WR-FFCシリーズタイプ1 1.00 mmピッチフラットフレキシブル(FFC)ジャンパケーブルは、軽量、低プロファイル、高密度、省スペースのしっかりとしたボード間接続を実現します。 これらのWR-FFCシリーズFFCジャンパケーブルは、軽量かつ非常にフレキシブルで、180 ° 20回の折り曲げテストに合格しています。 これらのFFCケーブルは、この非常に高いフレキシビリティにより、アクセスが難しくコンパクトさが要求される条件の複雑なボード間接続を実現します。 これらのタイプ1 FFCケーブルのコンタクトは、ケーブル両端の同じ側に付いています。 FCCケーブルの両端にある青いPETサポートテープを利用すると、基板実装FPCコネクタとのZIF又はLIF接続が簡単になります。 これらの1.0 mm WR-FFCシリーズタイプ1 FFCジャンパケーブルは、標準の長さ50 mmから200 mmまで、芯数は最大50芯の製品まであります。特長と利点:。非常にフレキシブルなので複雑でアクセスが難しい場所に最適 低プロファイルかつ軽量なので高密度機器のスペースとコストの節約に最適 ZIF及びLIFの接続を容易にする青いPETサポートテープ シンプルな組み立て手順 さまざまな長さと芯数。用途。これらのWR-FFCシリーズタイプ1.0 mm FFCジャンパケーブルは、さまざまな分野に渡って、各種の高フレキシブル・高密度ボード間接続用途で低コスト・省スペースの接続手段として使用できます。 特に基板とディスプレイボードの電気接続に最適です。 主な用途: LCD家電、プラズマディスプレイパネル、スキャナ、DVDプレーヤー、ノートブックPC
仕様●リボンケーブルの種類:FFC●線間ピッチ:1mm●終端処理:未処理終端●極数:30●シリーズ:WR-FFC●長さ:50mm●幅:31 mm●定格電圧:60 V ac●素線径:0.1 mm●コード番号:763-5448 アズワン品番65-7374-33
1袋(5個)
3,098 税込3,408
7日以内出荷

WurthElektronikWR-FFC折りたたみ式フラットフレキシブルケーブルは、軽量、低プロファイル、高密度、省スペースの基板対軽量で、180°>20回の屈曲テストによる高い柔軟性を備えています。blu動作温度:-30→+105℃耐久性:20回の挿抜回数接触抵抗:20mΩULSUB-758準拠の難燃性等級
仕様●線間ピッチ:0.5mm●極数:30●定格電流:500 mA
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

WurthElektronikWR-FFC折りたたみ式フラットフレキシブルケーブルは、軽量、低プロファイル、高密度、省スペースの基板対軽量で、180°>20回の屈曲テストによる高い柔軟性を備えています。blu動作温度:-30→+105℃耐久性:20回の挿抜回数接触抵抗:20mΩULSUB-758準拠の難燃性等級
仕様●線間ピッチ:1mm●極数:20●定格電流:1 A アズワン品番65-7400-24
1個
2,198 税込2,418
7日以内出荷

WurthElektronikWR-FFC折りたたみ式フラットフレキシブルケーブルは、軽量、低プロファイル、高密度、省スペースの基板対軽量で、180°>20回の屈曲テストによる高い柔軟性を備えています。blu動作温度:-30→+105℃耐久性:20回の挿抜回数接触抵抗:20mΩULSUB-758準拠の難燃性等級
仕様●線間ピッチ:1mm●極数:12●定格電流:1 A アズワン品番65-7400-90
1個
1,598 税込1,758
7日以内出荷

Wurth Elektronik WR-FFC 折りたたみ式フラットフレキシブルケーブルは、軽量、低プロファイル、高密度、省スペースの基板対軽量で、180 ° >20 回の屈曲テストによる高い柔軟性を備えています。blu動作温度: -30 → +105 ℃ 耐久性: 20 回の挿抜回数 接触抵抗: 20 mΩ ULSUB-758 準拠の難燃性等級
1個
1,098 税込1,208
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Wurth Elektronik WR-FFC 折りたたみ式フラットフレキシブルケーブルは、軽量、低プロファイル、高密度、省スペースの基板対軽量で、180 ° >20 回の屈曲テストによる高い柔軟性を備えています。blu動作温度: -30 → +105 ℃ 耐久性: 20 回の挿抜回数 接触抵抗: 20 mΩ ULSUB-758 準拠の難燃性等級
仕様●線間ピッチ:1mm●極数:12●定格電流:1 A●コード番号:230-1864 アズワン品番65-7402-39
1袋(50個)
44,980 税込49,478
7日以内出荷

Wurth Elektronik WR-FFC 折りたたみ式フラットフレキシブルケーブルは、軽量、低プロファイル、高密度、省スペースの基板対軽量で、180 ° >20 回の屈曲テストによる高い柔軟性を備えています。blu動作温度: -30 → +105 ℃ 耐久性: 20 回の挿抜回数 接触抵抗: 20 mΩ ULSUB-758 準拠の難燃性等級
仕様●線間ピッチ:1mm●極数:10●定格電流:1 A●コード番号:230-1860 アズワン品番65-7401-98
1袋(50個)
62,980 税込69,278
7日以内出荷

Wurth Elektronik WR-FFC 折りたたみ式フラットフレキシブルケーブルは、軽量、低プロファイル、高密度、省スペースの基板対軽量で、180 ° >20 回の屈曲テストによる高い柔軟性を備えています。blu動作温度: -30 → +105 ℃ 耐久性: 20 回の挿抜回数 接触抵抗: 20 mΩ ULSUB-758 準拠の難燃性等級
仕様●線間ピッチ:1mm●極数:10●定格電流:1 A●コード番号:230-1811 アズワン品番65-7399-82
1個
1,598 税込1,758
7日以内出荷

Wurth Elektronik WR-FFC 折りたたみ式フラットフレキシブルケーブルは、軽量、低プロファイル、高密度、省スペースの基板対軽量で、180 ° >20 回の屈曲テストによる高い柔軟性を備えています。blu動作温度: -30 → +105 ℃ 耐久性: 20 回の挿抜回数 接触抵抗: 20 mΩ ULSUB-758 準拠の難燃性等級
仕様●線間ピッチ:0.5mm●極数:50●定格電流:500 mA●コード番号:230-1941 アズワン品番65-7400-61
1袋(50個)
95,980 税込105,578
7日以内出荷

Wurth Elektronik WR-FFC 折りたたみ式フラットフレキシブルケーブルは、軽量、低プロファイル、高密度、省スペースの基板対軽量で、180 ° >20 回の屈曲テストによる高い柔軟性を備えています。blu動作温度: -30 → +105 ℃ 耐久性: 20 回の挿抜回数 接触抵抗: 20 mΩ ULSUB-758 準拠の難燃性等級
仕様●線間ピッチ:0.5mm●極数:40●定格電流:500 mA●コード番号:230-1907 アズワン品番65-7402-97
1個
1,798 税込1,978
7日以内出荷

Wurth Elektronik WR-FFC 折りたたみ式フラットフレキシブルケーブルは、軽量、低プロファイル、高密度、省スペースの基板対軽量で、180 ° >20 回の屈曲テストによる高い柔軟性を備えています。blu動作温度: -30 → +105 ℃ 耐久性: 20 回の挿抜回数 接触抵抗: 20 mΩ ULSUB-758 準拠の難燃性等級
仕様●線間ピッチ:0.5mm●極数:20●定格電流:500 mA●コード番号:230-1918 アズワン品番65-7397-63
1個
1,098 税込1,208
7日以内出荷

Wurth Elektronik WR-FFC 折りたたみ式フラットフレキシブルケーブルは、軽量、低プロファイル、高密度、省スペースの基板対軽量で、180 ° >20 回の屈曲テストによる高い柔軟性を備えています。blu動作温度: -30 → +105 ℃ 耐久性: 20 回の挿抜回数 接触抵抗: 20 mΩ ULSUB-758 準拠の難燃性等級
仕様●線間ピッチ:1mm●極数:16●定格電流:1 A●コード番号:230-1831 アズワン品番65-7401-31
1個
1,098 税込1,208
7日以内出荷

Wurth Elektronik WR-FFC 折りたたみ式フラットフレキシブルケーブルは、軽量、低プロファイル、高密度、省スペースの基板対軽量で、180 ° >20 回の屈曲テストによる高い柔軟性を備えています。blu動作温度: -30 → +105 ℃ 耐久性: 20 回の挿抜回数 接触抵抗: 20 mΩ ULSUB-758 準拠の難燃性等級
仕様●線間ピッチ:1mm●極数:20●定格電流:1 A アズワン品番65-7396-95
1個
1,198 税込1,318
7日以内出荷

Wurth Elektronik WR-FFC 折りたたみ式フラットフレキシブルケーブルは、軽量、低プロファイル、高密度、省スペースの基板対軽量で、180 ° >20 回の屈曲テストによる高い柔軟性を備えています。blu動作温度: -30 → +105 ℃ 耐久性: 20 回の挿抜回数 接触抵抗: 20 mΩ ULSUB-758 準拠の難燃性等級
仕様●線間ピッチ:1mm●極数:10●定格電流:1 A アズワン品番65-7402-12
1袋(5個)
5,498 税込6,048
7日以内出荷

Wurth Elektronik WR-FFC 折りたたみ式フラットフレキシブルケーブルは、軽量、低プロファイル、高密度、省スペースの基板対軽量で、180 ° >20 回の屈曲テストによる高い柔軟性を備えています。blu動作温度: -30 → +105 ℃ 耐久性: 20 回の挿抜回数 接触抵抗: 20 mΩ ULSUB-758 準拠の難燃性等級
仕様●線間ピッチ:0.5mm●極数:50●定格電流:500 mA●コード番号:230-1914 アズワン品番65-7397-72
1袋(50個)
98,980 税込108,878
欠品中

Wurth Elektronik WR-FFC 折りたたみ式フラットフレキシブルケーブルは、軽量、低プロファイル、高密度、省スペースの基板対軽量で、180 ° >20 回の屈曲テストによる高い柔軟性を備えています。blu動作温度: -30 → +105 ℃ 耐久性: 20 回の挿抜回数 接触抵抗: 20 mΩ ULSUB-758 準拠の難燃性等級
仕様●線間ピッチ:1mm●極数:30●定格電流:1 A●コード番号:230-1884 アズワン品番65-7397-69
1袋(50個)
55,980 税込61,578
欠品中

Wurth Elektronik WR-FFC 折りたたみ式フラットフレキシブルケーブルは、軽量、低プロファイル、高密度、省スペースの基板対軽量で、180 ° >20 回の屈曲テストによる高い柔軟性を備えています。blu動作温度: -30 → +105 ℃ 耐久性: 20 回の挿抜回数 接触抵抗: 20 mΩ ULSUB-758 準拠の難燃性等級
仕様●線間ピッチ:0.5mm●極数:40●定格電流:500 mA
1個
1,198 税込1,318
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Wurth Elektronik WR-FFC 折りたたみ式フラットフレキシブルケーブルは、軽量、低プロファイル、高密度、省スペースの基板対軽量で、180 ° >20 回の屈曲テストによる高い柔軟性を備えています。blu動作温度: -30 → +105 ℃ 耐久性: 20 回の挿抜回数 接触抵抗: 20 mΩ ULSUB-758 準拠の難燃性等級
仕様●線間ピッチ:1mm●極数:12●定格電流:1 A●コード番号:230-1824 アズワン品番65-7400-45
1個
1,598 税込1,758
7日以内出荷

Wurth Elektronik WR-FFC 折りたたみ式フラットフレキシブルケーブルは、軽量、低プロファイル、高密度、省スペースの基板対軽量で、180 ° >20 回の屈曲テストによる高い柔軟性を備えています。blu動作温度: -30 → +105 ℃ 耐久性: 20 回の挿抜回数 接触抵抗: 20 mΩ ULSUB-758 準拠の難燃性等級
仕様●線間ピッチ:1mm●極数:12●定格電流:1 A●コード番号:230-1819 アズワン品番65-7398-38
1袋(5個)
5,698 税込6,268
7日以内出荷

Wurth Elektronik WR-FFC 折りたたみ式フラットフレキシブルケーブルは、軽量、低プロファイル、高密度、省スペースの基板対軽量で、180 ° >20 回の屈曲テストによる高い柔軟性を備えています。blu動作温度: -30 → +105 ℃ 耐久性: 20 回の挿抜回数 接触抵抗: 20 mΩ ULSUB-758 準拠の難燃性等級
仕様●線間ピッチ:0.5mm●極数:40●定格電流:500 mA
1袋(50個)
49,980 税込54,978
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Wurth Elektronik WR-FFC 折りたたみ式フラットフレキシブルケーブルは、軽量、低プロファイル、高密度、省スペースの基板対軽量で、180 ° >20 回の屈曲テストによる高い柔軟性を備えています。blu動作温度: -30 → +105 ℃ 耐久性: 20 回の挿抜回数 接触抵抗: 20 mΩ ULSUB-758 準拠の難燃性等級
1個
1,198 税込1,318
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Wurth Elektronik WR-FFC 折りたたみ式フラットフレキシブルケーブルは、軽量、低プロファイル、高密度、省スペースの基板対軽量で、180 ° >20 回の屈曲テストによる高い柔軟性を備えています。blu動作温度: -30 → +105 ℃ 耐久性: 20 回の挿抜回数 接触抵抗: 20 mΩ ULSUB-758 準拠の難燃性等級
仕様●線間ピッチ:1mm●極数:16●定格電流:1 A アズワン品番65-7400-50
1袋(50個)
67,980 税込74,778
欠品中

Wurth Elektronik WR-FFC 折りたたみ式フラットフレキシブルケーブルは、軽量、低プロファイル、高密度、省スペースの基板対軽量で、180 ° >20 回の屈曲テストによる高い柔軟性を備えています。blu動作温度: -30 → +105 ℃ 耐久性: 20 回の挿抜回数 接触抵抗: 20 mΩ ULSUB-758 準拠の難燃性等級
仕様●線間ピッチ:1mm●極数:16●定格電流:1 A
1個
1,098 税込1,208
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Wurth Elektronik WR-FFC 折りたたみ式フラットフレキシブルケーブルは、軽量、低プロファイル、高密度、省スペースの基板対軽量で、180 ° >20 回の屈曲テストによる高い柔軟性を備えています。blu動作温度: -30 → +105 ℃ 耐久性: 20 回の挿抜回数 接触抵抗: 20 mΩ ULSUB-758 準拠の難燃性等級
仕様●線間ピッチ:1mm●極数:10●定格電流:1 A
1袋(50個)
44,980 税込49,478
欠品中
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Wurth Elektronik WR-FFC 折りたたみ式フラットフレキシブルケーブルは、軽量、低プロファイル、高密度、省スペースの基板対軽量で、180 ° >20 回の屈曲テストによる高い柔軟性を備えています。blu動作温度: -30 → +105 ℃ 耐久性: 20 回の挿抜回数 接触抵抗: 20 mΩ ULSUB-758 準拠の難燃性等級
仕様●線間ピッチ:0.5mm●極数:40●定格電流:500 mA●コード番号:230-1932 アズワン品番65-7400-13
1袋(50個)
73,980 税込81,378
7日以内出荷

Wurth Elektronik WR-FFC 折りたたみ式フラットフレキシブルケーブルは、軽量、低プロファイル、高密度、省スペースの基板対軽量で、180 ° >20 回の屈曲テストによる高い柔軟性を備えています。blu動作温度: -30 → +105 ℃ 耐久性: 20 回の挿抜回数 接触抵抗: 20 mΩ ULSUB-758 準拠の難燃性等級
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Wurth Elektronik WR-FFC 折りたたみ式フラットフレキシブルケーブルは、軽量、低プロファイル、高密度、省スペースの基板対軽量で、180 ° >20 回の屈曲テストによる高い柔軟性を備えています。blu動作温度: -30 → +105 ℃ 耐久性: 20 回の挿抜回数 接触抵抗: 20 mΩ ULSUB-758 準拠の難燃性等級
仕様●線間ピッチ:0.5mm●極数:30●定格電流:500 mA●コード番号:230-1897 アズワン品番65-7397-66
1袋(50個)
47,980 税込52,778
7日以内出荷

Wurth Elektronik WR-FFC 折りたたみ式フラットフレキシブルケーブルは、軽量、低プロファイル、高密度、省スペースの基板対軽量で、180 ° >20 回の屈曲テストによる高い柔軟性を備えています。blu動作温度: -30 → +105 ℃ 耐久性: 20 回の挿抜回数 接触抵抗: 20 mΩ ULSUB-758 準拠の難燃性等級
仕様●線間ピッチ:1mm●極数:20●定格電流:1 A●コード番号:230-1882 アズワン品番65-7399-54
1袋(50個)
87,980 税込96,778
7日以内出荷

Wurth Elektronik WR-FFC 折りたたみ式フラットフレキシブルケーブルは、軽量、低プロファイル、高密度、省スペースの基板対軽量で、180 ° >20 回の屈曲テストによる高い柔軟性を備えています。blu動作温度: -30 → +105 ℃ 耐久性: 20 回の挿抜回数 接触抵抗: 20 mΩ ULSUB-758 準拠の難燃性等級
仕様●線間ピッチ:1mm●極数:16●定格電流:1 A●コード番号:230-1837 アズワン品番65-7401-56
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷

Wurth Elektronik WR-FFC 折りたたみ式フラットフレキシブルケーブルは、軽量、低プロファイル、高密度、省スペースの基板対軽量で、180 ° >20 回の屈曲テストによる高い柔軟性を備えています。blu動作温度: -30 → +105 ℃ 耐久性: 20 回の挿抜回数 接触抵抗: 20 mΩ ULSUB-758 準拠の難燃性等級
仕様●線間ピッチ:1mm●極数:12●定格電流:1 A●コード番号:230-1826 アズワン品番65-7398-59
1袋(50個)
75,980 税込83,578
7日以内出荷

Wurth Elektronik WR-FFC 折りたたみ式フラットフレキシブルケーブルは、軽量、低プロファイル、高密度、省スペースの基板対軽量で、180 ° >20 回の屈曲テストによる高い柔軟性を備えています。blu動作温度: -30 → +105 ℃ 耐久性: 20 回の挿抜回数 接触抵抗: 20 mΩ ULSUB-758 準拠の難燃性等級
仕様●線間ピッチ:1mm●極数:20●定格電流:1 A●コード番号:230-1880 アズワン品番65-7400-01
1袋(50個)
69,980 税込76,978
欠品中

Wurth Elektronik WR-FFC 折りたたみ式フラットフレキシブルケーブルは、軽量、低プロファイル、高密度、省スペースの基板対軽量で、180 ° >20 回の屈曲テストによる高い柔軟性を備えています。blu動作温度: -30 → +105 ℃ 耐久性: 20 回の挿抜回数 接触抵抗: 20 mΩ ULSUB-758 準拠の難燃性等級
仕様●線間ピッチ:0.5mm●極数:50●定格電流:500 mA
1袋(50個)
52,980 税込58,278
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Wurth Elektronik WR-FFC 折りたたみ式フラットフレキシブルケーブルは、軽量、低プロファイル、高密度、省スペースの基板対軽量で、180 ° >20 回の屈曲テストによる高い柔軟性を備えています。blu動作温度: -30 → +105 ℃ 耐久性: 20 回の挿抜回数 接触抵抗: 20 mΩ ULSUB-758 準拠の難燃性等級
仕様●線間ピッチ:0.5mm●極数:30●定格電流:500 mA アズワン品番65-7399-60
1袋(50個)
68,980 税込75,878
欠品中

Wurth Elektronik WR-FFC 折りたたみ式フラットフレキシブルケーブルは、軽量、低プロファイル、高密度、省スペースの基板対軽量で、180 ° >20 回の屈曲テストによる高い柔軟性を備えています。blu動作温度: -30 → +105 ℃ 耐久性: 20 回の挿抜回数 接触抵抗: 20 mΩ ULSUB-758 準拠の難燃性等級
1袋(50個)
49,980 税込54,978
欠品中
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Wurth フラットフレキシブル(FFC)ジャンパケーブル WR-FFCシリーズ 0.5 mmピッチ タイプ1。WR-FFCシリーズのタイプ1 0.5 mmピッチフラットフレキシブル(FFC)ジャンパケーブルは、軽量、薄型、高密度、省スペースの確実な基板間接続を実現します。軽量で柔軟性が高く、180 ° 20回の折り曲げテストに合格しています。これらのFFCケーブルは高い柔軟性により
仕様●リボンケーブルの種類:FFC●線間ピッチ:0.5mm●終端処理:未処理終端●極数:16●シリーズ:6876●長さ:100mm●幅:8.5 mm●定格電圧:60 V ac●使用温度範囲:-30 → +105℃ アズワン品番65-7421-95
1個
649 税込714
7日以内出荷

Wurth フラットフレキシブル(FFC)ジャンパケーブル WR-FFCシリーズ 0.5 mmピッチ タイプ1。WR-FFCシリーズのタイプ1 0.5 mmピッチフラットフレキシブル(FFC)ジャンパケーブルは、軽量、薄型、高密度、省スペースの確実な基板間接続を実現します。軽量で柔軟性が高く、180 ° 20回の折り曲げテストに合格しています。これらのFFCケーブルは高い柔軟性により
仕様●リボンケーブルの種類:FFC●線間ピッチ:0.5mm●終端処理:未処理終端●極数:24●シリーズ:6876●長さ:200mm●幅:12.5 mm●ストランド数:1●使用温度範囲:-30 → +105℃ アズワン品番65-7376-73
1袋(5個)
3,198 税込3,518
欠品中

Wurth (FFC)ジャンパケーブルWR-FFC (0.5 mmピッチ)タイプ2フラットフレキシブル。WR-FFCシリーズタイプ2 0.5 mmピッチフラットフレキシブル(FFC)ジャンパケーブルは、軽量、低プロファイル、高密度、省スペースの確実なボード間接続を実現します。軽量で柔軟性が高く、180 ° 20回の折り曲げテストに合格しています。これらのFFCケーブルは、柔軟性が高い
仕様●リボンケーブルの種類:FFC●線間ピッチ:0.5mm●終端処理:未処理終端●極数:10●シリーズ:6877●長さ:50mm●幅:5.5 mm●定格電圧:60 V ac●定格電流:0.5 A アズワン品番65-7374-35
1袋(5個)
3,098 税込3,408
7日以内出荷

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります