制御機器 :「位置決めガイド」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
仕様ジェンダー = メス取り付けタイプ = 表面実装USBタイプ = Bボディ向き = 横型USBバージョン = 2.0定格電流 = 3A定格電圧 = 30 V acシリーズ = WR-COMコンタクト材質 = 銅合金端子方法 = はんだ最低使用温度 = -40℃最高使用温度 = +85℃Wurth WR-COM Micro USB 2.0 SMTコネクタ. WR-COM Micro USB 2.0水平実装SMTレセプタクルコネクタです。タイプBとタイプABの形式が用意されています。 このMicro USB 2.0 SMTコネクタは、つや消しスズめっきステンレススチール製(< 818-3361') 818-3361/はニッケルめっき黄銅製)のシールド付き外部カバーと黒色のUL94-V0 LCP絶縁体を備えています。 打ち抜きコンタクトは、金めっきが施された銅合金製です。 このMicro USB 2.0 SMTコネクタは、基板上での正確な位置決めがしやすいように基板ガイドも備えています。また、品番< 818-3361') 818-3361/は、はんだ保持機能も備えています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥329
税込¥362
当日出荷
仕様ジェンダー = メス取り付けタイプ = 表面実装USBタイプ = Bボディ向き = ライトアングルUSBバージョン = 2.0定格電流 = 1A定格電圧 = 30 V acシリーズ = WR-COMコンタクト材質 = 銅合金端子方法 = はんだ最低使用温度 = -40℃最高使用温度 = +105℃シリーズ番号 = 629105Wurth WR-COM Micro USB 2.0 SMTコネクタ. WR-COM Micro USB 2.0水平実装SMTレセプタクルコネクタです。タイプBとタイプABの形式が用意されています。 このMicro USB 2.0 SMTコネクタは、つや消しスズめっきステンレススチール製(< 818-3361') 818-3361/はニッケルめっき黄銅製)のシールド付き外部カバーと黒色のUL94-V0 LCP絶縁体を備えています。 打ち抜きコンタクトは、金めっきが施された銅合金製です。 このMicro USB 2.0 SMTコネクタは、基板上での正確な位置決めがしやすいように基板ガイドも備えています。また、品番< 818-3361') 818-3361/は、はんだ保持機能も備えています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥189
税込¥208
7日以内出荷
仕様ピン径 = 2.5mm取り付けタイプ = 表面実装定格電圧 = 24 V dc定格電流 = 5Aボディ向き = ライトアングル長さ = 9mm幅 = 14.7mmコンタクトめっき = 金, 錫コンタクト材質 = 銅合金シリーズ = WR-DCWurth WR-DC SMT実装DC電源ジャック - 6.4 mmバレル径. バレル径が6.4 mmの基板SMT実装DC電源ジャック又はバレルコネクタです。 このライトアングルSMT実装DC電源ジャックは、内部に常時閉シングルスイッチと、2.05 mm及び2.55 mm径のピンを備えています。 このDC電源ジャックの打ち抜きコンタクトは金めっきが施されており、ハウジングは黒色のUL94-V0 PA9T製です。 ハウジングの下部には、基板を位置決めしやすいように基板ガイドが組み込まれています。品番< 122-4878') 122-4878/及び< 122-4882') 122-4882/は、4つのはんだパッドも備えています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
仕様ジェンダー = メス取り付けタイプ = スルーホールUSBタイプ = Bボディ向き = 垂直USBバージョン = 2.0定格電流 = 1.8A定格電圧 = 30 V acシリーズ = WR-COMコンタクト材質 = 銅合金端子方法 = はんだ最低使用温度 = -40℃最高使用温度 = +85℃Wurth WR-COM Micro USB 2.0基板用コネクタ. WR-COM Micro USB 2.0垂直実装基板用レセプタクルコネクタです。タイプAとタイプABの形式が用意されています。 このMicro USB 2.0コネクタは、つや消しスズめっきステンレススチール製のシールド付き外部カバーと黒色のUL94-V0 LCP絶縁体を備えています。 5つの打ち抜きコンタクトは、金めっきが施された銅合金製です。 このMicro USB 2.0基板用コネクタは、基板上での正確な位置決めがしやすいように基板ガイドも備えています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥309
税込¥340
当日出荷
仕様ピン径 = 2.55mm取り付けタイプ = 表面実装定格電圧 = 24 V dc定格電流 = 5Aボディ向き = ライトアングル長さ = 9mm幅 = 14.7mmコンタクトめっき = 金, 錫コンタクト材質 = 銅合金シリーズ = WR-DCWurth WR-DC SMT実装DC電源ジャック - 6.4 mmバレル径. バレル径が6.4 mmの基板SMT実装DC電源ジャック又はバレルコネクタです。 このライトアングルSMT実装DC電源ジャックは、内部に常時閉シングルスイッチと、2.05 mm及び2.55 mm径のピンを備えています。 このDC電源ジャックの打ち抜きコンタクトは金めっきが施されており、ハウジングは黒色のUL94-V0 PA9T製です。 ハウジングの下部には、基板を位置決めしやすいように基板ガイドが組み込まれています。品番< 122-4878') 122-4878/及び< 122-4882') 122-4882/は、4つのはんだパッドも備えています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。