オムロンの品番探しにお役立てください
キャビネット / プラボックス (1,637) 接続・省配線(制御機器) (77) 電子部品(オンボード) (343) 検出・センサ (6) 電源(制御機器) (33) カテゴリ: 制御機器ブランド: WURTH ELEKTRONIKすべて解除
巻線インダクタ 面実装 22 μH 2A WURTH ELEKTRONIK 7日以内出荷
Wurth Elektronik WE-LHMD SMT 高電流インダクタは定格電流は 2 A です。この製品は、RoHS、REACh (2022年10月現在)、ハロゲンフリーの認定を受けています。インダクタンス: 22 μ H 定格電流: 2 A 飽和電流: 13A
仕様 ●インダクタンス:22 μH●最大直流電流:2A●長さ:10mm●奥行き:11.2mm●シールド:なし●許容差:15%●シリーズ:WE-LHMD SMT アズワン品番 65-6974-81
巻線インダクタ 面実装 15 μH 2.5A WURTH ELEKTRONIK 7日以内出荷
WurthElektronikWE-LHMDSMT高電流インダクタのインダクタンスは15μ定格電流は2.5Aです。この製品は、RoHS、REACh(2022年10月現在)、ハロゲンフリーの認定を受けています。インダクタンス:15μH定格電流:2.5A飽和電流:15A
仕様 ●インダクタンス:15 μH●最大直流電流:2.5A●長さ:10mm●奥行き:11.2mm●シールド:なし●許容差:15%●シリーズ:WE-LHMD SMT アズワン品番 65-6975-83
巻線インダクタ 面実装 0.22 μH 37A 1セット 1000個入 WURTH ELEKTRONIK ¥ 349,800税込 ¥384,780
1セット(1000個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik WE-HCM SMT 高電流フラットワイヤインダクタは、0.22 μ H定格電流は 37 mA です。この製品は、RoHS、REACh (2022年10月現在)、ハロゲンフリーの認定を受けています。インダクタンス: 0.22 μ H 定格電流: 37 mA DC 抵抗: 0.22 MO
仕様 ●入数:1トレイ(1000個入り)●インダクタンス:0.22 μH●最大直流電流:37A●長さ:8.64mm●奥行き:6.35mm●シールド:あり●許容差:±20%●シリーズ:WE-HCM SMT アズワン品番 65-7111-74
巻線インダクタ 面実装 8.2 μH 3.5A WURTH ELEKTRONIK 7日以内出荷
WurthElektronikWE-LHMDSMT高電流インダクタのインダクタンスは8.2μHです。定格電流は3.5Aです。この製品は、RoHS、REACh(2022年10月現在)、ハロゲンフリーの認定を受けています。インダクタンス:8.2μH定格電流:3.5A飽和電流:20A
仕様 ●インダクタンス:8.2 μH●最大直流電流:3.5A●長さ:10mm●奥行き:11.2mm●シールド:なし●許容差:15%●シリーズ:WE-LHMD SMT アズワン品番 65-6979-85
巻線インダクタ 面実装 10 μH 6A WURTH ELEKTRONIK 7日以内出荷
Wurth Elektronik WE-LHMD SMT 高電流インダクタのインダクタンスは 10 μ H です。定格電流は 6 A です。この製品は、RoHS、REACh (2022年10月現在)、ハロゲンフリーの認定を受けています。インダクタンス: 10 μ H 定格電流: 6 A 飽和電流 21A
仕様 ●インダクタンス:10 μH●最大直流電流:6A●長さ:10mm●奥行き:13.8mm●シールド:なし●許容差:15%●シリーズ:WE-LHMD SMT アズワン品番 65-6981-07
巻線インダクタ 面実装 8.2 μH 7A WURTH ELEKTRONIK 7日以内出荷
Wurth Elektronik WE-LHMD SMT 高電流インダクタのインダクタンスは 8.2 μ H です。定格電流は 7 A です。この製品は、RoHS、REACh (2022年10月現在)、ハロゲンフリーの認定を受けています。インダクタンス: 8.2 μ H 定格電流: 7 A 飽和電流 25 A
仕様 ●インダクタンス:8.2 μH●最大直流電流:7A●長さ:10mm●奥行き:13.8mm●シールド:なし●許容差:15%●シリーズ:WE-LHMD SMT アズワン品番 65-7111-56
巻線インダクタ 面実装 0.15 μH 37A WURTH ELEKTRONIK 7日以内出荷
Wurth Elektronik WE-HCM 高電流フラットワイヤインダクタのインダクタンスは 0.15 μ H です。定格電流は 37A です。この製品は、RoHS、REACh (2022年10月現在)、ハロゲンフリーの認定を受けています。インダクタンス: 0.15 μ H 定格インダクタンス: 0.144 μ H 定格電流: 37A
仕様 ●インダクタンス:0.15 μH●最大直流電流:37A●長さ:10mm●奥行き:6mm●シールド:なし●許容差:15%●シリーズ:WE-HCM SMT アズワン品番 65-6980-94
巻線インダクタ 面実装 0.12 μH 37A 1セット 300個入 WURTH ELEKTRONIK ¥ 129,800税込 ¥142,780
1セット(300個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik WE-HCM 高電流フラットワイヤインダクタのインダクタンスは 0.12 μ H です。定格電流は 37A です。この製品は、RoHS、REACh (2022年10月現在)、ハロゲンフリーの認定を受けています。インダクタンス: 0.12 μ H 定格インダクタンス: 0.1 19 μ H 定格電流: 37A
仕様 ●入数:1リール(300個入り)●インダクタンス:0.12 μH●最大直流電流:37A●長さ:10mm●奥行き:6mm●シールド:あり●許容差:15%●シリーズ:WE-HCM SMT アズワン品番 65-6977-23
コモンモードチョークコイル WE-CNSW SMT 6 kΩ 1セット 5個入 WURTH ELEKTRONIK 7日以内出荷
WurthElektronikWE-CNSWSMTコモンモードラインフィルタは、インダクタンスが105.3μHです。定格電流は90mAです。この製品は、RoHS、REACh(2022年10月現在)、ハロゲンフリーの認定を受けています。インダクタンス:105.3μH定格電流:90mADC抵抗:5.5O絶縁テスト電圧:125V
仕様 ●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:105.3 μ H●シリーズ:WE-CNSW SMT●インピーダンス:6 kΩ●DC抵抗:5.5Ω アズワン品番 65-6981-34
巻線インダクタ 面実装 0.1 μH 37A 1セット 300個入 WURTH ELEKTRONIK ¥ 129,800税込 ¥142,780
1セット(300個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik WE-HCM 巻線型インダクタは 0.1 μ H定格電流は 37A です。この製品は、RoHS、REACh (2022年10月現在)、ハロゲンフリーの認定を受けています。定格インダクタンス: 0.099 μ H 定格電流: 37A 飽和電流: 125 A
仕様 ●入数:1リール(300個入り)●インダクタンス:0.1 μH●最大直流電流:37A●長さ:10mm●奥行き:6mm●シールド:あり●許容差:15%●シリーズ:WE-HCM SMT アズワン品番 65-6975-47
コモンモードチョークコイル WE-SL2 SMT 25 kΩ WURTH ELEKTRONIK 7日以内出荷
WurthElektronikWE-SL2SMTコモンモードラインフィルタは2巻数です。10000μHインダクタンスと350mA定格電流を備えています。この製品は、AEC-Q200グレード1のコンポーネント認定を取得しています。最大インピーダンス:25000Ω定格電流:350mADC抵抗:1.2Ω漏洩インダクタンス:320nH
仕様 ●インダクタンス:10000 μH●シリーズ:WE-SL2 SMT●インピーダンス:25 kΩ●試験周波数:10 kHz●DC抵抗:1.2Ω●線数:2 アズワン品番 65-6978-47
コモンモードチョークコイル WE-SL2 SMT 50 kΩ WURTH ELEKTRONIK 7日以内出荷
Wurth Elektronik WE-SL2 SMT コモンモードラインフィルタは 2 巻数です。20000 μ H インダクタンス、200 mA 定格電流を備えています。この製品は、AEC-Q200 グレード 1 のコンポーネント認定を取得しています。最大インピーダンス: 50000 Ω 定格電流: 200 mA DC 抵抗: 2.6 Ω 漏洩インダクタンス: 490 nH
仕様 ●インダクタンス:20000 μH●シリーズ:WE-SL2 SMT●インピーダンス:50 kΩ●試験周波数:10 kHz●DC抵抗:2.6Ω●線数:2 アズワン品番 65-6979-82
巻線インダクタ 面実装 430 nH 150mA 1セット 300個入 WURTH ELEKTRONIK ¥ 129,800税込 ¥142,780
1セット(300個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik WE-HCM 巻線型インダクタは 70 nH定格電流は 37 mA です。この製品は、RoHS、REACh (2022年10月現在)、ハロゲンフリーの認定を受けています。「巻線型」と入力し 材質 - コアマンガン亜鉛フェライト( MnZn ) インダクタンス: 70 nH 許容差 ± 15 % 定格電流( A ) 37A 電流 - 飽和( isat ) 125 A シールド付きシールド
仕様 ●入数:1リール(300個入り)●インダクタンス:430 nH●最大直流電流:150mA●長さ:10mm●奥行き:6mm●シールド:あり●許容差:±15%●シリーズ:WE-HCM SMT●最小品質ファクター:8 アズワン品番 65-7111-31
インダクタキット WURTH ELEKTRONIK 7日以内出荷
Wurth Elektronik の基板フェライトは突入 Peak 電流に使用されます Peak 電流は最大 18 ~ 80 です 最大 DC 抵抗は 43 mO です定格電流: 2100 → 10500 A
インダクタキット WURTH ELEKTRONIK 7日以内出荷
Wurth Elektronik のコモンモードパワーラインチョークは、最大インダクタンスが 35 mH です。最大 DC 抵抗は 220 m Ω です定格電流: 2 → 15 A
インダクタキット WURTH ELEKTRONIK 7日以内出荷
Wurth Elektronik の金属合金パワーインダクタは、最大インダクタンスが 10 μ H の最大 4.6 → 12.4 A の飽和電流を出力します。最大 DC 抵抗は 9.6 MO です定格電流: 2.7 → 9.6 A
仕様 ●キット内容物:SMDTパワーインダクタコンポーネント●個数:21●最大インダクタンス:10μH アズワン品番 65-7027-75
インダクタキット WURTH ELEKTRONIK 7日以内出荷
Wurth Elektronik の SMD 超高電流成形インダクタは、最大 22 μ H のインダクタンスを備えた、21.5 → 58 A の飽和電流を実現します。最大 DC 抵抗は 13.3 mO です定格電流: 8 → 17 A
インダクタキット WURTH ELEKTRONIK 7日以内出荷
Wurth Elektronik の SMD シールド付きパワーインダクタは、最大 0.18 4.06 A の飽和電流に対応し、インダクタンスは最大 470 μ H です。最大 DC 抵抗は 2336 mO です定格電流: 0.26 → 4.47
インダクタキット WURTH ELEKTRONIK 7日以内出荷
Wurth Elektronik のコモンモードパワーラインチョークの飽和電流は、最大 0.95 → 15.5 A で、最大インダクタンスは 10 μ H です。最大 DC 抵抗は 680 mO です定格電流: 0.58 → 4.5 A
仕様 ●個数:26●最大インダクタンス:10μH アズワン品番 65-7032-60
インダクタキット WURTH ELEKTRONIK 7日以内出荷
Wurth Elektronik の SMD 超高電流成形インダクタは、最大 10 μ H のインダクタンスで、最大 13 → 39 A の飽和電流を実現します。DC 抵抗の最大値は 26.5 mO です定格電流: 5 → 20 A
ねじ端子 ライトアングル 1セット 10個入 WURTH ELEKTRONIK 7日以内出荷
Wurth Elektronik WP-SMRA REDCUBE SMT コネクタは、M2.5 ねじサイズの製品です。表面は黄銅製のスズ製で、定格電流は 50 A です動作温度: -55 → +150 ℃ 締め付けトルク: 0.35 Nm
仕様 ●入数:1テープ(10個入り)●方向:ライトアングル●定格電流:50A●材質:真鍮●コード番号:230-2038 アズワン品番 65-7570-08
リボンケーブル 6芯 1袋 10個入 WURTH ELEKTRONIK 7日以内出荷
Wurth Elektronik WR-CAB シリーズ 6 ワイヤ 1 m リボンフラットケーブルは、一般的な電子機器で使用するために設計及び開発されています。ケーブルの定格電流は 1 A、定格電圧は 300 V です。動作温度範囲: -25 → +105℃ より線、セクション 28 ( AWG ) 絶縁材質: PVC 導体素材は銅製です スズ導体めっき
仕様 ●リボンケーブルの種類:フラット●線間ピッチ:1.27mm●終端処理:未処理終端●極数:6●シールド有無:非遮蔽●AWGサイズ:28 AWG●シリーズ:WR-CAB●長さ:1m●幅:0.9 mm●コード番号:197-3370 アズワン品番 65-7449-05
リボンケーブル 12芯 1袋 10個入 WURTH ELEKTRONIK 7日以内出荷
Wurth Elektronik WR-CAB シリーズ 12 ワイヤ 1 m リボンフラットケーブルは、一般的な電子機器で使用するために設計及び開発されています。ケーブルの定格電流は 1 A、定格電圧は 300 V です。動作温度範囲: -25 → +105℃ より線、セクション 28 ( AWG ) 絶縁材質: PVC 導体素材は銅製です スズ導体めっき
仕様 ●リボンケーブルの種類:フラット●線間ピッチ:1.27mm●終端処理:未処理終端●極数:12●シールド有無:非遮蔽●AWGサイズ:28 AWG●シリーズ:WR-CAB●長さ:1m●幅:0.9 mm アズワン品番 65-7441-25
リボンケーブル 16芯 WURTH ELEKTRONIK 7日以内出荷
Wurth Elektronik WR-CAB シリーズ 16 ワイヤ 1 m リボンフラットケーブルは、一般的な電子機器で使用するために設計及び開発されています。ケーブルの定格電流は 1 A、定格電圧は 300 V です。動作温度範囲: -25 → +105℃ より線、セクション 28 ( AWG ) 絶縁材質: PVC 導体素材は銅製です スズ導体めっき
仕様 ●リボンケーブルの種類:フラット●線間ピッチ:1.27mm●終端処理:未処理終端●極数:16●シールド有無:非遮蔽●AWGサイズ:28 AWG●シリーズ:WR-CAB●長さ:1m●幅:0.9 mm●コード番号:197-3381 アズワン品番 65-7447-29
Wurth Elektronik コモンモードノイズフィルタ WE-SL2 WURTH ELEKTRONIK 5日以内出荷
Wurth WE-SL2シリーズSMDコモンモードチョーク. ダブル電流補償リングコアチョーク 4極SMDハウジング 最大定格電流1.6A 最大インピーダンス9kΩ. 用途. CAN、USB、ISDNなどのバスシステム用チョーク 信号及びデータラインのフィルタリング 電源 測定信号ライン
仕様 インダクタンス = 2 x 51 μHシリーズ = WE-SL2試験周波数 = 1 KHzDC抵抗 = 2 x 0.16Ω電流 Max = 1 A寸法 = 9.2 x 6 x 5mm動作温度範囲 = -40 → → +125 ° C実装タイプ = 表面実装定格電圧 = 80V終端スタイル = 表面実装高さ = 5mm RoHS指令(10物質対応) 対応
リボンケーブル 4芯 WURTH ELEKTRONIK 6日以内出荷
<br />Wurth Elektronik WR-CAB シリーズ 4 ワイヤ 1 m リボンフラットケーブルは、一般的な電子機器で使用するために設計及び開発されています。ケーブルの定格電流は 1 A、定格電圧は 300 V です。動作温度範囲: -25 → +105℃ より線、セクション 28 ( AWG ) 絶縁材質: PVC 導体素材は銅製です スズ導体めっき
仕様 ●リボンケーブルの種類:フラット●線間ピッチ:1.27mm●終端処理:未処理終端●極数:4●シールド有無:非遮蔽●AWGサイズ:28 AWG●シリーズ:WR-CAB●長さ:1m●幅:0.9 mm●コード番号:197-3369 アズワン品番 65-7447-52
リボンケーブル 10芯 1袋 10個入 WURTH ELEKTRONIK 7日以内出荷
Wurth Elektronik WR-CAB シリーズ 10 ワイヤ 1 m リボンフラットケーブルは、一般的な電子機器で使用するために設計及び開発されています。ケーブルの定格電流は 1 A、定格電圧は 300 V です。動作温度範囲: -25 → +105℃ より線、セクション 28 ( AWG ) 絶縁材質: PVC 導体素材は銅製です スズ導体めっき
仕様 ●リボンケーブルの種類:フラット●線間ピッチ:1.27mm●終端処理:未処理終端●極数:10●シールド有無:非遮蔽●AWGサイズ:28 AWG●シリーズ:WR-CAB●長さ:1m●幅:0.9 mm●コード番号:197-3374 アズワン品番 65-7447-66
リボンケーブル 20芯 1袋 10個入 WURTH ELEKTRONIK 7日以内出荷
Wurth Elektronik WR-CAB シリーズ 20 ワイヤ 1 m リボンフラットケーブルは、一般的な電子機器で使用するために設計及び開発されています。ケーブルの定格電流は 1 A、定格電圧は 300 V です。動作温度範囲: -25 → +105℃ より線、セクション 28 ( AWG ) 絶縁材質: PVC 導体素材は銅製です スズ導体めっき
仕様 ●リボンケーブルの種類:フラット●線間ピッチ:1.27mm●終端処理:未処理終端●極数:20●シールド有無:非遮蔽●AWGサイズ:28 AWG●シリーズ:WR-CAB●長さ:1m●幅:0.9 mm●コード番号:197-3383 アズワン品番 65-7448-61
リボンケーブル 14芯 1袋 10個入 WURTH ELEKTRONIK 7日以内出荷
Wurth Elektronik WR-CAB シリーズ 14 ワイヤ 1 m リボンフラットケーブルは、一般的な電子機器で使用するために設計及び開発されています。ケーブルの定格電流は 1 A、定格電圧は 300 V です。動作温度範囲: -25 → +105℃ より線、セクション 28 ( AWG ) 絶縁材質: PVC 導体素材は銅製です スズ導体めっき
仕様 ●リボンケーブルの種類:フラット●線間ピッチ:1.27mm●終端処理:未処理終端●極数:14●シールド有無:非遮蔽●AWGサイズ:28 AWG●シリーズ:WR-CAB●長さ:1m●幅:0.9 mm アズワン品番 65-7440-69
リボンケーブル 8芯 WURTH ELEKTRONIK 7日以内出荷
<br />Wurth Elektronik WR-CAB シリーズ 8 極 1 m リボンフラットケーブルは、一般的な電子機器で使用するために設計及び開発されています。ケーブルの定格電流は 1 A、定格電圧は 300 V です。動作温度範囲: -25 → +105℃ より線、セクション 28 ( AWG ) 絶縁材質: PVC 導体素材は銅製です スズ導体めっき
仕様 ●リボンケーブルの種類:フラット●線間ピッチ:1.27mm●終端処理:未処理終端●極数:8●シールド有無:非遮蔽●AWGサイズ:28 AWG●シリーズ:WR-CAB●長さ:1m●幅:0.9 mm●コード番号:197-3373 アズワン品番 65-7448-39
Wurth Elektronik 巻線インダクタ (面実装), 680 nH, 400mA, 2 x 1.25 x 1.2mm, 744760268A WURTH ELEKTRONIK 7日以内出荷
Wurth 0805 WE-RFIシリーズ巻線型インダクタ. フェライト構造のWE-RFIシリーズSMDパワーインダクタは、高定格電流に対応 さらに、これらのコンパクトなパワーインダクタは、低騒音、低漏洩フラックスノイズ、及び-40~85 ℃の動作温度範囲を有するRFやRFID (キーレス)の用途向けに設計されています。
仕様 インダクタンス = 680 nH最大直流電流 = 400mAパッケージ/ケース = 0805 (2012M)長さ = 2mm奥行き = 1.25mm高さ = 1.2mm寸法 = 2 x 1.25 x 1.2mmシールド = あり許容差 = ±5%最大直流抵抗 = 1.2Ωシリーズ = WE-RFIコア材料 = フェライト最大自己共振周波数 = 188MHz最小品質ファクター = 35℃ RoHS指令(10物質対応) 対応
巻線インダクタ 面実装 4.7 μH 4.1A 1セット 1000個入 WURTH ELEKTRONIK ¥ 239,800税込 ¥263,780
1セット(1000個)
予約販売
Wurth Elektronik WE-LHMD SMT 高電流インダクタのインダクタンスは 4.7 μ H です。高電流電源用 DC/DC コンバータ及びフィールドプログラマブルゲートアレイ( FPGA )用 DC/DC コンバータを備えています。PDA、デジタルカメラ、メインボードなどの携帯電源を備えています磁性鉄合金により、定格電流が高い 小型設計 磁気シールド付き 高電流に対応し、
仕様 ●入数:1リール(1000個入り)●インダクタンス:4.7 μH●最大直流電流:4.1A●長さ:5.4mm●奥行き:5.4mm●シールド:なし●許容差:20%●シリーズ:WE-MAPI SMT アズワン品番 65-6976-01
巻線インダクタ 面実装 4.7 μH 3A 1セット 1000個入 WURTH ELEKTRONIK ¥ 249,800税込 ¥274,780
1セット(1000個)
予約販売
Wurth Elektronik WE-LHMD SMT 高電流インダクタのインダクタンスは 4.7 μ H です。高電流電源用 DC/DC コンバータ及びフィールドプログラマブルゲートアレイ( FPGA )用 DC/DC コンバータを備えています。PDA、デジタルカメラ、メインボードなどの携帯電源を備えています磁性鉄合金により、定格電流が高い 小型設計 磁気シールド付き 高電流に対応し、
仕様 ●入数:1リール(1000個入り)●インダクタンス:4.7 μH●最大直流電流:3A●長さ:4.1mm●奥行き:4.1mm●シールド:なし●許容差:20%●シリーズ:WE-MAPI SMT アズワン品番 65-6975-36
巻線インダクタ 面実装 0.68 μH 8.1A 1セット 1000個入 WURTH ELEKTRONIK ¥ 249,800税込 ¥274,780
1セット(1000個)
予約販売
Wurth Elektronik WE-LHMD SMT 高電流インダクタのインダクタンスは 0.68 μ H です。高電流電源用 DC/DC コンバータ及びフィールドプログラマブルゲートアレイ( FPGA )用 DC/DC コンバータを備えています。PDA、デジタルカメラ、メインボードなどの携帯電源を備えています磁性鉄合金により、定格電流が高い 小型設計 磁気シールド付き 高電流に対応し、
仕様 ●入数:1リール(1000個入り)●インダクタンス:0.68 μH●最大直流電流:8.1A●長さ:4.1mm●奥行き:4.1mm●シールド:なし●許容差:20%●シリーズ:WE-MAPI SMT アズワン品番 65-6979-58
巻線インダクタ 面実装 2.2 μH 4.5A 1セット 1000個入 WURTH ELEKTRONIK ¥ 279,800税込 ¥307,780
1セット(1000個)
予約販売
Wurth Elektronik WE-LHMD SMT 高電流インダクタのインダクタンスは 2.2 μ H です。高電流電源用 DC/DC コンバータ及びフィールドプログラマブルゲートアレイ( FPGA )用 DC/DC コンバータを備えています。PDA、デジタルカメラ、メインボードなどの携帯電源を備えています磁性鉄合金により、定格電流が高い 小型設計 磁気シールド付き 高電流に対応し、
仕様 ●入数:1リール(1000個入り)●インダクタンス:2.2 μH●最大直流電流:4.5A●長さ:4.1mm●奥行き:4.1mm●シールド:なし●許容差:20%●シリーズ:WE-MAPI SMT アズワン品番 65-6976-43
巻線インダクタ 面実装 0.47 μH 8.5A 1セット 1000個入 WURTH ELEKTRONIK ¥ 249,800税込 ¥274,780
1セット(1000個)
予約販売
Wurth Elektronik WE-LHMD SMT 高電流インダクタのインダクタンスは 0.47 μ H です。高電流電源用 DC/DC コンバータ及びフィールドプログラマブルゲートアレイ( FPGA )用 DC/DC コンバータを備えています。PDA、デジタルカメラ、メインボードなどの携帯電源を備えています磁性鉄合金により、定格電流が高い 小型設計 磁気シールド付き 高電流に対応し、
仕様 ●入数:1リール(1000個入り)●インダクタンス:0.47 μH●最大直流電流:8.5A●長さ:4.1mm●奥行き:4.1mm●シールド:なし●許容差:20%●シリーズ:WE-MAPI SMT アズワン品番 65-7110-15
巻線インダクタ 面実装 2.2 μH 7.5A 1セット 5個入 WURTH ELEKTRONIK 7日以内出荷
Wurth Elektronik WE-LHMD SMT 高電流インダクタのインダクタンスは 2.2 μ H です。高電流電源用 DC/DC コンバータ及びフィールドプログラマブルゲートアレイ( FPGA )用 DC/DC コンバータを備えています。PDA、デジタルカメラ、メインボードなどの携帯電源を備えています磁性鉄合金により、定格電流が高い 小型設計 磁気シールド付き 高電流に対応し、
仕様 ●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:2.2 μH●最大直流電流:7.5A●長さ:5.4mm●奥行き:5.4mm●シールド:なし●許容差:20%●シリーズ:WE-MAPI SMT アズワン品番 65-6977-81
巻線インダクタ 面実装 4.7 μH 38A WURTH ELEKTRONIK 7日以内出荷
Wurth Elektronik WE-HCFA 高電流フラットワイヤインダクタは、高効率車載 DC-DC コンバータ用のストレージ単相及び多相バック / ブーストコンバータインフォテイメント及びオーディオ用途向けフィルタフラットワイヤ設計 磁気シールド付き 高定格電流:最大 50 A 高い飽和性能 優れた平面性 DC/DC コンバータ用に最適化されています 広い動作温度範囲:
仕様 ●インダクタンス:4.7 μH●最大直流電流:38A●長さ:27.5mm●自動車規格:AEC-Q200●シールド:なし●許容差:15%●シリーズ:WE-HCFA アズワン品番 65-6976-90
巻線インダクタ 面実装 10 μH 38A 1セット 48個入 WURTH ELEKTRONIK ¥ 64,980税込 ¥71,478
1セット(48個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik WE-HCFA 高電流フラットワイヤインダクタは、高効率車載 DC-DC コンバータ用のストレージ単相及び多相バック / ブーストコンバータインフォテイメント及びオーディオ用途向けフィルタフラットワイヤ設計 磁気シールド付き 高定格電流:最大 50 A 高い飽和性能 優れた平面性 DC/DC コンバータ用に最適化されています 広い動作温度範囲:
巻線インダクタ 面実装 3.3 μH 3.6A 1セット 1000個入 WURTH ELEKTRONIK ¥ 279,800税込 ¥307,780
1セット(1000個)
予約販売
Wurth Elektronik WE-LHMD SMT 高電流インダクタは 3.3 μ H高電流電源用 DC/DC コンバータ及びフィールドプログラマブルゲートアレイ( FPGA )用 DC/DC コンバータを備えています。PDA、デジタルカメラ、メインボードなどの携帯電源を備えています磁性鉄合金により、定格電流が高い 小型設計 磁気シールド付き 高電流に対応し、大きいトランジェント電流
仕様 ●入数:1リール(1000個入り)●インダクタンス:3.3 μH●最大直流電流:3.6A●長さ:4.1mm●奥行き:4.1mm●シールド:なし●許容差:20%●シリーズ:WE-MAPI SMT アズワン品番 65-7112-71
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります