制御機器 :「赤外線センサ」の検索結果
関連キーワード
サイドビューパッケージ 高感度 小型パッケージサイズ 高い信頼性 広視野角 用途 赤外線リモコン ライトバリア 赤外線センサ 赤外線データ伝送 赤外線タッチパネル
仕様●入数:1リール(3000個入り)●検出スペクトル:赤外線●ピーク感度波長:940nm●パッケージタイプ:1104●実装タイプ:表面実装●ピン数:2●ダイオード材質:Si●最小検出波長:700nm●最大検出波長:1100nm●長さ:3mm●幅:1mm●高さ:2.02mm●半値幅感度角度:150 °●シリーズ:WL-SDSB●コード番号:184-6979
アズワン品番65-7253-40
1セット(3000個)
¥189,800
税込¥208,780
欠品中
低消費電力 高い信頼性 低電流要件 高速スイッチング IRエミッタ - サイドビュー 標準サイズ1104 コンパクトなパッケージ外形 用途 赤外線センサ 距離測定 リモートコントロール 赤外線ライトバリア
仕様●入数:1リール(2000個入り)●ピーク波長:940nm●パッケージタイプ:1206●放射強度:6mW/sr●実装タイプ:表面実装●指向半値角:20°●LED数:1●ピン数:4●寸法:3.2 x 1.6 x 2.55mm●シリーズ:WL-SISW●LED材質:AlGaAs●最大供給電圧:2V●コード番号:184-6971
アズワン品番65-7244-69
1セット(2000個)
¥179,800
税込¥197,780
欠品中
低消費電力 高い信頼性 低電流要件 高速スイッチング IRエミッタ - サイドビュー 標準サイズ1104 コンパクトなパッケージ外形 用途 赤外線センサ 距離測定 リモートコントロール 赤外線ライトバリア
仕様●ピーク波長:850nm●パッケージタイプ:1206●放射強度:12mW/sr●実装タイプ:表面実装●指向半値角:20°●LED数:1●ピン数:4●寸法:3.2 x 1.6 x 2.55mm●シリーズ:WL-SISW●LED材質:AlGaAs●最大供給電圧:2V●コード番号:184-7289
アズワン品番65-7245-32
1袋(20個)
¥3,500
税込¥3,850
7日以内出荷
低消費電力 高い信頼性 低電流要件 高速スイッチング 赤外線エミッタ 標準サイズ0603 コンパクトなパッケージ外形 用途 赤外線センサ 距離測定 リモートコントロール 煙感知器
仕様●ピーク波長:850nm●パッケージタイプ:1206●放射強度:5mW/sr●実装タイプ:表面実装●指向半値角:90°●LED数:1●ピン数:2●寸法:3 x 1.5 x 1.21mm●シリーズ:WL-SICW●LED材質:AlGaAs●最大供給電圧:2V●コード番号:184-7313
アズワン品番65-7245-24
1袋(20個)
¥2,798
税込¥3,078
10日以内出荷
低消費電力 高い信頼性 低電流要件 高速スイッチング 赤外線エミッタ 標準サイズ0603 コンパクトなパッケージ外形 用途 赤外線センサ 距離測定 リモートコントロール 煙感知器
仕様●入数:1リール(3000個入り)●ピーク波長:940nm●パッケージタイプ:1206●放射強度:5.5mW/sr●実装タイプ:表面実装●指向半値角:90°●LED数:1●ピン数:2●寸法:3 x 1.5 x 1.21mm●シリーズ:WL-SICW●LED材質:AlGaAs●最大供給電圧:1.5V●コード番号:184-6973
アズワン品番65-7253-69
1セット(3000個)
¥259,800
税込¥285,780
欠品中
1206標準パッケージ(角型レンズ付き)赤外線エミッタに最適フォトトランジスタ、昼光フィルタ付き高感光性用途エンコーダカウンタセキュリティシステム位置センサ煙感知器
仕様●入数:1リール(3000個入り)●検出スペクトル:赤外線●チャンネル数:1●最大暗電流:100 (Collector Emitter)nA●半値幅感度角度:140 °●極性:NPN●ピン数:2●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:1206●寸法:3.2 x 1.6 x 1.1mm●コレクター電流:20mA●最小検出波長:700nm●幅:1.6mm
アズワン品番65-7245-04
1セット(3000個)
¥139,800
税込¥153,780
欠品中
1206標準パッケージ(凸レンズ付き) 赤外線エミッタに最適 フォトトランジスタ、昼光フィルタ付き 検出角度が小さい 高感光性 用途 エンコーダ カウンタ セキュリティシステム 位置センサ クリーニングロボット リモートコントロール
仕様●検出スペクトル:赤外線●チャンネル数:1●最大暗電流:100 (Collector Emitter)nA●半値幅感度角度:30°●極性:NPN●ピン数:2●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:1206●寸法:3.2 x 1.6 x 1.85mm●コレクター電流:20mA●最小検出波長:700nm●シリーズ:WL-STRB●コード番号:184-7228
アズワン品番65-7244-43
1袋(25個)
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
標準THT 5 mmパッケージサイズ 高い信頼性 検知器、昼光フィルタ付き 高速スイッチング時間 低消費電力 高感度 近赤外線放射に最適 用途 フォトインタラプタ タッチスクリーン クリーニングロボット 産業電子機器 リモートコントローラ 光電スイッチ セキュリティシステム
仕様●検出スペクトル:赤外線●ピーク感度波長:940nm●パッケージタイプ:5●実装タイプ:スルーホール実装●ピン数:2●ダイオード材質:Si●最小検出波長:700nm●最大検出波長:1100nm●長さ:5mm●幅:5mm●高さ:8.7mm●半値幅感度角度:35°●シリーズ:WL-TDRB
アズワン品番65-7244-62
1袋(25個)
¥2,298
税込¥2,528
7日以内出荷
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。