制御機器 :「AWG 30」の検索結果

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
関連キーワード
16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Wurth WR-TBL 127 Bシリーズ5 mm縦型エントリモジュラ端子台コネクタ(スタンピングクランプ付)。縦型ワイヤエントリとスタンピングクランプを備えた、WR-TBL 127 Bシリーズ5 mmピッチ基板端子台コネクタです。 この127 Bシリーズ5 mm基板端子台は、AWG 30-12のワイヤサイズに対応するマイナスM2.6ねじ端子を使用し、ステンレススチール製ワイヤガードを備えています。 この5 mm WR-TBLモジュラ端子台のボディは緑のUL94-V0 PA66製で、コンタクトにはスズめっきが施されています。
仕様●極数:3●ピッチ:5mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:20A●接続方向:垂直●色:緑●定格電圧:2 kV 、300 V ac●シリーズ:127B●深さ:19.5mm●コード番号:191-8753 アズワン品番65-7650-32
1袋(2個)
1,298 税込1,428
7日以内出荷

。Wurth WR-TBL 127 Bシリーズ5 mm縦型エントリモジュラ端子台コネクタ(スタンピングクランプ付)。縦型ワイヤエントリとスタンピングクランプを備えた、WR-TBL 127 Bシリーズ5 mmピッチ基板端子台コネクタです。 この127 Bシリーズ5 mm基板端子台は、AWG 30-12のワイヤサイズに対応するマイナスM2.6ねじ端子を使用し、ステンレススチール製ワイヤガードを備えています。 この5 mm WR-TBLモジュラ端子台のボディは緑のUL94-V0 PA66製で、コンタクトにはスズめっきが施されています。
仕様●極数:4●ピッチ:5mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:20A●接続方向:垂直●色:緑●定格電圧:2 kV 、300 V ac●シリーズ:127B●幅:18.6mm●コード番号:191-8785 アズワン品番65-7746-31
1個
879 税込967
7日以内出荷

。Wurth Elektronik WR-CAB シリーズ 4 ワイヤ 1 m リボンフラットケーブルは、一般的な電子機器で使用するために設計及び開発されています。ケーブルの定格電流は 1 A、定格電圧は 300 V です。動作温度範囲: -25 → +105℃ より線、セクション 28 ( AWG ) 絶縁材質: PVC 導体素材は銅製です スズ導体めっき
仕様●リボンケーブルの種類:フラット●線間ピッチ:1.27mm●終端処理:未処理終端●極数:4●シールド有無:非遮蔽●AWGサイズ:28 AWG●シリーズ:WR-CAB●長さ:1m●幅:0.9 mm●コード番号:197-3369 アズワン品番65-7447-52
1個
199 税込219
4日以内出荷

Wurth WR-WTBシリーズ1.25 mmメス圧着コンタクト. WR-WTBシリーズ1.25 mmピッチ打ち抜きメス圧着コンタクトは、スズめっき銅合金製で、サイズが30-28 AWGのワイヤに対応しています。 このWR-WTBシリーズ1.25 mmメス圧着コンタクトは、WR-WTB 1.25 mmメス端子ハウジングで使用されます。 適切な手動圧着工具については、品番 ; 847-6717 847-6717 を参照してください。
仕様オス/メス = メス併用可能製品 = 1.25 mm WR-WTBコネクタハウジングシリーズ = WR-WTB結線方法 = 圧着適合電線サイズAWG Min = 30AWG適合電線サイズAWG Max = 28AWG動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +85℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
1,698 税込1,868
欠品中

Wurth Elektronik WR-CAB シリーズ 16 ワイヤ 1 m リボンフラットケーブルは、一般的な電子機器で使用するために設計及び開発されています。ケーブルの定格電流は 1 A、定格電圧は 300 V です。動作温度範囲: -25 → +105℃ より線、セクション 28 ( AWG ) 絶縁材質: PVC 導体素材は銅製です スズ導体めっき
仕様●リボンケーブルの種類:フラット●線間ピッチ:1.27mm●終端処理:未処理終端●極数:16●シールド有無:非遮蔽●AWGサイズ:28 AWG●シリーズ:WR-CAB●長さ:1m●幅:0.9 mm●コード番号:197-3381 アズワン品番65-7447-29
1個
919 税込1,011
7日以内出荷

Wurth Elektronik WR-CAB シリーズ 12 ワイヤ 1 m リボンフラットケーブルは、一般的な電子機器で使用するために設計及び開発されています。ケーブルの定格電流は 1 A、定格電圧は 300 V です。動作温度範囲: -25 → +105℃ より線、セクション 28 ( AWG ) 絶縁材質: PVC 導体素材は銅製です スズ導体めっき
仕様●リボンケーブルの種類:フラット●線間ピッチ:1.27mm●終端処理:未処理終端●極数:12●シールド有無:非遮蔽●AWGサイズ:28 AWG●シリーズ:WR-CAB●長さ:1m●幅:0.9 mm アズワン品番65-7441-25
1袋(10個)
4,698 税込5,168
7日以内出荷

Wurth Elektronik WR-CAB シリーズ 6 ワイヤ 1 m リボンフラットケーブルは、一般的な電子機器で使用するために設計及び開発されています。ケーブルの定格電流は 1 A、定格電圧は 300 V です。動作温度範囲: -25 → +105℃ より線、セクション 28 ( AWG ) 絶縁材質: PVC 導体素材は銅製です スズ導体めっき
仕様●リボンケーブルの種類:フラット●線間ピッチ:1.27mm●終端処理:未処理終端●極数:6●シールド有無:非遮蔽●AWGサイズ:28 AWG●シリーズ:WR-CAB●長さ:1m●幅:0.9 mm●コード番号:197-3370 アズワン品番65-7449-05
1袋(10個)
3,098 税込3,408
7日以内出荷

Wurth Elektronik WR-CAB シリーズ 10 ワイヤ 1 m リボンフラットケーブルは、一般的な電子機器で使用するために設計及び開発されています。ケーブルの定格電流は 1 A、定格電圧は 300 V です。動作温度範囲: -25 → +105℃ より線、セクション 28 ( AWG ) 絶縁材質: PVC 導体素材は銅製です スズ導体めっき
仕様●リボンケーブルの種類:フラット●線間ピッチ:1.27mm●終端処理:未処理終端●極数:10●シールド有無:非遮蔽●AWGサイズ:28 AWG●シリーズ:WR-CAB●長さ:1m●幅:0.9 mm●コード番号:197-3374 アズワン品番65-7447-66
1袋(10個)
4,098 税込4,508
7日以内出荷

Wurth Elektronik WR-CAB シリーズ 20 ワイヤ 1 m リボンフラットケーブルは、一般的な電子機器で使用するために設計及び開発されています。ケーブルの定格電流は 1 A、定格電圧は 300 V です。動作温度範囲: -25 → +105℃ より線、セクション 28 ( AWG ) 絶縁材質: PVC 導体素材は銅製です スズ導体めっき
仕様●リボンケーブルの種類:フラット●線間ピッチ:1.27mm●終端処理:未処理終端●極数:20●シールド有無:非遮蔽●AWGサイズ:28 AWG●シリーズ:WR-CAB●長さ:1m●幅:0.9 mm●コード番号:197-3383 アズワン品番65-7448-61
1袋(10個)
8,298 税込9,128
7日以内出荷

Wurth Elektronik WR-CAB シリーズ 14 ワイヤ 1 m リボンフラットケーブルは、一般的な電子機器で使用するために設計及び開発されています。ケーブルの定格電流は 1 A、定格電圧は 300 V です。動作温度範囲: -25 → +105℃ より線、セクション 28 ( AWG ) 絶縁材質: PVC 導体素材は銅製です スズ導体めっき
仕様●リボンケーブルの種類:フラット●線間ピッチ:1.27mm●終端処理:未処理終端●極数:14●シールド有無:非遮蔽●AWGサイズ:28 AWG●シリーズ:WR-CAB●長さ:1m●幅:0.9 mm アズワン品番65-7440-69
1袋(10個)
5,998 税込6,598
7日以内出荷

。Wurth Elektronik WR-CAB シリーズ 8 極 1 m リボンフラットケーブルは、一般的な電子機器で使用するために設計及び開発されています。ケーブルの定格電流は 1 A、定格電圧は 300 V です。動作温度範囲: -25 → +105℃ より線、セクション 28 ( AWG ) 絶縁材質: PVC 導体素材は銅製です スズ導体めっき
仕様●リボンケーブルの種類:フラット●線間ピッチ:1.27mm●終端処理:未処理終端●極数:8●シールド有無:非遮蔽●AWGサイズ:28 AWG●シリーズ:WR-CAB●長さ:1m●幅:0.9 mm●コード番号:197-3373 アズワン品番65-7448-39
1個
449 税込494
7日以内出荷

仕様Wurth WR-TBL 131シリーズ5 mm横型エントリ端子台コネクタ(圧着クランプ付). WR-TBL 131シリーズ基板実装端子台は、5.0 mmピッチで、ワイヤエントリが基板に対して水平になります。この131シリーズ5.00 mmピッチ端子台には、M2.5ねじと亜鉛めっきスチールクランプで導体にしっかり接続するための圧着クランプシステムが備わっています。 この基板端子台のハウジングは、グレーのUL94-V0ポリカーボネート製で、分割可能です。 この131シリーズ5.0 mmピッチ基板端子台は、ワイヤサイズが30-12 AWG (0.05 → 3.31 mm 2 )の単線及びより線に対応します。 材質PC グレー 取付方式スルーホール ピッチ(mm)5 シリーズ1317 定格電圧(V)450ac 端子種別はんだ 定格電流(A)22 行数1 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス ボディ向き横型
1袋(5個)ほか
909 税込1,000
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
56,980 税込62,678
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ピッチ(mm)5 行数1 取付方式ケーブルマウント オス・メスメス 端子種別スクリュー タイプ基板端子台 定格電流(A)12(VDE)、15(cULus) ボディ向きストレート 定格電圧(V)300ac シリーズ301 材質真ちゅう、ポリアミド 深さ(mm)11 仕様Wurth WR-TBL 301シリーズ5 mm横型エントリモジュラ端子台コネクタ(圧着クランプ付). 横型ワイヤエントリと圧着クランプを備えた、WR-TBL 301シリーズ5 mmピッチ基板端子台コネクタです。 この301 Bシリーズ5 mm基板端子台は、AWG 22-14のワイヤサイズに対応するマイナスM2.6ねじ端子を使用し、りん青銅製ワイヤガードを備えています。 この5 mm WR-TBLモジュラ端子台のボディは青のUL94-V0 PA66製です。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
189 税込208
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ピッチ(mm)5 行数1 取付方式スルーホール オス・メスメス 端子種別はんだ 定格電流(A)22 ボディ向き垂直 グレー 定格電圧(V)450ac シリーズ1327 材質PC 仕様Wurth WR-TBL 132シリーズ5 mm縦型エントリ端子台コネクタ(圧着クランプ付). WR-TBL 132シリーズ基板実装端子台は、5.0 mmピッチで、ワイヤエントリが基板に対して垂直になります。この132シリーズ5.00 mmピッチ端子台には、M2.5ねじと亜鉛めっきスチールクランプで導体にしっかり接続するための圧着クランプシステムが備わっています。 この基板端子台のハウジングは、グレーのUL94-V0ポリカーボネート製で、分割可能です。 この132シリーズ5.0 mmピッチ基板端子台は、ワイヤサイズが30-12 AWG (0.05 → 3.31 mm 2 )の単線及びより線に対応します。
1袋(5個)
1,198 税込1,318
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

仕様Wurth WR-TBL 5081シリーズ3.5 mmピッチSMT端子台コネクタ. WR-TBL 5081シリーズ基板SMT実装端子台は、3.5 mmピッチで、ワイヤエントリが基板に対して水平になります。この5081シリーズ3.5 mmピッチ端子台には、M2ねじと亜鉛めっき黄銅クランプで導体にしっかり接続するための圧着クランプシステムが備わっています。 この基板端子台のハウジングは、グレーのUL94-V0 LCP製で、はんだ処理の際に基板上の位置決めがしやすいように位置決めペグを備えています。 この5081シリーズ3.5 mmピッチSMT端子台は、ワイヤサイズが30-16 AWG (0.05 → 2 mm 2 )の単線及びより線に対応します。 材質液晶ポリマー 取付方式表面実装 ピッチ(mm)3.5 シリーズ5081 定格電圧(V)300ac 端子種別はんだ 定格電流(A)10 行数1 オス・メスオス ボディ向き横型
1個
619 税込681
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります