キャビネット / プラボックス (2) 接続・省配線(制御機器) (1) 電子部品(オンボード) (12) カテゴリ: 制御機器ブランド: WURTH ELEKTRONIKすべて解除
リボンケーブル 16芯 WURTH ELEKTRONIK 7日以内出荷
Wurth Elektronik WR-CAB シリーズ 16 ワイヤ 1 m リボンフラットケーブルは、一般的な電子機器で使用するために設計及び開発されています。ケーブルの定格電流は 1 A、定格電圧は 300 V です。動作温度範囲: -25 → +105℃ より線、セクション 28 ( AWG ) 絶縁材質: PVC 導体素材は銅製です スズ導体めっき
仕様 ●リボンケーブルの種類:フラット●線間ピッチ:1.27mm●終端処理:未処理終端●極数:16●シールド有無:非遮蔽●AWGサイズ:28 AWG●シリーズ:WR-CAB●長さ:1m●幅:0.9 mm●コード番号:197-3381 アズワン品番 65-7447-29
基板用端子台 3611シリーズ 3.5mmピッチ 1列 2極 緑 WURTH ELEKTRONIK 6日以内出荷
Wurth WR-TBL 3611シリーズ3.50 mmピッチ縦型端子台プラグコネクタメスソケットと、AWG 26-16のワイヤサイズに対応するマイナスM2ねじ端子を持つ、WR-TBL 3611シリーズ3.50 mmピッチ縦型ケーブル取り付け端子台プラグコネクタです。 このWR-TBL 3611シリーズ3.50 mmプラグ可能端子台ケーブル取り付けコネクタは、緑のUL94-V0 PA66製で、スズめっきりん青銅製のワイヤガードを備えています。
仕様 ●極数:2●ピッチ:3.5mm●行数:1●実装タイプ:ケーブルマウント●オス/メス:メス●結線方法:スクリュー●タイプ:プラグ●定格電流:10.5A●接続方向:ストレート●色:緑●定格電圧:300 V ac●シリーズ:3611●長さ:7mm●コード番号:825-0806 アズワン品番 65-7770-94
基板用端子台 3663シリーズ 3.81mmピッチ 1列 3極 緑 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK 7日以内出荷
WR-TBL W u rth Elektronik 端子台です W u rth Elektronik の Terminal Block ポートフォリオは、基板に電力を供給することを念頭に置いています。ワイヤプロテクタ、ライジングケージクランプ、スプリングクランプ、プラグ式システムなどの新製品が加わっています。2.50 m
仕様 コード番号:191-7594 材質 ワイヤーガード:リン青銅 幅(mm) 10.4 色 緑 タイプ 基板接続用ヘッダ ピッチ(mm) 3.81 極数 3 ねじ M2 シリーズ 3663 定格電流(A) 8、10 材質(絶縁体) PA66 行数 1 難燃性 UL94 V-0 接点材質 黄銅 動作温度(℃) -40~105 ワイヤー 単線セクション:16~28(AWG)・単線セクション:1.31~0.0810(mm2 )・撚り線セクション:16~28(AWG)・撚り線セクション:1.31~0.0810(mm2 ) アズワン品番 65-7732-47 耐電圧(V) [cULus]1600ac、[VDE]2500ac 結線方法 スクリュー 動作電圧(V) 300ac、[cULus]300ac、[VDE]300ac オス・メス オス 実装タイプ ケーブルマウント 材質(端子ねじ) 鋼鉄 処理(端子ねじ) 亜鉛 抵抗(mΩ) 20 接続方向 横型
Wurth Elektronik 基板用端子台, 5081シリーズ WURTH ELEKTRONIK 7日以内出荷
仕様 Wurth WR-TBL 5081シリーズ3.5 mmピッチSMT端子台コネクタ. WR-TBL 5081シリーズ基板SMT実装端子台は、3.5 mmピッチで、ワイヤエントリが基板に対して水平になります。この5081シリーズ3.5 mmピッチ端子台には、M2ねじと亜鉛めっき黄銅クランプで導体にしっかり接続するための圧着クランプシステムが備わっています。 この基板端子台のハウジングは、グレーのUL94-V0 LCP製で、はんだ処理の際に基板上の位置決めがしやすいように位置決めペグを備えています。 この5081シリーズ3.5 mmピッチSMT端子台は、ワイヤサイズが30-16 AWG (0.05 → 2 mm 2 )の単線及びより線に対応します。 材質 液晶ポリマー 色 黒 取付方式 表面実装 ピッチ(mm) 3.5 シリーズ 5081 定格電圧(V) 300ac 端子種別 はんだ 定格電流(A) 10 行数 1 オス・メス オス ボディ向き 横型
Wurth Elektronik 基板用端子台, 368Bシリーズ WURTH ELEKTRONIK 7日以内出荷
仕様 Wurth WR-TBL 368 Bシリーズ3.81 mmピッチねじなし縦型端子台プラグコネクタ. メスソケット、緑のUL94-V0 PA66製ハウジングとステンレススチール製ワイヤガードを備えた、WR-TBL 368 Bシリーズの3.81 mmピッチねじなしプッシュイン縦型端子台プラグコネクタです。 この368 Bシリーズの3.81 mmピッチねじなしプッシュインプラグ可能端子台ケーブル取り付けコネクタは、AWG 28-16のワイヤサイズに対応します。 材質 ポリアミド 色 緑、オレンジ 取付方式 ケーブルマウント ピッチ(mm) 3.81 シリーズ 368B 定格電圧(V) 300ac 端子種別 圧着 定格電流(A) 8 行数 1 RoHS指令(10物質対応) 対応 オス・メス メス ボディ向き ストレート
Wurth Elektronik 基板用端子台, 3631シリーズ WURTH ELEKTRONIK 7日以内出荷
仕様 保持ラッチ付きのWurth WR-TBL 3631シリーズ3.50 mmピッチライトアングル端子台プラグコネクタ. WR-TBL 3631シリーズ3.5 mmピッチライトアングルケーブル取り付け端子台プラグコネクタは、メスソケット、ワイヤ側の保持ラッチ、そしてAWG 28-16ワイヤサイズに対応するマイナスM2ねじ端子を備えています。 このWR-TBL 3631シリーズ3.50 mmプラグ可能端子台ケーブル取り付けコネクタは、緑のUL94-V0 PA66製で、スズめっきりん青銅製のワイヤガードを備えています。 材質 ポリアミド 色 緑 タイプ プラグ 取付方式 ケーブルマウント ピッチ(mm) 3.5 シリーズ 3631 定格電圧(V) 300ac 端子種別 スクリュー 定格電流(A) 10 行数 1 オス・メス メス ボディ向き ストレート
Wurth Elektronik 基板用端子台, 361シリーズ WURTH ELEKTRONIK 当日出荷 から 7日以内出荷
仕様 Wurth WR-TBL 361シリーズ3.81 mmピッチ縦型端子台プラグコネクタ. メスソケットと、AWG 26-16のワイヤサイズに対応するマイナスM2ねじ端子を持つ、WR-TBL 361シリーズ3.81 mmピッチ縦型ケーブル取り付け端子台プラグコネクタです。 このWR-TBL 361シリーズ3.81 mmプラグ可能端子台ケーブル取り付けコネクタは、緑のUL94-V0 PA66製で、スズめっきりん青銅製のワイヤガードを備えています。 材質 ポリアミド 色 緑 タイプ プラグ 取付方式 ケーブルマウント ピッチ(mm) 3.81 シリーズ 361 定格電圧(V) 300ac 端子種別 スクリュー 定格電流(A) 10.5 行数 1 オス・メス メス ボディ向き ストレート
Wurth Elektronik 基板用端子台, 3611シリーズ WURTH ELEKTRONIK 当日出荷 から 翌々日出荷
仕様 Wurth WR-TBL 3611シリーズ3.50 mmピッチ縦型端子台プラグコネクタ. メスソケットと、AWG 26-16のワイヤサイズに対応するマイナスM2ねじ端子を持つ、WR-TBL 3611シリーズ3.50 mmピッチ縦型ケーブル取り付け端子台プラグコネクタです。 このWR-TBL 3611シリーズ3.50 mmプラグ可能端子台ケーブル取り付けコネクタは、緑のUL94-V0 PA66製で、スズめっきりん青銅製のワイヤガードを備えています。 材質 ポリアミド 色 緑 取付方式 ケーブルマウント ピッチ(mm) 3.5 シリーズ 3611 定格電圧(V) 300ac 端子種別 スクリュー 定格電流(A) 10.5 行数 1 オス・メス メス ボディ向き ストレート
Wurth Elektronik 基板用端子台, 2141シリーズ WURTH ELEKTRONIK 7日以内出荷
仕様 Wurth WR-TBL 2141シリーズ3.5 mm水平エントリモジュラ端子台コネクタ. 横型ワイヤエントリと側面インターロック機能を備えた、WR-TBL 2141シリーズ3.5 mmピッチ基板端子台コネクタです。 この2141シリーズ3.5 mmピッチ基板端子台は、AWG 24-16のワイヤサイズに対応するマイナスM2ねじ端子を使用し、緑のUL94-V0 PA66製絶縁体、そして黄銅コンタクトを備えています。 材質 真ちゅう、ポリアミド 色 緑 タイプ 基板端子台 取付方式 スルーホール ピッチ(mm) 3.5 シリーズ 2141 定格電圧(V) 300ac 端子種別 はんだ 定格電流(A) 10 深さ(mm) 8.5 行数 1 RoHS指令(10物質対応) 対応 オス・メス メス ボディ向き ストレート
Wurth Elektronik 基板用端子台, 213シリーズ WURTH ELEKTRONIK 7日以内出荷
仕様 Wurth WR-TBL 213シリーズ5 mm横型エントリモジュラ端子台コネクタ. 横型ワイヤエントリと側面インターロック機能を備えた、WR-TBL 213シリーズ5 mmピッチ基板端子台コネクタです。 この213シリーズ5 mm基板端子台は、AWG 26-16のワイヤサイズに対応するマイナスM2.5ねじ端子を使用し、緑のUL94-V0 PA66製絶縁体、そしてスズめっきの黄銅コンタクトを備えています。 材質 真ちゅう、ポリアミド 色 緑 タイプ 基板端子台 取付方式 スルーホール ピッチ(mm) 5 シリーズ 213 定格電圧(V) 300ac 端子種別 はんだ 定格電流(A) 10 深さ(mm) 10 行数 1 RoHS指令(10物質対応) 対応 オス・メス メス ボディ向き ストレート
Wurth Elektronik 基板用端子台, 1031シリーズ WURTH ELEKTRONIK 5日以内出荷 から 7日以内出荷
ピッチ(mm) 3.5 行数 1 取付方式 スルーホール オス・メス メス 端子種別 はんだ タイプ 基板端子台 定格電流(A) 10 ボディ向き ストレート 色 青 定格電圧(V) 125ac シリーズ 1031 材質 真ちゅう、ポリアミド 深さ(mm) 8.4 仕様 Wurth WR-TBL 1031シリーズ3.5 mm水平エントリモジュラ端子台コネクタ. 横型ワイヤエントリを備えた、WR-TBL 1031シリーズ3.5 mmピッチ基板端子台コネクタです。 この1031シリーズ3.5 mmピッチ基板端子台は、AWG 26-16のワイヤサイズに対応するマイナスM2ねじ端子を使用し、ステンレススチール製ワイヤガードを備えています。 この3.5 mm WR-TBLモジュラ端子台のボディは青のUL94-V0 PA66製で、コンタクトにはスズめっきが施されています。 RoHS指令(10物質対応) 対応
Wurth Elektronik プラグ対応端子台 691361100006, 3611シリーズ, 3.5mmピッチ , 1列, 6極, 緑 WURTH ELEKTRONIK 当日出荷
仕様 コンタクト数 = 6ピッチ = 3.5mm行数 = 1取り付けタイプ = ケーブルマウントジェンダー = メス端子方法 = スクリュータイプ = プラグ定格電流 = 10.5Aボディ向き = ストレート色 = 緑定格電圧 = 300 V acシリーズ = 3611素材 = ポリアミド深さ = 11.1mmWurth WR-TBL 3611シリーズ3.50 mmピッチ縦型端子台プラグコネクタ. メスソケットと、AWG 26-16のワイヤサイズに対応するマイナスM2ねじ端子を持つ、WR-TBL 3611シリーズ3.50 mmピッチ縦型ケーブル取り付け端子台プラグコネクタです。 このWR-TBL 3611シリーズ3.50 mmプラグ可能端子台ケーブル取り付けコネクタは、緑のUL94-V0 PA66製で、スズめっきりん青銅製のワイヤガードを備えています。 RoHS指令(10物質対応) 対応
Wurth Elektronik プラグ対応端子台 691361100002, 3611シリーズ, 3.5mmピッチ , 1列, 2極, 緑 WURTH ELEKTRONIK 7日以内出荷
仕様 コンタクト数 = 2ピッチ = 3.5mm行数 = 1取り付けタイプ = ケーブルマウントジェンダー = メス端子方法 = スクリュータイプ = プラグ定格電流 = 10.5Aボディ向き = ストレート色 = 緑定格電圧 = 300 V acシリーズ = 3611素材 = ポリアミド深さ = 11.1mmWurth WR-TBL 3611シリーズ3.50 mmピッチ縦型端子台プラグコネクタ. メスソケットと、AWG 26-16のワイヤサイズに対応するマイナスM2ねじ端子を持つ、WR-TBL 3611シリーズ3.50 mmピッチ縦型ケーブル取り付け端子台プラグコネクタです。 このWR-TBL 3611シリーズ3.50 mmプラグ可能端子台ケーブル取り付けコネクタは、緑のUL94-V0 PA66製で、スズめっきりん青銅製のワイヤガードを備えています。 RoHS指令(10物質対応) 対応
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります センサー切替 神保電器 税込 ¥ 3,738 ¥ 3,398 バスケットへ
食洗器用 神保電器 税込 ¥ 934 ¥ 849 バスケットへ
CPUユニット omron(オムロン) 税込 ¥ 373,780 ¥ 339,800 バスケットへ