USBコネクタ C タイプ オス 表面実装 1セット 100個入WURTH ELEKTRONIK¥44,980税込¥49,478
1セット(100個)
7日以内出荷
WR-COM USB 3.1 タイプ C プラグ、横型 0.8 mm
仕様●入数:1トレイ(100個入り)●オス/メス:オス●実装タイプ:表面実装●結線方法:はんだ●USBバージョン:3.1●接続方向:ストレート●定格電流:5.0A●定格電圧:20.0 V 、100.0 V●シリーズ:WR-COM●コンタクト材質:銅合金●動作温度 Min:-40.0℃●動作温度 Max:+85℃●コード番号:185-4084アズワン品番65-7714-45
USBコネクタ A タイプ メス スルーホール 1セット 90個入WURTH ELEKTRONIK¥15,980税込¥17,578
1セット(90個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik WR-COM シリーズタイプ A 構成は、右ボタンタイプ、ショートタイプの USB2.0 コネクタです。UL94V-0 等級の PBT 絶縁体材質を使用し、金めっきが施された銅合金コンタクトをスタンプしています。色:白 耐久性:挿抜回数 5000 回 RoHS 準拠(2022年10月現在)
仕様●入数:1トレイ(90個入り)●オス/メス:メス●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●接続方向:ライトアングル●ポート数:1●シリーズ:WR-COM●シリーズ番号:614●コード番号:205-3231アズワン品番65-7582-17
USBコネクタ A タイプ メス スルーホール 1セット 50個入WURTH ELEKTRONIK¥12,980税込¥14,278
1セット(50個)
予約販売
Wurth Elektronik WR-COM シリーズタイプ A 垂直構成、ショート USB2.0 コネクタです。ニッケルめっき銅合金コンタクトに金めっきが施された、UL94V-0 等級の PBT 絶縁体材質を採用しています。色:白 耐久性:1500 回の挿抜回数 RoHS 準拠(2022年10月現在)
仕様●入数:1トレイ(50個入り)●オス/メス:メス●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●接続方向:垂直●ポート数:1●シリーズ:WR-COM●シリーズ番号:614●コード番号:205-3233アズワン品番65-7582-02
USBコネクタ C タイプ オス 表面実装 1袋 2個入WURTH ELEKTRONIK7日以内出荷
仕様●オス/メス:オス●実装タイプ:表面実装●結線方法:はんだ●USBバージョン:3.1●接続方向:ストレート●定格電流:5.0A●定格電圧:20.0 V 、100.0 V●シリーズ:WR-COM●コンタクト材質:銅合金●動作温度 Min:-40.0℃●動作温度 Max:+85℃●コード番号:185-4412アズワン品番65-7714-44
USBコネクタ A タイプ メス スルーホール 1袋 5個入WURTH ELEKTRONIK7日以内出荷
仕様●オス/メス:メス●USBタイプ:A●結線方法:はんだ●接続方向:ライトアングル●ポート数:1●シリーズ:WR-COM●シリーズ番号:614●コード番号:205-3232アズワン品番65-7579-90
USBコネクタ タイプA A タイプ メス 1セット 130個入WURTH ELEKTRONIK¥97,980税込¥107,778
1セット(130個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(130個入り)●オス/メス:メス●USBタイプ:A●結線方法:はんだ●USBバージョン:2.0●接続方向:横型●ポート数:2●シリーズ:WR-COM●シリーズ番号:WR-COM●コード番号:201-9072アズワン品番65-7751-34
USBコネクタ A タイプ メス スルーホール 1袋 5個入WURTH ELEKTRONIK7日以内出荷
仕様●オス/メス:メス●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●接続方向:垂直●ポート数:1●シリーズ:WR-COM●シリーズ番号:614●コード番号:205-3234アズワン品番65-7696-74
Wurth Elektronik Mini USBダストキャップ メスWURTH ELEKTRONIK当日出荷
仕様オス・メス:メス●ソケットタイプ:Square Flange●シリーズ:726●素材:TPE●色:黒●USBアクセサリ. Wurth社のソケットダストカバー / キャップ製品は様々なUSBタイプに対応しています。. 品番 ; 763-5754 763-5754 は、 ; 748-0882 748-0882 のようなUSB Aタイプソケットのパネルサポートとして機能します。基板の端を越えて張り出し、パネルに隣接します。 次に品番 ; 763-5748 763-5748 を使用し、パネルフロント付きのダストカバーを形成できます。 品番 ; 763-5741 763-5741 は基板実装USB Aタイププラグと(標準USB Aソケットカバーについては品番 ; 763-5748 763-5748 を参照)の間を保護するダストカバーとなります。RoHS指令(10物質対応)対応
USBコネクタ (タイプA), USB3.0, オス Wurth ElektronikWURTH ELEKTRONIK¥17,980税込¥19,778
1セット(50個)
7日以内出荷
仕様オス・メス:オス●取り付けタイプ:スルーホール●端子方法:はんだ●USBバージョン:3.0●ボディ向き:ライトアングル●定格電流:250mA●定格電圧:30 V ac●シリーズ:WR-COM●コンタクト材質:銅合金●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+85℃●USB 3.0基板ソケット及びプラグ. Wurth USB 3.0基板用コネクタのこのシリーズには、各種の標準A、標準B、及びMini-B構成が含まれています。 これらのUSB 3.0ソケット及びプラグはすべて水平であり、積み重ねた2つのソケットの組み合わせが含まれています。RoHS指令(10物質対応)対応
USBコネクタ (タイプA), USB2.0, メス Wurth ElektronikWURTH ELEKTRONIK7日以内出荷
仕様オス・メス:メス●取り付けタイプ:スルーホール●端子方法:はんだ●USBバージョン:2.0●ボディ向き:ライトアングル●定格電流:1.5A●定格電圧:30 V●シリーズ:WR-COM●コンタクト材質:銅合金●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+105℃●Wurth USB基板用コネクタ. Wurth USB基板用コネクタのこのシリーズには、様々な方向の標準A、標準B、及びMicro-B構成が含まれています。また、2つのソケットの組み合わせも含まれています。. ; 818-3342 818-3342 タイプAデュアルウェイ(リバーシブル)はブラインドメイティング位置用RoHS指令(10物質対応)対応
Wurth Elektronik Micro USBコネクタWURTH ELEKTRONIK7日以内出荷
仕様ジェンダー = メス取り付けタイプ = 表面実装USBタイプ = Bボディ向き = ライトアングルUSBバージョン = 2.0定格電流 = 1A定格電圧 = 30 V acシリーズ = WR-COMコンタクト材質 = 銅合金端子方法 = はんだ最低使用温度 = -40℃最高使用温度 = +105℃シリーズ番号 = 629105Wurth WR-COM Micro USB 2.0 SMTコネクタ. WR-COM Micro USB 2.0水平実装SMTレセプタクルコネクタです。タイプBとタイプABの形式が用意されています。 このMicro USB 2.0 SMTコネクタは、つや消しスズめっきステンレススチール製(< 818-3361') 818-3361/はニッケルめっき黄銅製)のシールド付き外部カバーと黒色のUL94-V0 LCP絶縁体を備えています。 打ち抜きコンタクトは、金めっきが施された銅合金製です。 このMicro USB 2.0 SMTコネクタは、基板上での正確な位置決めがしやすいように基板ガイドも備えています。また、品番< 818-3361') 818-3361/は、はんだ保持機能も備えています。RoHS指令(10物質対応)対応
Wurth Elektronik 726141001 USBダストカバー メスWURTH ELEKTRONIK7日以内出荷
仕様ジェンダー = メスソケットタイプ = Square Flangeシリーズ = 726素材 = ABS色 = 黒USBアクセサリ. Wurth社のソケットダストカバー / キャップ製品は様々なUSBタイプに対応しています。. 品番 ; 763-5754 763-5754 は、 ; 748-0882 748-0882 のようなUSB Aタイプソケットのパネルサポートとして機能します。基板の端を越えて張り出し、パネルに隣接します。 次に品番 ; 763-5748 763-5748 を使用し、パネルフロント付きのダストカバーを形成できます。 品番 ; 763-5741 763-5741 は基板実装USB Aタイププラグと(標準USB Aソケットカバーについては品番 ; 763-5748 763-5748 を参照)の間を保護するダストカバーとなります。RoHS指令(10物質対応)対応
Wurth Elektronik Micro USBコネクタWURTH ELEKTRONIK(1件のレビュー)当日出荷
仕様ジェンダー = メス取り付けタイプ = 表面実装USBタイプ = Bボディ向き = ライトアングルUSBバージョン = 3.0定格電流 = 1.8A定格電圧 = 30 V acコンタクト材質 = リン酸銅端子方法 = はんだ最低使用温度 = -20℃最高使用温度 = +85℃USB 3.0基板ソケット及びプラグ. Wurth USB 3.0基板用コネクタのこのシリーズには、各種の標準A、標準B、及びMini-B構成が含まれています。 これらのUSB 3.0ソケット及びプラグはすべて水平であり、積み重ねた2つのソケットの組み合わせが含まれています。RoHS指令(10物質対応)対応
ミニUSBコネクタ Wurth ElektronikWURTH ELEKTRONIK当日出荷
仕様ジェンダー = メス取り付けタイプ = 表面実装USBタイプ = Bボディ向き = ライトアングル端子方法 = はんだコンタクト材質 = 銅合金定格電圧 = 30 V ac定格電流 = 1A最低使用温度 = -40℃最高使用温度 = +105℃シリーズ = WR-COMWurth USB基板用コネクタ. Wurth USB基板用コネクタのこのシリーズには、様々な方向の標準A、標準B、及びMicro-B構成が含まれています。また、2つのソケットの組み合わせも含まれています。. < 818-3342') 818-3342/ タイプAデュアルウェイ(リバーシブル)はブラインドメイティング位置用RoHS指令(10物質対応)対応
USBコネクタ (タイプA), USB3.0, メス Wurth ElektronikWURTH ELEKTRONIK当日出荷
仕様ジェンダー = メス取り付けタイプ = スルーホール端子方法 = はんだUSBバージョン = 3.0ボディ向き = ライトアングル定格電流 = 250mA定格電圧 = 30 V acシリーズ = WR-COMコンタクト材質 = 銅合金最低使用温度 = -20℃動作温度 Max = +85℃USB 3.0基板ソケット及びプラグ. Wurth USB 3.0基板用コネクタのこのシリーズには、各種の標準A、標準B、及びMini-B構成が含まれています。 これらのUSB 3.0ソケット及びプラグはすべて水平であり、積み重ねた2つのソケットの組み合わせが含まれています。RoHS指令(10物質対応)対応
ミニUSBコネクタ Wurth ElektronikWURTH ELEKTRONIK(1件のレビュー)翌々日出荷
仕様ジェンダー = メス取り付けタイプ = スルーホールUSBタイプ = Bボディ向き = ストレート端子方法 = はんだコンタクト材質 = 銅合金定格電圧 = 30 V ac定格電流 = 1.8A最低使用温度 = -40℃最高使用温度 = +105℃シリーズ = WR-COMWurth USB基板用コネクタ. Wurth USB基板用コネクタのこのシリーズには、様々な方向の標準A、標準B、及びMicro-B構成が含まれています。また、2つのソケットの組み合わせも含まれています。. < 818-3342') 818-3342/ タイプAデュアルウェイ(リバーシブル)はブラインドメイティング位置用RoHS指令(10物質対応)対応
Wurth Elektronik USBコネクタ (タイプB), メスWURTH ELEKTRONIK(1件のレビュー)当日出荷
仕様ジェンダー = メス端子方法 = はんだボディ向き = ライトアングルコンタクト材質 = 銅合金取り付けタイプ = PCBマウント定格電圧 = 30 V ac定格電流 = 1.5A最高使用温度 = +105℃最低使用温度 = -40℃シリーズ = WR-COMWurth USB基板用コネクタ. Wurth USB基板用コネクタのこのシリーズには、様々な方向の標準A、標準B、及びMicro-B構成が含まれています。また、2つのソケットの組み合わせも含まれています。. < 818-3342') 818-3342/ タイプAデュアルウェイ(リバーシブル)はブラインドメイティング位置用RoHS指令(10物質対応)対応
USBコネクタ (タイプA), メス Wurth ElektronikWURTH ELEKTRONIK(1件のレビュー)当日出荷
仕様ジェンダー = メス端子方法 = はんだボディ向き = ライトアングル定格電流 = 1.5A定格電圧 = 30 V acシリーズ = WR-COMコンタクト材質 = 銅合金最低使用温度 = -40℃最高使用温度 = +105℃Wurth USB基板用コネクタ. Wurth USB基板用コネクタのこのシリーズには、様々な方向の標準A、標準B、及びMicro-B構成が含まれています。また、2つのソケットの組み合わせも含まれています。. < 818-3342') 818-3342/ タイプAデュアルウェイ(リバーシブル)はブラインドメイティング位置用RoHS指令(10物質対応)対応
Wurth Elektronik USBコネクタ (タイプB), メスWURTH ELEKTRONIK(1件のレビュー)当日出荷
仕様ジェンダー = メス端子方法 = はんだボディ向き = ストレートコンタクト材質 = 銅合金取り付けタイプ = PCBマウント定格電圧 = 30 V ac定格電流 = 1.5A最高使用温度 = +105℃最低使用温度 = -40℃シリーズ = WR-COMWurth USB基板用コネクタ. Wurth USB基板用コネクタのこのシリーズには、様々な方向の標準A、標準B、及びMicro-B構成が含まれています。また、2つのソケットの組み合わせも含まれています。. < 818-3342') 818-3342/ タイプAデュアルウェイ(リバーシブル)はブラインドメイティング位置用RoHS指令(10物質対応)対応
USBコネクタ (タイプA), メス Wurth ElektronikWURTH ELEKTRONIK(1件のレビュー)当日出荷
仕様ジェンダー = メス取り付けタイプ = スルーホール端子方法 = はんだボディ向き = ストレート定格電流 = 1.5A定格電圧 = 30 V acシリーズ = WR-COMコンタクト材質 = 銅合金最低使用温度 = -40℃動作温度 Max = +105℃Wurth USB基板用コネクタ. Wurth USB基板用コネクタのこのシリーズには、様々な方向の標準A、標準B、及びMicro-B構成が含まれています。また、2つのソケットの組み合わせも含まれています。. < 818-3342') 818-3342/ タイプAデュアルウェイ(リバーシブル)はブラインドメイティング位置用RoHS指令(10物質対応)対応
USBコネクタ (タイプA), USB2.0, メス Wurth Elektronik, ポート数:1WURTH ELEKTRONIK当日出荷
仕様ジェンダー = メス取り付けタイプ = 表面実装端子方法 = はんだUSBバージョン = 2ボディ向き = 横型ポート数 = 1定格電流 = 1.5A定格電圧 = 500 V acシリーズ = WR-COMコンタクト材質 = 真鍮動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃Wurth WR-COMタイプA USB 2.0レセプタクルコネクタ. WR-COMシリーズタイプA USB 2.0ライトアングルSMT取り付けレセプタクルコネクタです。このタイプA USBコネクタは、ニッケルめっき黄銅製のシールドと金めっき打ち抜きコンタクトを備え、最大1500回のかん合に耐えます。コネクタの両方にはんだ付けタブが付いており、基板にしっかりと固定できます。. 品番 ; 122-5095 122-5095 は、ボードガイドを備え、基板上の位置を正確に決められます。RoHS指令(10物質対応)対応
Wurth Elektronik Micro USBコネクタWURTH ELEKTRONIK当日出荷
仕様ジェンダー = メス取り付けタイプ = 表面実装USBタイプ = Bボディ向き = 横型USBバージョン = 2.0定格電流 = 3A定格電圧 = 30 V acシリーズ = WR-COMコンタクト材質 = 銅合金端子方法 = はんだ最低使用温度 = -40℃最高使用温度 = +85℃Wurth WR-COM Micro USB 2.0 SMTコネクタ. WR-COM Micro USB 2.0水平実装SMTレセプタクルコネクタです。タイプBとタイプABの形式が用意されています。 このMicro USB 2.0 SMTコネクタは、つや消しスズめっきステンレススチール製(< 818-3361') 818-3361/はニッケルめっき黄銅製)のシールド付き外部カバーと黒色のUL94-V0 LCP絶縁体を備えています。 打ち抜きコンタクトは、金めっきが施された銅合金製です。 このMicro USB 2.0 SMTコネクタは、基板上での正確な位置決めがしやすいように基板ガイドも備えています。また、品番< 818-3361') 818-3361/は、はんだ保持機能も備えています。RoHS指令(10物質対応)対応
Wurth Elektronik Micro USBコネクタWURTH ELEKTRONIK当日出荷
仕様ジェンダー = メス取り付けタイプ = スルーホールUSBタイプ = Bボディ向き = 垂直USBバージョン = 2.0定格電流 = 1.8A定格電圧 = 30 V acシリーズ = WR-COMコンタクト材質 = 銅合金端子方法 = はんだ最低使用温度 = -40℃最高使用温度 = +85℃Wurth WR-COM Micro USB 2.0基板用コネクタ. WR-COM Micro USB 2.0垂直実装基板用レセプタクルコネクタです。タイプAとタイプABの形式が用意されています。 このMicro USB 2.0コネクタは、つや消しスズめっきステンレススチール製のシールド付き外部カバーと黒色のUL94-V0 LCP絶縁体を備えています。 5つの打ち抜きコンタクトは、金めっきが施された銅合金製です。 このMicro USB 2.0基板用コネクタは、基板上での正確な位置決めがしやすいように基板ガイドも備えています。RoHS指令(10物質対応)対応
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります