制御機器 :「bnc 絶縁」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
非常に高い透磁率のナノ結晶コア材質 プラスチックケース及び巻線スペーサによる絶縁性の向上 最大 150 ℃ の高い安定したインダクタンス値 高定格電流 ブロードバンド抑制 小型 周波数範囲: 1 kHz ~ 300 MHz 動作温度範囲: -40℃ → +125℃ 用途 パワーエレクトロニクス 電力ラインの入出力フィルタ モータでの電波干渉抑制 コモンモードノイズの抑制
非常に高い透磁率のナノ結晶コア材質プラスチックケース及び巻線スペーサによる絶縁性の向上最大150℃の高い安定したインダクタンス値高定格電流ブロードバンド抑制小型周波数範囲:1kHz~300MHz動作温度範囲:-40℃→+125℃用途パワーエレクトロニクス電力ラインの入出力フィルタモータでの電波干渉抑制コモンモードノイズの抑制
仕様●インダクタンス:30 mH●シリーズ:WE-CMBNC●試験周波数:10 kHz●DC抵抗:280mΩ●電流 Max:1.2 A●寸法:18 x 14 x 22mm●動作温度範囲:-40 → → +125 ℃●実装タイプ:スルーホール●終端スタイル:はんだパッド●動作温度 Max:+125℃
アズワン品番65-7137-58
1個
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
WurthWE-CMBNCシリーズコモンモード電源ラインチョーク。非常に高い透磁率のナノ結晶コア材質プラスチックケース及び巻線スペーサで絶縁の強化高温での高く安定したインダクタンス値高定格電流ブロードバンド抑制小型サイズ周波数範囲:1kHz-300MHz。用途:。パワーエレクトロニクス電源ライン入力及び出力フィルタモータでの電波干渉抑制コモンモードノイズの抑制
仕様●インダクタンス:2 x 1 mH●最大直流電流:2.5A●実装タイプ:スルーホール●最大直流抵抗:2 x 55mΩ●許容差:-30 → +50%●長さ:14mm●奥行き:7.5mm●高さ:16mm●寸法:14 x 7.5 x 16mm●コア材料:ナノ結晶●最大自己共振周波数:1 kHz → 300 MHz●リード間隔:10mm●シリーズ:WE-CMBNC●リード径:0.7mm
アズワン品番65-7077-91
1個
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
非常に高い透磁率のナノ結晶コア材質 プラスチックケース及び巻線スペーサによる絶縁性の向上 最大 150 ℃ の高い安定したインダクタンス値 高定格電流 ブロードバンド抑制 小型 周波数範囲: 1 kHz ~ 300 MHz 動作温度範囲: -40℃ → +125℃ 用途 パワーエレクトロニクス 電力ラインの入出力フィルタ モータでの電波干渉抑制 コモンモードノイズの抑制
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。