絞り込み
ブランド
  • WURTH ELEKTRONIK
  • RS PRO(77)
  • HARWIN(57)
  • Panasonic(パナソニック)(54)
  • SICK(20)
  • YAGEO(19)
  • VISHAY(16)
  • MURATA(村田製作所)(11)
  • STMicro(11)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(11)
  • EPCOS(9)
  • onsemi(9)
  • BOURNS(8)
  • コーセル(7)
  • NORCOMP(7)
  • 北陽電機(6)
  • KEMET(6)
  • SOURIAU(6)
  • Storm(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500円以下(12)
  • 1,500-10,000円(8)
  • 10,000-50,000円(4)
  • 50,000-100,000円(4)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

制御機器 :「m-180」の検索結果

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Wurth Elektronik 巻線インダクタ (面実装), 0.1 μH, 1A, 2.5 x 2 x 1.6mm, 744762210A WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik 巻線インダクタ (面実装), 0.1 μH, 1A, 2.5 x 2 x 1.6mm, 744762210AWURTH ELEKTRONIK
489税込538
1袋(10個)
7日以内出荷
Wurth 1008 WE-KIシリーズ巻線型インダクタ. Wurth WE-KIシリーズ1008 SMD巻線型セラミックインダクタは、高周波用途向けに設計されています。 このシリーズは、最大12.5 GHzという考えられる最高の自己共振周波数を実現し、優れたQファクタと高い熱安定性を発揮します。 このセラミックインダクタに適した用途には、ワイヤレスLAN、Bluethooth、RFトランシーバ / 通信などがあります。 このシリーズ製品には、リフローはんだ付けが推奨されます。
仕様インダクタンス = 0.1 μH最大直流電流 = 1Aパッケージ/ケース = 1008A長さ = 2.5mm奥行き = 2mm高さ = 1.6mm寸法 = 2.5 x 2 x 1.6mmシールド = あり許容差 = ±5%最大直流抵抗 = 180mΩシリーズ = WE-KIコア材料 = セラミック最大自己共振周波数 = 1.1GHz最小品質ファクター = 60℃RoHS指令(10物質対応)対応
積層チップインダクタ 68 nH 180mA 1セット 100個入 WURTH ELEKTRONIK積層チップインダクタ 68 nH 180mA 1セット 100個入WURTH ELEKTRONIK
579税込637
1セット(100個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(100個入り)●インダクタンス:68 nH●最大直流電流:180mA●許容差:5%●最大直流抵抗:1250mΩ●シリーズ:WE-MK●最大自己共振周波数:800MHz●最小品質ファクター:8アズワン品番65-6979-02
積層チップインダクタ 68 nH 180mA 1セット 10000個入 WURTH ELEKTRONIK積層チップインダクタ 68 nH 180mA 1セット 10000個入WURTH ELEKTRONIK
46,980税込51,678
1セット(10000個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik WE-MK 積層セラミック SMT インダクタは、インダクタンスが 1 nH です。高周波回路、Bluetooth、及びワイヤレス LAN で使用されます。インダクタンスは温度に対して非常に安定しています。Coil の積層セラミック構造 すべてのインダクタは極性マーク付きです 自己共振周波数が高いのが特長です 誘導許容差: 5 % ± 0.3 nH 動作温度範囲
仕様●入数:1リール(10000個入り)●インダクタンス:68 nH●最大直流電流:180mA●許容差:5%●最大直流抵抗:1250mΩ●シリーズ:WE-MK●最大自己共振周波数:800MHz●最小品質ファクター:8アズワン品番65-7110-74
積層チップインダクタ 5.6 nH 300mA 1セット 4000個入 WURTH ELEKTRONIK積層チップインダクタ 5.6 nH 300mA 1セット 4000個入WURTH ELEKTRONIK
28,980税込31,878
1セット(4000個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik WE-MK 積層セラミック SMT インダクタは、インダクタンスが 5.6 nH です。高周波回路、Bluetooth、及びワイヤレス LAN で使用されます。インダクタンスは温度に対して非常に安定しています。Coil の積層セラミック構造 すべてのインダクタは極性マーク付きです 自己共振周波数が高いのが特長です 誘導許容差: 5 % ± 0.3 nH 動作温度範
仕様●入数:1リール(4000個入り)●インダクタンス:5.6 nH●最大直流電流:300mA●許容差:5%●最大直流抵抗:180mΩ●シリーズ:WE-MK●最大自己共振周波数:4GHz●最小品質ファクター:10アズワン品番65-7111-43
積層チップインダクタ 5.6 nH 300mA 1セット 100個入 WURTH ELEKTRONIK積層チップインダクタ 5.6 nH 300mA 1セット 100個入WURTH ELEKTRONIK
869税込956
1セット(100個)
7日以内出荷
積層チップインダクタ 3 nH 300mA 1セット 100個入 WURTH ELEKTRONIK積層チップインダクタ 3 nH 300mA 1セット 100個入WURTH ELEKTRONIK
559税込615
1セット(100個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik WE-MK 積層セラミック SMT インダクタは、インダクタンスが 1 nH です。高周波回路、Bluetooth、及びワイヤレス LAN で使用されます。インダクタンスは温度に対して非常に安定しています。Coil の積層セラミック構造 すべてのインダクタは極性マーク付きです 自己共振周波数が高いのが特長です 誘導許容差: 5 % ± 0.3 nH 動作温度範囲
仕様●入数:1テープ(100個入り)●インダクタンス:3 nH●最大直流電流:300mA●許容差:5%●最大直流抵抗:180mΩ●シリーズ:WE-MK●最大自己共振周波数:6GHz●最小品質ファクター:8アズワン品番65-7112-57
積層チップインダクタ 3 nH 300mA 1セット 10000個入 WURTH ELEKTRONIK積層チップインダクタ 3 nH 300mA 1セット 10000個入WURTH ELEKTRONIK
41,980税込46,178
1セット(10000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(10000個入り)●インダクタンス:3 nH●最大直流電流:300mA●許容差:5%●最大直流抵抗:180mΩ●シリーズ:WE-MK●最大自己共振周波数:6GHz●最小品質ファクター:8アズワン品番65-6976-97
積層チップインダクタ 180 nH 300mA 1セット 4000個入 WURTH ELEKTRONIK積層チップインダクタ 180 nH 300mA 1セット 4000個入WURTH ELEKTRONIK
33,980税込37,378
1セット(4000個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik WE-MK 積層セラミック SMT インダクタは、18 nH高周波回路、Bluetooth、及びワイヤレス LAN で使用されます。インダクタンスは温度に対して非常に安定しています。Coil の積層セラミック構造 すべてのインダクタは極性マーク付きです 自己共振周波数が高いのが特長です 誘導許容差: 5 % ± 0.3 nH 動作温度範囲: -55 → +125℃ インダク
仕様●入数:1リール(4000個入り)●インダクタンス:180 nH●最大直流電流:300mA●許容差:5%●最大直流抵抗:1300mΩ●シリーズ:WE-MK●最大自己共振周波数:400MHz●最小品質ファクター:8アズワン品番65-6981-29
積層チップインダクタ 180 nH 300mA 1セット 100個入 WURTH ELEKTRONIK積層チップインダクタ 180 nH 300mA 1セット 100個入WURTH ELEKTRONIK
1,098税込1,208
1セット(100個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(100個入り)●インダクタンス:180 nH●最大直流電流:300mA●許容差:5%●最大直流抵抗:1300mΩ●シリーズ:WE-MK●最大自己共振周波数:400MHz●最小品質ファクター:8アズワン品番65-7112-66
積層チップインダクタ 180 nH 150mA 1セット 100個入 WURTH ELEKTRONIK積層チップインダクタ 180 nH 150mA 1セット 100個入WURTH ELEKTRONIK
719税込791
1セット(100個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik WE-MK 積層セラミック SMT インダクタは、180 nH高周波回路、Bluetooth、及びワイヤレス LAN で使用されます。インダクタンスは温度に対して非常に安定しています。Coil の積層セラミック構造 すべてのインダクタは極性マーク付きです 自己共振周波数が高いのが特長です 誘導許容差: 5 % ± 0.3 nH 動作温度範囲: -55 → +125℃ インダ
仕様●入数:1テープ(100個入り)●インダクタンス:180 nH●最大直流電流:150mA●許容差:5%●最大直流抵抗:3380mΩ●シリーズ:WE-MK●最大自己共振周波数:500MHz●最小品質ファクター:8アズワン品番65-7111-47
積層チップインダクタ 180 nH 150mA 1セット 10000個入 WURTH ELEKTRONIK積層チップインダクタ 180 nH 150mA 1セット 10000個入WURTH ELEKTRONIK
52,980税込58,278
1セット(10000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(10000個入り)●インダクタンス:180 nH●最大直流電流:150mA●許容差:5%●最大直流抵抗:3380mΩ●シリーズ:WE-MK●最大自己共振周波数:500MHz●最小品質ファクター:8アズワン品番65-6981-14
積層チップインダクタ 15 nH 180mA 1セット 15000個入 WURTH ELEKTRONIK積層チップインダクタ 15 nH 180mA 1セット 15000個入WURTH ELEKTRONIK
75,980税込83,578
1セット(15000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(15000個入り)●インダクタンス:15 nH●最大直流電流:180mA●許容差:5%●最大直流抵抗:710mΩ●シリーズ:WE-MK●最大自己共振周波数:2.3GHz●最小品質ファクター:4アズワン品番65-6975-03
積層チップインダクタ 15 nH 180mA 1セット 100個入 WURTH ELEKTRONIK積層チップインダクタ 15 nH 180mA 1セット 100個入WURTH ELEKTRONIK
879税込967
1セット(100個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik WE-MK 積層セラミック SMT インダクタは、インダクタンスが 1 nH です。高周波回路、Bluetooth、及びワイヤレス LAN で使用されます。インダクタンスは温度に対して非常に安定しています。Coil の積層セラミック構造 すべてのインダクタは極性マーク付きです 自己共振周波数が高いのが特長です 誘導許容差: 5 % ± 0.3 nH 動作温度範囲
仕様●入数:1テープ(100個入り)●インダクタンス:15 nH●最大直流電流:180mA●許容差:5%●最大直流抵抗:710mΩ●シリーズ:WE-MK●最大自己共振周波数:2.3GHz●最小品質ファクター:4アズワン品番65-7108-80
コンデンサ 180μF 6.3V dc 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIKコンデンサ 180μF 6.3V dc 1袋 5個入WURTH ELEKTRONIK
1,998税込2,198
1袋(5個)
7日以内出荷
低 ESR 製品シリーズ 高いリプル電流性能 低プロファイル 取り付け方式 : H チップ SMT 静電容量範囲: 100 μ F ~ 560 μ F 静電容量許容差: ±20 % 電圧範囲( UR ): 2 ~ 6.3 V ( DC ) 動作温度 :-55 ℃ ~ +105 ℃ 耐久性 :2000 時間 +105 ℃ 時 寸法(長さ x 幅 x 高さ)( mm ): 7.3 x 4.3 x 1.9 推奨はんだ付け : リフローはんだ付け 用途
仕様●テクノロジー:ポリマー●静電容量:180μF●電圧:6.3V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:9mΩ●許容差:±20%●長さ:7.3mm●奥行き:4.3mm●動作温度 Max:+105℃●寸法:7.3 x 4.3 x 1.9mm●シリーズ:WCAP-PHLE●リップル電流:6.3Aアズワン品番65-7128-15
コンデンサ 180μF 6.3V dc 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIKコンデンサ 180μF 6.3V dc 1袋 5個入WURTH ELEKTRONIK
2,598税込2,858
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●テクノロジー:ポリマー●静電容量:180μF●電圧:6.3V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:12mΩ●許容差:±20%●長さ:7.3mm●奥行き:4.3mm●動作温度 Max:+105℃●寸法:7.3 x 4.3 x 1.9mm●シリーズ:WCAP-PHGP●寿命:2000hアズワン品番65-7119-73
コンデンサ 180μF 4V dc 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIKコンデンサ 180μF 4V dc 1袋 5個入WURTH ELEKTRONIK
1,898税込2,088
1袋(5個)
7日以内出荷
低ESR製品シリーズ高いリプル電流性能低プロファイル取り付け方式:HチップSMT静電容量範囲:100μF~560μF静電容量許容差:±20%電圧範囲(UR):2~6.3V(DC)動作温度:-55℃~+105℃耐久性:2000時間+105℃時寸法(長さx幅x高さ)(mm):7.3x4.3x1.9推奨はんだ付け:リフローはんだ付け用途ノイズ抑制DC/DCコンバータ用入出力コンデンサ例:USB充電器、スマートメーター、パワーバンク、サーバ、SSD
仕様●テクノロジー:ポリマー●静電容量:180μF●電圧:4V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:9mΩ●許容差:±20%●長さ:7.3mm●奥行き:4.3mm●高さ:1.9mm●寸法:7.3 x 4.3 x 1.9mm●シリーズ:WCAP-PHLE●リップル電流:6.3Aアズワン品番65-7127-77
FFCジャンパケーブル 30芯 WURTH ELEKTRONIKFFCジャンパケーブル 30芯WURTH ELEKTRONIK
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
WurthElektronikWR-FFC折りたたみ式フラットフレキシブルケーブルは、軽量、低プロファイル、高密度、省スペースの基板対軽量で、180°>20回の屈曲テストによる高い柔軟性を備えています。blu動作温度:-30→+105℃耐久性:20回の挿抜回数接触抵抗:20mΩULSUB-758準拠の難燃性等級
仕様●線間ピッチ:0.5mm●極数:30●定格電流:500 mA
FFCジャンパケーブル 20芯 WURTH ELEKTRONIKFFCジャンパケーブル 20芯WURTH ELEKTRONIK
2,098税込2,308
1個
7日以内出荷
WurthElektronikWR-FFC折りたたみ式フラットフレキシブルケーブルは、軽量、低プロファイル、高密度、省スペースの基板対軽量で、180°>20回の屈曲テストによる高い柔軟性を備えています。blu動作温度:-30→+105℃耐久性:20回の挿抜回数接触抵抗:20mΩULSUB-758準拠の難燃性等級
仕様●線間ピッチ:1mm●極数:20●定格電流:1 Aアズワン品番65-7400-24
FFCジャンパケーブル 12芯 WURTH ELEKTRONIKFFCジャンパケーブル 12芯WURTH ELEKTRONIK
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
WurthElektronikWR-FFC折りたたみ式フラットフレキシブルケーブルは、軽量、低プロファイル、高密度、省スペースの基板対軽量で、180°>20回の屈曲テストによる高い柔軟性を備えています。blu動作温度:-30→+105℃耐久性:20回の挿抜回数接触抵抗:20mΩULSUB-758準拠の難燃性等級
仕様●線間ピッチ:1mm●極数:12●定格電流:1 Aアズワン品番65-7400-90
Wurth Elektronik 積層表面実装インダクタ WE-MK WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik 積層表面実装インダクタ WE-MKWURTH ELEKTRONIK
289税込318
1袋(25個)
5日以内出荷から7日以内出荷
Wurth Elektronik 巻線インダクタ (面実装) WE-PD2 WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik 巻線インダクタ (面実装) WE-PD2WURTH ELEKTRONIK
259税込285
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
Wurth Elektronik トロイダルコア WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik トロイダルコアWURTH ELEKTRONIK
56,980税込62,678
1袋(200個)
当日出荷から7日以内出荷
チップフェライトビーズWE-MPSBシリーズ WURTH ELEKTRONIKチップフェライトビーズWE-MPSBシリーズWURTH ELEKTRONIK
1,798税込1,978
1袋(10個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik 酸化金属バリスタ, 70V, 200A WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik 酸化金属バリスタ, 70V, 200AWURTH ELEKTRONIK
509税込560
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様バリスタ電圧 = 70V最大AC定格電圧 = 40V最大直流定格電圧 = 56V制限電圧 = 120Vクランプ電流 = 10Aエネルギー = 1Jシリーズ = WE-VS最大サージ電流 = 200A静電容量 = 180pF長さ = 3.2mm奥行き = 1.6mmパッケージ/ケース = 1206 (3216M)EN-61000-4-5準拠のサージ保護 EN-61000-4-2準拠のESD保護 EN-61000-4-4準拠のバースト保護. SMD電源バリスタWE-VSシリーズ. サージインパルス後、バリスタは通常モードで直ちに動作するため、スリップ電流は発生せず 優れた吸収性 動作温度: -40 ℃ → +85 ℃ (サイズ0402 → 0805)、-40 ℃ → +125 ℃ (サイズ1206 → 2220) 鉛フリーはんだ付け用ニッケルバリアRoHS指令(10物質対応)対応
Wurth Elektronik 巻線インダクタ (面実装), 1 mH, 950mA, 10 x 8.7 x 6.5mm WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik 巻線インダクタ (面実装), 1 mH, 950mA, 10 x 8.7 x 6.5mmWURTH ELEKTRONIK
1,998税込2,198
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様インダクタンス = 1 mH最大直流電流 = 950mA長さ = 10mm奥行き = 8.7mm高さ = 6.5mm寸法 = 10 x 8.7 x 6.5mm許容差 = ±40%最大直流抵抗 = 180mΩシリーズ = WE-SL5コア材料 = フェライト最大自己共振周波数 = 100kHz最小動作温度 = -40℃コモンモードSMDラインインダクタ、タイプWE-SL5. 4極SMDハウジング 最大インピーダンス13kΩ 最大定格電流2.5A 低ストレー/漏洩インダクタンス UL準拠ハウジング(UL94-VO) 用途: CAN、USB、FireWire、データ/電源ラインなどRoHS指令(10物質対応)対応

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器