制御機器 :「LEDボード」の検索結果
関連キーワード
仕様●キットの分類: 開発ボード●ユーザーマニュアル. clickボードにヘッダストリップがはんだ付けされています。. SpeakUp click mikroBUS(TM). Clickアクセサリモジュールは、MikroElektronikaマイクロコントローラ開発ボードにあるMikroBUSソケットに接続します。 SpeakUp clickボードは、スタンドアロン機能搭載のスピーカー依存音声認識モジュールです。 これはマイクからの音声を事前に記録したコマンドと照合して動作します。 用途の例: SpeakUpとPi click Shield ; 811-7024 811-7024 を合わせて使用して、Raspberry PiコンピュータのXBMC Home Media Centerを操作します - マウス、キーボードの代替になります。. STM32F415RG ARM Cortex-M4マイクロコントローラ オンボードマイク VS1053ステレオ-オーディオCODEC 200超の音声コマンドを認識可能 スタンドアロン機能向けのユーザープログラム可能GPIOピン x 12 プログラミングプッシュボタン x 2 プログラミングステータスLED x 2 スタンドアロンモード: オンボードMCUがユーザーGPIO経由で外部機器を直接制御 クリックモード: 該当する音声コマンドのインデックスを指定のインターフェイスに送信: USB / UART 外部マイク用ジャックソケット(3.5 mm) PCプログラミング用USBコネクタ 電源インジケータLED 電源: +3.3 V dc
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,298
税込¥8,028
7日以内出荷
仕様●分類: 開発キット●キット名: ARM MINI M4●テクノロジー: MCU●デバイスコア: PIC16、PIC18●プロセッサファミリ名: ARM●プロセッサ品番: STM32●プロセッサ種類: マイクロコントローラ●Cortex-M4 STM32用ミニモジュール. MINI-M4 for STM32は、32ビットARM Cortex-M4マイクロコントローラを搭載した小型の開発ボードです。 この40ピンDIP型モジュールは、Microchip PIC16F887及びPIC18(L)F45K20の8ビットマイクロコントローラに対応したピン配列です。ハードウェアが非常に大幅にアップグレードされています。. 168 MHz STM32F415RG ARM 32ビットCortex-M4マイクロコントローラ(FPU、1 MBフラッシュメモリ、192 + 4 KB SRAMを搭載) 16 MHz水晶発振器 32.768 kHz水晶発振(内部RTCC用) USB 2.0 OTGサポート CAN通信サポート ステータスLED x 3 リセットボタン USBポートから給電 40ピンDIP型ボード 寸法: 50.8×17.78 mm USBブートローダでプログラム済み
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥16,980
税込¥18,678
7日以内出荷
仕様●分類: 開発 ボード●キット名: MINI-32●テクノロジー: MCU●プロセッサ品番: PIC32MX534F064H●Mini-32 PIC32 DIPモジュール. DIP26フォームファクタのモジュールに収納されたPIC32開発ボード. PIC32MX534F064H 80MHz 32ビットマイクロコントローラ、64 KB + 12 KBフラッシュメモリ、16 KB RAM 8 MHz水晶発振器 32768 Hz水晶発振器 USB mini-Bコネクタ データLED (RD6に接続) ステータスLED (RG6に接続) 電源LED リセットボタン 3.3 V電圧レギュレータ 電源: 3.3 V (パッド経由)又は5 V (USB経由) ボードの寸法: 50.8×17.78 mm mikroBootloaderでプログラム済み
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,598
税込¥6,158
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。