制御機器 :「アンプ ケース」の検索結果

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
関連キーワード
62件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様●アンプタイプ:汎用●回路数:1●出力タイプ:-●スルーレート:20V/μs●ゲイン帯域幅積:8MHz●帯域幅-3db:-●電流 - 入力バイアス:5pA●電圧 - 入力オフセット:500μV●電流 - 供給:4mA●電流 - 出力/チャンネル:40mA●電圧 - スパン(最小):5V●電圧 - スパン(最大):36V●動作温度:-40℃~85℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:8-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:8-SOIC アズワン品番67-0351-02
1個
839 税込923
10日以内出荷

アンプタイプ = 高精度。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = SOIC。電源タイプ = デュアル電源。回路数 = 4。ピン数 = 14。標準ゲイン帯域幅積 = 1MHz。標準デュアル供給電圧 = ±12 V, ±15 V, ±5 V, ±9 V。標準スルーレート = 0.5V/μs。動作温度 Min = 0 ℃。標準電圧ゲイン = 104 dB。幅 = 3.91mm。汎用オペアンプ LMシリーズ. Texas Instrumentsの汎用オペアンプ製品シリーズは、は、さまざまな用途に適しています。これらのデバイスは、通常用途においてのコストパフォーマンスが高く、シングル、デュアル、クワッド構成の製品が用意されています。このシリーズには、スルーホールパッケージとSMT パッケージの二種類があります。LMファミリのオペアンプのほとんどが低消費電力で、アースを含む同相入力電圧の単一電源で動作します。
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(50個)
4,998 税込5,498
7日以内出荷

仕様●アンプタイプ:J-FET●回路数:4●出力タイプ:-●スルーレート:13V/μs●ゲイン帯域幅積:3MHz●帯域幅-3db:-●電流 - 入力バイアス:65pA●電圧 - 入力オフセット:3mV●電流 - 供給:1.4mA(x4チャンネル)●電流 - 出力/チャンネル:-●電圧 - スパン(最小):10V●電圧 - スパン(最大):30V●動作温度:-40℃~85℃(TA)●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:14-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:14-SOIC アズワン品番67-0371-09
1個
119 税込131
10日以内出荷

仕様●アンプタイプ:汎用●回路数:1●出力タイプ:-●スルーレート:70V/μs●ゲイン帯域幅積:15MHz●帯域幅-3db:15MHz●電流 - 入力バイアス:150nA●電圧 - 入力オフセット:4mV●電流 - 供給:5mA●電流 - 出力/チャンネル:-●電圧 - スパン(最小):10V●電圧 - スパン(最大):40V●動作温度:0℃~70℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:8-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:8-SOIC アズワン品番67-0370-90
1個
549 税込604
10日以内出荷

仕様●アンプタイプ:J-FET●回路数:4●出力タイプ:-●スルーレート:13V/μs●ゲイン帯域幅積:3MHz●帯域幅-3db:-●電流 - 入力バイアス:65pA●電圧 - 入力オフセット:3mV●電流 - 供給:1.4mA(x4チャンネル)●電流 - 出力/チャンネル:-●電圧 - スパン(最小):10V●電圧 - スパン(最大):30V●動作温度:-40℃~85℃(TA)●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:14-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:14-SOIC アズワン品番67-0371-08
1個
219 税込241
10日以内出荷

アンプタイプ = 高精度。実装タイプ = スルーホール。パッケージタイプ = PDIP。電源タイプ = ±2電源, 単一電源。回路数 = 4。ピン数 = 14。標準シングル供給電圧 = 5 → 28 V。標準ゲイン帯域幅積 = 1.2MHz。標準デュアル供給電圧 = ±12 V, ±15 V, ±3 V, ±5 V, ±9 V。標準スルーレート = 0.5V/μs。動作温度 Max = +70 ℃。標準電圧ゲイン = 100 dB。幅 = 6.35mm。汎用オペアンプ LMシリーズ. Texas Instrumentsの汎用オペアンプ製品シリーズは、は、さまざまな用途に適しています。これらのデバイスは、通常用途においてのコストパフォーマンスが高く、シングル、デュアル、クワッド構成の製品が用意されています。このシリーズには、スルーホールパッケージとSMT パッケージの二種類があります。LMファミリのオペアンプのほとんどが低消費電力で、アースを含む同相入力電圧の単一電源で動作します。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
999 税込1,099
5日以内出荷

アンプタイプ = 高精度。実装タイプ = スルーホール。パッケージタイプ = PDIP。電源タイプ = ±2電源, 単一電源。回路数 = 4。ピン数 = 14。標準シングル供給電圧 = 5 → 24 V。標準ゲイン帯域幅積 = 1.2MHz。標準デュアル供給電圧 = ±12 V, ±3 V, ±5 V, ±9 V。標準スルーレート = 0.5V/μs。動作温度 Min = -40 ℃。標準電圧ゲイン = 100 dB。幅 = 6.35mm。汎用オペアンプ LMシリーズ. Texas Instrumentsの汎用オペアンプ製品シリーズは、は、さまざまな用途に適しています。これらのデバイスは、通常用途においてのコストパフォーマンスが高く、シングル、デュアル、クワッド構成の製品が用意されています。このシリーズには、スルーホールパッケージとSMT パッケージの二種類があります。LMファミリのオペアンプのほとんどが低消費電力で、アースを含む同相入力電圧の単一電源で動作します。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
369 税込406
7日以内出荷

Texas InstrumentsOP Amp Quad GP 16V/32V 14-Pin PDIP
エコ商品
汎用オペアンプ LMシリーズ. Texas Instrumentsの汎用オペアンプ製品シリーズは、は、さまざまな用途に適しています。これらのデバイスは、通常用途においてのコストパフォーマンスが高く、シングル、デュアル、クワッド構成の製品が用意されています。このシリーズには、スルーホールパッケージとSMT パッケージの二種類があります。LMファミリのオペアンプのほとんどが低消費電力で、アースを含む同相入力電圧の単一電源で動作します。
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(25個)
829 税込912
5日以内出荷

IC OPAMP GP 1 CIRCUIT 8DIP。
仕様●アンプタイプ:汎用●回路数:1●出力タイプ:-●スルーレート:2.3V/μs●ゲイン帯域幅積:8MHz●帯域幅-3db:-●電流 - 入力バイアス:2.5nA●電圧 - 入力オフセット:5μV●電流 - 供給:3.7mA●電流 - 出力/チャンネル:45mA●電圧 - スパン(最小):5V●電圧 - スパン(最大):36V●動作温度:-40℃~85℃●取り付けタイプ:スルーホール●パッケージ/ケース:8-DIP(0.300インチ、7.62mm)●サプライヤデバイスパッケージ:8-PDIP アズワン品番67-0483-59
1個
1,198 税込1,318
6日以内出荷

1個
61 税込67
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

IC OPAMP GP 2 CIRCUIT 8DIP
仕様●アンプタイプ:汎用●回路数:2●出力タイプ:-●スルーレート:0.65V/μs●ゲイン帯域幅積:2.8MHz●帯域幅-3db:-●電流 - 入力バイアス:35nA●電圧 - 入力オフセット:150μV●電流 - 供給:550μA(x2チャンネル)●電流 - 出力/チャンネル:30mA●電圧 - スパン(最小):4V●電圧 - スパン(最大):40V●動作温度:0℃~70℃●取り付けタイプ:スルーホール●パッケージ/ケース:8-DIP(0.300インチ、7.62mm)●サプライヤデバイスパッケージ:8-PDIP アズワン品番67-0410-68
1個
439 税込483
10日以内出荷

1個
119 税込131
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

IC OPAMP CFA 1 CIRCUIT 8SOIC
仕様●アンプタイプ:電流帰還●回路数:1●出力タイプ:-●スルーレート:3100V/μs●ゲイン帯域幅積:-●帯域幅-3db:1.7GHz●電流 - 入力バイアス:6μA●電圧 - 入力オフセット:1mV●電流 - 供給:12.5mA●電流 - 出力/チャンネル:80mA●電圧 - スパン(最小):10V●電圧 - スパン(最大):12V●動作温度:-40℃~85℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:8-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:8-SOIC アズワン品番67-0407-46
1個
919 税込1,011
10日以内出荷

IC VOLTAGE FEEDBACK 1 CIRC 8SOIC
仕様●アンプタイプ:電圧フィードバック●回路数:1●出力タイプ:-●スルーレート:200V/μs●ゲイン帯域幅積:260MHz●帯域幅-3db:-●電流 - 入力バイアス:5μA●電圧 - 入力オフセット:1mV●電流 - 供給:4.5mA●電流 - 出力/チャンネル:120mA●電圧 - スパン(最小):4.5V●電圧 - スパン(最大):12V●動作温度:-40℃~85℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:8-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:8-SOI アズワン品番67-0407-44
1個
409 税込450
10日以内出荷

。IC OPAMP GP 4 CIRCUIT 14DIP
仕様●アンプタイプ:汎用●回路数:4●出力タイプ:-●スルーレート:0.05V/μs●ゲイン帯域幅積:100kHz●帯域幅-3db:-●電流 - 入力バイアス:2nA●電圧 - 入力オフセット:2mV●電流 - 供給:150μA●電流 - 出力/チャンネル:10mA●電圧 - スパン(最小):3V●電圧 - スパン(最大):32V●動作温度:0℃~70℃●取り付けタイプ:スルーホール●パッケージ/ケース:14-DIP(0.300インチ、7.62mm)●サプライヤデバイスパッケージ:14-PDIP アズワン品番67-0407-76
1個
309 税込340
10日以内出荷

IC OPAMP JFET 2 CIRCUIT 8DIP。
仕様●アンプタイプ:J-FET●回路数:2●出力タイプ:-●スルーレート:3.5V/μs●ゲイン帯域幅積:1MHz●帯域幅-3db:-●電流 - 入力バイアス:5pA●電圧 - 入力オフセット:1.5mV●電流 - 供給:220μA●電流 - 出力/チャンネル:60mA●電圧 - スパン(最小):4.5V●電圧 - スパン(最大):36V●動作温度:-40℃~85℃●取り付けタイプ:スルーホール●パッケージ/ケース:8-DIP(0.300インチ、7.62mm)●サプライヤデバイスパッケージ:8-PDIP アズワン品番67-0483-56
1個
419 税込461
10日以内出荷

IC OPAMP GP 1 CIRCUIT SOT23-5
仕様●アンプタイプ:汎用●回路数:1●出力タイプ:レール ツー レール●スルーレート:1V/μs●ゲイン帯域幅積:1MHz●帯域幅-3db:-●電流 - 入力バイアス:15nA●電圧 - 入力オフセット:1.7mV●電流 - 供給:130μA●電流 - 出力/チャンネル:-●電圧 - スパン(最小):2.7V●電圧 - スパン(最大):5.5V●動作温度:-40℃~85℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:SC-74A、SOT-753●サプライヤデバイスパッケージ:SOT-23-5 アズワン品番67-0407-51
1個
109 税込120
10日以内出荷

IC OPAMP JFET 2 CIRCUIT 8SOIC
仕様●アンプタイプ:J-FET●回路数:2●出力タイプ:-●スルーレート:5.1V/μs●ゲイン帯域幅積:1.1MHz●帯域幅-3db:-●電流 - 入力バイアス:2pA●電圧 - 入力オフセット:570μV●電流 - 供給:422μA(x2チャンネル)●電流 - 出力/チャンネル:40mA●電圧 - スパン(最小):10V●電圧 - スパン(最大):30V●動作温度:0℃~70℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:8-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:8-SOIC アズワン品番67-0410-44
1個
209 税込230
10日以内出荷

IC OPAMP GP 1 CIRCUIT 8SOIC
仕様●アンプタイプ:汎用●回路数:1●出力タイプ:レール ツー レール●スルーレート:1.57V/μs●ゲイン帯域幅積:2.7MHz●帯域幅-3db:-●電流 - 入力バイアス:0.3pA●電圧 - 入力オフセット:175μV●電流 - 供給:700μA●電流 - 出力/チャンネル:320mA●電圧 - スパン(最小):2.5V●電圧 - スパン(最大):6V●動作温度:-40℃~125℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:8-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:8-SOIC アズワン品番67-0410-70
1個
519 税込571
10日以内出荷

Texas InstrumentsIC CMOS 2 CIRCUIT 8DIP
IC CMOS 2 CIRCUIT 8DIP
仕様●アンプタイプ:CMOS●回路数:2●出力タイプ:-●スルーレート:0.03V/μs●ゲイン帯域幅積:110kHz●帯域幅-3db:-●電流 - 入力バイアス:0.6pA●電圧 - 入力オフセット:1.1mV●電流 - 供給:20μA(x2チャンネル)●電流 - 出力/チャンネル:30mA●電圧 - スパン(最小):3V●電圧 - スパン(最大):16V●動作温度:0℃~70℃●取り付けタイプ:スルーホール●パッケージ/ケース:8-DIP(0.300インチ、7.62mm)●サプライヤデバイスパッケージ:8-PDIP アズワン品番67-0483-52
1個
249 税込274
10日以内出荷

IC OPAMP GP 1 CIRCUIT 8SOIC
仕様●アンプタイプ:汎用●回路数:1●出力タイプ:レール ツー レール●スルーレート:0.02V/μs●ゲイン帯域幅積:75kHz●帯域幅-3db:-●電流 - 入力バイアス:0.002pA●電圧 - 入力オフセット:1mV●電流 - 供給:18μA●電流 - 出力/チャンネル:40mA●電圧 - スパン(最小):4.5V●電圧 - スパン(最大):15.5V●動作温度:-40℃~85℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:8-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ アズワン品番67-0407-28
1個
469 税込516
10日以内出荷


仕様●アンプタイプ:電流帰還●回路数:1●出力タイプ:-●スルーレート:2100V/μs●ゲイン帯域幅積:2GHz●帯域幅-3db:280MHz●電流 - 入力バイアス:15μA●電圧 - 入力オフセット:500μV●電流 - 供給:5.1mA●電流 - 出力/チャンネル:190mA●電圧 - スパン(最小):5V●電圧 - スパン(最大):12V●動作温度:-40℃~85℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:SOT-23-6●サプライヤデバイスパッケージ:SOT-23-6 アズワン品番67-0358-77
1個
889 税込978
10日以内出荷

。IC OPAMP GP 2 CIRCUIT 8SOIC
仕様●アンプタイプ:汎用●回路数:2●出力タイプ:-●スルーレート:0.3V/μs●ゲイン帯域幅積:700kHz●帯域幅-3db:-●電流 - 入力バイアス:20nA●電圧 - 入力オフセット:3mV●電流 - 供給:500μA(x2チャンネル)●電流 - 出力/チャンネル:40mA●電圧 - スパン(最小):3V●電圧 - スパン(最大):30V●動作温度:0℃~70℃(TA)●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:8-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:8-SOIC アズワン品番67-0483-71
1個
43 税込47
10日以内出荷

。IC OPAMP GP 1 CIRCUIT SOT23-5
仕様●アンプタイプ:汎用●回路数:1●出力タイプ:レール ツー レール●スルーレート:1.1V/μs●ゲイン帯域幅積:1.1MHz●帯域幅-3db:-●電流 - 入力バイアス:1pA●電圧 - 入力オフセット:110μV●電流 - 供給:800μA●電流 - 出力/チャンネル:-●電圧 - スパン(最小):2.7V●電圧 - スパン(最大):15.5V●動作温度:-40℃~85℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:SC-74A、SOT-753●サプライヤデバイスパッケージ:SOT-23-5 アズワン品番67-0407-37
1個
219 税込241
10日以内出荷

IC SAMPL/HOLD 1 CIRCUIT 14SOIC
仕様●アンプタイプ:サンプルアンドホールド●回路数:1●出力タイプ:-●スルーレート:-●ゲイン帯域幅積:-●帯域幅-3db:-●電流 - 入力バイアス:10nA●電圧 - 入力オフセット:2mV●電流 - 供給:4.5mA●電流 - 出力/チャンネル:-●電圧 - スパン(最小):10V●電圧 - スパン(最大):36V●動作温度:0℃~70℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:14-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:14-SOIC アズワン品番67-0406-06
1個
309 税込340
10日以内出荷

仕様●アンプタイプ:J-FET●回路数:2●出力タイプ:-●スルーレート:13V/μs●ゲイン帯域幅積:3MHz●帯域幅-3db:-●電流 - 入力バイアス:65pA●電圧 - 入力オフセット:3mV●電流 - 供給:1.4mA(x2チャンネル)●電流 - 出力/チャンネル:-●電圧 - スパン(最小):10V●電圧 - スパン(最大):30V●動作温度:0℃~70℃(TA)●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:8-SOIC(0.209インチ、5.30mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:8-SO アズワン品番67-0450-78
1個
119 税込131
10日以内出荷


1個
629 税込692
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

IC OPAMP DIFF 1 CIRCUIT 8SOIC
仕様●アンプタイプ:差動●回路数:1●出力タイプ:-●スルーレート:3V/μs●ゲイン帯域幅積:-●帯域幅-3db:1MHz●電流 - 入力バイアス:-●電圧 - 入力オフセット:50μV●電流 - 供給:1.5mA●電流 - 出力/チャンネル:20mA●電圧 - スパン(最小):10V●電圧 - スパン(最大):36V●動作温度:0℃~70℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:8-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:8-SOIC アズワン品番67-0406-01
1個
1,998 税込2,198
10日以内出荷

IC INST AMP 1 CIRCUIT 16SOIC
仕様●アンプタイプ:計器●回路数:1●出力タイプ:-●スルーレート:25V/μs●ゲイン帯域幅積:-●帯域幅-3db:5MHz●電流 - 入力バイアス:2pA●電圧 - 入力オフセット:1mV●電流 - 供給:12.4mA●電流 - 出力/チャンネル:17mA●電圧 - スパン(最小):9V●電圧 - スパン(最大):36V●動作温度:-40℃~85℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:16-SOIC(0.295インチ、7.50mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:16-SOIC アズワン品番67-0408-26
1個
4,798 税込5,278
10日以内出荷

Texas InstrumentsIC AUDIO 2 CIRCUIT 8DIP
仕様●アンプタイプ:オーディオ●回路数:2●出力タイプ:-●スルーレート:20V/μs●ゲイン帯域幅積:55MHz●帯域幅-3db:-●電流 - 入力バイアス:10nA●電圧 - 入力オフセット:100μV●電流 - 供給:10mA(x2チャンネル)●電流 - 出力/チャンネル:26mA●電圧 - スパン(最小):5V●電圧 - スパン(最大):34V●動作温度:-40℃~85℃●取り付けタイプ:スルーホール●パッケージ/ケース:8-DIP(0.300インチ、7.62mm)●サプライヤデバイスパッケージ:8-PDIP アズワン品番67-0441-46
1個
1,398 税込1,538
10日以内出荷

1個
379 税込417
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

。IC OPAMP GP 1 CIRCUIT 8TSSOP
仕様●アンプタイプ:汎用●回路数:1●出力タイプ:-●スルーレート:5.3V/μs●ゲイン帯域幅積:2.2MHz●帯域幅-3db:-●電流 - 入力バイアス:0.7pA●電圧 - 入力オフセット:1.1mV●電流 - 供給:950μA●電流 - 出力/チャンネル:30mA●電圧 - スパン(最小):3V●電圧 - スパン(最大):16V●動作温度:0℃~70℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:8-TSSOP(0.173インチ、4.40mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:8-TSSOP アズワン品番67-0410-64
1個
169 税込186
10日以内出荷

1個
469 税込516
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

。IC INST AMP 1 CIRCUIT 16SOIC
仕様●アンプタイプ:計器●回路数:1●出力タイプ:-●スルーレート:0.4V/μs●ゲイン帯域幅積:-●帯域幅-3db:300kHz●電流 - 入力バイアス:15nA●電圧 - 入力オフセット:125μV●電流 - 供給:6.7mA●電流 - 出力/チャンネル:10mA●電圧 - スパン(最小):10V●電圧 - スパン(最大):40V●動作温度:0℃~70℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:16-SOIC(0.295インチ、7.50mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:16-SOIC アズワン品番67-0405-99
1個
3,298 税込3,628
10日以内出荷

Texas InstrumentsIC CMOS 1 CIRCUIT 8SOIC
。IC CMOS 1 CIRCUIT 8SOIC
仕様●アンプタイプ:CMOS●回路数:1●出力タイプ:レール ツー レール●スルーレート:360V/μs●ゲイン帯域幅積:200MHz●帯域幅-3db:450MHz●電流 - 入力バイアス:3pA●電圧 - 入力オフセット:2mV●電流 - 供給:8.3mA●電流 - 出力/チャンネル:100mA●電圧 - スパン(最小):2.7V●電圧 - スパン(最大):5.5V●動作温度:-40℃~125℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:8-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:8-SOIC アズワン品番67-0408-17
1個
419 税込461
10日以内出荷

IC OPAMP JFET 2 CIRCUIT 8DIP
仕様●アンプタイプ:J-FET●回路数:2●出力タイプ:-●スルーレート:20.7V/μs●ゲイン帯域幅積:3MHz●帯域幅-3db:-●電流 - 入力バイアス:30pA●電圧 - 入力オフセット:650μV●電流 - 供給:4.8mA(x2チャンネル)●電流 - 出力/チャンネル:80mA●電圧 - スパン(最小):10V●電圧 - スパン(最大):30V●動作温度:0℃~70℃(TA)●取り付けタイプ:スルーホール●パッケージ/ケース:8-DIP(0.300インチ、7.62mm)●サプライヤデバイスパッケージ:8-PDIP アズワン品番67-0483-46
1個
269 税込296
10日以内出荷

IC OPAMP GP 1 CIRCUIT SC70-6
仕様●アンプタイプ:汎用●回路数:1●出力タイプ:レール ツー レール●スルーレート:1V/μs●ゲイン帯域幅積:1MHz●帯域幅-3db:-●電流 - 入力バイアス:0.02pA●電圧 - 入力オフセット:250μV●電流 - 供給:107μA●電流 - 出力/チャンネル:113mA●電圧 - スパン(最小):2.7V●電圧 - スパン(最大):5.5V●動作温度:-40℃~125℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:6-TSSOP、SC-88、SOT-363●サプライヤデバイスパッケージ:SC-70-6 アズワン品番67-0407-54
1個
189 税込208
10日以内出荷

仕様●アンプタイプ:可変ゲイン●回路数:1●出力タイプ:-●スルーレート:1500V/μs●ゲイン帯域幅積:-●帯域幅-3db:150MHz●電流 - 入力バイアス:1.4μA●電圧 - 入力オフセット:-●電流 - 供給:11mA●電流 - 出力/チャンネル:80mA●電圧 - スパン(最小):7V●電圧 - スパン(最大):12V●動作温度:-40℃~85℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:8-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:8-SOIC アズワン品番67-0441-53
1個
1,398 税込1,538
10日以内出荷

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります