電子部品(オンボード) (39) 制御機器・PLC・リレー (1) カテゴリ: 制御機器ブランド: Texas Instrumentsすべて解除
CMOSタイマー IC 555 Texas Instruments 5日以内出荷
定番ICの555(NE555相当品)のC-MOS版で、機能は通常の555と同じです。おすすめの用途は次の通りです。
LED点滅回路に最適!低い電圧(電池でも可)でのLED点滅回路。
発振回路として使えます!3MHzまでの無安定周波数(DC0.9V~)を内蔵しているので発振回路として使用可。
電池1本でLEDが点灯!ディスクリート構成の昇圧回路で電池1本からLEDを点灯させることができる。
ロジックICと完全互換!出力は5V電源で、TTLやC-MOSロジックと完全互換。
消費電力が低い!5V電源で1mW以下の消費電力。
備考 CMOS RoHS指令(10物質対応) 対応 出力電流 100mA 動作温度範囲(℃) -40~+85 パッケージ DIP8 動作電圧(V) 15
4回路 2入力ANDゲート CMOS DIP14 Texas Instruments 当日出荷
74HCxxシリーズのC-MOS標準ロジックICです。標準ロジックICはもともとLSIの集積度が低くPLDも無かった時代に任意のロジック回路を製作するために使用されました。NOT,AND,OR,FF等々ロジック回路の最小単位を数個ずつ一つの回路に収めたもので必要なものを複数組み合わせて使います。そのため、入出力の電気的特性は同じシリーズの標準ロジックICならば直接接続が可能なように標準化されています。大きく分けてTTLとC-MOSがあり入出力の電圧・電流仕様が異なるので相互の接続は工夫が要ります。(通常、LSIはどちらかの仕様に合わせられています。)その他、シリーズによって速度や動作電圧が異なります。74HCxxシリーズはC-MOSとして代表的な品種です。74LSxxなどTTLと異なり動作電圧に幅があるので+5V系、+3.3V系どちらでも使用可能です。
仕様 ●パッケージ:DIP-14●機能:Quad 2-Input AND●動作電圧:2V~6V アズワン品番 67-0367-61
6回路 インバータ(NOT)CMOS DIP14 Texas Instruments 5日以内出荷
74HCxxシリーズのC-MOS標準ロジックICです。
標準ロジックICはもともとLSIの集積度が低くPLDも無かった時代に任意のロジック回路を製作するために使用されました。
NOT、AND、OR、FF等々ロジック回路の最小単位を数個ずつ一つの回路に収めたもので必要なものを複数組み合わせて使います。そのため、入出力の電気的特性は同じシリーズの標準ロジックICならば直接接続が可能なように標準化されています。
大きく分けてTTLとC-MOSがあり入出力の電圧・電流仕様が異なるので相互の接続は工夫が要ります。(通常、LSIはどちらかの仕様に合わせられています。)その他、シリーズによって速度や動作電圧が異なります。
74HCxxシリーズはC-MOSとして代表的な品種です。
74LSxxなどTTLと異なり動作電圧に幅があるので+5V系、+3.3V系どちらでも使用可能です。
機能 Hex Inverters RoHS指令(10物質対応) 対応 パッケージ DIP-14 動作電圧(V) 2~6
4bit 全加算器 CMOS DIP16 Texas Instruments 5日以内出荷
仕様 ●パッケージ:DIP-16●機能:4-Bit Binary Full Adder●動作電圧:2V~6V アズワン品番 67-0484-84
2回路 単電源 CMOS オペアンプ Texas Instruments 5日以内出荷
その他 【GBW】1.4MHz【SR】1.1V/μs、電流:【入力バイアス】0.002pA、【IN NOISEN(1KHz)】22nV/√Hz 入力 CMOS 電源電圧(V) +4.75~+15.5 定格電源電流 0.75mA(Vcc=+5) 回路数 2回路 RoHS指令(10物質対応) 対応 動作温度範囲(℃) 0~+70 オフセット電圧(mV) 1
4回路 2入力NANDゲート CMOS DIP14 Texas Instruments 5日以内出荷
74HCxxシリーズのC-MOS標準ロジックICです。
標準ロジックICはもともとLSIの集積度が低くPLDも無かった時代に任意のロジック回路を製作するために使用されました。
NOT、AND、OR、FF等々ロジック回路の最小単位を数個ずつ一つの回路に収めたもので必要なものを複数組み合わせて使います。そのため、入出力の電気的特性は同じシリーズの標準ロジックICならば直接接続が可能なように標準化されています。
大きく分けてTTLとC-MOSがあり入出力の電圧・電流仕様が異なるので相互の接続は工夫が要ります。(通常、LSIはどちらかの仕様に合わせられています。)その他、シリーズによって速度や動作電圧が異なります。
74HCxxシリーズはC-MOSとして代表的な品種です。
74LSxxなどTTLと異なり動作電圧に幅があるので+5V系、+3.3V系どちらでも使用可能です。
機能 Quad 2-Input NAND RoHS指令(10物質対応) 対応 パッケージ DIP-14 動作電圧(V) 2~6
2回路 4チャンネルマルチプレクサ CMOS DIP16 Texas Instruments 欠品中
仕様 ●機能:マルチプレクサ 4in 1out●入力数/ch:-●回路数:2回路●機能型番:74153●シリーズ名:HC●パッケージ:DIP16●最小動作電圧:2.0V●最大動作電圧:6.0V●機能:マルチプレクサ 4in 1out アズワン品番 68-2023-36
4回路 2入力NORゲート CMOS DIP14 Texas Instruments 5日以内出荷
仕様 ●機能:NOR●入力数/ch:2ch●回路数:4回路●機能型番:7402●シリーズ名:HC●パッケージ:DIP14●最小動作電圧:2.0V●最大動作電圧:6.0V●機能:NOR アズワン品番 68-2020-50
2回路 単電源 CMOS マイクロパワーオペアンプ Texas Instruments 5日以内出荷
仕様 ●タイプ:オペアンプ●パッケージ:DIP-8●回路数:2回路●電源電圧:2.3~5.5V●入力タイプ(電圧範囲):V-センス●出力タイプ(電圧範囲):Rail to Rail●利得帯域幅積:100kHz●スルーレート:0.03V/μs●入力オフセット電圧(typ):±60μV●動作温度:-55~+125℃●回路電流:0.02mA アズワン品番 67-0341-56
4回路 2入力ORゲート CMOS DIP14 Texas Instruments 5日以内出荷
74HCxxシリーズのC-MOS標準ロジックICです。標準ロジックICはもともとLSIの集積度が低くPLDも無かった時代に任意のロジック回路を製作するために使用されました。NOT,AND,OR,FF等々ロジック回路の最小単位を数個ずつ一つの回路に収めたもので必要なものを複数組み合わせて使います。そのため、入出力の電気的特性は同じシリーズの標準ロジックICならば直接接続が可能なように標準化されています。大きく分けてTTLとC-MOSがあり入出力の電圧・電流仕様が異なるので相互の接続は工夫が要ります。(通常、LSIはどちらかの仕様に合わせられています。)その他、シリーズによって速度や動作電圧が異なります。74HCxxシリーズはC-MOSとして代表的な品種です。74LSxxなどTTLと異なり動作電圧に幅があるので+5V系、+3.3V系どちらでも使用可能です。
仕様 ●パッケージ:DIP-14●機能:Quad 2 Input OR●動作電圧:2V~6V アズワン品番 67-0457-21
1回路 単電源 CMOS 微小電力 オペアンプ Texas Instruments 5日以内出荷
仕様 ●タイプ:オペアンプ●パッケージ:SO-8●回路数:1回路●電源電圧:2.3~5.5V●入力タイプ(電圧範囲):V-センス●出力タイプ(電圧範囲):Rail to Rail●利得帯域幅積:100kHz●スルーレート:0.03V/μs●入力オフセット電圧(typ):±60μV●動作温度:-55~+125℃●回路電流:0.02mA アズワン品番 67-0341-57
IC CMOS 2 CIRCUIT 8DIP Texas Instruments 13日以内出荷
IC CMOS 2 CIRCUIT 8DIP
仕様 ●アンプタイプ:CMOS●回路数:2●出力タイプ:-●スルーレート:0.03V/μs●ゲイン帯域幅積:110kHz●帯域幅-3db:-●電流 - 入力バイアス:0.6pA●電圧 - 入力オフセット:1.1mV●電流 - 供給:20μA(x2チャンネル)●電流 - 出力/チャンネル:30mA●電圧 - スパン(最小):3V●電圧 - スパン(最大):16V●動作温度:0℃~70℃●取り付けタイプ:スルーホール●パッケージ/ケース:8-DIP(0.300インチ、7.62mm)●サプライヤデバイスパッケージ:8-PDIP アズワン品番 67-0483-52
IC CMOS 4 CIRCUIT 14SOIC Texas Instruments 13日以内出荷
仕様 ●アンプタイプ:CMOS●回路数:4●出力タイプ:レール ツー レール●スルーレート:1.3V/μs●ゲイン帯域幅積:1.5MHz●帯域幅-3db:-●電流 - 入力バイアス:0.02pA●電圧 - 入力オフセット:110μV●電流 - 供給:2.6mA(x4チャンネル)●電流 - 出力/チャンネル:30mA●電圧 - スパン(最小):3V●電圧 - スパン(最大):15.5V●動作温度:-40℃~85℃(TJ)●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:14-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:14-SOIC アズワン品番 67-0441-51
IC CMOS 2 CIRCUIT 8SOIC Texas Instruments 13日以内出荷
IC CMOS 2 CIRCUIT 8SOIC
仕様 ●アンプタイプ:CMOS●回路数:2●出力タイプ:レール ツー レール●スルーレート:3V/μs●ゲイン帯域幅積:3MHz●帯域幅-3db:-●電流 - 入力バイアス:1pA●電圧 - 入力オフセット:160μV●電流 - 供給:160μA(x2チャンネル)●電流 - 出力/チャンネル:10mA●電圧 - スパン(最小):4V●電圧 - スパン(最大):12V●動作温度:-40℃~85℃(TA)●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:8-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:8-SOIC アズワン品番 67-0411-22
IC CMOS 1 CIRCUIT 8SOIC Texas Instruments 13日以内出荷
IC CMOS 1 CIRCUIT 8SOIC
仕様 ●アンプタイプ:CMOS●回路数:1●出力タイプ:レール ツー レール●スルーレート:360V/μs●ゲイン帯域幅積:200MHz●帯域幅-3db:450MHz●電流 - 入力バイアス:3pA●電圧 - 入力オフセット:2mV●電流 - 供給:8.3mA●電流 - 出力/チャンネル:100mA●電圧 - スパン(最小):2.7V●電圧 - スパン(最大):5.5V●動作温度:-40℃~125℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:8-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:8-SOIC アズワン品番 67-0408-17
IC COMP DUAL MICRPWR CMOS 8-SOIC Texas Instruments 13日以内出荷
IC COMP DUAL MICRPWR CMOS 8-SOIC
仕様 ●タイプ:汎用●素子数:2●出力タイプ:オープンドレイン●電圧 - 供給、シングル/デュアル(±):2.7V~15V、±1.35V~7.5V●電圧 - 入力オフセット(最大):15mV @ 5V●電流 - 入力バイアス(最大):0.04pA @ 5V●電流 - 出力(標準):30mA●電流 - 静止(最大):20μA●CMRR、PSRR(標準):75dB CMRR、80dB PSRR●伝搬遅延(最大):10μs●ヒステリシス:-●動作温度:-40℃~85℃●パッケージ/ケース:8-SOIC(0.154イン アズワン品番 67-0407-36
IC CMOS 2 CIRCUIT 8SOIC Texas Instruments 13日以内出荷
仕様 ●アンプタイプ:CMOS●回路数:2●出力タイプ:差動、レール ツー レール●スルーレート:1.5V/μs●ゲイン帯域幅積:1.4MHz●帯域幅-3db:-●電流 - 入力バイアス:0.02pA●電圧 - 入力オフセット:500μV●電流 - 供給:650μA(x2チャンネル)●電流 - 出力/チャンネル:8mA●電圧 - スパン(最小):2V●電圧 - スパン(最大):15.5V●動作温度:-40℃~85℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:8-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:8-SOIC アズワン品番 67-0441-50
8bit アドレサブル ラッチ CMOS SO16 Texas Instruments 13日以内出荷
仕様 ●機能:デコーダ(出力ラッチ) 3in 8out●入力数/ch:-●回路数:1回路●機能型番:74259●シリーズ名:HC●パッケージ:SOIC16●最小動作電圧:-●最大動作電圧:-●機能:デコーダ(出力ラッチ) 3in 8out アズワン品番 68-2023-32
Texas Instruments DS90LV031ATM/NOPB LVDSトランスミッタ Texas Instruments 翌々日出荷
仕様 トランスミッションデータレート:400Mbps 長さ(mm) 9.91 寸法(mm) 9.91×3.91×1.45 高さ(mm) 1.45 入力 CMOS, TTL ピン数(ピン) 16 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 差動ラインドライバ / レシーバ(LVDS PHY)、Texas Instruments パッケージ SOIC 実装タイプ 表面実装 動作供給電圧(V) (Max)3.6 1チップ当たりのエレメント数 4 ドライバ数 4 最小動作温度(℃) -40 出力タイプ LVDS
低消費電力タイマー IC 555 Texas Instruments 5日以内出荷
備考 CMOS RoHS指令(10物質対応) 対応 動作温度範囲(℃) 0~+70 パッケージ PDIP-8 動作電圧(V) 2~15 最大周波数(MHz) 【発振】2.1
IC QUAD DIFF COMPARATOR 14-SOIC Texas Instruments 13日以内出荷
IC QUAD DIFF COMPARATOR 14-SOIC
仕様 ●タイプ:差動●素子数:4●出力タイプ:CMOS、MOS、オープンコレクタ、TTL●電圧 - 供給、シングル/デュアル(±):2V~30V、±1V~15V●電圧 - 入力オフセット(最大):5mV @ 30V●電流 - 入力バイアス(最大):0.25μA @ 5V●電流 - 出力(標準):20mA●電流 - 静止(最大):2mA●CMRR、PSRR(標準):-●伝搬遅延(最大):-●ヒステリシス:-●動作温度:-25℃~85℃●パッケージ/ケース:14-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)●取り付 アズワン品番 67-0406-26
IC DUAL V COMP 8-SOIC Texas Instruments 13日以内出荷
IC DUAL V COMP 8-SOIC
仕様 ●タイプ:汎用●素子数:2●出力タイプ:CMOS、プッシュプル、TTL●電圧 - 供給、シングル/デュアル(±):3V~16V●電圧 - 入力オフセット(最大):5mV @ 10V●電流 - 入力バイアス(最大):5pA @ 5V●電流 - 出力(標準):20mA●電流 - 静止(最大):50μA●CMRR、PSRR(標準):84dB CMRR●伝搬遅延(最大):4.5μs●ヒステリシス:-●動作温度:0℃~70℃●パッケージ/ケース:8-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)●取り付けタイプ:面実装●サプライヤデバイスパッケージ:8-SOIC アズワン品番 67-0410-65
IC QUAD DIFF COMPARATOR LM339シリーズ Texas Instruments 13日以内出荷
IC QUAD DIFF COMPARATOR 14-TSSOP。
仕様 ●タイプ:差動●素子数:4●出力タイプ:CMOS、MOS、オープンコレクタ、TTL●電圧 - 供給、シングル/デュアル(±):2V~30V、±1V~15V●電圧 - 入力オフセット(最大):5mV @ 30V●電流 - 入力バイアス(最大):0.25μA @ 5V●電流 - 出力(標準):20mA●電流 - 静止(最大):2.5mA●CMRR、PSRR(標準):-●伝搬遅延(最大):-●ヒステリシス:-●動作温度:0℃~70℃●パッケージ/ケース:14-TSSOP(0.173インチ、4.40mm幅)●取り付けタイプ:面実装●サプライヤデバイスパッケージ:14-TSSOP アズワン品番 67-0483-44
IC QUAD DIFF COMPARATOR 14SO Texas Instruments 13日以内出荷
IC QUAD DIFF COMPARATOR 14SO
仕様 ●タイプ:差動●素子数:4●出力タイプ:CMOS、MOS、オープンコレクタ、TTL●電圧 - 供給、シングル/デュアル(±):2V~30V、±1V~15V●電圧 - 入力オフセット(最大):5mV @ 30V●電流 - 入力バイアス(最大):0.25μA @ 5V●電流 - 出力(標準):20mA●電流 - 静止(最大):2.5mA●CMRR、PSRR(標準):-●伝搬遅延(最大):-●ヒステリシス:-●動作温度:0℃~70℃●パッケージ/ケース:14-SOIC(0.209インチ、5.30mm幅)●取り付けタイプ:面実装●サプライヤデバイスパッケージ:14-SO アズワン品番 67-0406-96
IC COMPARATOR QUAD LO PWR 14SOIC Texas Instruments 13日以内出荷
IC COMPARATOR QUAD LO PWR 14SOIC
仕様 ●タイプ:汎用●素子数:4●出力タイプ:CMOS、DTL、ECL、MOS、オープンコレクタ、TTL●電圧 - 供給、シングル/デュアル(±):2V~36V、±1V~18V●電圧 - 入力オフセット(最大):5mV @ 30V●電流 - 入力バイアス(最大):0.25μA @ 5V●電流 - 出力(標準):16mA @ 5V●電流 - 静止(最大):2.5mA●CMRR、PSRR(標準):-●伝搬遅延(最大):-●ヒステリシス:-●動作温度:0℃~70℃●パッケージ/ケース:14-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)●取り付けタイプ:面実装●サプライヤデバイスパッケージ:14-SOIC アズワン品番 67-0406-95
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります