制御機器 :「TRB」の検索結果
関連キーワード
IC TRNSLTR BIDIRECTIONAL US8
仕様●トランスレータタイプ:電圧レベル●チャンネルタイプ:双方向性●回路数:1●回路あたりのチャンネル:2●電圧 - VCCA:1.65V ~ 3.6V●電圧 - VCCB:2.3V ~ 5.5V●入力信号:-●出力信号:-●出力タイプ:オープンドレイン●データレート:24Mbps●動作温度:-40℃~85℃(TA):自動方向センシング●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:8-VFSOP(0.091インチ、2.30mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:8-VSSOP
アズワン品番67-0410-42
1個
¥219
税込¥241
10日以内出荷
IC TRNSLTR BIDIRECTIONAL 24SO
仕様●トランスレータタイプ:電圧レベル●チャンネルタイプ:双方向性●回路数:1●回路あたりのチャンネル:8●電圧 - VCCA:2.3V ~ 3.6V●電圧 - VCCB:3V ~ 5.5V●入力信号:-●出力信号:-●出力タイプ:3ステート、非反転●データレート:-●動作温度:-40℃~85℃(TA):-●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:24-SOIC(0.209インチ、5.30mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:24-SO
アズワン品番67-0410-08
1個
¥289
税込¥318
10日以内出荷
IC TRNSLTR BIDIRECTIONAL 48TSSOP
仕様●トランスレータタイプ:電圧レベル●チャンネルタイプ:双方向性●回路数:2●回路あたりのチャンネル:8●電圧 - VCCA:1.2V ~ 3.6V●電圧 - VCCB:1.2V ~ 3.6V●入力信号:-●出力信号:-●出力タイプ:3ステート、非反転●データレート:380Mbps●動作温度:-40℃~85℃(TA):-●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:48-TFSOP(0.240インチ、6.10mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:48-TSSOP
アズワン品番67-0409-04
1個
¥68
税込¥75
10日以内出荷
IC TRNSLTR BIDIRECTIONAL 24TSSOP
仕様●トランスレータタイプ:電圧レベル●チャンネルタイプ:双方向性●回路数:1●回路あたりのチャンネル:8●電圧 - VCCA:1.2V ~ 3.6V●電圧 - VCCB:1.65V ~ 5.5V●入力信号:-●出力信号:-●出力タイプ:3ステート、非反転●データレート:100Mbps●動作温度:-40℃~85℃(TA)●特長:自動方向センシング●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:20-TSSOP(0.173インチ、4.40mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:20-TSSOP
アズワン品番67-0442-04
1個
¥309
税込¥340
6日以内出荷
IC TRNSLTR BIDIRECTIONAL 48TSSOP
仕様●トランスレータタイプ:電圧レベル●チャンネルタイプ:双方向性●回路数:2●回路あたりのチャンネル:8●電圧 - VCCA:1.65V ~ 5.5V●電圧 - VCCB:1.65V ~ 5.5V●入力信号:-●出力信号:-●出力タイプ:3ステート、非反転●データレート:-●動作温度:-40℃~85℃(TA):-●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:48-TFSOP(0.240インチ、6.10mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:48-TSSOP
アズワン品番67-0411-30
1個
¥479
税込¥527
10日以内出荷
IC TRNSLTR BIDIRECTIONAL 48TSSOP
仕様●トランスレータタイプ:電圧レベル●チャンネルタイプ:双方向性●回路数:2●回路あたりのチャンネル:8●電圧 - VCCA:1.4V ~ 3.6V●電圧 - VCCB:1.4V ~ 3.6V●入力信号:-●出力信号:-●出力タイプ:3ステート、非反転●データレート:-●動作温度:-40℃~85℃(TA):-●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:48-TFSOP(0.240インチ、6.10mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:48-TSSOP
アズワン品番67-0409-03
1個
¥989
税込¥1,088
10日以内出荷
仕様●トランスレータタイプ:電圧レベル●チャンネルタイプ:双方向性●回路数:1●回路あたりのチャンネル:4●電圧 - VCCA:1.1V ~ 3.6V●電圧 - VCCB:1.1V ~ 3.6V●入力信号:-●出力信号:-●出力タイプ:オープンドレイン●データレート:60Mbps●動作温度:-40℃~85℃(TA)●特長:SIMカードインターフェース●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:20-XFBGA、DSBGA●サプライヤデバイスパッケージ:20-DSBGA
アズワン品番67-0442-05
1個
¥349
税込¥384
10日以内出荷
IC TRNSLTR BIDIRECTIONAL 48TVSOP
仕様●トランスレータタイプ:電圧レベル●チャンネルタイプ:双方向性●回路数:2●回路あたりのチャンネル:8●電圧 - VCCA:1.65V ~ 5.5V●電圧 - VCCB:1.65V ~ 5.5V●入力信号:-●出力信号:-●出力タイプ:3ステート、非反転●データレート:-●動作温度:-40℃~85℃(TA):-●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:48-TFSOP(0.173インチ、4.40mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:48-TVSOP
アズワン品番67-0410-15
1個
¥899
税込¥989
欠品中
IC TRNSLTR BIDIRECTIONAL 14TSSOP
仕様●トランスレータタイプ:電圧レベル●チャンネルタイプ:双方向性●回路数:1●回路あたりのチャンネル:4●電圧 - VCCA:0.8V ~ 4.5V●電圧 - VCCB:1.8V ~ 5.5V●入力信号:-●出力信号:-●出力タイプ:オープンドレイン、プッシュプル●データレート:100MHz●動作温度:-40℃~125℃(TA):自動方向センシング●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:14-TSSOP(0.173インチ、4.40mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:14-TSSOP
アズワン品番67-0411-17
1個
¥309
税込¥340
10日以内出荷
IC REG CTRLR BUCK 14TSSOP
仕様●出力タイプ:トランジスタドライバ●機能:ステップダウン●出力構成:ポジティブ●トポロジ:バック●出力数:1●出力フェーズ:1●電圧 - 電源(Vcc/Vdd):4.5V~5.5V●周波数 - スイッチング:50kHz~2MHz●デューティサイクル(最大):90%●同期整流器:あり●クロック同期:なし●シリアルインターフェース:-●制御機能:電流制限、イネーブル、周波数制御、パワーグッド、ソフトスタート●動作温度:-40℃~125℃(TJ)●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:14-TSSOP(0.173インチ、4.40mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:14-TSSOP
アズワン品番67-0406-63
1個
¥699
税込¥769
10日以内出荷
仕様●出力タイプ:トランジスタドライバ●機能:ステップアップ、ステップダウン、ステップアップ/ステップダウン●出力構成:ポジティブ●トポロジ:降圧、昇圧、フライバック●出力数:1●出力フェーズ:1●電圧 - 電源(Vcc/Vdd):3.6V~40V●周波数 - スイッチング:20kHz~500kHz●デューティサイクル(最大):100%●同期整流器:なし●クロック同期:なし●シリアルインターフェース:-●制御機能:デッドタイム制御、周波数制御●動作温度:-20℃~85℃(TA)●取り付けタイプ:スルーホール●パッケージ/ケース:8-DIP(0.300インチ、7.62mm)●サプライヤデバイスパッケージ:8-PDIP
アズワン品番67-0450-79
1個
¥229
税込¥252
10日以内出荷
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。