制御機器 :「VCC」の検索結果

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
関連キーワード
19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
229 税込252
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

IC TRNSLTR BIDIRECTIONAL 24SO
仕様●トランスレータタイプ:電圧レベル●チャンネルタイプ:双方向性●回路数:1●回路あたりのチャンネル:8●電圧 - VCCA:2.3V ~ 3.6V●電圧 - VCCB:3V ~ 5.5V●入力信号:-●出力信号:-●出力タイプ:3ステート、非反転●データレート:-●動作温度:-40℃~85℃(TA):-●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:24-SOIC(0.209インチ、5.30mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:24-SO アズワン品番67-0410-08
1個
289 税込318
10日以内出荷

仕様●パッケージ:DIP8●回路数:2回路●電源電圧:+2V~+36V●電源電流:0.8mA(Vcc=+5V)V●tpd:1.3μs●出力電流:outputType:O.C●入力オフセット電圧typ:2mV●動作温度:-40℃~+125℃●備考: アズワン品番67-0367-84
1個
83 税込91
当日出荷

仕様●パッケージ:DIP8P●回路数:1回路●入力構成:BP●電源電圧:±3V~±20V●電源電流:4mA(Vcc=±15)●GBW:10MHz●SR:13(Cc=0)V/μs●入力オフセット電圧(typ):0.5mV●入力バイアス電流(typ):500nA●動作温度:0℃~+70℃ アズワン品番67-0485-36
1個
219 税込241
6日以内出荷

Texas Instruments2回路 オペアンプ
仕様●パッケージ:DIP8●回路数:2回路●入力構成:BP●電源電圧:±1.5V~±16V●電源電流:0.7mA(Vcc=+5)●GBW:0.7MHz●SR:0.3V/μs●入力オフセット電圧(typ):3mV●入力バイアス電流(typ):20nA●動作温度:-40℃~+125℃ アズワン品番67-0367-76
1個
85 税込94
欠品中

仕様●パッケージ:SOIC-8●回路数:2回路●入力構成:JFET●電源電圧:±18V●電源電流:3.6mA(Vcc=±15)●GBW:4MHz●SR:13V/μs●入力オフセット電圧(typ):5mV●入力バイアス電流(typ):50pA●動作温度:0℃~+70℃●IN NOISE(1KHz):16nV/√Hz アズワン品番67-0372-25
1個
199 税込219
5日以内出荷

IC PWR SWITCH P-CHAN 1:1 6DSBGA
仕様●スイッチタイプ:汎用●出力数:1●レシオ - 入力:出力:1:1●出力構成:ハイサイド●出力タイプ:Pチャンネル●インターフェース:オン/オフ●電圧 - 負荷:0.9V~3.6V●電圧 - 電源(Vcc/Vdd):不要●電流 - 出力(最大):2A●Rds On(標準):14ミリオーム●入力タイプ:非反転:負荷放電、スルーレート制御●フォールト保護:-●動作温度:-40℃~85℃(TA)●取り付けタイプ:面実装●サプライヤデバイスパッケージ:6-DSBGA●パッケージ/ケース:6-XFBGA、DSBGA アズワン品番67-0410-82
1個
159 税込175
10日以内出荷

仕様●出力タイプ:トランジスタドライバ●機能:ステップアップ、ステップダウン、ステップアップ/ステップダウン●出力構成:正、絶縁コンデンサ●トポロジ:降圧、昇圧、昇降圧、フライバック、フォワードコンバータ、フルブリッジ、ハーフブリッジ、プッシュプル●出力数:2●出力フェーズ:1●電圧 - 電源(Vcc/Vdd):8V~40V●周波数 - スイッチング:450kHz●デューティサイクル(最大):45%●同期整流器:なし●クロック同期:なし●シリアルインターフェース:-●制御機能:電流制限、周波数制御●動作温度: アズワン品番67-0434-42
1個
219 税込241
10日以内出荷

IC PWR SWITCH N-CHAN 1:1 8SOIC
仕様●スイッチタイプ:汎用●出力数:1●レシオ - 入力:出力:1:1●出力構成:ハイサイド●出力タイプ:Nチャンネル●インターフェース:オン/オフ●電圧 - 負荷:2.7V~5.5V●電圧 - 電源(Vcc/Vdd):不要●電流 - 出力(最大):600mA●Rds On(標準):33ミリオーム●入力タイプ:非反転:-●フォールト保護:電流制限(固定)、過温度、UVLO●動作温度:-40℃~125℃(TJ)●取り付けタイプ:面実装●サプライヤデバイスパッケージ:8-SOIC●パッケージ/ケース:8-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅) アズワン品番67-0410-79
1個
359 税込395
10日以内出荷

IC PWR SWITCH N-CHAN 1:2 8SOIC
仕様●スイッチタイプ:汎用●出力数:2●レシオ - 入力:出力:1:2●出力構成:ハイサイド●出力タイプ:Nチャンネル●インターフェース:オン/オフ●電圧 - 負荷:2.7V~5.5V●電圧 - 電源(Vcc/Vdd):不要●電流 - 出力(最大):500mA●Rds On(標準):70ミリオーム●入力タイプ:非反転:ステータスフラッグ●フォールト保護:電流制限(固定)、過温度、UVLO●動作温度:-40℃~125℃(TJ)●取り付けタイプ:面実装●サプライヤデバイスパッケージ:8-SOIC●パッケージ/ケース:8-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅) アズワン品番67-0410-81
1個
349 税込384
翌々日出荷

IC REG CTRLR BUCK 14TSSOP
仕様●出力タイプ:トランジスタドライバ●機能:ステップダウン●出力構成:ポジティブ●トポロジ:バック●出力数:1●出力フェーズ:1●電圧 - 電源(Vcc/Vdd):4.5V~5.5V●周波数 - スイッチング:50kHz~2MHz●デューティサイクル(最大):90%●同期整流器:あり●クロック同期:なし●シリアルインターフェース:-●制御機能:電流制限、イネーブル、周波数制御、パワーグッド、ソフトスタート●動作温度:-40℃~125℃(TJ)●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:14-TSSOP(0.173インチ、4.40mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:14-TSSOP アズワン品番67-0406-63
1個
699 税込769
10日以内出荷

IC PWR SWITCH N-CHAN 1:1 8SON
仕様●スイッチタイプ:汎用●出力数:1●レシオ - 入力:出力:1:1●出力構成:ハイサイド●出力タイプ:Nチャンネル●インターフェース:オン/オフ●電圧 - 負荷:2.5V~6.5V●電圧 - 電源(Vcc/Vdd):不要●電流 - 出力(最大):5A●Rds On(標準):22ミリオーム●入力タイプ:非反転:スルーレート制御、ステータスフラッグ●フォールト保護:電流制限(可変)、過温度、UVLO●動作温度:-40℃~125℃(TJ)●取り付けタイプ:面実装●サプライヤデバイスパッケージ:8-SON(3x3 アズワン品番67-0410-83
1個
429 税込472
10日以内出荷

仕様●スイッチタイプ:汎用●出力数:1●レシオ - 入力:出力:1:1●出力構成:ハイサイド●出力タイプ:Nチャンネル●インターフェース:オン/オフ●電圧 - 負荷:2.7V~5.5V●電圧 - 電源(Vcc/Vdd):不要●電流 - 出力(最大):1A●Rds On(標準):70ミリオーム●入力タイプ:非反転●特長:ステータスフラッグ●フォールト保護:電流制限(固定)、過温度、UVLO●動作温度:-40℃~125℃(TJ)●取り付けタイプ:面実装●サプライヤデバイスパッケージ:SOT-23-5●パッケージ/ケース:SC-74A、SOT-753 アズワン品番67-0442-02
1個
429 税込472
10日以内出荷

IC PWR SWITCH N-CHAN 1:2 8SOIC
仕様●スイッチタイプ:汎用●出力数:2●レシオ - 入力:出力:1:2●出力構成:ハイサイド●出力タイプ:Nチャンネル●インターフェース:オン/オフ●電圧 - 負荷:2.7V~5.5V●電圧 - 電源(Vcc/Vdd):不要●電流 - 出力(最大):500mA●Rds On(標準):70ミリオーム●入力タイプ:非反転:ステータスフラッグ●フォールト保護:電流制限(固定)、過温度、UVLO●動作温度:-40℃~125℃(TJ)●取り付けタイプ:面実装●サプライヤデバイスパッケージ:8-SOIC●パッケージ/ケース:8-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅) アズワン品番67-0410-80
1個
43 税込47
10日以内出荷

IC REG CTRLR MULT TOPOLOGY 8DIP
仕様●出力タイプ:トランジスタドライバ●機能:ステップアップ、ステップダウン、ステップアップ/ステップダウン●出力構成:正、絶縁コンデンサ●トポロジ:昇圧、降圧、フライバック、フォワード●出力数:1●出力フェーズ:1●電圧 - 電源(Vcc/Vdd):7.6V~30V●周波数 - スイッチング:最大500kHz●デューティサイクル(最大):96%●同期整流器:なし●クロック同期:なし●シリアルインターフェース:-●制御機能:周波数制御●動作温度:-40℃~85℃(TA)●取り付けタイプ:スルーホール●パッケージ/ケース:8-DIP(0.300インチ、7.62mm)●サプライヤデバイスパッケージ:8-PDIP アズワン品番67-0411-04
1個
429 税込472
10日以内出荷

。IC REG CTRLR MULT TOP 16SOIC
仕様●出力タイプ:トランジスタドライバ●機能:ステップアップ/ステップダウン●出力構成:正、絶縁コンデンサ●トポロジ:フライバック、フォワードコンバータ●出力数:1●出力フェーズ:1●電圧 - 電源(Vcc/Vdd):8.5V~16V●周波数 - スイッチング:250kHz●デューティサイクル(最大):70%●同期整流器:なし●クロック同期:あり●シリアルインターフェース:-●制御機能:電流制限、イネーブル、オンタイム制御、傾斜、ソフトスタート●動作温度:-40℃~85℃(TA)●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:16-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:16-SOIC アズワン品番67-0411-06
1個
569 税込626
10日以内出荷

IC PWR SWITCH P-CHAN 1:1 8SOIC
仕様●スイッチタイプ:USBスイッチ●出力数:1●レシオ - 入力:出力:1:1●出力構成:ハイサイド●出力タイプ:Pチャンネル●インターフェース:オン/オフ●電圧 - 負荷:2.7V~5.5V●電圧 - 電源(Vcc/Vdd):不要●電流 - 出力(最大):500mA●Rds On(標準):80ミリオーム●入力タイプ:非反転:ステータスフラッグ●フォールト保護:電流制限(固定)、過温度、UVLO●動作温度:-40℃~85℃(TA)●取り付けタイプ:面実装●サプライヤデバイスパッケージ:8-SOIC●パッケージ/ケース:8-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅) アズワン品番67-0406-98
1個
339 税込373
翌々日出荷

仕様●出力タイプ:トランジスタドライバ●機能:ステップアップ、ステップダウン、ステップアップ/ステップダウン●出力構成:ポジティブ●トポロジ:降圧、昇圧、フライバック●出力数:1●出力フェーズ:1●電圧 - 電源(Vcc/Vdd):3.6V~40V●周波数 - スイッチング:20kHz~500kHz●デューティサイクル(最大):100%●同期整流器:なし●クロック同期:なし●シリアルインターフェース:-●制御機能:デッドタイム制御、周波数制御●動作温度:-20℃~85℃(TA)●取り付けタイプ:スルーホール●パッケージ/ケース:8-DIP(0.300インチ、7.62mm)●サプライヤデバイスパッケージ:8-PDIP アズワン品番67-0450-79
1個
229 税込252
10日以内出荷

IC REG CTRLR MULT TOPOLOGY 16SO
仕様●出力タイプ:トランジスタドライバ●機能:ステップアップ、ステップダウン、ステップアップ/ステップダウン●出力構成:ポジティブ●トポロジ:降圧、昇圧、昇降圧、フライバック、フォワードコンバータ、フルブリッジ、ハーフブリッジ、プッシュプル●出力数:2●出力フェーズ:1●電圧 - 電源(Vcc/Vdd):7V~40V●周波数 - スイッチング:1kHz~300kHz●デューティサイクル(最大):97%●同期整流器:なし●クロック同期:なし●シリアルインターフェース:-●制御機能:デッドタイム制御、周波数制御●動作温度:0℃~70℃(TA)●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:16-SOIC(0.209インチ、5.30mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:16-SO アズワン品番67-0410-55
1個
169 税込186
10日以内出荷

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります