制御機器 :「pf16」の検索結果
特価
本日12月6日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
IC INVERTER 6CH 6-INP 14TSSOP
IC FF D-TYPE SNGL 8BIT 20DIP
仕様●機能:標準●タイプ:Dタイプ●出力タイプ:3ステート、反転●素子数:1●素子あたりのビット数:8●クロック周波数:35MHz●V印加時、最大CLあたりの最大伝搬遅延:16ns @ 5V、50pF●トリガタイプ:ポジティブエッジ●電流 - 出力高、低:2.6mA、24mA●電圧 - 供給:4.5V~5.5V●電流 - 静止(Iq):19mA●入力静電容量:-●動作温度:0℃~70℃(TA)●取り付けタイプ:スルーホール●サプライヤデバイスパッケージ:20-PDIP●パッケージ/ケース:20-DIP(0.300インチ、7.62mm)
アズワン品番67-0408-94
1個
¥189
税込¥208
10日以内出荷
。IC FF D-TYPE SNGL 8BIT 20TSSOP
。IC FF D-TYPE SNGL 8BIT 20SO
仕様●機能:標準●タイプ:Dタイプ●出力タイプ:3ステート、非反転●素子数:1●素子あたりのビット数:8●クロック周波数:205MHz●V印加時、最大CLあたりの最大伝搬遅延:5.7ns @ 5V、50pF●トリガタイプ:ポジティブエッジ●電流 - 出力高、低:16mA、16mA●電圧 - 供給:2V~5.5V●電流 - 静止(Iq):20μA●入力静電容量:1.8pF●動作温度:-40℃~85℃(TA)●取り付けタイプ:面実装●サプライヤデバイスパッケージ:20-TSSOP●パッケージ/ケース:20-TSSOP(0.173インチ、4.40mm幅)
アズワン品番67-0371-11
1個
¥109
税込¥120
10日以内出荷
IC FF D-TYPE SNGL 6BIT 16TSSOP
仕様●機能:マスターリセット●タイプ:Dタイプ●出力タイプ:非反転●素子数:1●素子あたりのビット数:6●クロック周波数:180MHz●V印加時、最大CLあたりの最大伝搬遅延:9.2ns @ 5V、50pF●トリガタイプ:ポジティブエッジ●電流 - 出力高、低:12mA、12mA●電圧 - 供給:2V~5.5V●電流 - 静止(Iq):20μA●入力静電容量:1.7pF●動作温度:-40℃~85℃(TA)●取り付けタイプ:面実装●サプライヤデバイスパッケージ:16-TSSOP●パッケージ/ケース:16-TSSOP(0.173インチ、4.40mm幅)
IC FF JK TYPE DUAL 1BIT 16SOIC
仕様●機能:セット(プリセット)およびリセット●タイプ:JKタイプ●出力タイプ:コンプリメンタリ●素子数:2●素子あたりのビット数:1●クロック周波数:24MHz●V印加時、最大CLあたりの最大伝搬遅延:90ns @ 15V、50pF●トリガタイプ:ポジティブエッジ●電流 - 出力高、低:6.8mA、6.8mA●電圧 - 供給:3V~18V●電流 - 静止(Iq):4μA●入力静電容量:5pF●動作温度:-55℃~125℃(TA)●取り付けタイプ:面実装●サプライヤデバイスパッケージ:16-SOIC●パッケージ/ケース:16-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)
アズワン品番67-0484-97
1個
¥109
税込¥120
10日以内出荷
IC INVERT SCHMITT 6CH 6-IN 14DIP
仕様●論理タイプ:インバータ●回路数:6●入力数:6:シュミットトリガ●電圧 - 供給:4.75V~5.25V●電流 - 静止(最大):-●電流 - 出力高、低:800μA、16mA●論理レベル - 低:0.6V●論理レベル - 高:2V●V印加時、最大CLあたりの最大伝搬遅延:22ns @ 5V、15pF●動作温度:0℃~70℃●取り付けタイプ:スルーホール●サプライヤデバイスパッケージ:14-PDIP●パッケージ/ケース:14-DIP(0.300インチ、7.62mm)
アズワン品番67-0408-41
1個
¥349
税込¥384
10日以内出荷
仕様●論理タイプ:インバータ●回路数:6●入力数:6●特長:オープンドレイン●電圧 - 供給:2V~5.5V●電流 - 静止(最大):20μA●電流 - 出力高、低:-、16mA●論理レベル - 低:0.5V●論理レベル - 高:1.5V●V印加時、最大CLあたりの最大伝搬遅延:7.5ns @ 5V、50pF●動作温度:-40℃~85℃●取り付けタイプ:面実装●サプライヤデバイスパッケージ:14-TSSOP●パッケージ/ケース:14-TSSOP(0.173インチ、4.40mm幅)
アズワン品番67-0370-99
1個
¥139
税込¥153
10日以内出荷
IC MUX/DEMUX TRIPLE 2X1 16SOIC
仕様●スイッチ回路:SPDT●マルチプレクサス/デマルチプレクサ回路:2:1●回路数:3●オン状態抵抗値(最大):130オーム●チャンネル~チャンネル適合(△Ron):5オーム●電圧 - 供給、シングル(V+):4.5V~5.5V●電圧 - 供給、デュアル(V±):±1V~5V●スイッチ時間(Ton、Toff)(最大):-●帯域幅-3db:200MHz●チャージインジェクション:-●チャンネル静電容量(CS(off)、CD(off)):5pF、8pF●電流 - リーケージ(IS(off))(最大):100nA●クロストーク:-●動作温度:-55℃~125℃(TA)●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:16-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:16-SOIC
アズワン品番67-0485-23
1個
¥89
税込¥98
10日以内出荷
。IC MUX/DEMUX 8X1 16SOIC
仕様●スイッチ回路:-●マルチプレクサス/デマルチプレクサ回路:8:1●回路数:1●オン状態抵抗値(最大):130オーム●チャンネル~チャンネル適合(△Ron):5オーム●電圧 - 供給、シングル(V+):4.5V~5.5V●電圧 - 供給、デュアル(V±):±1V~5V●スイッチ時間(Ton、Toff)(最大):-●帯域幅-3db:180MHz●チャージインジェクション:-●チャンネル静電容量(CS(off)、CD(off)):5pF、25pF●電流 - リーケージ(IS(off))(最大):400nA●クロストーク:-●動作温度:-55℃~125℃(TA)●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:16-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:16-SOIC
アズワン品番67-0405-66
1個
¥98
税込¥108
10日以内出荷
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。