制御機器 :「投光器 LED」の検索結果

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハタヤリミテッド充電式LED投光器 LWK-SSS
AC電源、内蔵バッテリー両方で点灯可能です。衝撃を吸収する耐衝撃プロテクターでライト全周を保護します。屋外使用も安心の防雨型・防塵防水IP65です。 。バッテリー残量を4段階表示します。明るさ二段階切り替え可能です。白色光を電球色調の光に変えられるLED電球色シート付属です。眩しさを抑え、光を拡散させる防眩シート付属です。USB出力可能です。ACアダプター・防眩シート・LED電球シート・ソフトキャリングケース付属。連続点灯時間約8時間/充電時間約6時間
用途スマートフォンなどのUSB機器の充電に。 付属品耐衝撃プロテクター、ACアダプター、LED電球色シート、防眩シート トラスコ品番419-0377 材質本体背面は丈夫なアルミダイカスト製 幅(mm)245 高さ(mm)230 奥行(mm)87 消費電力(W)20(LED照明装置)(100V) 本体寸法(mm)奥行87 本体寸法(mm)高さ230 本体寸法(mm)幅245 充電時間(時間)6 配光角度(°)90 明るさ(Lm)2500 点灯時間8 最大点灯時間8
1台
41,980 税込46,178
翌日出荷

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります