制御機器 :「○端子」の検索結果

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
関連キーワード
937件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

適合規格S-HB型グリーンパワー安全ブレーカ、HB型安全ブレーカ用 付属品木ネジ2個
1個
59 税込65
当日出荷

カンタッチブレーカ、コンパクトブレーカ、速結アース端子台は適合電線:Φ1.6・Φ2.0・Φ2.6のCu(銅)単線専用です。1.25mm2・2.0mm2・3.5mm2・5.5mm2・8.0mm2のより線の場合は、専用の圧着端子をご使用ください。
種類絶縁付圧着端子 端子形状棒形 付属品絶縁キャップ付 接続可能電線 単線(Φmm)1.6/2/2.6Cu(銅)単線
1セット(20個)
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
59 税込65
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)裏面端子台
取付方式その他 結線方式ネジ 公差(mm)±1.0
1個
499 税込549
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)盤用端子台
ブレーカの端子部と端子間ピッチ・高さをそろえてリフレッシュ!。シリーズにブレーカ直結タイプをラインナップ。盤の省施工・省スペース化が可能。
取付方式プリント基板 結線方式ネジ 極数3P 材質(本体)PBT樹脂 定格絶縁電圧(V)AC600
1個
1,398 税込1,538
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


Panasonic(パナソニック)DIN端子台
DINレール取付スリム型 2極用(2c)
仕様鉛フリー 対象機種NCリレー(スリム型プリント板タイプシングルスティブル型)
1箱(20個)
8,598 税込9,458
82日以内出荷

Panasonic(パナソニック)接地端子盤
接地抵抗値測定が容易に行えます。接地抵抗値が測定できるように、測定用端子が取り付けてあります。接地端子のブレードが簡単に開閉できます。盤名称板付です。
マイルドホワイト 種類標準分電盤 番号日塗工:E22-90B 深さ(mm)125 保護等級IP2XD マンセル記号2.5Y9/1
1個
36,980 税込40,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

質量(g)20 使用温度範囲(℃)-40~85 保護構造プラシール 端子形状プラグイン端子 絶縁抵抗(MΩ)200以上 接触抵抗(mΩ)15以下 接点材質Ag合金 使用湿度範囲(%RH)5~85
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)小型端子カバー(TC-S)
盤用 ブレーカオプション
適合新GD125AF用 種別(TC-S)小形端子カバー 寸法A(mm)【端子カバー】75 寸法B(mm)【端子カバー】25 寸法C(mm)【端子カバー】60.7
1個
199 税込219
4日以内出荷

1箱(10個)
11,980 税込13,178
42日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)SP2端子台
仕様鉛フリー 対象機種SPリレー
1セット(5個)ほか
12,980 税込14,278
42日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
159 税込175
当日出荷から37日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)大型端子カバー(TC-L)
盤用 ブレーカオプション
種別(TC-L)大形端子カバー
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1台(5個)
11,980 税込13,178
6日以内出荷

1個ほか
659 税込725
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LAN対応ユニット 端子カバー
LAN対応ユニット 補修パーツ
適合BT3800、BT3803用 種別LAN対応ユニット 種類端子カバー
1個
899 税込989
32日以内出荷

Panasonic(パナソニック)裏面形用端子カバー(TC-B)
盤用 ブレーカオプション
種別(TC-B)裏面形用端子カバー
1個
439 税込483
4日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
249 税込274
5日以内出荷

1個
139 税込153
5日以内出荷

LAN対応ユニット 電力見せる化・監視プラス 補修パーツ
適合BT3802用 種別LAN対応ユニット監視プラス 種類端子カバー
1個
899 税込989
32日以内出荷

Panasonic(パナソニック)PLC FP-X端子台21P
High Performance Line Up Network Positioning Webショールーム PLCによる位置決め制御と熱電対アナログ制御デモ
仕様C30、C60、E30用端子台 21ピン、カバー付き(印字なし)、4個入り 適合機種FP-X E16X 増設入力専用ユニット、FP-X E14YR 増設出力専用ユニット、FP-X 増設I/Oユニット 規格UL/C-UL、CE
1台
10,980 税込12,078
6日以内出荷

Panasonic(パナソニック)F2リレー制御用T/U端子式
用途分電盤用 ブラック 種類端子式 回路数出力回路数:4回路
1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷

1個
109 税込120
5日以内出荷

1台
689 税込758
17日以内出荷

電路計測器 多回路エネルギーモニタ 補修パーツ
種別多回路エネルギーモニタ 補修パーツ
1個
569 税込626
31日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
349 税込384
17日以内出荷


Panasonic(パナソニック)ACファンモータ 80カク 2端子
厚さ(mm)38 形状角形 種類ACファン サイズ(mm)80×80
1個
1,798 税込1,978
72日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1台(5個)
9,998 税込10,998
32日以内出荷

1個
179 税込197
3日以内出荷

定格電圧(V)DC12 仕様コイル電圧 = 12V dc接点構成 = SPNOスイッチング電流 = 100 mAターミナルタイプ = TMPコイル抵抗 = 160 Ω最大スイッチング電圧 AC = 250V最大スイッチング電圧 DC = 5Vアプリケーションタイプ = 加温制御長さ = 30.1mm奥行き = 15.7mm高さ = 25.3mm寸法 = 30.1 x 15.7 x 25.3mm動作温度 Min = -40℃UL、C-UL、VDE. ALFGシリーズ. これらのコンパクトなパワーリレーは、太陽光インバータに最適です。 コイル保持電圧は、公称コイル電圧の35 %まで削減できるので(周囲温度: 20 ℃)、装置の省エネに貢献します。 これらのコンパクトなパワーリレーの用途には、太陽光発電システム(太陽光インバータ)、無停電電源装置、家庭用電気製品及びオフィス機器があります。. 大容量 低いコイル保持電圧 高い絶縁抵抗 高い耐サージ破壊電圧: 6 kV 代表的な用途: 太陽光インバータ、無停電電源装置、オフィス機器
1個
459 税込505
翌々日出荷

1個
1,898 税込2,088
72日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1台
58,980 税込64,878
22日以内出荷

Panasonic(パナソニック)BBWA-100C 2P75A(小形端子カバー付)
エコ商品
用途盤用ブレーカー RoHS指令(10物質対応)対応
1個
16,980 税込18,678
5日以内出荷

Panasonic(パナソニック)BBWA-100C 2P60A(小形端子カバー付)
エコ商品
用途盤用ブレーカー RoHS指令(10物質対応)対応
1個
16,980 税込18,678
5日以内出荷

種別分電盤用補修部品 種類送り端子用絶縁カバー 入数(個)1
1個
259 税込285
翌々日出荷

Panasonic(パナソニック)BBWA-100C 2P100A(小形端子カバー付)
エコ商品
用途盤用ブレーカー RoHS指令(10物質対応)対応
1個
16,980 税込18,678
5日以内出荷

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります