制御機器 :「タイム タイマー」の検索結果

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
関連キーワード
34件中 1~34件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タイマー設定最小単位/15分ON/OFF最小間隔/30分ON/OFF動作回数/標準6動作 種別24時間式 形状ボックス型 周波数(Hz)50/60(切替式) 消費電力(W)1.5 接点構成1a 精度(時間)電源周波数に同期 出力方式タイマー出力 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)72×123×50 許容誤差(設定間隔時間)±5分以内 取付け方法露出・パネル ※別売金具TB1782必要 手動操作方式ON/OFF切替ツマミ付 駆動方式交流モータ式 色(本体)アッシュグレイ(6.2GY 7/0.4) 回路数1 停電補償時間なし 時間設定単位30分 開閉回数(回)(接点)5万
1個
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

白熱灯負荷容量12Aに対応。(TB292Nシリーズのみ) 1回路型・2回路型ともタイマー出力・パルス出力・インターバル出力の切替えが可能。 タイマー出力・パルス出力・インターバル出力の 切替えが可能(回路ごと)。 高容量タイプもラインアップ(TB292Nシリーズのみ)。 曜日ごとに異なるON/OFFの時刻設定可能。 10年間の停電補償付。 特別な休日設定が可能。 モーメンタリー動作機能を内蔵。 2回路型は回路ごとに異なる設定が可能。
動作周期週間式 回路数1回路 定格電圧(V)AC100ー240 電圧変動許容範囲AC85ー264V 周波数(Hz)50ー60 駆動方式電子式(水晶発振式) 消費電力(W)AC100V:1、AC200V:2 表示方式時刻:デジタル表示(液晶表示)、電源・出力:電源表示‥‥LED(緑)表示、出力表示‥‥LED(赤)表示 回路構成出力:別回路(無電圧接点出力) 接点構成出力:単極双投 出力手動ON/OFF:入ー自動ー切スイッチ付(各回路独立) 負荷容量抵抗:AC250V15A、白熱灯:AC100V3A、誘導(COSΦ=0.7):AC250V10A、モータ(COSΦ=0.7):AC100V400W、AC200V750W、LED負荷:AC100V10W未満・・・9台、10W以上・・・200W、LED電球:5台、突入電流:100A、最小適用負荷:DC5V10mA タイマー設定ON/OFF最小間隔:1分、ON/OFF動作回数(プログラム):回路ごとに30動作(プログラム数:15) インターバルON/OFF最小間隔:1分、ON/OFF動作回数(プログラム):回路ごとに8プログラム パルス回路ON/OFF最小間隔:1秒(パルス幅:1~99秒)、ON/OFF動作回数(プログラム):回路ごとに30パルス(プログラム数:30) 付加機能【モニター機能:有(短時間で実際のプログラム通り動作確認が可能)、無通電セット機能:有(停電中でも液晶表示し、施工前にプログラムの設定が可能)、サマータイム機能:有(ワンタッチで現在時刻を1時間シフト可能) 機能休日設定機能:有(向こう1週間で選択) 停電補償20℃で10年間(リチウム電池内蔵) 時間精度±15秒/月(25℃にて) 使用周囲温度(℃)-10~+50 使用周囲湿度85%以下 質量(g)180
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

白熱灯負荷容量12Aに対応。(TB291Nシリーズのみ) 取り付け方向が自在なので、盤の設計・結線作業が容易です。 高容量タイプもラインアップ(TB291Nシリーズのみ)。 10年間の停電補償付。 便利な「入ー自動ー切」スイッチ付。 モーメンタリー動作機能を内蔵。 2回路型は回路ごとに異なる設定が可能。 日渡り制御もできます。
動作周期24時間式 回路数1回路 定格電圧(V)AC100ー240 電圧変動許容範囲AC85ー264V 周波数(Hz)50ー60 駆動方式電子式(水晶発振式) 消費電力(W)AC100V:1、AC200V:2 表示方式時刻:デジタル表示(液晶表示)、電源・出力:電源表示‥‥LED(緑)表示、出力表示‥‥LED(赤)表示 回路構成出力:別回路(無電圧接点出力) 接点構成出力:単極双投 出力手動ON/OFF:入ー自動ー切スイッチ付(各回路独立) 負荷容量抵抗:AC250V15A、白熱灯:AC100V3A、誘導(COSΦ=0.7):AC250V10A、モータ(COSΦ=0.7):AC100V400W、AC200V750W、LED負荷:AC100V10W未満・・・9台、10W以上・・・200W、LED電球:5台、突入電流:100A、最小適用負荷:DC5V10mA タイマー設定ON/OFF最小間隔:1分、ON/OFF動作回数(プログラム):回路ごとに30動作(プログラム数:15) 付加機能【モニター機能:有(短時間で実際のプログラム通り動作確認が可能)、無通電セット機能:有(停電中でも液晶表示し、施工前にプログラムの設定が可能)、サマータイム機能:有(ワンタッチで現在時刻を1時間シフト可能) 停電補償20℃で10年間(リチウム電池内蔵) 時間精度±15秒/月(25℃にて) 使用周囲温度(℃)-10~+50 使用周囲湿度85%以下 質量(g)180
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

白熱灯負荷容量12Aに対応。(TB292Nシリーズのみ) 1回路型・2回路型ともタイマー出力・パルス出力・インターバル出力の切替えが可能。 タイマー出力・パルス出力・インターバル出力の 切替えが可能(回路ごと)。 高容量タイプもラインアップ(TB292Nシリーズのみ)。 曜日ごとに異なるON/OFFの時刻設定可能。 10年間の停電補償付。 特別な休日設定が可能。 モーメンタリー動作機能を内蔵。 2回路型は回路ごとに異なる設定が可能。
動作周期週間式 回路数2回路 定格電圧(V)AC100ー240 電圧変動許容範囲AC85ー264V 周波数(Hz)50ー60 駆動方式電子式(水晶発振式) 消費電力(W)AC100V:1、AC200V:2 表示方式時刻:デジタル表示(液晶表示)、電源・出力:電源表示‥‥LED(緑)表示、出力表示‥‥LED(赤)表示 回路構成出力:別回路(無電圧接点出力) 接点構成出力:単極双投 出力手動ON/OFF:入ー自動ー切スイッチ付(各回路独立) 負荷容量抵抗:AC250V15A、白熱灯:AC100V3A、誘導(COSΦ=0.7):AC250V10A、モータ(COSΦ=0.7):AC100V400W、AC200V750W、LED負荷:AC100V10W未満・・・9台、10W以上・・・200W、LED電球:5台、突入電流:100A、最小適用負荷:DC5V10mA タイマー設定ON/OFF最小間隔:1分、ON/OFF動作回数(プログラム):回路ごとに30動作(プログラム数:15) インターバルON/OFF最小間隔:1分、ON/OFF動作回数(プログラム):回路ごとに8プログラム パルス回路ON/OFF最小間隔:1秒(パルス幅:1~99秒)、ON/OFF動作回数(プログラム):回路ごとに30パルス(プログラム数:30) 付加機能【モニター機能:有(短時間で実際のプログラム通り動作確認が可能)、無通電セット機能:有(停電中でも液晶表示し、施工前にプログラムの設定が可能)、サマータイム機能:有(ワンタッチで現在時刻を1時間シフト可能) 機能休日設定機能:有(向こう1週間で選択) 停電補償20℃で10年間(リチウム電池内蔵) 時間精度±15秒/月(25℃にて) 使用周囲温度(℃)-10~+50 使用周囲湿度85%以下 質量(g)210
1個
21,980 税込24,178
当日出荷

白熱灯負荷容量12Aに対応。(TB291Nシリーズのみ) 取り付け方向が自在なので、盤の設計・結線作業が容易です。 高容量タイプもラインアップ(TB291Nシリーズのみ)。 10年間の停電補償付。 便利な「入ー自動ー切」スイッチ付。 モーメンタリー動作機能を内蔵。 2回路型は回路ごとに異なる設定が可能。 日渡り制御もできます。
動作周期24時間式 回路数2回路 定格電圧(V)AC100ー240 電圧変動許容範囲AC85ー264V 周波数(Hz)50ー60 駆動方式電子式(水晶発振式) 消費電力(W)AC100V:1、AC200V:2 表示方式時刻:デジタル表示(液晶表示)、電源・出力:電源表示‥‥LED(緑)表示、出力表示‥‥LED(赤)表示 回路構成出力:別回路(無電圧接点出力) 接点構成出力:単極双投 出力手動ON/OFF:入ー自動ー切スイッチ付(各回路独立) 負荷容量抵抗:AC250V15A、白熱灯:AC100V3A、誘導(COSΦ=0.7):AC250V10A、モータ(COSΦ=0.7):AC100V400W、AC200V750W、LED負荷:AC100V10W未満・・・9台、10W以上・・・200W、LED電球:5台、突入電流:100A、最小適用負荷:DC5V10mA タイマー設定ON/OFF最小間隔:1分、ON/OFF動作回数(プログラム):回路ごとに30動作(プログラム数:15) 付加機能【モニター機能:有(短時間で実際のプログラム通り動作確認が可能)、無通電セット機能:有(停電中でも液晶表示し、施工前にプログラムの設定が可能)、サマータイム機能:有(ワンタッチで現在時刻を1時間シフト可能) 停電補償20℃で10年間(リチウム電池内蔵) 時間精度±15秒/月(25℃にて) 使用周囲温度(℃)-10~+50 使用周囲湿度85%以下 質量(g)210
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

Panasonic(パナソニック)年間式 プログラムタイマー
TD9100KNシリーズ
形状EIAラックマウント型 取付卓上置またはEIAラック取付 出力方式タイマー・パルス(時報)出力切替 周波数50~60Hz 機能サマータイム機能:有、ホリデー機能:特別プログラムにより設定可能、無通電セット機能:なし 許容電圧範囲(V)AC100(±10%以内) 駆動方式電子式 外形寸法縦(mm)132 動作周期年間式 出力表示緑LED表示 外形寸法横(mm)420 外形深さ(mm)159
1台
249,800 税込274,780
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)高容量電子式週間タイムSW1回路
白熱灯負荷容量12Aに対応。(TB292Nシリーズのみ) 1回路型・2回路型ともタイマー出力・パルス出力・インターバル出力の切替えが可能。 タイマー出力・パルス出力・インターバル出力の 切替えが可能(回路ごと)。 高容量タイプもラインアップ(TB292Nシリーズのみ)。 曜日ごとに異なるON/OFFの時刻設定可能。 10年間の停電補償付。 特別な休日設定が可能。 モーメンタリー動作機能を内蔵。 2回路型は回路ごとに異なる設定が可能。
動作周期週間式 回路数1回路 定格電圧(V)AC100ー240 電圧変動許容範囲AC85ー264V 周波数(Hz)50ー60 駆動方式電子式(水晶発振式) 消費電力(W)AC100V:1、AC200V:2 表示方式時刻:デジタル表示(液晶表示)、電源・出力:電源表示‥‥LED(緑)表示、出力表示‥‥LED(赤)表示 回路構成出力:別回路(無電圧接点出力) 接点構成出力:単極単投 出力手動ON/OFF:入ー自動ー切スイッチ付(各回路独立) 負荷容量抵抗:AC250V15A、白熱灯:AC100V12A、誘導(COSΦ=0.7):AC250V15A、モータ(COSΦ=0.7):AC100V750W、AC200V1500W、LED負荷:AC100V10W未満・・・18台、10W以上・・・400W、LED電球:10台、突入電流:200A、最小適用負荷:DC12V100mA タイマー設定ON/OFF最小間隔:1分、ON/OFF動作回数(プログラム):回路ごとに30動作(プログラム数:15) インターバルON/OFF最小間隔:1分、ON/OFF動作回数(プログラム):回路ごとに8プログラム パルス回路ON/OFF最小間隔:1秒(パルス幅:1~99秒)、ON/OFF動作回数(プログラム):回路ごとに30パルス(プログラム数:30) 付加機能【モニター機能:有(短時間で実際のプログラム通り動作確認が可能)、無通電セット機能:有(停電中でも液晶表示し、施工前にプログラムの設定が可能)、サマータイム機能:有(ワンタッチで現在時刻を1時間シフト可能) 機能休日設定機能:有(向こう1週間で選択) 停電補償20℃で10年間(リチウム電池内蔵) 時間精度±15秒/月(25℃にて) 使用周囲温度(℃)-10~+50 使用周囲湿度85%以下 質量(g)180
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

形状ボックス型 外形寸法(mm)H145×W100×D44 定格電圧(V)AC100 接点構成1a 駆動方式交流モータ式 回路数1回路 停電補償時間 回路構成同一回路 ソーラー 動作周期24時間式
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

形状ボックス型 外形寸法(mm)H180×W123×D52 定格電圧(V)AC100 接点構成1a 駆動方式交流モータ式 回路数1回路 停電補償時間 回路構成同一回路 ソーラー 動作周期24時間式
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

形状ボックス型 外形寸法(mm)H145×W100×D44 定格電圧(V)AC200 接点構成1a 駆動方式交流モータ式 回路数1回路 停電補償時間 回路構成別回路 ソーラー 動作周期24時間式
1個
6,498 税込7,148
当日出荷

形状ボックス型 外形寸法(mm)H145×W100×D44 定格電圧(V)AC200 接点構成1a 駆動方式交流モータ式 回路数1回路 停電補償時間 回路構成同一回路 ソーラー 動作周期24時間式
1個
6,498 税込7,148
3日以内出荷

形状ボックス型 外形寸法(mm)H180×W123×D52 定格電圧(V)AC200 接点構成1a 駆動方式交流モータ式 回路数1回路 停電補償時間 回路構成同一回路 ソーラー 動作周期24時間式
1個
7,998 税込8,798
3日以内出荷

形状ボックス型 外形寸法(mm)H145×W100×D44 定格電圧(V)AC100 接点構成1a 駆動方式交流モータ式 回路数1回路 停電補償時間 回路構成別回路 ソーラー 動作周期24時間式
1個
6,498 税込7,148
当日出荷

形状ボックス型 外形寸法(mm)H180×W123×D52 定格電圧(V)AC200 接点構成1a 駆動方式交流モータ式 回路数1回路 停電補償時間 回路構成別回路 ソーラー 動作周期24時間式
1個
7,998 税込8,798
3日以内出荷

形状ボックス型 外形寸法(mm)H180×W123×D52 定格電圧(V)AC100 接点構成1a 駆動方式交流モータ式 回路数1回路 停電補償時間 回路構成別回路 ソーラー 動作周期24時間式
1個
7,998 税込8,798
3日以内出荷

白熱灯負荷容量12Aに対応。(TB291Nシリーズのみ) 取り付け方向が自在なので、盤の設計・結線作業が容易です。 高容量タイプもラインアップ(TB291Nシリーズのみ)。 10年間の停電補償付。 便利な「入ー自動ー切」スイッチ付。 モーメンタリー動作機能を内蔵。 2回路型は回路ごとに異なる設定が可能。 日渡り制御もできます。
動作周期24時間式 回路数1回路 定格電圧(V)AC100ー240 電圧変動許容範囲AC85ー264V 周波数(Hz)50ー60 駆動方式電子式(水晶発振式) 消費電力(W)AC100V:1、AC200V:2 表示方式時刻:デジタル表示(液晶表示)、電源・出力:電源表示‥‥LED(緑)表示、出力表示‥‥LED(赤)表示 回路構成出力:別回路(無電圧接点出力) 接点構成出力:単極単投 出力手動ON/OFF:入ー自動ー切スイッチ付(各回路独立) 負荷容量抵抗:AC250V15A、白熱灯:AC100V12A、誘導(COSΦ=0.7):AC250V15A、モータ(COSΦ=0.7):AC100V750W、AC200V1500W、LED負荷:AC100V10W未満・・・18台、10W以上・・・400W、LED電球:10台、突入電流:200A、最小適用負荷:DC12V100mA タイマー設定ON/OFF最小間隔:1分、ON/OFF動作回数(プログラム):回路ごとに30動作(プログラム数:15) 付加機能【モニター機能:有(短時間で実際のプログラム通り動作確認が可能)、無通電セット機能:有(停電中でも液晶表示し、施工前にプログラムの設定が可能)、サマータイム機能:有(ワンタッチで現在時刻を1時間シフト可能) 停電補償20℃で10年間(リチウム電池内蔵) 時間精度±15秒/月(25℃にて) 使用周囲温度(℃)-10~+50 使用周囲湿度85%以下 質量(g)180
1個
17,980 税込19,778
当日出荷

取付壁掛型 寸法(縦×横×高さ)(mm)外形:350×420×129 動作周期年間式
1台
339,800 税込373,780
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

取付壁掛型 駆動方式電子式 寸法(縦×横×高さ)(mm)外形:350×420×129 動作周期年間式
1台
289,800 税込318,780
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タイマー動作以外に、下記の2動作も可能です。 インターバル動作:「ON」、「OFF」の繰り返し出力をします。 スリープ動作:指定時間(スリープ時間)後に「OFF」します。 停電補償付タイプ1回路型
タイマー設定ON/OFF最小間隔:1分設定単位:1分ON/OFF動作回数:2動作 種別24時間式 形状ボックス型 周波数(Hz)50-60 接点構成1a 精度(時間)±15秒/月(25℃にて) 出力方式タイマー出力 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×100×36.5 機能無通電セット 取付け方法露出 手動操作方式(出力)手動ON・OFF:入-自動-切スイッチ付 駆動方式電子式 色(本体)フロスティホワイト(N8.5) 回路数1 停電補償時間10年間 開閉回数(回)(接点)5万 誤差時間精度に追従
1個
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

消費電力(W)(AC100V)1、(AC200V)2 定格電圧 AC V100-220(AC85~250) タイマー設定最小単位/15分ON/OFF最小間隔/15分ON/OFF動作回数/96動作 駆動方式クォーツモータ式 開閉回数(回)(接点)2万 形状JIS協約型 周波数(Hz)50/60 接点構成1c 精度(時間)±15秒/月(25℃にて) 出力方式タイマー出力 商品番号TB15601K 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×99×77 許容誤差±5分以内 回路数1 停電補償時間300時間(ニッケル水素電池使用)(満充電まで約72時間の充電が必要です。) 負荷容量抵抗負荷/15A白熱灯負荷/7.5A誘導負荷(COSΦ=0.7以上)/10Aモータ負荷(COSΦ=0.7)/AC100V 400W、AC200V 750W最小適用負荷/DC5V 10mA
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

タイマー設定ON/OFF最小間隔:15分設定単位:15分ON/OFF動作回数:96動作 種別24時間式 形状ボックス型 周波数(Hz)50/60(切替式) 接点構成1a 精度(時間)電源周波数に同期 定格消費電力(W)1.5 出力方式タイマー出力 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)72×107.6×44.5 取付け方法露出・DINレール 手動操作方式(出力)手動ON・OFF:入-自動-切スイッチ付 駆動方式交流モーター式 色(本体)アッシュグレイ(6.2GY 7/0.4) 回路数1 負荷容量抵抗負荷/15A白熱灯負荷/10A誘導負荷(COSΦ=0.7以上)/12Aモータ負荷(COSΦ=0.7)/AC100V 750W、AC200V 1500W最小適用負荷/DC5V 10mA 回路別回路・a接点 開閉回数(回)(接点)5万 誤差(設定間隔時間)±3分以内
1個
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

4動作まで設定可能(ON/OFFで2動作) 見やすい液晶表示 切タイマ機能付(1~99分まで設定) 表示(パイロット・ほたる機能)付
定格15A 100V AC 動作方式24時間繰り返し動作 回路方式半導体制御方式 タイマー設定入時刻から切時刻までの間隔は1分~23時間59分(1分単位) 結線方式ねじなし端子式
1個
9,898 税込10,888
当日出荷

タイマー設定ON/OFF最小間隔:30分設定単位:15分ON/OFF動作回数:標準6動作 ※別売、設定子(TB1781)で48動作可能 種別24時間式 形状ボックス型 周波数(Hz)50/60(切替式) 接点構成1a 精度(時間)電源周波数に同期 定格消費電力(W)1.5 出力方式タイマー出力 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)72×123×50 取付け方法露出・パネル ※別売金具TB1782必要 手動操作方式(出力)手動連続ONスイッチ付 駆動方式交流モーター式 色(本体)アッシュグレイ(6.2GY 7/0.4) 回路数1 開閉回数(回)(接点)5万 誤差(設定間隔時間)±5分以内
1個
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)週間式 タイムスイッチ
TB47Kシリーズ
仕様動作時刻制度:時間制度に追従、手動ON/OFF:入-自動-切スイッチ付、接点開閉回数(抵抗負荷):5万回、時間制度:±15秒/月(25℃にて) 形状ボックス型 取付露出・パネル取付(別売金具TB2382が必要です) 消費電力AC100V 1W、AC200V 2W 表示電源:緑LED表示 出力方式タイマー出力/パルス出力/インターバル出力 周波数50~60Hz 機能サマータイム機能:有、ホリデー機能:有(向こう1週間で選択)、無通電セット機能:有 許容電圧範囲(V)AC100~220(AC85~242) 駆動方式電子式 外形寸法縦(mm)110 動作周期週間式 停電補償10年間(リチウム電池仕様) 出力表示赤LED表示 外形寸法横(mm)90 外形深さ(mm)34
1台
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

定格電圧(V)AC100-220(許容範囲/85~240) タイマー設定ON/OFF最小間隔:30分設定単位:15分ON/OFF動作回数:標準6動作 ※別売、設定子(TB1781)で48動作可能 種別24時間式 形状ボックス型 周波数(Hz)50-60 接点構成1a 精度(時間)±15秒/月(25℃にて) 定格消費電力(W)1(AC100V)、2(AC200V) 出力方式タイマー出力 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)72×123×50 取付け方法露出・パネル ※別売金具TB1782必要 手動操作方式(出力)ON/OFF切替ツマミ付 駆動方式クォーツモータ式 色(本体)アッシュグレイ(6.2GY 7/0.4) 回路数1 停電補償時間300時間(ニッケル水素電池使用) ※3日間の通電が必要です。 負荷容量抵抗負荷/15A白熱灯負荷/15A誘導負荷(COSΦ=0.7以上)/12Aモータ負荷(COSΦ=0.7)/AC100V 750W、AC200V 1500W最小適用負荷/DC5V 10mA 開閉回数(回)(接点)5万 誤差(設定間隔時間)±5分以内
1個
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)協約 週間式ソーラーTS 1回路
仕様1回路型 周波数(Hz)50~60 消費電力(W)1(AC100V)、2(AC200V) 定格電圧(V)AC100~240(許容電圧変動範囲:AC85~264V) 接点構成1c 表示方式電源表示 : 緑LED表示、出力表示 : 赤LED表示 出力方式タイマー出力 駆動方式電子式 回路構成別回路(無電圧出力)
1個
22,980 税込25,278
欠品中

仕様1回路型、高容量15A仕様 周波数(Hz)50~60 消費電力(W)1.5 定格電圧(V)AC100~240(許容電圧変動範囲:AC85~264V) 接点構成1a 表示方式電源表示 : 緑LED表示、出力表示 : 赤LED表示 出力方式タイマー出力 駆動方式電子式 回路構成別回路(無電圧出力)
1個
28,980 税込31,878
当日出荷

Panasonic(パナソニック)協約 週間式ソーラーTS 2回路 N
仕様2回路型 周波数(Hz)50~60 消費電力(W)1(AC100V)、2(AC200V) 定格電圧(V)AC100~240(許容電圧変動範囲:AC85~264V) 接点構成1c×2 表示方式電源表示 : 緑LED表示、出力表示 : 赤LED表示 出力方式タイマー出力 駆動方式電子式 回路構成別回路(無電圧出力)
1個
34,980 税込38,478
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)協約 年間式ソーラーTS2回路 N
仕様2回路型 周波数(Hz)50~60 消費電力(W)1(AC100V)、2(AC200V) 定格電圧(V)AC100~240(許容電圧変動範囲:AC85~264V) 接点構成1c×2 表示方式電源表示 : 緑LED表示、出力表示 : 赤LED表示 出力方式タイマー出力 駆動方式電子式 回路構成別回路(無電圧出力)
1個
55,980 税込61,578
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)耐突入 週間式タイムスイッチ 1回路
エコ商品
質量(g)180 周波数(Hz)50ー60 消費電力(W)AC100V:1、AC200V:2 出力手動ON/OFF:入ー自動ー切スイッチ付(各回路独立) 定格電圧(V)AC100ー240 接点構成出力:単極単投 表示方式時刻:デジタル表示(液晶表示)、電源・出力:電源表示‥‥LED(緑)表示、出力表示‥‥LED(赤)表示 使用周囲温度(℃)-10~+50 使用周囲湿度85%以下 タイマー設定ON/OFF最小間隔:1分、ON/OFF動作回数(プログラム):回路ごとに30動作(プログラム数:15) 付加機能【モニター機能:有(短時間で実際のプログラム通り動作確認が可能)、無通電セット機能:有(停電中でも液晶表示し、施工前にプログラムの設定が可能)、サマータイム機能:有(ワンタッチで現在時刻を1時間シフト可能) 駆動方式電子式(水晶発振式) 回路数1回路 負荷容量抵抗:AC250V15A、白熱灯:AC100V12A、誘導(COSΦ=0.7):AC250V15A、モータ(COSΦ=0.7):AC100V750W、AC200V1500W、LED負荷:AC100V10W未満・・・18台、10W以上・・・400W、LED電球:10台、突入電流:200A、最小適用負荷:DC12V100mA RoHS指令(10物質対応)対応 回路構成出力:別回路(無電圧接点出力) 時間精度±15秒/月(25℃にて) 電圧変動許容範囲AC85ー264V 動作周期24時間式 停電補償20℃で10年間(リチウム電池内蔵)
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)耐突入 週間式ソーラータイムスイッチ 1回路
エコ商品
仕様1回路型、高容量15A仕様 周波数(Hz)50~60 消費電力(W)1.5 定格電圧(V)AC100~240(許容電圧変動範囲:AC85~264 接点構成1a 表示方式電源表示 : 緑LED表示、出力表示 : 赤LED表示 出力方式タイマー出力 駆動方式電子式 RoHS指令(10物質対応)対応 回路構成別回路(無電圧出力)
1個
29,980 税込32,978
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)協約 年間式ソーラーTS1回路 N
仕様1回路型 周波数(Hz)50~60 消費電力(W)1(AC100V)、2(AC200V) 定格電圧(V)AC100~240(許容電圧変動範囲:AC85~264V) 接点構成1c 表示方式電源表示 : 緑LED表示、出力表示 : 赤LED表示 出力方式タイマー出力 駆動方式電子式 回路構成別回路(無電圧出力)
1個
44,980 税込49,478
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)耐突入 年間式タイムスイッチ 1回路
エコ商品
質量(g)180 周波数(Hz)50ー60 消費電力(W)AC100V:1、AC200V:2 出力手動ON/OFF:入ー自動ー切スイッチ付(各回路独立) 定格電圧(V)AC100ー240 接点構成出力:単極単投 表示方式時刻:デジタル表示(液晶表示)、電源・出力:電源表示‥‥LED(緑)表示、出力表示‥‥LED(赤)表示 機能休日設定機能:有(向こう1週間で選択) 使用周囲温度(℃)-10~+50 インターバルON/OFF最小間隔:1分、ON/OFF動作回数(プログラム):回路ごとに8プログラム 使用周囲湿度85%以下 タイマー設定ON/OFF最小間隔:1分、ON/OFF動作回数(プログラム):回路ごとに30動作(プログラム数:15) 付加機能【モニター機能:有(短時間で実際のプログラム通り動作確認が可能)、無通電セット機能:有(停電中でも液晶表示し、施工前にプログラムの設定が可能)、サマータイム機能:有(ワンタッチで現在時刻を1時間シフト可能) 駆動方式電子式(水晶発振式) 回路数1回路 負荷容量抵抗:AC250V15A、白熱灯:AC100V12A、誘導(COSΦ=0.7):AC250V15A、モータ(COSΦ=0.7):AC100V750W、AC200V1500W、LED負荷:AC100V10W未満・・・18台、10W以上・・・400W、LED電球:10台、突入電流:200A、最小適用負荷:DC12V100mA RoHS指令(10物質対応)対応 回路構成出力:別回路(無電圧接点出力) パルス回路ON/OFF最小間隔:1秒(パルス幅:1~99秒)、ON/OFF動作回数(プログラム):回路ごとに30パルス(プログラム数:30) 時間精度±15秒/月(25℃にて) 電圧変動許容範囲AC85ー264V 動作周期週間式 停電補償20℃で10年間(リチウム電池内蔵)
1個
42,980 税込47,278
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)景観照明制御用内器ユニット
スッキリボックスに収納し、公園・遊歩道・駐車場などの景観照明を自動制御。【シンプル構造】リモコンブレーカと盤用デバイスを搭載。内器がシンプルです。【タイマー制御】24時間式タイムスイッチで定刻消灯が可能です。【スッキリ外観】専用スッキリポールとの組み合わせで、景観を損なわない美しい仕上がりです。【品種の充実】単相2線式、単相3線式をラインアップ。回路仕様に応じて適合スッキリボックスへ簡単に組み込みできます。
種別スッキリボックス対応 警官照明制御用 内器ユニット 入数(個)1
1個
88,980 税込97,878
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります